19ページ目: 電線管用接続部品

1,814件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンアングルBOXコネクタ 日本シーム工業

    ステンアングルBOXコネクタ

    日本シーム工業
    41,980税込46,178
    1箱(3個)ほか
    4日以内出荷
    KK-TUBEをBOX等に接続するための90°アングルコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。ゆるやかなR設計により、ケーブルを90°方向へ引き出す際ケーブルの屈曲を保護し、スムーズな入線作業が可能になりました※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 薄鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業

    薄鋼ストレートBOXコネクタ

    日本シーム工業
    2,498税込2,748
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません但し、WPCB(12-12、16-12、92、104)、R-W-PCBには装着されておりません)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    接続ねじCTC19対応防水最大外径(mm)30質量(g/個)50
  • 薄鋼用ネジ無しパイプコネクタ 日本シーム工業

    薄鋼用ネジ無しパイプコネクタ

    日本シーム工業
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    KK-TUBEをネジなし電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
    対応非防水最大外径(mm)30取付長(mm)15.5電線管サイズ【接続電線管】E19
  • 異径ストレートパイプコネクタ 日本シーム工業

    異径ストレートパイプコネクタ

    日本シーム工業
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)39ねじ長さ(mm)【取付】16対応防水
  • ブレードステンネジ付パイコン 日本シーム工業

    ブレードステンネジ付パイコン

    日本シーム工業
    29,980税込32,978
    1個ほか
    4日以内出荷
    ステンレス製ブレードフレキ(KLSWS,KSWS)をネジ付電線管等に接続するためのストレートコンビネーションコネクタです。この商品はステンレス製ブレードフレキ(KLSWS,KSWS)専用コネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております
    対応非防水
  • 水抜きハブアダプタ 日本シーム工業

    水抜きハブアダプタ

    日本シーム工業
    1,698税込1,868
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    コネクタ本体と袋ナットの間に取り付けることにより、水抜きコネクタとしてご使用いただけます。他の水抜き商品と違い、縦型の穴にすることによりフレキ内部からアース線等を引出しやすくなっております。この商品は、単体ではご使用いただけません。必ずコネクタにセットしてご使用ください。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
    対応非防水/水抜き/アース線引出し
  • 薄鋼用45゜アングルコネクタ 日本シーム工業

    薄鋼用45゜アングルコネクタ

    日本シーム工業
    4,198税込4,618
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    KK-TUBEをBOX等に接続するための45°アングルコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(黄色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • ストレートパイプコネクタ 日本シーム工業

    ストレートパイプコネクタ

    日本シーム工業
    5,498税込6,048
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    KK-TUBEをアメリカ管用ネジ付パイプに接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 90゜アングルアダプタ 日本シーム工業

    90゜アングルアダプタ

    日本シーム工業
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ストレートコネクタを90°アングルとしてご使用いただくためのアングルアダプタです。本体は真鍮製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
  • ステンベルマウス変換アダプタ 日本シーム工業

    ステンベルマウス変換アダプタ

    日本シーム工業
    6,798税込7,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    KXP-FSタイプの電線管接続側のメネジ部に取り付けることにより移動用(ベルマウスタイプ)に変換できます。本体はステンレス(SUS304)製です
  • ステン90゜アングルアダプタ 日本シーム工業

    ステン90゜アングルアダプタ

    日本シーム工業
    19,980税込21,978
    1箱(3個)ほか
    4日以内出荷
    ストレートコネクタを90°アングルとしてご使用いただくためのアングルアダプタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
  • ハブアダプタ 日本シーム工業

    ハブアダプタ

    日本シーム工業
    4,698税込5,168
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    KXP-FとW-PCBの間に取り付けることにより、KXP-Fのカバーのスライド幅を長くすることができます。KXP-Fにフレキシブルチューブを取り付ける場合にケーブルをクランプしやすくなります。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
    全長(mm)52ねじ長さ(mm)【取付】17呼び1/2接続ねじPF1/2最小内径(Φmm)14適合ケーブル外径(Φmm)3.8~5.7最大外径(mm)25質量(g/個)70
  • ステン45゜アングルアダプタ 日本シーム工業

    ステン45゜アングルアダプタ

    日本シーム工業
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    ストレートコネクタを45°アングルとしてご使用いただくためのアングルアダプタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
  • ステンレス製スライドアダプタ 日本シーム工業

    ステンレス製スライドアダプタ

    日本シーム工業
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    KXP-FSとW-SCBの間に取り付けることにより、KXP-FSのカバーのスライド幅を長くすることができます。KXP-FSにフレキシブルチューブを取り付ける場合にケーブルをクランプしやすくなります。本体はステンレス(SUS304)製です
  • ストレートハイフコンネ 大和電業

    ストレートハイフコンネ

    大和電業
    309税込340
    1個
    5日以内出荷
    制御盤類とハイフレックスPTを接続するストレートボックスコネです。PSGに比べてコンパクトで、小さな取付穴で使用できます。
    材質亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄、亜鉛合金鋳物形状ストレート表面処理ユニクロめっき
  • 回転式アダプタ 大和電業

    回転式アダプタ

    大和電業
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    回転機構のないコンネ端末に取り付け、回転コンネにするためのアダプタです。回転運動によるフレキのねじれを吸収し、破損を防ぐ効果があります。取付穴径の変更は必要ありません。電線保護のため、360°以上は回転しません。パネル取付時・フレキ接続時には、ストッパーピンに負荷が加わらないようにご注意ください。
    材質黄銅棒質量(g)392寸法L(mm)24ねじ厚鋼A/B:G1 1/4寸法D(mm)60寸法E(mm)21表面処理ニッケルめっき寸法C(mm)18寸法D1(mm)66取付穴径(mm)推奨:42
  • ケイフレックス用フェラル 三桂製作所

    ケイフレックス用フェラル

    三桂製作所
    689税込758
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ケイフレックスの端末を保護するためのブッシングとしてご使用できます。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。
    材質温度範囲(℃)-50~200表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応
  • ケイフレ用ネット付き袋ナット 三桂製作所

    ケイフレ用ネット付き袋ナット

    三桂製作所
    4,198税込4,618
    1個
    11日以内出荷
    ケイフレックスと附属品の引張り強度をより強くするため、及びケイフレックスの自立を助けるためのネット付き袋ナットです。ネットの材料は、ステンレス(SUS304)製ワイヤーです。ネット付き袋ナットは、KM 型(標準型)のすべての附属品に取付けできます。
    L136L275温度範囲(℃)-20~90ΦA27.2表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)51環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)接続対象【付属品の呼び】#10
  • 六角形プラグ(ZDC製) 三桂製作所

    六角形プラグ(ZDC製)

    三桂製作所
    199税込219
    1個
    11日以内出荷
    L18L26ΦD24.2温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)取付ねじ【ΦS1】15.9、【呼び】M16×1.5質量(g/個)20環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級IP67
  • ケイフレ用ブーツ付き袋ナット 三桂製作所

    ケイフレ用ブーツ付き袋ナット

    三桂製作所
    1,998税込2,198
    1個
    11日以内出荷
    ケイフレックスの自立を助けるためのブーツ付き袋ナットです。ブーツの材料は、ゴムと同等の熱可塑性エラストマーです。ブーツ付き袋ナットは、KM 型(標準型)のすべての附属品に取付けできます。ブーツの長さは40mm が標準です。
    L240温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
  • LIGB用鋼製フェラル 三桂製作所

    LIGB用鋼製フェラル

    三桂製作所
    439税込483
    1個
    11日以内出荷
    ケイフレックスの端末を保護するためのブッシングとしてご使用できます。
    材質L20.5L19.5Φd19.3ΦD32.6t0.5温度範囲(℃)-50~200表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)8環境RoHS10物質対応接続対象【ケイフレックス】KPFB22/LIGB22
  • 六角穴付き丸形プラグZDC製 三桂製作所

    六角穴付き丸形プラグZDC製

    三桂製作所
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    温度範囲(℃)-20~90呼び【適合六角レンチ】10表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級IP67
  • 防爆式コネクタ用パッキン 三桂製作所

    防爆式コネクタ用パッキン

    三桂製作所
    299税込329
    1個ほか
    11日以内出荷
    防爆式コネクタ用の組替用ゴムパッキンです。例えばコネクタK2XBG2216 は、挿入できるケーブル外径は、Φ14~Φ16mm です。 もし、このコネクタにΦ11mm のケーブルを挿入する場合は、ゴムパッキンKX(GP)2212 に組替えてご使用下さい。
    取付可能対象【コネクタ】取付けできるコネクタ材質CR温度範囲(℃)-20~90色調黒色
  • EM3GP用スリーブ 三桂製作所

    EM3GP用スリーブ

    三桂製作所
    2,698税込2,968
    1箱(10個)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    EM3BG用グランドパッキンEM3GPのパッキン穴径を小さくするためのスリーブです。
    取付可能対象【穴径】12mm材質NBR/TPE温度範囲(℃)-20~90環境RoHS10物質対応色調黒色特性IP67
  • ケーブルマルチ引出板アイボリ 三桂製作所

    ケーブルマルチ引出板アイボリ

    三桂製作所
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    型式【使用するパッキン】EMSP/EM19P温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V0環境RoHS10物質対応主材質PA6色調黒色、ライトグレー、アイボリー、アイボリー色品特性耐油IP等級IP65
  • ねじ無サンパイプ用ティー 三桂製作所

    ねじ無サンパイプ用ティー

    三桂製作所
    7,198税込7,918
    1個
    11日以内出荷
    特性IP65
  • ネジ付きサンパイプ用ティー 三桂製作所

    ネジ付きサンパイプ用ティー

    三桂製作所
    7,498税込8,248
    1個
    11日以内出荷
    特性カバーIP65
  • ケーブルマルチ引出板 LG 三桂製作所

    ケーブルマルチ引出板 LG

    三桂製作所
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    型式【使用するパッキン】EMSP/EM19P温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V0環境RoHS10物質対応主材質PA6色調黒色、ライトグレー、アイボリー、ライトグレー色品特性耐油IP等級IP65
  • サンパイプ用エルボ 三桂製作所

    サンパイプ用エルボ

    三桂製作所
    5,898税込6,488
    1個
    11日以内出荷
    材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応特性カバーIP65
  • ねじ無サンパイプ用エルボ 三桂製作所

    ねじ無サンパイプ用エルボ

    三桂製作所
    5,598税込6,158
    1個
    11日以内出荷
    材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応特性IP65
  • プリカ用コンビカップ 三桂製作所

    プリカ用コンビカップ

    三桂製作所
    199税込219
    1個
    11日以内出荷
    プリカチューブとねじ付き鋼製電線管を接続するためのねじ込み式のコンビネーションカップリングです。プリカチューブ及び鋼製電線管の接続は、両方共にねじ込み式です。JIS C 8461-1 による分類コード:X355X13023X0
    規格JISC8350温度範囲(℃)-45~150表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
  • ケイフレックス用コンビカップ 三桂製作所

    ケイフレックス用コンビカップ

    三桂製作所
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N (JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。
    L121L238Φd70.1L321温度範囲(℃)-20~90ΦA92.4表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】60寸法B(Φmm)88質量(g/個)567寸法I(Φmm)60.6環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性ケイフレックスIP67接続対象【電線管/ケイフレックス】※70、【電線管/厚鋼電線管/ねじ呼び】CTG70、【電線管/厚鋼電線管/呼び】G70
  • ケイグランド用カップ C2型 三桂製作所

    ケイグランド用カップ C2型

    三桂製作所
    759税込835
    1個
    11日以内出荷
    ケーブルをバックシェル付きのMS コネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モーターレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67、耐振動(緩み止め付)
  • ケイフレックス用コンビカップ 三桂製作所

    ケイフレックス用コンビカップ

    三桂製作所
    7,998税込8,798
    1個
    11日以内出荷
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性ケイフレックスIP67
  • ケイフレ用樹脂製45゜カップ 三桂製作所

    ケイフレ用樹脂製45゜カップ

    三桂製作所
    619税込681
    1個
    11日以内出荷
    ケイフレックスとねじ付き鋼製電線管を接続するためのPA製の45°形コンビネーションカップリングです。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は1000N (JIS C8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V0環境RoHS10物質対応主材質PA6特性耐油IP等級ケイフレックス IP67
  • ケイフレックス用コンビカップ 三桂製作所

    ケイフレックス用コンビカップ

    三桂製作所
    789税込868
    1個
    11日以内出荷
    ガラスウール入りブレード掛けケイフレックス(型式LIGB)と厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
    表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
  • サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コンビカップ

    三桂製作所
    2,598税込2,858
    1個
    11日以内出荷
    サンフレキROBO をバックシェル付きMS コネクタに接続するためのカップリングです。サンフレキROBO#16~#40 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 分類コードは2 ライト)です。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合は、アルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにはご注意下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
  • サンフレキ90゜コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキ90゜コンビカップ

    三桂製作所
    3,298税込3,628
    1個
    11日以内出荷
    サンフレキROBO をバックシェルなしコネクタに接続するためのカップリングです。サンフレキROBO#16~#32 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 分類コードは2 ライト)です。MS コネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合は、アルミたて型モータレンチ (スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにはご注意下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
  • サンフレキ90゜コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキ90゜コンビカップ

    三桂製作所
    999税込1,099
    1個
    11日以内出荷
    サンフレキROBOをバックシェルなしMSコネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにご注意下さい。サンフレキROBO#16~#63とカップリングの引張力は250N(JIS C8461-23の分類コードは2ライト)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油IP等級IP67
  • ケイフレックスねじなしカップ 三桂製作所

    ケイフレックスねじなしカップ

    三桂製作所
    489税込538
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    防水仕様KMKI,KMKE に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のGLPA563 をご参照下さい。非防水仕様KMK2I,KMK2E に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のSPPA409 をご参照下さい。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP65

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管用接続部品