カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所(677)
- Panasonic(パナソニック)(174)
- 日本シーム工業(111)
- 岩崎電気(84)
- 大阪電具(ODK)(83)
- 古河電工(古河電気工業)(74)
- エスコ(67)
- 電成興業(63)
- セイワ工業(61)
- 大阪コネクター製造(57)
- 外山電気(48)
- 島田電機(33)
- ネグロス電工(28)
- 伊藤電気製作所(24)
- オーム電機(20)
- 日動電工(20)
- 新生金属工業(19)
- イチネンTASCO(16)
- 八州電工(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ケイフレックス90°コネクタ
三桂製作所¥849~税込¥934~1個当日出荷から17日以内出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形NPTおねじ付きコネクタです。規格UL・CSA規格品温度範囲(℃)-20~90主材質ZDC2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ケイフレックス45°コネクタ
三桂製作所¥849~税込¥934~1個4日以内出荷から27日以内出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形NPTおねじ付きコネクタです。規格UL・CSA規格品温度範囲(℃)-20~90主材質ZDC2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ケイグランド用マルチコネクタ
三桂製作所¥549~税込¥604~1個4日以内出荷から12日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)12防水保護等級IP67
ケイグランド用コネクタ C2OG型
三桂製作所¥349~税込¥384~1個4日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90防水保護等級IP67
SUS防水プリカねじ無カップ
三桂製作所¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷から17日以内出荷ねじなし簡単施工で防水性能も進化用途ステンレス製防水プリカチューブとねじなしサンパイプを接続するためのコンビネーションカップリング
SUSケーブルコネクタ
三桂製作所¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質(本体)SUS304温度範囲(℃)-20~90防水保護等級IP67
TACレックス 端子箱接続コネクター
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から3日以内出荷端子箱・プルボックスへ接続するために使用します。
防水カップリング
古河電工(古河電気工業)¥8,598~税込¥9,458~1袋(5個)ほか4日以内出荷から6日以内出荷スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに
直線接続継手難燃テープ式
古河電工(古河電気工業)¥4,398~税込¥4,838~1組4日以内出荷スリーブをエフレックスの片側にねじ込みパイロットワイヤをつなぎ、他方のエフ レックスを突き合わせてスリーブを逆方向にまわして、両エフレックスをつなぎます。そしてスリーブの両端部にシーリングテープを巻き、その上にバルコテープを 巻き、巻き終りをPVCテープで止めます。
難燃エフレックスクランプ
古河電工(古河電気工業)¥10,980~税込¥12,078~1組4日以内出荷から5日以内出荷難燃エフレックスを端子箱(プルボックス等)へ取り付ける際に使用致します。用途エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。 なお、端子箱のエフレックス取付面にはサイズに応じて下表の孔をあけます。
ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 非防水 厚鋼用
八州電工¥109~税込¥120~1個4日以内出荷ねじ接続形 可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSE防水性非防水
サンフレキROBO センター止めサドル
三桂製作所¥189~税込¥208~1個4日以内出荷から22日以内出荷センター止めサドルです。 耐熱性はUL94V0です。用途サンフレキROBOを固定するためのサドルです適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG色ライトグレー材質(本体)ポリアミド(PA)使用周囲温度(℃)-20~100適合電線管ライトグレー
ケイフレックス用 水抜き式カップリング
三桂製作所¥479税込¥5271個当日出荷水抜き式カップリング用途水抜き式カップリング仕様非防水適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIBトラスコ品番158-4221材質(本体)亜鉛合金ダイカスト質量(g)61寸法L(mm)49寸法A(mm)28.6使用周囲温度(℃)-20~90最大外径(mm)【挿入可ケーブル】10
ケイフレックス用 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
三桂製作所¥529~税込¥582~1個当日出荷から17日以内出荷通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。 配線を45°に出す際に便利です。用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用
パナPV カップリング
Panasonic(パナソニック)¥259~税込¥285~1個3日以内出荷パナフレキPV本体相互の接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
ステンレスねじなし防水コネクタ
Panasonic(パナソニック)¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。材質ステンレス止めねじ長さ(mm)6