22ページ目: 電線管用接続部品

1,814件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンパイプ用ねじなしコネクタ 三桂製作所

    サンパイプ用ねじなしコネクタ

    三桂製作所
    2,698税込2,968
    1個
    11日以内出荷
    厚肉管、薄肉管を非防水仕様で、 ねじなし接続するコネクタです。型式LE2BG、LE2BC のL2は、 型式LE2BM と同一です。サイズ20~25 はパイプを固定する小ねじが1 本、32 以上は小ねじが2 本となります。
    材質SUS304環境RoHS10物質対応特性非防水
  • サンフレキROBO用貫通コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO用貫通コネクタ

    三桂製作所
    639税込703
    1個
    11日以内出荷から14日以内出荷
    フレキの中間を固定するためのコネクタです。防水仕様をご希望の場合は、N2V2BGと ご指定下さい。サンフレキROBO#16~#63 とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。
    温度範囲(℃)-20~100難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性非防水(N2VBG)、耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65(N2V2BG)
  • ケイグランド用コネクタ 三桂製作所

    ケイグランド用コネクタ

    三桂製作所
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    ケーブルをリミットスイッチ、フード等の電気機器に接続するためのコネクタです。
    枠番【パッキン】24L19L240温度範囲(℃)-20~90ΦA48接続ねじ【ΦS1】37、【呼び】Pg29適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】20~24寸法B(Φmm)48難燃性UL94V2質量(g/個)41環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • ケイフレ用樹脂45゜コネクタ 三桂製作所

    ケイフレ用樹脂45゜コネクタ

    三桂製作所
    419税込461
    1個
    11日以内出荷
    H30L113Φd9.1C28G12ΦA31.1接続ねじ【ΦS1】20.9、【呼び】G1/2適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】8寸法B(Φmm)38.7難燃性UL94V0質量(g/個)31寸法I(Φmm)8.5環境RoHS10物質対応主材質PA6特性耐油接続対象【ケイフレックス】※10
  • ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス用コネクタ

    三桂製作所
    1,398税込1,538
    1個
    11日以内出荷
    ビニール・ブレード掛けケイフレックス(型式KPFB)を制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N (JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)です。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
  • サンフレキROBO90°コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO90°コネクタ

    三桂製作所
    3,198税込3,518
    1個
    11日以内出荷
    サンフレキROBO を制御盤類のノックアウトに接続するための90°形/標準形コネクタです。
    L116温度範囲(℃)-20~100難燃性UL94V0環境RoHS10物質対応主材質PA6色調黒色特性耐油IP等級IP54
  • ポリアミド樹脂製回転ハブ 三桂製作所

    ポリアミド樹脂製回転ハブ

    三桂製作所
    1,998税込2,198
    1個
    11日以内出荷
    サンフレキROBO 等のボックスコネクタ(例;N2BG)を接続して回転式のコネクタにするためのポド樹脂製の回転ハブです。めねじ部分は非防水のため取付けるコネクタにはパッキンの附属されている製品をご使用下さい。回転部破損防止のため下記の事項にご配慮いただき、必要に応じて実装試験のうえご使用下さい。・サンフレキROBO が袋ナット根元から曲がらないよう長さに余裕を持たせて下さい。・サンフレキROBO が振られないよう安全な可動条件、配管、収容率にして下さい。(逆U 字配管は振られやすいので特にご注意下さい。)。高負荷での回転動作が避けられない場合は、樹脂製ベアリング式回転ハブHR2HG をご使用下さい。
    取付可能対象【ねじ】取付けできるねじL116L224.4Φd14.7L321温度範囲(℃)-20~90ΦA38接続ねじ【ΦS1】20.9、【呼び】G1/2質量(g/個)22環境RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性IP67
  • サンパイプ用ねじ付コンビC 三桂製作所

    サンパイプ用ねじ付コンビC

    三桂製作所
    3,898税込4,288
    1個
    11日以内出荷
    材質SUS304環境RoHS10物質対応
  • SUSケイフレックスコネクタ 三桂製作所

    SUSケイフレックスコネクタ

    三桂製作所
    3,998税込4,398
    1個
    11日以内出荷
    ビニル被覆ケイフレックス用のステンレス(SUS304)製のボックスコネクタです。呼び#70 以上の袋ナットは、形状が丸型です。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※はLIC,LIH を推奨しますが標準のビニル被覆ケイフレックス KMS,KMV,KPF,KIC,KIH,KIV,KMEC 及びブレード掛けケイフレックスLIB,LMB も接続できます。
    L112L222Φd15.8ΦA32接続ねじ【ΦS1】26.4、【呼び】G3/4寸法B(Φmm)34質量(g/個)110環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP67接続対象【ケイフレックス】LIC16/LIH16
  • サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コネクタ

    三桂製作所
    1,298税込1,428
    1個
    11日以内出荷
    サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C8461-23の分類コードは2ライト)です。
    L124L228Φd33.7D53L34.5温度範囲(℃)-20~90ΦA59.5接続ねじ【ΦS1】41.9、【呼び】G1-1/4適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】33寸法B(Φmm)60.2難燃性UL94V0質量(g/個)64環境RoHS10物質対応主材質PA6色調黒色、ライトグレー、アイボリー特性耐油接続対象【サンフレキROBO】NS40/NP40/NF40/NFX40IP等級IP65
  • 樹脂ケーブルグランドカップ 三桂製作所

    樹脂ケーブルグランドカップ

    三桂製作所
    399税込439
    1個
    11日以内出荷
    鋼製電線管の管端部でケーブルをグランドするためのシールブッシングです。本体、袋ナットを屋外に使用したとき、優れた耐候性を有するE型のブッシングです。道路等直射日光の直接あたる屋外にご使用になれます。鋼製電線管との接続部の防水が必要な場合は、シールテープやコーキング材をご使用下さい。
    枠番【パッキン】16温度範囲(℃)-20~90接続ねじ【ΦS2】23.3、【呼び】M25×1.5適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】12~16難燃性UL94V2質量(g/個)22環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA6色調グレー特性耐油、耐候IP等級ケイグランド IP67
  • ノックアウト接続用コネクタ 三桂製作所

    ノックアウト接続用コネクタ

    三桂製作所
    969税込1,066
    1個
    11日以内出荷
    ASI(アクチュエータ・センサ・インターフェース)ケーブル用のE2型のケイグランドです。適用できるAS-インターフェースケーブルの外径寸法は図示のものです。標準は、下表のものですがパッキンの取り替えによりE2/E/C2型のすべての型式のケイグランドの供給が可能です。色調は、ライトグレー色のみです。
    BΦ29L110L234径(Φmm)ノックアウト:19D29温度範囲(℃)-20~90ΦA30接続ねじΦS1:18.6難燃性UL94V2質量(g/個)23環境ハロゲンフリー主材質PA66色調ライトグレー特性IP67、耐振動(緩み止め付)、耐油パッキン枠番:12接続ねじ呼び径Pg11
  • ケイフレックス90゜コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス90゜コネクタ

    三桂製作所
    6,998税込7,698
    1個
    11日以内出荷
    ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKPF,KIH,KIC,KIV を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#16~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー)です。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP66
  • 防水プリカ用90゜コネクタ 三桂製作所

    防水プリカ用90゜コネクタ

    三桂製作所
    1,198税込1,318
    1個
    11日以内出荷
    防水プリカをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタです。プリカチューブの接続は、ユニオン式です。鋼(SPHC)製のロックナットを附属しています。プリカチューブとコネクタの引張力は500N(JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム) です。JIS C 8461-1 による分類コード:X342X16523X0
    温度範囲(℃)-25~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級IP66
  • SUSケイフレ90゜コネクタ 三桂製作所

    SUSケイフレ90゜コネクタ

    三桂製作所
    36,980税込40,678
    1個
    11日以内出荷
    ビニル被覆ケイフレックス用ステンレス(SUS304)製のおねじ付きボックスコネクタです。呼び#70 の袋ナットは、丸形となります。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※はLIC,LIH を推奨しますが標準のビニル被覆ケイフレックスKMS,KMV,KPF,KIC,KIH,KIV,KMECも接続できます。
    その他【F締付後】83L131Φd64.3E58製法ロストワックスΦA90接続ねじ【ΦS1】75.1、【呼び】CTG70適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】59寸法B(Φmm)86質量(g/個)1300寸法I(Φmm)60.6環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP67接続対象【ケイフレックス】LIC70/LIH70
  • ケイグランド小型コネクタC7 三桂製作所

    ケイグランド小型コネクタC7

    三桂製作所
    339税込373
    1個
    11日以内出荷から22日以内出荷
    ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するための小型コネクタです。
    BΦ18.8L17L219ΦD18.8温度範囲(℃)-20~90ΦA15.5接続ねじΦS1:14.9表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)21環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67接続ねじ呼び径M15×1
  • 単独型45゜フランジコネクタ 三桂製作所

    単独型45゜フランジコネクタ

    三桂製作所
    1,398税込1,538
    1個
    11日以内出荷
    サンフレキROBOをボックス類の専用の丸穴に接続するためのコネクタです。サンフレキROBOとコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。ボックス類の専用の丸穴が大きいため、ケーブルのハーネス品の部品の貫通が可能となります。
    L46温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • 90°ハブ 三桂製作所

    90°ハブ

    三桂製作所
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    オス、メス共に同サイズのメートルねじを施した亜鉛ダイカスト製又は真鍮製のハブです。真鍮製の製品はRoHS 対応しておりません。おねじ部の壁面のシールができるようにシートパッキンを附属しています。(IP67)
    取付可能対象【ねじ】G1/2L117L214F32C29E21温度範囲(℃)-20~90ΦA25接続ねじ【ΦS1】20.9、【呼び】G1/2表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)寸法B(Φmm)27.5質量(g/個)72環境RoHS10物質対応(真鍮製を除く)主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級【おねじ部】IP67
  • ケイグランド用90゜コネクタ 三桂製作所

    ケイグランド用90゜コネクタ

    三桂製作所
    1,198税込1,318
    1個
    11日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
  • SUSプリカ用コンビカップ 三桂製作所

    SUSプリカ用コンビカップ

    三桂製作所
    4,198税込4,618
    1個
    11日以内出荷
    サイズ15~24 はパイプを固定する小ねじが1本、30 以上は小ねじが2本となります。
    L125環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性非防水
  • SUSケイフレックスコネクタ 三桂製作所

    SUSケイフレックスコネクタ

    三桂製作所
    2,298税込2,528
    1個
    11日以内出荷
    被覆なしケイフレックス用のステンレス(SUS304)製のKC2 型ボックスコネクタです。KC2BCL/KC2BGLの表中、ΦB、L1及びL2は KC2BMLと同一です。
    環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性非防水
  • ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス用コネクタ

    三桂製作所
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
  • サンフレキN2型45コネクタ 三桂製作所

    サンフレキN2型45コネクタ

    三桂製作所
    1,998税込2,198
    1個
    11日以内出荷
    サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。各表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • SUSケイフレックスコネクタ 三桂製作所

    SUSケイフレックスコネクタ

    三桂製作所
    3,698税込4,068
    1個
    11日以内出荷
    二重ブレード掛けケイフレックスLIGB 用のステンレス(SUS304)製のボックスコネクタです。呼び#36 以上の袋ナットは、形状が丸型となります。ケイフレックスの切断は、ワイヤーのばらけ防止のため切断部にビニルテープを巻いて、その上から行って下さい。KGBCL / KGBGL の表中、ΦA、ΦB、L1及びL2はKGBML と同一です。
  • サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO90゜コネクタ

    三桂製作所
    479税込527
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • ケイフレックス45゜コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス45゜コネクタ

    三桂製作所
    689税込758
    1個
    11日以内出荷
    ブレード掛けケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N(JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。
    温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
  • 樹脂製緩み止め付コネクタ 黒 三桂製作所

    樹脂製緩み止め付コネクタ 黒

    三桂製作所
    199税込219
    1個
    11日以内出荷
    ケーブルを制御盤等のノックアウトに接続するためのコネクタです。ノックアウト径は下表を参考にして下さい。
    L110径(Φmm)ノックアウト:17D22温度範囲(℃)-20~90接続ねじΦS1:16.6難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性IP67、耐振動(緩み止め付)、耐油接続ねじ呼び径G3/8
  • サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO90゜コネクタ

    三桂製作所
    879税込967
    1個
    11日以内出荷
    サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するための本体が亜鉛合金ダイカスト製の90°形コネクタです。袋ナットは、N2型と同じ樹脂製で色調は黒色です。サンフレキROBOとコネクタの引張力は250N(JIS C8461-23の分類コードは2ライト)です。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)難燃性UL94V2環境RoHS10物質対応主材質亜鉛ダイカスト(ZDC2)色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • 屋外仕様ケイグランド 三桂製作所

    屋外仕様ケイグランド

    三桂製作所
    219税込241
    1個
    11日以内出荷
    本体、袋ナットが屋外の使用に適したE6型のケーブルグランドです。道路等、直射日光の直接あたる屋外にご使用になれます。1サイズのコネクタで4mm差のケーブル外径に対応できます。
    枠番【パッキン】8L110L231D23温度範囲(℃)-20~90ΦA23接続ねじ【ΦS1】15.9、【呼び】M16×1.5適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】4~8寸法B(Φmm)25.9質量(g/個)15環境RoHS10物質対応主材質PC色調グレー特性耐候IP等級IP67
  • ケイフレックス90゜コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス90゜コネクタ

    三桂製作所
    689税込758
    1個
    11日以内出荷
    ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N (JISC 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40 ~ 60%の外径を目安として下さい。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
  • 樹脂製おねじ付きコネクタ 三桂製作所

    樹脂製おねじ付きコネクタ

    三桂製作所
    509税込560
    1個
    11日以内出荷
    ケーブルをフード等の電気機器に接続するためのコネクタです。
    L19温度範囲(℃)-20~90接続ねじ【ΦS1】37、【呼び】Pg29寸法B(Φmm)47.5難燃性UL94V0環境RoHS 10物質対応主材質PA6色調黒色、ライトグレー特性耐油IP等級IP67
  • サンフレキN2型45コネクタ 三桂製作所

    サンフレキN2型45コネクタ

    三桂製作所
    579税込637
    1個
    11日以内出荷
  • ケイフレックス90゜コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス90゜コネクタ

    三桂製作所
    689税込758
    1個
    11日以内出荷
    ブレード掛けケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N(JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。
    温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
  • ケイフレックス45゜コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス45゜コネクタ

    三桂製作所
    689税込758
    1個
    11日以内出荷
    ブレード掛けケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。呼び#70 以上は、袋ナットの形状が違います。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N (JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。
    温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
  • サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO90゜コネクタ

    三桂製作所
    2,698税込2,968
    1個
    11日以内出荷
    サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。各表中の※1印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO90゜コネクタ

    三桂製作所
    579税込637
    1個
    11日以内出荷
    サンフレキROBOをフード・ハウジング等に接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • SUSプリカ用コンビカップ 三桂製作所

    SUSプリカ用コンビカップ

    三桂製作所
    2,898税込3,188
    1個
    11日以内出荷
  • 電材電装用回転式ハブ(樹脂製 三桂製作所

    電材電装用回転式ハブ(樹脂製

    三桂製作所
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    サンフレキROBO 等のボックスコネクタ(例:N2BG)を接続し、回転式コネクタにするための高負荷用ポリアミド樹脂製ベアリング式回転ハブです。 回転式コネクタ(例:N2RBG)より高負荷、厳しい回転の箇所でご使用いただけます。 過度な負荷を掛けてのご使用はサンフレキROBO 破損の恐れがございますので、実装試験のうえご使用下さい。 ケイフレックス、鋼製電線管などの金属管または重量物との接続には使用しないで下さい。 めねじ部分は非防水のため取り付けるコネクタにはパッキンの附属されている製品をご使用下さい。( 下記使用例をご参照下さい。)
    取付可能対象【ねじ】取付けできるねじL118L216温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA色調黒色特性低発塵IP等級IP65
  • SUSレジューサ 三桂製作所

    SUSレジューサ

    三桂製作所
    4,498税込4,948
    1個
    11日以内出荷
    材質SUS304L38環境RoHS10物質対応
  • ねじなし変換アダプタ 三桂製作所

    ねじなし変換アダプタ

    三桂製作所
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    管用平行おねじ付きコネクタまたはねじ付き厚鋼電線管に、ねじなし電線管を接続するためのアダプタです。小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。このアダプタはケーブル用電線管配管にご使用下さい。本製品に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。ねじなし接続する電線管とカップリングの引張力はRIKG16~28にあっては500N(JIS C 8461-21 の分類コードは3ミディアム)RIKG36、REKG1916~2522にあっては1000N(JIS C 8461-21 の分類コードは4ヘビー)、REKG 3128、3936 にあっては2500N(JISC 8461-21 の分類コード5 ベリーヘビー)です。
    L113L231Φd23.5温度範囲(℃)-50~150ΦA32表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)寸法B(Φmm)30.8質量(g/個)52環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水接続対象【ねじ】CTG22、【電線管】E25/C25

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管用接続部品