カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所(677)
- Panasonic(パナソニック)(174)
- 日本シーム工業(111)
- 岩崎電気(84)
- 大阪電具(ODK)(83)
- 古河電工(古河電気工業)(74)
- エスコ(67)
- 電成興業(62)
- セイワ工業(61)
- 大阪コネクター製造(57)
- 外山電気(48)
- 島田電機(33)
- ネグロス電工(28)
- 伊藤電気製作所(24)
- オーム電機(20)
- 日動電工(20)
- 新生金属工業(19)
- イチネンTASCO(16)
- 八州電工(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

電材電装用レジューサ
三桂製作所¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷オス、メスの管用平行ねじを施した亜鉛ダイカスト製のレジューサです。おねじ部の壁面のシールができるようにシートパッキンを附属しています。(IP67)。品番の末尾に-LSを追加した物は鋼製ロックナット(電気亜鉛めっき付き)を附属しています。レジューサの使用例を373頁に掲載しておりますので、ご参照下さい。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級【おねじ部】IP67
チューブキャップ
未来工業¥1,398~税込¥1,538~1袋(50個)翌日出荷植物由来のバイオマスプラスチックを使用し、石油資源の節約と温室効果ガス排出抑制に貢献します。用途PF管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)20
防水栓
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥18,980税込¥20,8781パック(1000個)当日出荷CB01シリーズ専用の防水栓コンタクトです。用途使用しない防水コネクタ配線部の保護。使用温度範囲(℃)-40~105
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ 屋外仕様 EBGP型
三桂製作所¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から36日以内出荷ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。 道路等、直射日光の直接あたる屋外にご使用になれます用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。色グレー規格UL94V2保護等級IP67機能耐油/耐候/ハロゲンフリー
プラフレキ 異径アダプタ
古河電工(古河電気工業)¥1,798~税込¥1,978~1パック(5個)当日出荷異なるサイズのプラフレキを接続する場合などに、コネクタ、ジョイントナットと組み合わせて使用する部品。
管用貫通穴化粧カバー
ネグロス電工¥1,698~税込¥1,868~1セット(10個)当日出荷から16日以内出荷分割式ですから施工後でも簡単に取り付けできます。 プッシュナットの採用で、ビス止めの必要がありません。 壁際の取り付けに便利な切り取り線入り。 シルバー色は、装飾めっきにより、光沢感、金属質感に優れています。材質ポリプロピレン
ソケットレジューサ
岩崎電気¥999税込¥1,0991個当日出荷材質鋼材、電気亜鉛めっき質量(kg)0.09寸法A(mm)PF3/4寸法F(mm)38寸法D(mm)32寸法B(mm)PF1/2寸法G(mm)16寸法C(Φmm)14寸法E(Φmm)34適合電線管22-16
ハイフレックススルー 速結コンビネーションカップリング
Panasonic(パナソニック)¥289~税込¥318~1個当日出荷材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき種類ねじなし電線管・薄鋼電線管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
耐圧防爆型耐圧P式コネクタ
日本シーム工業¥9,898~税込¥10,888~1個ほか3日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
ケイグランド用90°コネクタ
三桂製作所¥659~税込¥725~1個当日出荷から16日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ温度範囲(℃)-20~90防水保護等級IP67
ねじなし接続型コンビネーションカップリング 防水 厚鋼用
八州電工¥429~税込¥472~1個当日出荷から3日以内出荷ねじなし接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性防水
サンフレキROBO 管端用 絶縁ブッシング
三桂製作所¥129~税込¥142~1個当日出荷から3日以内出荷サンフレキROBOの端末保護にブッシングとして使用できます。 難燃性はUL94V0です。用途サンフレキROBOの管端保護
ケイフレックス用 片側サドル
三桂製作所¥85~税込¥94~1個当日出荷から3日以内出荷片側止めサドルです。適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB材質鋼、表面処理:電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)使用周囲温度(℃)-50~200
キャップ付絶縁ブッシング
Panasonic(パナソニック)¥169~税込¥186~1個当日出荷から3日以内出荷材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製タイプキャップ付種類厚鋼電線管用
DFZ222W ねじなし防水コネクター G22 亜鉛ダイカスト製
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個当日出荷電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。仕様止めねじ本数:1本材質亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製長さ(mm)(止めねじ)9.1×1本質量(kg)0.17寸法L(mm)65呼びG22寸法D(mm)39.5防水保護等級IP65
異種管継手 アクアタイプ
古河電工(古河電気工業)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から7日以内出荷エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。