11ページ目: 電線管用接続部品

1,816件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードコンネ 大和電業

    コードコンネ

    大和電業
    ¥839~税込¥923~
    1個
    5日以内出荷
    取付スペースを取らない小型のコンネです。
    材質黄銅棒形状ストレート表面処理ニッケルめっき
  • 厚鋼電線管用ねじなしキャップ 三桂製作所

    厚鋼電線管用ねじなしキャップ

    三桂製作所
    ¥229税込¥252
    1個
    37日以内出荷
    電線管用のZDC製小ねじ止め式キャップです。このキャップは、ケーブル用電線管配管にご使用下さい。
    取付可能対象【厚鋼電線管】G16L23H21ΦD27.4温度範囲(℃)-50~150表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)50環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
  • 装飾用プラグ 三桂製作所

    装飾用プラグ

    三桂製作所
    ¥329税込¥362
    1個
    17日以内出荷
    Φ16,Φ22のノックアウトを塞ぐための装飾用プラグです。ZDC製の表面処理はサーチライトNi/Crめっきです。樹脂製の色調はライトグレー色です。ロックナットは黒色です。
    材質ZDC2(ロックナットはPA)L14.6L112ΦD17.9t5温度範囲(℃)-20~90ΦA18質量(g/個)8環境RoHS10物質対応主材質PA、亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)色調黒色、ライトグレー取付径(Φmm)【ノックアウト】Φ16IP等級IP65
  • 薄鋼電線管用ねじなしキャップ 三桂製作所

    薄鋼電線管用ねじなしキャップ

    三桂製作所
    ¥229税込¥252
    1個
    11日以内出荷
    電線管用のZDC製小ねじ止め式キャップです。このキャップは、ケーブル用電線管配管にご使用下さい。
    取付可能対象【ねじなし/薄鋼電線管】E19/C19L19H20ΦD25.2温度範囲(℃)-50~150表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)31環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
  • 防水プリカ用コンビカップ 三桂製作所

    防水プリカ用コンビカップ

    三桂製作所
    ¥539税込¥593
    1個
    11日以内出荷
    防水プリカとねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。プリカチューブの接続は、ユニオン式です。鋼製電線管の接続は、ねじ込み式です。プリカチューブとカップリングの引張力は500N (JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム) です。JIS C 8461-1 による分類コード:X342X13023X0
    Φd15規格JISC8350L326温度範囲(℃)-25~90ΦA35.3表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】13環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級【プリカチューブ】IP66
  • ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所

    ケイフレ用MSコンビカップ

    三桂製作所
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    4日以内出荷から37日以内出荷
    ケイフレックスをバックシェルなしMS コネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ( スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)特性IP67
  • ケイフレ用防水ねじなしカップ 三桂製作所

    ケイフレ用防水ねじなしカップ

    三桂製作所
    ¥529税込¥582
    1個
    翌々日出荷
    ケイフレックスと鋼製電線管を接続するための防水型コンビネーションカップリングです。トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。トルク小ねじの折れた頭部に対して、安全保護の為の保護キャップ(GLPA556)が使用できます。トルク小ねじのかわりに六角小ねじ(SUS 製)を取り付けたものも特注にて承ります。その場合、品番の末尾にVLを追加して下さい。( 例:K2KI10VL)納期区分は確となります。 ・VL 付きは、ねじなし鋼製電線管接続用です。ねじ部は切断してご使用下さい。薄鋼電線管は、ねじ部を切断してご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KMEC、KPBF(#10 除く)、KMB、KIB を表しています。鋼製電線管を引き抜く際、パッキンがめくれて破損する場合がありますので、パッキン単体でも販売しています。K2K I 用:RPP I ※-S(例:RPP I 16-S)K2KE用:RPPE※-S(例:RPPE19-S)。本製品に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N ( JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N ( JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N ( JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。電線管とコンビネーションカップリングの引張力は#10~28 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#36 以上は1000N ( JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。
    L122L223温度範囲(℃)-20~90ΦA39.3表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)100寸法I(Φmm)19.3環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP65接続対象【電線管/ねじなし電線管/薄鋼電線管】E25/C25、【電線管/ケイフレックス】※22
  • SUSケイフレ水抜きハブ 三桂製作所

    SUSケイフレ水抜きハブ

    三桂製作所
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    11日以内出荷
    表中の「取付けできる附属品」欄の※1印はKMBGL,KMBCL,KMBML,KM90BGL,KM45BGL を表しています。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※2 はLIC、LIH、を推奨しますが標準のビニル被覆ケイフレックスKMS,KMV,KPF, KIC,KIH,KIV,KMEC も接続できます。
    取付可能対象【付属品】取付けできる付属品環境RoHS10物質対応主材質SUS304
  • マルチケイグランド用コネクタ 三桂製作所

    マルチケイグランド用コネクタ

    三桂製作所
    ¥169~税込¥186~
    1個
    4日以内出荷
    E2M型マルチパッキンと組み合わせて使用するノックアウト用コネクタです。マルチパッキンは別売ですので、次頁の手順で選定して下さい。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2主材質PA66色調黒色、ライトグレー
  • SUSケイフレックスコネクタ 三桂製作所

    SUSケイフレックスコネクタ

    三桂製作所
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    11日以内出荷
    ブレード掛けケイフレックスLIB、LMB 用のステンレス(SUS304)製のボックスコネクタです。ケイフレックスの切断は、ワイヤーのばらけ防止のため切断部にビニルテープを巻いて、その上から行って下さい。
    環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性非防水
  • ケイフレ用ホールドコネクタ 三桂製作所

    ケイフレ用ホールドコネクタ

    三桂製作所
    ¥839~税込¥923~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続し、ケーブルをグランドするためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※1印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。複数本のケーブルをグランドするコネクタもご用意できます。お問合せ下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
  • プリカ用Mねじ付きコネクタ 三桂製作所

    プリカ用Mねじ付きコネクタ

    三桂製作所
    ¥579税込¥637
    1個
    11日以内出荷
    防水プリカをリミットスイッチ等の電気機器に接続するためのコネクタです。防水プリカの接続は、ユニオン式です。90°形・45°形のコネクタには、方向を決める亜鉛ダイカスト(ZDC)製ロックナットを附属しています。プリカチューブとコネクタの引張力は500N (JIS C 8461- 22 の分類コードは3ミディアム) です。JIS C 8461-1 による分類コード:X342X16523X0
    L18L226Φd15.1温度範囲(℃)-25~90ΦA38接続ねじ【ΦS1】19.9、【呼び】M20×1.5表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】14寸法B(Φmm)33.7質量(g/個)69環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)接続対象【プリカチューブ】PV17/PE17/PEC17IP等級IP66
  • ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス用コネクタ

    三桂製作所
    ¥429~税込¥472~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)を制御盤のノックアウトに接続するためのコネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3 ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
    温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
  • 耐圧防爆パッキン式コネクタ 三桂製作所

    耐圧防爆パッキン式コネクタ

    三桂製作所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    11日以内出荷
    ケーブルを防爆機器類に接続するための耐圧防爆構造d2G4仕様のコネクタです。ケーブルを科学プラント等の危険のある場所に施設する場合にご使用下さい。先端にはめねじが切ってあるので電線管などが接続できます。66頁の防爆式コネクタ用パッキンが使用可能です。
    規格耐圧防爆d2G4温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
  • ケイフレックス45゜コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス45゜コネクタ

    三桂製作所
    ¥689~税込¥758~
    1個
    11日以内出荷から22日以内出荷
    ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は #10 は 500N( JIS C 8461-23 の分類コードは3ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4ヘビー)、#70 以上は2500N (JIS C 8461-23の分類コードは5 ベリーヘビー)です。表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40 ~ 60%の外径を目安として下さい。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
  • ケイフレ用ホールドコネクタ 三桂製作所

    ケイフレ用ホールドコネクタ

    三桂製作所
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    11日以内出荷
    ケイフレックスをリミットスイッチ、フード等のめねじに接続し、ケーブルをグランドするためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
    L18温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
  • ケイフレックス90゜コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス90゜コネクタ

    三桂製作所
    ¥689~税込¥758~
    1個
    11日以内出荷
    ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N (JISC 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40 ~ 60%の外径を目安として下さい。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
  • ケーブルグランド式コネクタ 三桂製作所

    ケーブルグランド式コネクタ

    三桂製作所
    ¥329~税込¥362~
    1個
    4日以内出荷
    ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。E2BG※ESDはE2BGの特性を維持しながら帯電防止効果に優れた材質を使用しており、静電気をきらうクリーンルーム等での使用に最適です。製品表面固有抵抗値:1010~1011Ω/sqで帯電防止効果に優れています。(静電気によるチリ、ホコリ、粒子の吸着や静電気帯電による障害を防止する効果があります。)。安定した帯電防止効果を長時間持続します。ブリードアウトによる汚染はありません。ノックアウト径は下表を参考にして下さい。
    L110温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2相当環境ハロゲンフリー主材質PA66色調白色
  • MSコネクタ用延長ハブ 三桂製作所

    MSコネクタ用延長ハブ

    三桂製作所
    ¥209~税込¥230~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ケイフレックス、サンフレキROBO、ケイグランド用のMS コネクタ(バックシェル付き)用カップリングの通線長さを延長するための金属製の延長アダプタです。※印真鍮製の製品はRoHS 対応しておりません。通線部が長くなるために、MS コネクタへのケーブルの接続作業が容易になります。MS コネクタ接続部にはシールができるようにO リングを附属しています。(IP67)
    L19.5L210.5L312.8温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応(真鍮製を除く)主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)、真鍮IP等級IP67
  • 延長アダプタ 三桂製作所

    延長アダプタ

    三桂製作所
    ¥309税込¥340
    1個
    4日以内出荷
    メートルねじ付きの金属製のハブ/ 拡大径違いハブ/ 縮小径違いハブです。シール用のシートパッキンを附属しています。表面処理は3 価ユニクロです。
    取付可能対象【ねじ】M25×1.5L24.8L18L214Φd15.1接続ねじ【ΦS1】19.9、【呼び】M20×1.5寸法B(Φmm)30.3質量(g/個)31
  • 樹脂ケイフレックスブッシング 三桂製作所

    樹脂ケイフレックスブッシング

    三桂製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(20個)
    11日以内出荷
    小径ケイフレックスの端末保護用ブッシングです。
    温度範囲(℃)-20~100難燃性UL94V0環境RoHS10物質対応主材質PA6色調黒色
  • ポリアミド樹脂製ロックナット 三桂製作所

    ポリアミド樹脂製ロックナット

    三桂製作所
    ¥159~税込¥175~
    1個ほか
    11日以内出荷
    難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA6色調黒色
  • リングレヂューサ 新生金属工業

    リングレヂューサ

    新生金属工業
    ¥249~税込¥274~
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    ボックスのノックアウトの径を下げる場合に使用します。
    材質鋼板製電気亜鉛めっき
  • ロックナット 新生金属工業

    ロックナット

    新生金属工業
    ¥419~税込¥461~
    1個ほか
    4日以内出荷
    電線管とボックスを接続する場合に使用します。
  • パイプキャップ 新生金属工業

    パイプキャップ

    新生金属工業
    ¥209~税込¥230~
    1個
    4日以内出荷
    電線管の末端部を閉そくする場合に使用します。
    材質ドブメッキ
  • VE管カバー入ズミ 未来工業

    VE管カバー入ズミ

    未来工業
    ¥219税込¥241
    1個(1個)
    翌々日出荷
    高耐候性。耐衝撃性H I。VE管を入ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
    色ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
  • APコードコン金属製 セイワ工業

    APコードコン金属製

    セイワ工業
    ¥689税込¥758
    1個
    4日以内出荷
    保護等級はIP66です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
    材質亜鉛合金ダイカスト質量(g)82寸法L(mm)22ねじCTG16寸法A(mm)33寸法D(mm)12ケーブル外径(Φmm)6.0~10.0
  • AP耐熱用接続チューブ セイワ工業

    AP耐熱用接続チューブ

    セイワ工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(30m)ほか
    4日以内出荷
    コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。
    材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状平滑型色黒【標準色】温度範囲(℃)-24~ 105
  • APニップル全ネジ セイワ工業

    APニップル全ネジ

    セイワ工業
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    4日以内出荷
    接続電線管等の中間接続のご利用の他、ボックスへのねじ山延長用としてもご利用いただけます。
    材質亜鉛合金ダイカスト
  • APコネクタ樹脂製90° セイワ工業

    APコネクタ樹脂製90°

    セイワ工業
    ¥349~税込¥384~
    1個
    4日以内出荷
    耐塩性・耐薬品性・耐硫化水素ガス。錆無し、非磁性体、自己消火性。接続チューブとボックスの接続用90°コネクタです。
    材質ポリカーボネート樹脂
  • APコネクタネジナシパイプ用 セイワ工業

    APコネクタネジナシパイプ用

    セイワ工業
    ¥789~税込¥868~
    1個
    4日以内出荷
    接続チューブとネジなし接続電線管の接続にご利用ください。 。止めビス:鉄トルクビス
    材質亜鉛合金
  • APコネクタ樹脂製 セイワ工業

    APコネクタ樹脂製

    セイワ工業
    ¥189~税込¥208~
    1個
    4日以内出荷
    耐塩性・耐薬品性・耐硫化水素ガス。錆無し、非磁性体、自己消火性 。接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
    材質ポリカーボネート樹脂
  • APコネクタ 90° セイワ工業

    APコネクタ 90°

    セイワ工業
    ¥899~税込¥989~
    1個
    4日以内出荷
    接続チューブとボックスの接続用90°コネクタです。
    材質亜鉛合金
  • APボックスコネクタ SUS セイワ工業

    APボックスコネクタ SUS

    セイワ工業
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    4日以内出荷
    接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
    材質ステンレス
  • AP閉止キャップ セイワ工業

    AP閉止キャップ

    セイワ工業
    ¥299~税込¥329~
    1個
    4日以内出荷
    管の端末を塞ぐ時等にご利用ください。
    材質亜鉛合金ダイカスト
  • APケーブルグランド セイワ工業

    APケーブルグランド

    セイワ工業
    ¥509~税込¥560~
    1個
    4日以内出荷
    保護等級はIP66です。
    材質亜鉛合金
  • フレキ用端末コーン 大阪コネクター製造

    フレキ用端末コーン

    大阪コネクター製造
    ¥999~税込¥1,099~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    JECは捻じ込にて取付
    材質(本体)鋼製表面処理電気亜鉛メッキ
  • 絶縁ブッシング 大阪コネクター製造

    絶縁ブッシング

    大阪コネクター製造
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ付電線管は捻じ込にて取付
    材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)表面処理電気亜鉛メッキ
  • フッ素樹脂絶縁電線 日星電気

    フッ素樹脂絶縁電線

    日星電気
    ¥22,980税込¥25,278
    1巻
    5日以内出荷
    配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しています。エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用していません。
    用途電気機器内の配線用に。適合導体単線:40.7(抵抗(20℃))、電線:0.5トラスコ品番251-5949色赤定格600V全長(m)100芯数1最高使用温度(℃)200ケーブル長(mm)100000外径(mm)1.4絶縁体厚さ(mm)0.25
  • 安全増防爆構造エルボ 島田電機

    安全増防爆構造エルボ

    島田電機
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    本品はゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。2点ビス止めのため、施工が非常に容易に行えます。
    材質(本体)主:鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ材質(カバー)主:鋼板

『電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管用接続部品