カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所(678)
- Panasonic(パナソニック)(174)
- 日本シーム工業(111)
- 岩崎電気(84)
- 大阪電具(ODK)(83)
- 古河電工(古河電気工業)(74)
- エスコ(68)
- 電成興業(62)
- セイワ工業(61)
- 大阪コネクター製造(57)
- 外山電気(48)
- 島田電機(33)
- ネグロス電工(28)
- 伊藤電気製作所(24)
- オーム電機(20)
- 日動電工(20)
- 新生金属工業(19)
- イチネンTASCO(16)
- 八州電工(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

樹脂製マルチコネクタE型
三桂製作所¥459~税込¥505~1個当日出荷から3日以内出荷ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色ライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
防水カップリング
古河電工(古河電気工業)¥8,598~税込¥9,458~1袋(5個)ほか3日以内出荷から5日以内出荷スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに
エフレックスジョイント
古河電工(古河電気工業)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から3日以内出荷エフレックス側に不織布を採用してテープ巻きが不要となり、施工性が大幅に向上コンパクトで引き込み部などに使用すると便利
サンフレキROBO センター止めサドル
三桂製作所¥189~税込¥208~1個3日以内出荷から21日以内出荷センター止めサドルです。 耐熱性はUL94V0です。用途サンフレキROBOを固定するためのサドルです適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG色ライトグレー材質(本体)ポリアミド(PA)使用周囲温度(℃)-20~100適合電線管ライトグレー
パナPV 防水パッキン(コネクタ)
Panasonic(パナソニック)¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷ボックスコネクタと合わせて使用し、パナフレキPV本体への浸水を防ぎます。仕様ボックスコネクタ付寸法t(mm)1
パナPV ボックスコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥269~税込¥296~1個当日出荷から3日以内出荷パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。色ブラック
パナPV コネクタ
Panasonic(パナソニック)¥269~税込¥296~1個3日以内出荷パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。色クリームグレイ
キャップ付絶縁ブッシング(薄鋼用)
Panasonic(パナソニック)¥159~税込¥175~1個当日出荷から3日以内出荷材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製タイプキャップ付種類薄鋼電線管用
ウレタンステップル
日動電工¥1,198税込¥1,3181箱(20個)4日以内出荷断熱材に刺して、ケーブル、バインド線が手軽に留められます。 ウレタンなどの発泡断熱材に刺して、ケーブル、バインド線を留める樹脂製ステップルです。材質硬質塩化ビニル
防水ボックスコネクタ シンガタWPコネクタ
大阪コネクター製造¥449~税込¥494~1個当日出荷から4日以内出荷ジョイントフレックスJF・MJF用おねじがフレックスボックスコネクタです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。
防水ねじなしユニオンカップ PツキWPカップ
大阪コネクター製造¥499~税込¥549~1個翌々日出荷防水型ユニオンカップリング(めねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。電線管側にもパッキンが付きます。仕様ねじ接続型
防水アングルコネクタ WPアングルコネクタ
大阪コネクター製造¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷防水型アングルコネクタ90°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。仕様ロックナット付き
ブッシング
Panasonic(パナソニック)¥97~税込¥107~1個当日出荷から7日以内出荷管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。材質亜鉛ダイカスト種類薄鋼電線管用仕上電気亜鉛めっき
ねじなしブッシング
Panasonic(パナソニック)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。材質ステンレス規格JIS C8461-21適合規格(PS)E止めねじM×長さM5×6