カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所(678)
- Panasonic(パナソニック)(174)
- 日本シーム工業(111)
- 岩崎電気(84)
- 大阪電具(ODK)(83)
- 古河電工(古河電気工業)(74)
- エスコ(68)
- 電成興業(62)
- セイワ工業(61)
- 大阪コネクター製造(57)
- 外山電気(48)
- 島田電機(33)
- ネグロス電工(28)
- 伊藤電気製作所(24)
- オーム電機(20)
- 日動電工(20)
- 新生金属工業(19)
- イチネンTASCO(16)
- 八州電工(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

おめかしスポンジ
ネグロス電工¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷パテを使わずにケーブル引込口を塞ぐことができます。 型枠を差し込んで、波付スポンジを巻いて入れるだけの簡単施工です。 型枠を先行して取り付けることでケーブルの傷つき防止具になります。 難燃性・低燃焼性の材料を使用しており、安心してご使用できます。 再施工も可能です。適合板厚(mm)1.6~2.3
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ 屋外仕様 EBGP型
三桂製作所¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から11日以内出荷ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。 道路等、直射日光の直接あたる屋外にご使用になれます用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。色グレー規格UL94V2保護等級IP67機能耐油/耐候/ハロゲンフリー
ノックアウト接続用コネクタ
三桂製作所¥219~税込¥241~1個当日出荷から16日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色ライトグレー防水保護等級IP67
ケイグランド用90°コネクタ
三桂製作所¥489~税込¥538~1個当日出荷から22日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ色ライトグレー温度範囲(℃)-20~90防水保護等級IP67
ボックスコネクタ 非防水 厚鋼用
八州電工(1件のレビュー)¥84~税込¥92~1個3日以内出荷厚鋼電線管ねじ付 可とう管用コネクタ材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSE防水性非防水
サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
三桂製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 黒色
三桂製作所¥459~税込¥505~1個当日出荷から3日以内出荷速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を45°に出す際に便利です。用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用仕様ハロゲンフリー適合【サンフレキROBO】NS、NP、NF色黒材質(本体)ポリアミド(PA)保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~90
ケイフレックス用 コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 45°形
三桂製作所¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から7日以内出荷配線を45°に出す際に便利です。 通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB材質(本体)亜鉛合金ダイカスト保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~90
径違ニップル(薄鋼用)
Panasonic(パナソニック)¥259税込¥2851個当日出荷ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理質量(kg)0.024種類薄鋼電線管用呼びC25-C19寸法A(mm)28寸法B(mm)15寸法C(mm)4
パナフレキエース ブッシング
Panasonic(パナソニック)¥42~税込¥46~1個当日出荷から3日以内出荷PF管へのほこりや異物の侵入を防ぐキャップとして使用します。 終端用のエンドキャップとしても使えます。仕様PF管用色ウォームグレイ
ねじなし防水コネクタ(Z用)
Panasonic(パナソニック)¥869~税込¥956~1個当日出荷から3日以内出荷電線管とボックスや機器の接続に使用します。 防水パッキン付。材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製止めねじ長さ(mm)9.1
ステンレスねじなし防水コネクタ
Panasonic(パナソニック)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から3日以内出荷電線管とボックスや機器の接続に使用します。 防水パッキン付。材質ステンレス止めねじ長さ(mm)6
エフレックスジョイント
古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷エフレックス側に不織布を採用し、テープ巻き不要となり、施工性が大幅に向上。 コkンペクトで引込部などに使用すると便利。用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)82寸法A2(mm)48
90°アングルコネクタ
大阪電具(ODK)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。 接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。寸法F(mm)39寸法E1(mm)3.7内径d1(Φmm)13.5内径d2(Φmm)(コーン)14.5フレキ長(mm)16(1/2)対角A(mm)34
ユニオンカップリング(耐圧防爆構造)
島田電機¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。 電線管、電気機器の相互を回さずに簡単に接続できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。規格(構造規格)d2G4