絞り込み
光束(Lm)
消費電力(W)
- 5未満(40)
- 5~10未満(24)
- 10~20未満(16)
- 20~30未満(5)
- 30~40未満(8)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(5)
- 60~70未満(4)
- 70~80未満(4)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(4)
- 200~300未満(1)
- 400~500未満(1)
ブランド
Panasonic(パナソニック)・岩崎電気・ENDO(遠藤照明)・コイズミ照明・DAIKO(大光電機)・三菱電機・システック
「光束(Lm)」から絞り込む
1000~2000未満(2)
1000未満(46)
2000~3000未満(2)
3000~4000未満(4)
4000~5000未満(6)
5000~6000未満(3)
6000~7000未満(5)
7000~8000未満(2)
9000~10000未満(2)
10000~(4)

スクエアボラードライト ウエストン(直付型)
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷仕様重耐塩仕様カバーガラス乳白(消し)質量(kg)2色ステンカラー高さ(mm)200備考調光器併用不可径(Φmm)□125消費電力(W)8構造防雨・防湿形本体アルミダイカスト・アルミ型材保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
インジケーターボラードライト 薄型全般拡散 灯具本体
DAIKO(大光電機)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷仕様重耐塩仕様材質/仕上アクリル / 透明(内面消し)、アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)0.7色ステンカラー高さ(mm)50備考調光器併用不可径(Φmm)Φ90消費電力(W)8構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
エクステリアライト ローポールライト 非調光タイプ
コイズミ照明¥52,980~税込¥58,278~1台4日以内出荷から31日以内出荷仕様調光器併用不可幅(mm)180×115材質/仕上【セード】強化ガラス (透明)取付ベースプレート備考別途キャブタイヤケーブルが必要です。構造防雨型機能非調光ランプLED色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)40ランプ寿命40000時間光源色電球色LED交換不可
エクステリアライト ローポールライト 灯具 非調光タイプ
コイズミ照明¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷から31日以内出荷仕様調光器併用不可幅(mm)Φ100備考別途キャブタイヤケーブルが必要です。消費電力(W)10構造防雨型機能非調光ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色皮相電力(VA)17演色指数(Ra)85適正電圧(V)100LED交換不可
エクステリアポールライトポールライト 灯具 【受注生産品】
コイズミ照明¥189,800税込¥208,7801台31日以内出荷仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ390質量(kg)6.3高さ(mm)575タイプベース電圧(V)100-242消費電力(W)34.2明るさ(W)FHT42相当構造防雨型機能調光・調色:非調光ランプLED材質(カバー)前面:アクリル・透明消しランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)88皮相電力(VA)100V/200V/242V:35/36/37演色指数(Ra)82LED交換不可材質(灯具)アルミ・黒色塗装
ポールアダプター 4灯用 【受注生産品】
コイズミ照明¥72,980~税込¥80,278~1個30日以内出荷から31日以内出荷本体鋼・錆止め塗装別売付属品【専用ポール】WE44112E錆止め塗装まで入数(個)1
エクステリアライト ポール 【受注生産品】
コイズミ照明¥169,800税込¥186,7801本30日以内出荷仕様カットアウトスイッチ:内蔵可能型防雨型別売付属品灯具埋め込み深さ(mm)250耐風速(m/s)60ポール鋼・錆止め塗装入数(本)1
ポールアダプター 1灯用 【受注生産品】
コイズミ照明¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷から31日以内出荷本体鋼・錆止め塗装別売付属品【専用ポール】WE44112E錆止め塗装まで入数(個)1
エクステリアライト ポール 【受注生産品】
コイズミ照明¥59,980~税込¥65,978~1本30日以内出荷仕様カットアウトスイッチ:内蔵可能構造防雨型別売付属品灯具、カットアウトスイッチポール鋼・錆止め塗装入数(本)1
LEDioc AREALIGHT (レディオック エリアライト) 80クラス
岩崎電気¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷材質反射鏡:ポリカーボネート(鏡面仕上)質量(kg)5.4色仕上:オフホワイト材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)83定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65材質(カバー)前面:強化ガラスエネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.5光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)11500口出線(mm)ゴムシースケーブル(器具外1500アーム鋼板(ポリエステル塗装)光色昼白色(5000K)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc AREALIGHT (レディオック エリアライト) 100クラス
岩崎電気¥74,980税込¥82,4781台4日以内出荷材質反射鏡:ポリカーボネート(鏡面仕上)質量(kg)5.4色仕上:オフホワイト材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)102定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65材質(カバー)前面:強化ガラスエネルギー消費効率(Lm/W)(200V)142.1光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)14500口出線(mm)ゴムシースケーブル(器具外1500アーム鋼板(ポリエステル塗装)光色昼白色(5000K)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
ポール灯
ENDO(遠藤照明)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷仕様カットアウトスイッチ内蔵可能形:別売質量(kg)9.3色グレー高さ(mm)645材質(本体)ステンレス レザー仕上(ダークグレー)モジュールLED:付取り付け形状防湿防雨形消費電力(W)76電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)520横(mm)520エネルギー消費効率(Lm/W)129.8光源寿命40000時間LED8000lmTYPE光束(Lm)9870光色昼白色ポール別売調光の可否不可、非調光タイプ器具相当水銀ランプ250WLED交換不可材質(パネル)アクリル(透明消し)
ポール灯(灯体)
ENDO(遠藤照明)¥96,980~税込¥106,678~1台62日以内出荷仕様カットアウトスイッチ内蔵可能形:別売色グレーモジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間光色昼白色ポール別売調光方式非調光タイプ調光の可否不可LED交換不可
ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 上方配光25形>壁面に美しいスカラップを描く。メリハリのある空間を作る。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです仕様美ルック・スパイク付、電源プラグ付、二重絶縁型質量(kg)1.3取付据置取付型電圧(V)100消費電力(W)6.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95対応スパイク:付時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色入力電流(A)(100V時)0.13キャブタイヤケーブル(m)5付トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプ集光タイプ(ビーム角36度)LED交換不可エコロジー商品省エネ
ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 上方配光40形>光を広範囲にまわす。植栽のライトアップにおすすめ。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです仕様美ルック・スパイク付、電源プラグなし(ケーブルグランド同梱)、二重絶縁型質量(kg)1.3取付据置取付型電圧(V)100消費電力(W)6.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95対応スパイク:付時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色入力電流(A)(100V時)0.13キャブタイヤケーブル(m)5付トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプ集光タイプ(ビーム角36度)LED交換不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1エントランスライト
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781組3日以内出荷【本体】LGW45503U+【ポール】HK25078Zの組合せ適合地中埋込型、地上高482mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可質量(kg)1.3色ステンレスポール:シルバーメタリック電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700 Kグローブ種別乳白つや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)Φ80光束(Lm)器具:280RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1エントランスライト
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781組3日以内出荷【本体】LGW45503U+【ポール】HK25352Sの組合せ適合地中埋込型、地上高782mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可質量(kg)1.3色ステンレスポール:シルバーメタリック電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700 Kグローブ種別乳白つや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)Φ80光束(Lm)器具:280RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1エントランスライト
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781組3日以内出荷【本体】LGW45503U+【ポール】HK25352Bの組合せ適合地中埋込型、地上高782mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可質量(kg)1色ステンレスポール:オフブラック電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700 Kグローブ種別乳白つや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)Φ80光束(Lm)器具:280RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1エントランスライト
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷【ステンレスポール】オフブラック。【ガラスグローブ】乳白つや消し。地中埋込型、地上高482mm。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。ポール径Φ80。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品質量(kg)1.6電圧(V)100消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)80光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)280RoHS指令(10物質対応)対応子品番【灯具】LGW45503U【ポール】HK25074エコロジー商品省エネ
地中埋込型 LED ローポールライト
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷仕様ランプトランス:ランプ別売(E26)、地中埋込型、地上高958mm材質グローブ:ポリカーボネート(プリズム・乳白)質量(kg)3.2材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)備考LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)7グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明保護等級IP23光源LED電球ランプ全光束(Lm)810エネルギー消費効率(Lm/W)64.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.117ポール径(Φmm)120光束(Lm)453Ra80明るさ60形電球1灯相当ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)適合ランプLDA7L-H/S/6(電球色2700K)、LDA7D-H/S/6(昼光色6500K)、LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E26)ガードアルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球4.3WX1エントランスライト
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781セット4日以内出荷地中埋込型 LED(電球色) エントランスライト LED電球交換型・防雨型/地上高800mm。地中埋込型、地上高800mm。Ra80。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可質量(kg)1.8色【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)27.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)80光束(Lm)器具:120RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1エントランスライト
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781セット4日以内出荷LED電球交換型・防雨型/地上高500mm。地中埋込型、地上高500mm。Ra80。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可質量(kg)1.5色【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)27.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)80光束(Lm)器具:120RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
スマートアーキ ポールスポットライト
Panasonic(パナソニック)¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷から32日以内出荷複数個所への照射でメリハリのある演出を実現。必要な箇所に光を照射でき、周辺環境にも配慮。空間に溶け込むコンパクトデザイン。豊富なラインアップで多彩な演出。径(Φ)【灯具】Φ110タイプ電圧(V)100本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23光源LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール別売演色指数(Ra)84パネル【全面パネル】高透過ガラス電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 明るさセンサ付 灯具のみ
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台32日以内出荷<明るさセンサ付エクステリアライト>暗くなったらパッと点灯。付け忘れ・消し忘れがなく便利で省エネ。<防湿・防雨型>雨や湿気に強いあかり。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい仕様●ガラスグローブ:乳白つや消し●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.075●明るさセンサ:付種別エントランスライト材質アルミダイカスト本体備考LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)4.3ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)60色(本体)オフブラック光束(Lm)258入数1台明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ・長寿命
LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 明るさセンサ付 灯具のみ
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷<明るさセンサ付エクステリアライト>暗くなったらパッと点灯。付け忘れ・消し忘れがなく便利で省エネ。<防湿・防雨型>雨や湿気に強いあかり。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい。仕様●ガラスグローブ:乳白つや消し●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.075●明るさセンサ:付種別エントランスライト材質アルミダイカスト本体備考LED電球専用商品タイプ地中埋込型、地上高1000mm電圧(V)100消費電力(W)4.3ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50ポール径(Φmm)100色(本体)オフブラック光束(Lm)215入数1台明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ・長寿命
FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷エントランスライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい仕様●PaPIRs・明るさセンサ:付●アクリルグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●明るさアップモード時:40形電球1灯器具相当●点灯照度調整機能:付セット内容(灯具)LGWC45519U、(ポール)HK25054Z種別エントランスライト材質アルミダイカスト本体備考LED電球専用商品タイプ地中埋込型、地上高1052mm電圧(V)100消費電力(W)5.1ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)48.6ポール径(Φmm)100色(本体)シルバーメタリック光束(Lm)248入数1台演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ・長寿命
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高1003mm
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台欠品中地中埋込型、地上高1003mm。LED電球専用商品セット内容灯具:NNY22272、ポール:NNY28700K材質本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、グローブ:ガラス(乳白)、ガード:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、ポール:ステンレス(ミディアムグレーメタリック)質量(kg)3.1電圧(V)100幅(Φmm)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100防水保護等級IP23適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)地上高さ(mm)1003エコロジー商品省エネ
unis (ユニス) Stick Short (スティック ショート)
岩崎電気¥119,800税込¥131,7801台92日以内出荷材質本体:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出材、前面パネル:ポリカーボネート(透明)質量(kg)5色電球色使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)9.7(200V)平均演色評価数(Ra)80仕上ウォームグレイメタリック保護等級IP43色温度(K)2700寿命(LEDモジュール)60000時間【光束維持率80%】エネルギー消費効率(Lm/W)固有:53.6(200V)定格光束(Lm)520
unis (ユニス) Stick Short (スティック ショート) 電球色
岩崎電気¥119,800税込¥131,7801台92日以内出荷材質本体:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出材、前面パネル:ポリカーボネート(透明)質量(kg)5色電球色使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)6.5(200V)平均演色評価数(Ra)80仕上ウォームグレイメタリック保護等級IP43色温度(K)2700寿命(LEDモジュール)60000時間【光束維持率80%】エネルギー消費効率(Lm/W)固有:52.3(200V)定格光束(Lm)340
庭園灯 1灯タイプ 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥47,980~税込¥52,778~1台4日以内出荷から62日以内出荷材質(セード)透明スモークガラス消費電力(W)4.5定格電圧(V)100構造防雨形本体アルミダイキャスト仕上古味仕上機能Fit/Fit Plus無線調光対応色温度(K)2200LEDランプ別売光源色電球色(FAD-866X使用時)光源寿命20000時間色(本体)青銅色
アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 人感センサータイプ 灯体
ENDO(遠藤照明)¥22,980~税込¥25,278~1台62日以内出荷STYLISH LEDZシリーズ。無駄を省いたコンパクトボディー。照度・人感センサー(器具内蔵タイプ)。センサーが周囲の明るさや人の動きをキャッチ。周囲が暗くなった時に人を感じると、自動的に点灯するセンサーを内蔵。点灯モードは3パターン。6時間点灯モード、8時間点灯モード、ON/OFFモードから、お好きなモードを選択できます。材質(灯体)乳白消ガラス材質(本体)アルミダイキャストタイプE17タイプ消費電力(W)4.3定格電圧(V)100構造防雨形センサー照度・人感センサー付(可動形)機能ON・OFFモード可能LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間エコロジー商品省エネ