絞り込み
調光の可否
光色
その他・彩光色・昼白色・温白色・白色・電球色
電圧(V)
12・14.4・100・100~240・100~242
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
ブランド
Panasonic(パナソニック)・岩崎電気・ENDO(遠藤照明)・コイズミ照明・DAIKO(大光電機)・三菱電機・システック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ポールライト

159件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光束(Lm)から絞り込む
  • アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 人感センサータイプ 灯体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 人感センサータイプ 灯体

    ENDO(遠藤照明)
    22,980税込25,278
    1台
    62日以内出荷
    STYLISH LEDZシリーズ。無駄を省いたコンパクトボディー。照度・人感センサー(器具内蔵タイプ)。センサーが周囲の明るさや人の動きをキャッチ。周囲が暗くなった時に人を感じると、自動的に点灯するセンサーを内蔵。点灯モードは3パターン。6時間点灯モード、8時間点灯モード、ON/OFFモードから、お好きなモードを選択できます。
    材質(灯体)乳白消ガラス材質(本体)アルミダイキャストタイプE17タイプ消費電力(W)4.3定格電圧(V)100構造防雨形センサー照度・人感センサー付(可動形)機能ON・OFFモード可能LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト グレアレス庭園灯 JDR-mini TYPE スパイク ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト グレアレス庭園灯 JDR-mini TYPE スパイク

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    JDR-miniシリーズ。スリムなΦ50ポールタイプ
    用途グレアレス庭園灯用材質アルミパイプ構造重耐塩塗装仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
  • アウトドアライト グレアレス庭園灯 JDR-mini TYPE 灯体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト グレアレス庭園灯 JDR-mini TYPE 灯体

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    JDRシリーズ。光源が見えないグレアレスタイプ。反射板制御された下方向へ広がる配光で足元の照度と明るさ感を確保します。
    消費電力(W)5.9(位相制御)定格電圧(V)100構造防雨形本体アルミダイキャスト仕上メタリック仕上(ガンメタリック)保護等級IP44LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間塗装重耐塩塗装エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト ポール灯 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト ポール灯

    ENDO(遠藤照明)
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    ARCHIシリーズ。後方への光をカットし、前方へ伸びる光でワイドに照射します。光害に考慮した計画が可能で、駐車場に最適な配光です。
    仕様上方光束比:0-5%質量(kg)2.6材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242構造防湿防雨形(IP65)仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)色温度(K)5000材質(カバー)全面:ポリカーボネート(透明消)光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプフロント&ワイド配光LED交換不可電源ユニット別売
  • アウトドアライト ポール灯 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト ポール灯

    ENDO(遠藤照明)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    ARCHIシリーズ。灯体を中心に、空間を広範囲に照射する拡散配光です。広場や公園などに適しています。
    仕様上方光束比:0-5%質量(kg)2.6材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242構造防湿防雨形(IP65)仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)色温度(K)5000材質(カバー)全面:ポリカーボネート(透明消)光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散配光LED交換不可電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE 灯体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE 灯体

    ENDO(遠藤照明)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    Slim Low Poleシリーズ。屋外環境にスタイリッシュに調和するスリムデザイン。Φ50のスリムでシンプルなデザイン、圧迫感のないシルエットがあらゆる屋外環境に違和感なく調和。乳白グローブからの柔らかな拡散光で、屋外環境を自然にスタイリッシュに演出します。
    メタリック仕上(ガンメタリック)材質(本体)アルミダイキャストタイプJDR-miniタイプ消費電力(W)(位相制御)5.9定格電圧(V)100構造防雨形保護等級IP44材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白)LEDランプ別売塗装重耐塩塗装LED寿命(時間)40000
  • アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE 片側配光タイプ 灯体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE 片側配光タイプ 灯体

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    Slim Low Poleシリーズ。屋外環境にスタイリッシュに調和するスリムデザイン。選べる2つの配光。シャープな外観の□50スリムローポールには、両側配光・片側配光の2種類の配光をラインナップ。目的に合わせ、同デザインでの使い分けが可能です。片側配光は建物壁面などへの照射により、間接照明としての使用も効果的。自然な拡散光が、目にやさしい、柔らかな屋外視環境を演出します。
    メタリック仕上(ガンメタリック)材質(本体)アルミダイキャストタイプJDR-miniタイプ消費電力(W)(位相制御)5.9定格電圧(V)100構造防雨形保護等級IP44材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白)LEDランプ別売塗装重耐塩塗装LED寿命(時間)40000配光タイプ片側配光
  • アウトドアライト ポールスポットライト ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト ポールスポットライト

    ENDO(遠藤照明)
    72,980税込80,278
    1台
    4日以内出荷
    DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御。配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応。スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
    種別LEDモジュール付材質アルミダイキャストスイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形電源内蔵タイプ構造防雨形(IP67)仕上レザー仕上(ダークグレー)色温度(K)3000光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)93調光の可否不可LED交換不可材質(ガラス)透明強化ガラス
  • アウトドアライト マルチローポール トップ・中間兼用ユニット用 ヘッドキャップ ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト マルチローポール トップ・中間兼用ユニット用 ヘッドキャップ

    ENDO(遠藤照明)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    Multi Low Poleシリーズ
    用途マルチローポールシステム用材質ステンレスメタリック仕上(ガンメタリック)構造重耐塩塗装取付ビス1.5mm六角穴付×4個付属
  • アウトドアライト ポール灯 灯体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト ポール灯 灯体

    ENDO(遠藤照明)
    92,980税込102,278
    1台
    4日以内出荷
    Pole Lightシリーズ。道路灯から駐車場灯・パーク灯まで用途にあわせた光量・高さ・配光が選べる充実のポール灯ラインナップ
  • アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE スパイク ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE スパイク

    ENDO(遠藤照明)
    9,698税込10,668
    1本
    4日以内出荷
    Slim Low Poleシリーズ
    用途スリムローポール用付属品キャブタイヤケーブル・コンセントプラグ(5m)材質アルミパイプ構造重耐塩塗装仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
  • テニスコート用ポールライト 灯体 ENDO(遠藤照明)

    テニスコート用ポールライト 灯体

    ENDO(遠藤照明)
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    FLOODシリーズ。コート面の明るさムラを抑え、効率良く均一に照射。最適なプレイ環境を実現するポールライト。テニスコートに最適な配光へのこだわり。テニスコートだけではなく、フットサルコート・駐車場・プールなどにも有効な配光です。夜でもプレイしやすい光環境へのこだわり。夜の環境ではロブショットなどの高く上がったボールが見えづらくなります。その為、プレイの幅が狭くなり自由なプレイを阻害します。専用配光を持った照明ならコート内の空間を高い位置まで広く照らすので、一般的な照明よりもボールが見やすく、プレイ時のストレスを軽減します。
    材質アルミダイキャストタイプLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプ構造防湿防雨形仕上黒レザー仕上保護等級IP66色温度(K)5000使用周囲温度(℃)-30~40(一時的な温度上昇においては50℃まで使用可)光源色昼白色LED寿命(時間)60000グリーン購入法適合演色指数(Ra)70調光の可否不可配光タイプフロント&ワイド配光LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • テニスコート用ポールライト ポールヘッド 1灯/2灯兼用 ENDO(遠藤照明)

    テニスコート用ポールライト ポールヘッド 1灯/2灯兼用

    ENDO(遠藤照明)
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷
    FLOODシリーズ
    仕様通線口:鋼菅材質ポール・アーム:鋼板タイプ1灯用/2灯用(□100)仕上黒艶消
  • アウトドアライト ポールスポットライト ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト ポールスポットライト

    ENDO(遠藤照明)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応。スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
    種別LEDモジュール付材質アルミダイキャストスイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形電源内蔵タイプ構造防雨形(IP67)仕上レザー仕上(ダークグレー)色温度(K)3000ビーム角(度)9光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)93調光の可否不可配光タイプ狭角配光LED交換不可材質(ガラス)透明強化ガラス
  • アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE ポール ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE ポール

    ENDO(遠藤照明)
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    Slim Low Poleシリーズ
    用途スリムローポール用材質アルミパイプ構造重耐塩塗装仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
  • LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)

    LEDローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1セット
    3日以内出荷から32日以内出荷
    LED
    用途防雨型消費電力(W)10定格電圧(V)100外径(Φmm)105ポール径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応入力電力(W)6.7IP等級23エコロジー商品省エネ
  • 街路灯 灯具 Panasonic(パナソニック)

    街路灯 灯具

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    Luminascape(スミナスケープ)シリーズ リング状の薄型・コンパクトフォルムが背景に溶け込みます。
    用途歩道など付属品落下防止ワイヤー付取付ポール取付型電圧(V)100~242構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED内蔵比率上方光束比:0~2.5調光方式調光不可配光タイプワイド配光耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)アクリル
  • 街路灯 灯具 Panasonic(パナソニック)

    街路灯 灯具

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    Luminascape(スミナスケープ)シリーズ リング状の薄型・コンパクトフォルムが背景に溶け込みます。
    用途公園・広場など付属品落下防止ワイヤー付取付ポール取付型電圧(V)100~242構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED内蔵比率上方光束比:0~2.5調光方式調光不可配光タイプ全周配光耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)アクリル
  • LEDローポールライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LEDローポールライト【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    30日以内出荷
    ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ) 機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム 効率よく光を飛ばす反射板設計 LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。 パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現 LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。
    取付地中埋込型タイプポール径135タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)10構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23色温度(K)5000グローブ種別ポリカーボネート(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)45光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)135光束(Lm)450光色昼白色明るさパルックボール25形器具相当ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可演色指数(Ra)70配光タイプ全周配光反射板プラスチック(ブラック)エコロジー商品省エネ
  • ローポールライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    ローポールライト【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    54,980税込60,478
    1台
    30日以内出荷
    SmartArchi(スマートアーキ) パナソニック社独自の導光技術でローグレアによる上質な雰囲気と広配光による安心感のある光を実現。 空間を選ばず使いやすいポール径Φ100タイプ新登場。 さまざまな空間に合わせやすいフォルム マイクロプリズムによる優れた配光設計 上方向への光を抑え、理想的なローグレア&広配光を実現 導光ロッドとグローブによるローグレアで上質な光 導光技術による足元への配光制御により低位置照明でもしっかり照度を確保 環境省「光害対策ガイドライン」光環境類型E4に対応。上方光束比15%以下。
    質量(kg)3取付地中埋込型タイプ低Wタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23色温度(K)4000グローブ種別アクリル(透明)幅(Φmm)100ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)72.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)100光束(Lm)270光色白色ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可地上高さ(mm)860演色指数(Ra)83配光タイプ全周配光タイプ
  • LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)

    LEDローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1セット
    3日以内出荷から32日以内出荷
    用途一般屋外用(防雨型)器具です全長(mm)1300±10(灯具含む)電圧(V)100~242消費電力(W)【定格電圧】AC100V時:10、AC200V時:10、AC242V時:10寸法(Φ×高さH)(mm)灯具部分:138×160±3保護等級IP23光源寿命40000h入力電流(A)【定格電圧】AC100V時:0.10、、AC200V時:0.06、AC242V時:0.06RoHS指令(10物質対応)対応配光タイプ全周配光エコロジー商品省エネ
  • スマートアーキ ローポールライト Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ ローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    80,980税込89,078
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    導光板を用いた超ワイド配光のシリーズに下方配光タイプが新登場。 下方配光で落ち着いた雰囲気と明るさを両立
    材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ下方配光タイプ電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
  • スマートアーキ ローポールライト Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ ローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。 上質な光と明るさを両立させた空間を演出 両側配光タイプは植物や道路などの両方を照らす場合に。
    材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100消費電力(W)11.5構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ両側配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
  • スマートアーキ ローポールライト Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ ローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。 上質な光と明るさを両立させた空間を演出 片側配光タイプは道路などを照らす場合に。
    材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100消費電力(W)3.6構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ片側配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
  • スマートアーキ ローポールライト Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ ローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    75,980税込83,578
    1台
    4日以内出荷
    パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「星屑のようなきらめく光の粒」がロマンチックな空間をつくる
    質量(kg)3.0材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプTwinkleタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)75保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)20.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100光色電球色ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • スマートアーキ ローポールライト Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ ローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    74,980税込82,478
    1台
    4日以内出荷
    パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「象徴的な光のライン」が華やかな空間をつくる
    質量(kg)3.0材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプLineタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)115保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)31光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100光色電球色ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • スマートアーキ ローポールライト Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ ローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    75,980税込83,578
    1台
    4日以内出荷
    パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「降り注ぐ光の濃淡」が安らぎの空間をつくる
    質量(kg)3.0材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプGradationタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)95保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)25.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100光色電球色ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • スマートアーキ ローポールライト Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ ローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    74,980税込82,478
    1台
    4日以内出荷
    パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「きらめく光の核(コア)」が賑わいの空間をつくる
    質量(kg)3.0材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプCoreタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)105保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)28.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100光色電球色ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • ソーラー用ローポールライト灯具【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    ソーラー用ローポールライト灯具【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1台
    32日以内出荷
    離れたところの照明器具(専用ローポールライト)への電力をソーラーで供給。
    材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)DC12/14.4消費電力(W)5.6構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LED電球ローポールライト 灯具 Panasonic(パナソニック)

    LED電球ローポールライト 灯具

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED電球光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)調光の可否不可
  • LEDローポールライト 灯具 Panasonic(パナソニック)

    LEDローポールライト 灯具

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム 植栽の色をあざやかに演出する器具です。
    材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプポール径Φ135タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)10構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源色彩光色光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • ソーラーポールライト システック

    ソーラーポールライト

    システック(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ソーラーポールライトシリーズなら商用電源なしでもらくらく設置。公園や駐車場など電源を取りにくい施設でも電源工事を行う必要なく設置できます。 急な停電や防犯・防災に。太陽光を電力に変換しバッテリー充電するので、停電時でも安心。 自動点灯・自動消灯日没判定で点灯。点灯から12時間または、日の出で自動消灯し、充電します。 電気工事不要。かんたん設置で電気工事不要。電気代も0円。
  • 構内灯 三菱電機

    構内灯

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電源ユニット内蔵。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐雷サージ:15kV(コモンコード)。IP23
    用途屋外用照明材質(本体)ステンレス 黒色塗装仕上電圧(V)100~242定格固定出力色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間演色指数(Ra)75下面カバー強化ガラス 透明
  • 架台取付台座 三菱電機

    架台取付台座

    三菱電機
    7,498税込8,248
    1台
    92日以内出荷
    用途小形投光器質量(kg)1材質(本体)鋼板 溶融亜鉛メッキ仕上
  • ポールヘッド 三菱電機

    ポールヘッド

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1台
    92日以内出荷
    用途小形投光器材質(ポールヘッド)鋼管 錆止塗装ポール径(Φmm)89.1
  • アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光

    DAIKO(大光電機)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷から19日以内出荷
    電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)4.9機能点灯照度調節機能付(暗・明)、点灯保持時間調節機能付(30・60・180秒)ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)10演色指数(Ra)83調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当
  • アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ/LED交換可能タイプ 非調光

    DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ランプランプ付色温度(K)2700従来光源白熱灯60W相当
  • アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ

    DAIKO(大光電機)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色光源寿命光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • OH400用ローポールライトポール Panasonic(パナソニック)

    OH400用ローポールライトポール

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    タイプOH400用
  • OH600用ローポールライトポール Panasonic(パナソニック)

    OH600用ローポールライトポール

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    タイプOH600用
ポールライト