絞り込み
ブランド
- NSP(208)
- コンドーテック(118)
- ホーシン(HOSHIN)(77)
- 国元商会(64)
- 旭ハウス工業(60)
- tantore(49)
- 京都スペーサー(45)
- アートスペース(32)
- AOI(28)
- 未来樹脂(28)
- 東海建商(25)
- タイセイ(22)
- プラテック(20)
- 乾産業(16)
- 東洋化工(14)
- 八幡ねじ(13)
- エスペランド(13)
- タキロンシーアイ(12)
- フクビ化学(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

トリカルネット産業用 EVA N-523グリーン ピッチ7.5mm×7.5mm
tantore¥16,980税込¥18,6781枚4日以内出荷工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等仕様網目の大きさ:7.5mm×7.5mm、縦糸幅:1.9mm、縦糸厚み:2.5mm、横糸幅:2.2mm、横糸厚み:1.9mm、遮へい率:0.55サイズ幅1m×長さ1mアズワン品番64-4313-24主材質EVA
トリカルネット産業用 HD N-10グリーン ピッチ6.4mm×6.4mm
tantore¥15,980~税込¥17,578~1枚4日以内出荷から6日以内出荷工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等仕様主材料:HD、網目の大きさ:6.4mm×6.4mm、縦糸幅:1.2mm、縦糸厚み:1.2mm、横糸幅:1.8mm、横糸厚み:1.2mm、遮へい率:0.45
トリカルネット産業用 HD N-2111イエロー ピッチ5.1mm×5.8mm
tantore¥179,800税込¥197,7801巻4日以内出荷工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等仕様主材料:HD、網目の大きさ:5.1mm×5.8mm、縦糸幅:1.2mm、縦糸厚み:1mm、横糸幅:1.5mm、横糸厚み:1mm、遮へい率:0.48サイズ幅1m×長さ50mアズワン品番64-4313-81
トリカルネット産業用 PP MS-黒
tantore¥10,980~税込¥12,078~1枚ほか4日以内出荷から7日以内出荷工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等主材質PP
デッキプレート用スペーサー
京都スペーサー¥22,980税込¥25,2781箱(100個)7日以内出荷日鉄建材「スーパーEデッキ」またはJFE建材「QLデッキ」専用のスラブ用鋼製スペーサーです。デッキプレートの凸部に被せ、足で踏むなど上から強く押し付けることで、爪の先端がデッキプレートの窪みに掛かりスペーサーが固定できます。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
スポコン
京都スペーサー¥54,980~税込¥60,478~1箱(40本)ほか7日以内出荷生コンを塞き止める目的に使用する転用型の鉄製芯材入りスポンジ製コン止め器具です。用途型枠コンクリート打設時に使用する
Pタワー
京都スペーサー¥7,698~税込¥8,468~1箱(150個)ほか7日以内出荷スラブの上かぶりを確保する目的に使用する樹脂製のスラブ用スペーサーです。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
PUDスペーサー
京都スペーサー¥7,198~税込¥7,918~1箱(200個)ほか7日以内出荷スラブの下筋上筋の両方のかぶりをひとつで賄う樹脂製のスラブ用スペーサーです。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
足元P製上下筋受スペーサー PL付
京都スペーサー¥10,980~税込¥12,078~1箱(100個)7日以内出荷樹脂製の下筋受けはH30、H40兼用、上筋受けは鋼製のハイブリッド型スラブ用スペーサーです。台座の下端が樹脂プレートと一体成型なので土間や断熱材の上でも使用できます。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
バー型スペーサー 防錆付
京都スペーサー¥11,980~税込¥13,178~1箱(50本)ほか7日以内出荷スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。単独スペーサーに比べ格段に効率よく、見栄え良く配筋できます。別売りのP敷プレートが併用可能です。デッキプレートの凹凸の窪みに平行するよう配置することでワイヤーメッシュ敷設用に使うこともできます。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
上下筋受スペーサー 防錆付
京都スペーサー¥8,698~税込¥9,568~1箱(100個)ほか7日以内出荷上筋下筋ともにこれひとつで上下のかぶりを確保できる優れたスラブ用鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として底部へポリエチレン被膜を施しました。D13以下のスラブ筋に使えます。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
鋼製スペーサー プレート付
京都スペーサー¥11,980~税込¥13,178~1箱(150個)ほか7日以内出荷スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。断熱材や砕石上での沈み込み防止の下端プレートを標準装備しています。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
基礎用鋼製スペーサー
京都スペーサー¥13,980~税込¥15,378~1箱(50個)ほか7日以内出荷基礎のベース筋の下がりぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。足先へポリエチレン被膜を施しました。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
配管ブラケット
京都スペーサー¥3,598~税込¥3,958~1個7日以内出荷足場インサートに付属の六角ボルトを流用し固定します。左右のインサートのねじ間隔は芯~芯まで180mmです。Uボルト内径150mm用途コンクリートポンプ車の配管を躯体に縦向きに固定する金物です。足場インサートに付属の六角ボルトを流用し固定します。左右のインサートのねじ間隔は芯~芯まで180mmです。Uボルト内径150mm
KSハサミーノ
国元商会¥839税込¥9231個当日出荷独自の締付け構造により、パネルの前面から電動工具で施工可能。狭い作業環境でもラクラク施工。 高ナットを採用することにより、ソケットが安定してホールド。電動工具による高所への施工も片手で可能です。 4箇所の爪部が桟木に喰い込み、ガッチリ固定。パネル同士を強力に連結出来ます。 本体は溶融亜鉛メッキ鋼板製で、サビにも強く、独自の絞り形状で耐久性も抜群。 釘等の消耗品を削減可能。繰り返し転用可能な為、トータルコストを削減出来ます。用途桟木固定金具ナット締付トルク(N・m)10~15ナット平径(mm)17
成形伸縮目地材 クラクタイト ニューソフトP
アーキヤマデ¥29,980~税込¥32,978~1箱(1.5m×40本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷コンクリートの動きを吸収 目地本体のポリエチレンフォームは、復元力に優れ、保護コンクリートの動きを十分に吸収します。 高機能型目地材。ポリエチレンフォームの本体、耐候性・耐寒性及び耐衝撃性に優れた樹脂製のキャップ部で構成されています。 コストパフォーマンスを追求した普及タイプ。キャップにはガラス繊維入りポリエチレンキャップを採用。高い性能を維持し、コストダウンを実現しています。用途一般の屋上長さ(mm)1500材質(本体)ポリエチレンフォーム材質(キャップ)ガラス繊維混入ポリエチレン
ポリサイコロ(プラスチック)プレート付き
アートスペース¥6,398~税込¥7,038~1袋(250個)ほか8日以内出荷ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
コーナーバッファー のりなし
タイセイ¥289~税込¥318~1本3日以内出荷のりなしタイプの防水層破断防止緩衝材。コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。用途防水層立上り入隅部など材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1500タイプのりなし
止水板
ケイユーシステム¥17,980~税込¥19,778~1巻6日以内出荷オゾン劣化がなく、酸・アルカリ等にも強く耐久性に優れています。弾力性があり、不等沈下、荷重、振動等によるコンクリートのクラックを防ぎ、漏水防止に充分な効果を得られます。用途ダム、排水路、トンネル、高架橋、地下鉄、水路橋、防潮堤、砂防ダムなどの建築工事に。定尺(m)20
ネトロンシート(土木用) WF4
タキロンシーアイシビル¥54,980税込¥60,4781巻3日以内出荷弾力性があり衝撃や荷重を受けても破れにくいネットです。適度な伸度があり、目崩れしにくいネットです。酸、アルカリに強く耐腐食性に優れています。対候性、耐寒性があり、耐久性に優れています。軽量なので取扱いが容易です。用途土木用仕様開孔率:75%材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)2.8色黒長さ(m)30幅(cm)124参考質量(kg)15/巻網目(mm)8×8降伏点強度(N/m)5390(長さ方向)、2740(幅方向)
ネトロンシート(土木用) WF1
タキロンシーアイシビル¥49,980~税込¥54,978~1巻3日以内出荷弾力性があり衝撃や荷重を受けても破れにくいネットです。適度な伸度があり、目崩れしにくいネットです。酸、アルカリに強く耐腐食性に優れています。対候性、耐寒性があり、耐久性に優れています。軽量なので取扱いが容易です。用途土木用仕様開孔率:70%材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)6色黒長さ(m)30網目(mm)27×27降伏点強度(N/m)6370(長さ方向)、4900(幅方向)
いのししくん 溶接金網(線径×ピッチ)メッキ線5.0×75/150×218 (サイズ)1200×2000mm
トーアミ(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット(10枚)4日以内出荷従来の防止柵に比べ安価で効果・耐久性に優れ、景観を損ないません。軽い溶接金網で施工が簡単。しかも電気代・下草刈り等が不要です。金網なので透光性・通風性に大変優れているため、作物の病害虫予防、柵際の育成が良好で、雪だまりができません。獣害総合研究所による実証試験と豊富な施工実績があります。日本産業規格(JIS G 3551)における信頼のブランドです。用途獣害柵用材質亜鉛めっき鉄線(H)3種 SWMGH-3質量(kg)5.6/枚寸法(幅W×高さH)(mm)2000×1200線径(Φmm)5網目(mm)75/150×218
目地王
目地工業¥19,980~税込¥21,978~1箱(15枚)ほか5日以内出荷各縁石の断面に合わせたモルタルの板です。 コンクリートボンドで縁石に接着します。 均一な仕上がりを実現 充填不良が皆無 面倒な目地詰め作業が、1~2分出完了(目安) 目地部の洗浄・清掃・養生の必要なし 時間コストの削減用途歩道車境界・中央分離帯・地先境界、各種縁石ブロックの目地施工に。
セパストップ K型L70mm(壁厚調整寸法40mm)
セパレーター協同組合¥37,980税込¥41,7781ケース(100個)11日以内出荷横矢板工法(横矢板釘止め用)。 H鋼差し込み使用可能。 柱・梁の鉄筋に当たりません。用途型枠金物を使用せず、合板に釘止めしてセパを取るための物寸法(mm)40(壁厚調整)
トリプル座金(60角用兼用座金)
三協テック¥17,980税込¥19,7781箱(50個)5日以内出荷1つで三役 型枠当板金物(角パイプ60角 クサビ式)が登場。 足短(K-1)・足長(K-2)・リブ(K-W)も兼用でき管理がしやすく経済的。用途型枠工事に使用パイプ径(Φmm)60角パイプ用
レベルポインター
わたなべ¥18,980~税込¥20,878~1ケース(400個)ほか5日以内出荷見やすい目印となっているので、より正確に早く打設することができます。レベル出しの調整方法がネジ式のため微調整が簡単です。ワンタッチ方式では道具不要で簡単に取付けできます。型枠設置後でも取付可能です。天端のレベル出しを行えば、コンクリート打設用のレベル出しはいりません。(レベル出し作業が1回で済みます。)用途住宅基礎天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。)タイプワンタッチ主筋取付
キソ止水プレート(40m分入/鉄筋D13対応)
城東テクノ¥17,980税込¥19,7781セット5日以内出荷基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。適合鉄筋D13セット内容キソ止水プレート40m(20m×2巻)、クリップ60コ(10コ/袋×6袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)色キソ止水プレート:シルバー、クリップ:イエロー
キソ止水プレート(30m分入/鉄筋D13対応)
城東テクノ¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。適合鉄筋D13セット内容キソ止水プレート30m(15m×2巻)、クリップ50コ(10コ/袋×5袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)色キソ止水プレート:シルバー、クリップ:イエロー
アルウォーク用 手すり柱
ホーシン(HOSHIN)¥3,698税込¥4,0681本5日以内出荷手すり等の設置基準改正に伴う適合位置にクランプが2箇所取付けされています。 軽量で作業効率が大幅UPします。付属品単クランプ2個、単管キャップ1個材質アルミ製質量(kg)1.7長さ(m)1.0
サポート整理台
ホーシン(HOSHIN)¥41,980税込¥46,1781台11日以内出荷各種サポート・角バタ・単管・長尺木材などの梱包台として使用できます。 段積みができ、狭い場所でも有効に利用できます。 衝撃やひずみに強く耐久性抜群です!! 支柱差込方式により使用しない時は場所をとりません。 支柱は、サポート整理台中央に収納ができます。用途長尺資材の整理・保管・梱包・運搬用に最適!材質亜鉛処理材質量(kg)30/台内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1180×850×650積載荷重(t)パレット:1、段積みする場合(1段目は1、2段目は0.5)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×1060×853
パイプパレット
ホーシン(HOSHIN)¥16,980税込¥18,6781セット(2本)5日以内出荷セットが簡単、安全、便利なパイプ収納器!パイプパレット 単管パイプの整理・保管・運搬を大幅に合理化。 立体的に収納でき、狭い工事現場でもスペースはとりません。 強力なフックで吊り上げできるので、安全で効率的です。用途単管パイプの整理・保管・運搬用に最適です。規格48.6Φパイプ50本用表面処理有色クロメートメッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×58×280質量(kg/本)3.8
レベルピン
ホーシン(HOSHIN)¥3,698税込¥4,0681袋(100本)5日以内出荷材質が硬質。8角形なので安定性があり、変形が殆どありません。 ブルージング水抜き穴が4ヶ所の為、浮き上がりの心配がありません。 天端のビスが回し易いので、作業性アップ! 傾斜角度が骨材に当たっても支障なく作業可能。ビラが四方にあるため安定性抜群!用途基礎コンクリートの天端レベル出し作業が簡単にできます。質量(g/本)5
アルミ腹起し
ホーシン(HOSHIN)¥33,980~税込¥37,378~1本6日以内出荷から7日以内出荷種類やサイズが豊富で、用途に合わせて選ぶことができます。 樹脂キャップが取付けされているので、土砂などが入らず重くなりません。 段積みしてもワイヤーが挟まらず、保管も簡単です。 軽量で作業効率が大幅にUPします。 サビにくいアルミ製です。用途上下水道、電気、ガスなどの小規模な開削工事に最適です。仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)材質JIS A6N01S-T5高さ(mm)120