絞り込み
ノズル長(mm)
空気使用量(L/min)
ノズル口径(Φmm)
1・1.4・1.5・1.6・1.7・2・2.1・2.3・2.5・3・3.5・4・4.3・5・6・6.5・12・12.6・16・その他・ノズル口径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 近畿製作所(58)
- エスコ(48)
- TRUSCO(48)
- WTB(45)
- CEJN(セイン)(30)
- SK11(29)
- 千代田通商(21)
- ジョプラックス(21)
- ベッセル(18)
- 栗田製作所(13)
- パオック(12)
- GREAT TOOL(10)
- WAZAMONO(10)
- JTC(10)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](10)
- ヤマトエンジニアリング(9)
- オオサワ&カンパニー(8)
- SUN UP(8)
- KTC(6)
- ブランドをもっと見る
近畿製作所・エスコ・TRUSCO・WTB・CEJN(セイン)・SK11・千代田通商・ジョプラックス・ベッセル・栗田製作所・パオック・GREAT TOOL・WAZAMONO・JTC・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・ヤマトエンジニアリング・オオサワ&カンパニー・SUN UP・KTC・ブランドをもっと見る
「ノズル長(mm)」から絞り込む

シリーズ209 エア・フルードガン
CEJN(セイン)¥59,980税込¥65,9781箱(10個)20日以内出荷グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)266色蛍光グリーン材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)74ノズル口径(Φmm)3.5材質(ノズル)真鍮ノズル外径(Φmm)6エア流量(L/min)232RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ着脱可能エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
クイックチェンジエアブローガン
Pro-Auto¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷ベントタイプノズル100mm仕様のスタンダードタイプのエアブローガンです。全長(mm)255質量(g)115空気圧力(MPa)最大:1.6
ブローガンめねじG1/8
千代田通商¥1,998税込¥2,1981個当日出荷上下2ヶ所にエア供給口があり、使用場所に応じて選べます。ノズル部がG1/8になっており、市販のノズルが使用できます。手元レバーで簡単流量調整が可能です。用途各種エアブロー作業に。トラスコ品番145-7416材質本体:ポリアセタール樹脂、バルブ:真鍮、ノズル:真鍮ニッケルメッキ処理厚さ(mm)1.6全長(mm)レバー調整タイプめねじG1/8ノズル取付部G1/8RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口Rc1/4
NEW パワーガン
大塚刷毛製造¥8,698税込¥9,5681丁翌々日出荷トルネード効果により、入り込んだホコリやゴミのかき出しに効果を発揮します。用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に仕様エアーダスターガン質量(g)200空気使用量(L/min)200ノズル長(mm)100ニップルRc1/4(PT1/4)圧力(MPa)吹付空域:0.5~0.8
エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)
WTB¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)
WTB¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター プロテクトノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)
WTB¥3,398税込¥3,7381個当日出荷エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3656全長(mm)115材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ロングノズルタイプエアダスターガン(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプ
WTB¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)3配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアーダスター プラグタイプ・通常ノズルタイプ
WTB¥13,980税込¥15,3781個当日出荷エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3679全長(mm)1085材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスターガン(プラグタイプ) ロング細ノズル・極細ノズルタイプ
WTB¥12,980税込¥14,2781個当日出荷衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに引き金がひきやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し制作しました。用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3681全長(mm)1085材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
パルスパイプフラッシュツールセット
JTC¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷ラジエター洗浄機 冷却ラインをパルス振動で強力洗浄! エアーと水道水で冷却システム内の錆等の不純物をパルス(断続噴射方式)洗浄します。トリガー付きで噴射量調整可能セット内容フラッシュツール、フラッシュホース、円錐型アダプター、ヒートコア用アダプタ3種(円錐型、Φ5/8、Φ1/2)、ガーデンホース用コネクタ、90°コネクタ、ホースクランプ2種(16~27mm、20~32mm)
これエエやん エアブローガン 掃除 跳ね返り減少 上下接続 ワンタッチ接続
GAONA(ガオナ)¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷特殊形状のノズルがエアーを吹きつけた際の跳ね返りを減少させ、より安全に使用できます。 プラグとキャップを入替えることで、エアー供給口を場所に合わせて上下使い分けることができます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利です。 20型エアソケットとワンタッチで取付けできます。 保護カバー付きなので、握りやすくすべり止めにもなります。 先端をロングノズル(GA-JM003、GA-JM004)に取替えることで、狭く入り組んだ場所や離れた場所にもエアーを吹きつけることができます。用途機械の清掃や塗料の乾燥に便利なエアブローガン材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル樹脂呼び径【プラグ接続ねじ】G1/4、【ノズル接続ねじ】G1/8ノズルねじ径G1/8プラグ取付ねじG1/4
これエエやん エアブローガン 掃除 上下接続 ワンタッチ接続
GAONA(ガオナ)¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷プラグとキャップを入替えることで、エアー供給口を場所に合わせて上下使い分けることができます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利です。 20型エアソケットとワンタッチで取付けできます。 保護カバー付きなので、握りやすくすべり止めにもなります。 先端をロングノズル(GA-JM003、GA-JM004)に取替えることで、狭く入り組んだ場所や離れた場所にもエアーを吹きつけることができます。用途機械の清掃や塗料の乾燥に便利なエアブローガン材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル樹脂呼び径【プラグ接続ねじ】G1/4、【ノズル接続ねじ】G1/8ノズルねじ径G1/8プラグ取付ねじG1/4
長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ
いけうち¥58,980~税込¥64,878~1個30日以内出荷周囲の空気を巻き込んで噴射します。 均一で安定した噴射と、強い噴射力を持つ設計です。 静音性、直進性に優れています。 チップの脱着、交換が可能です。 メンテナンス時の作業効率化、コストダウンにつながります。用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばしエア冷却清掃剥離エアカーテンなどに材質パイプ:ステンレス鋼304、チップ:PPS外径(Φmm)65ノズル長(mm)40ノズル口径(Φmm)1
差替えエアブローガンセット・ターボノズル付き
CUSTOR(クストー)¥4,298税込¥4,7281セット5日以内出荷ノズルの根元は六角形、ノズル角度も変更可能で便利です!。長さの異なるノズルが3種類+ターボノズルを差し替え可能。ノズル長(mm)100/160/320
スタンダードブローガンS カプラー付
CUSTOR(クストー)¥1,498税込¥1,6481本5日以内出荷手元での部品のクリーニングや、狭く奥まった箇所の洗浄等にお勧めです。付属品1/4NPニップル付ノズル長(mm)100配管接続方式ニップル
エアーダスター(標準型)
サンピース¥1,898税込¥2,0881丁翌日出荷粉塵や切削粉の吹き飛ばしなど、ダスター作業に。仕様引金落下防止ピン付材質アルミダイカスト全長(mm)108質量(g)207最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
可変式ショックガン 回転タイプ ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。エアーの噴射径を調整可能。用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
可変式ショックガン 首振りタイプ ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷首振りノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。エアーの噴射幅を調整可能。用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリックスダスターガン(ニップルタイプ)
WTB¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷エアーがらせん状に振動を与えながら吹き出します。用途一般生産工場、食品工場に。適合本体3全長(mm)140材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)28エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。用途一般ダスト作業に。トラスコ品番160-8087材質本体:アルミニウム全長(mm)127.5質量(g)219使用温度範囲(℃)0~60使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアーブローガン
ハゼット¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から翌々日出荷切り屑、ホコリ等の吹き飛ばし作業に広く使用できます。本体ハンドルはプラスチック製、ノズルは金属製です。用途自動車・産業機械・木工機械清掃などに。セット内容日本仕様カプラーエアー取付口G1/4
中間ニップル
WAZAMONO¥489税込¥5381個4日以内出荷メネジとカプラ(ソケット)の接続用。材質鉄(ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.0常用使用圧力(MPa)1.5最大締付トルク(N・m)14ねじサイズ雄ねじ取付:1/4PT19
ストレートカプラ
WAZAMONO¥419税込¥4611個4日以内出荷メネジとカプラ(ソケット)の接続用。材質真鍮長さ(mm)13全長(mm)31内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.0常用使用圧力(MPa)1.5最大締付トルク(N・m)14ねじサイズ1/4PT19
軽量バズーカノズル
WAZAMONO¥459税込¥5051個4日以内出荷強力エアー出力。電気を通しにくい為、電気製品回りなどに最適。材質ポリアセタール(POM)最高使用圧力(MPa)1.0常用使用圧力(MPa)1.5最大締付トルク(N・m)2ノズル取付口1/8PF28
軽量マルチダスターセット 10pcs
WAZAMONO¥5,998税込¥6,5981セット4日以内出荷柔らかくしなやかに曲がる自在ノズル!。軽くて傷をつけにくい樹脂製の最高品質のエアーブローガンセットです。電気を通しにくいプラスチック製の本体とノズルで静電気が気になる精密工場や印刷工場等で大活躍!。樹脂製ノズルなのでワークに傷をつけにくく、軽いので長時間使っても疲れにくい最新設計。新開発のソフトホースやわらかノズルで従来ダスター作業のしにくかった場所にも、しなやかに作業できます。単品で買うと結構効果な高品質な首振りカプラも付属!。中国製のエアーダスターと違い完全プロ仕様の高級タイプです。セット内容エアーダスター、WZ-MD003 ラバーノズル、WZ-MD004 軽量ロングノズル90mm、WZ-MD005 軽量ワイドノズル、WZ-MD006 軽量バズーカノズル、WZ-MD007 自在エアーホース(ノズル) 300mm、WZ-MD008 首振りカプラ、WZ-MD009 ストレートカプラ、WZ-MD010 中間ニップルノズル長(mm)90
エア・フルードガン 210シリーズ
CEJN(セイン)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。用途工作機械の洗浄などに。トラスコ品番829-2278材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)243.2質量(g)261使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)49.5ノズル口径(Φmm)12.6ノズル取付口M14×1
シリーズ208 エア・フルードガン スターチップ固定ノズル
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。トラスコ品番126-8756材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)254質量(g)122使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)78エアー取付口NPT1/4ノズル取付口M14×1
バイパスノズル
千代田通商¥919税込¥1,0111個翌々日出荷手元のレバーの握り次第で流量調整可能です。上下2箇所にエア供給口があり、使用箇所に応じて選べます。BG-50タイプのノズル先端にセットし吐出流量を約17%増幅します。全長(mm)54使用圧力(MPa)1.4使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)6流体温度(℃)-5~60
ブローアップガン
カクダイ¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷トリガーはレバータイプ。ノズル手元側を大きく開口した大気を吸込み易い形状により、空気消費量の約3倍の噴出量がノズル先端より吐出されます。用途にあわせてエアー供給口が上下使い分けできます。材質アルミニウム、PVC質量(g)約240最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)-5~60アズワン品番64-6500-30
コイルホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット
ヤマトエンジニアリング¥5,598~税込¥6,158~1本3日以内出荷から6日以内出荷折れぐせが付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。 ボタン式カップリングがついています。セット内容オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング材質ポリウレタン樹脂使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口G1/8
PVCエアホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット
ヤマトエンジニアリング¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から6日以内出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。 ボタン式カップリングが付いています。セット内容オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング材質PVC使用温度範囲0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口G1/8
別作エアーダスター 1000mm OPB
近畿製作所¥22,980税込¥25,2781丁18日以内出荷手の届かない箇所、高所等のエアーブローに最適です。 ロングタイプの先端にDXパワーノズルを付けた仕様です。用途一般ダスト作業にご使用くださいトラスコ品番178-5672材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他全長(mm)1088質量(g)566最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3エアー取付口OPBプラグノズル取付口G1/8
ウェイブエアーガン
近畿製作所¥22,980税込¥25,2781丁5日以内出荷噴射の反作用をトルグ機構に応用することでノズルが左右に高速でスイングし、単一ノズルで噴射エネルギーを分散せず、吹き付けることが出来ます。用途洗浄後の水切り、油切り、各種ブロー作業等にトラスコ品番178-5680材質アルミ、真鍮、NBRその他全長(mm)167質量(g)223使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)77使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.3エアー取付口プラグ(20型)ノズル取付口G1/8
シリーズ210 マルチフロー ストレートチューブ
CEJN(セイン)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷狭い部分へのブローに最適です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2276材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)274.3質量(g)261使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)69使用流体空気ノズル口径(Φmm)6.5エア流量(L/min)150~1100エアー取付口NPT1/4メネジノズル取付口M14×1
シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン
CEJN(セイン)¥58,980税込¥64,8781個20日以内出荷1本で空気、液体の両方に対応可能なマルチフロータイプ強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。トラスコ品番146-5439材質本体:ポリアセタール(POM)質量(g)2184使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気、不燃性液体流量(L/min)フルード:5~25エア流量(L/min)200~1200
シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・フルード
CEJN(セイン)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ、快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで、噴射角度を調整可能です。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2280材質本体:ポリアセタール(POM)、オイル供給口:真鍮全長(mm)249.8質量(g)261使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)49.5使用流体不燃性液体流量(L/min)フルード:3.5~15ノズル外径(Φmm)20噴出形状ストレート/ワイドエアー取付口G1/2メネジノズル取付口M14×1供給口オイル:G1/2めねじ
シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・ジェット
CEJN(セイン)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル交換可能用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2282材質本体:ポリアセタール(POM)、ノズル:真鍮全長(mm)258質量(g)261使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)62使用流体空気、不燃性液体ノズル口径(Φmm)12.6流量(L/min)フルード:5~25エア流量(L/min)200~1200エアー取付口G1/4メネジ真鍮ノズル取付口M14×1
シリーズ208 エア・フルードガン
CEJN(セイン)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から20日以内出荷ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り





















































![エアブローガン REX(レックス)[自動車用品] エアブローガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)





![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)