絞り込み
ノズル長(mm)
空気使用量(L/min)
ノズル口径(Φmm)
ノズル取付口
1/8・1/4・3/8・7/16・1/2・1"・c1/4・M6・M10・M11・M12・M14・その他
ブランド
近畿製作所・エスコ・TRUSCO・WTB・CEJN(セイン)・SK11・千代田通商・ジョプラックス・ベッセル・栗田製作所・パオック・GREAT TOOL・WAZAMONO・JTC・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・ヤマトエンジニアリング・オオサワ&カンパニー・SUN UP・KTC・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
511件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)から絞り込む
  • エアーカーテン付エアーダスターガン 近畿製作所

    エアーカーテン付エアーダスターガン

    近畿製作所
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。 エアーカーテン付き
    材質アルミ接続口径PF1/4全長(mm)124質量(g)200空気使用量(L/min)320ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径UNF7/16山20
  • ワンダーガン ワイドキャッチ オオサワ&カンパニー

    ワンダーガン ワイドキャッチ

    オオサワ&カンパニー
    32,980税込36,278
    1個ほか
    4日以内出荷
  • ワンダーガン エアーブラストタイプ オオサワ&カンパニー

    ワンダーガン エアーブラストタイプ

    オオサワ&カンパニー
    28,980税込31,878
    1セット
    4日以内出荷
  • エアーダスター 空気量調整付 SUN UP

    エアーダスター 空気量調整付

    SUN UP
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    使用頻度の高いノズル2種を付属。(1)空気量調整ノズルはノズル基部を回すと風量の調整が可能。(2)扱いやすい100mm長ストレートノズル。丈夫なダイキャストボディ。スタンダード品。上部・底部、プラグの位置が交換できるので、エアホースの取付け位置を変更できます。
    用途機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。
  • エアダスターST. SUN UP

    エアダスターST.

    SUN UP
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    丈夫なダイキャストボディのスタンダードタイプです。プラグ位置を上部・底部で変更でき、ホースの取り回しに合わせられます。
    用途機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。
  • エアダスター&ホース SUN UP

    エアダスター&ホース

    SUN UP
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    エアーダスターの取付け口を、上部と下部の何れか片方に取付け可能です。(2WAY仕様)
    用途機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。
  • エアダスター 3倍増風ノズル付 SUN UP

    エアダスター 3倍増風ノズル付

    SUN UP
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    増風ノズルの他に、100mm長ストレートノズルも付属。丈夫なダイキャストボディ。スタンダード品。上部・底部、プラグの位置が交換できるので、エアホースの取付け位置を変更できます。
    用途広範囲の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。
  • PCエアダスター SUN UP

    PCエアダスター

    SUN UP
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
    樹脂ボディで軽量かつ扱いやすい設計です。
    用途機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。
  • EXTRA ロング&ロングエアーダスターガン 超軽量260g SUN UP

    EXTRA ロング&ロングエアーダスターガン 超軽量260g

    SUN UP
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    高所まで届く伸縮式!。ノズルが最大125cmまで伸びる!。先曲りノズルタイプ!。材質/本体...ABS樹脂 シャフト...アルミ ノズル先...真鍮 プラグ...スチール。MADE IN TAIWAN
    用途機器や作業場所のほこり、水分、切粉の吹き飛ばしに。
  • DCエアダスター SUN UP

    DCエアダスター

    SUN UP
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    丈夫なダイキャストボディを採用しています。用途に合わせた専用ノズル付きです。
    用途機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。
  • 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]

    増量ノズル付きエアーダスター

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    空気を取込む特殊形状ノズルで風量3倍アップ
    用途ゴミ・ホコリ・切粉の清掃
  • エアーブローガン LIS

    エアーブローガン

    LIS
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    作業時に発生する埃、水分、塵のエアブローに適しています。ダストシールド取付け可能
    用途ゴミ・ホコリ・切粉の清掃
  • エアブローガン 日機

    エアブローガン

    日機
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    空気の量はねじで調整可能です。
    用途ほこりやゴミの除去に付属品クイックカプラ 20PMA(PT1/4″)長さ(mm)ノズル:100幅(mm)25全長(mm)250内径(Φmm)ノズル:6.4全高(mm)160外径(Φmm)ノズル:8接続PT1/4カプラー流量(L/min)390最大圧力(MPa)1.6
  • エアブローガン 日機

    エアブローガン

    日機
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    頑丈で軽いアルミ製ボディで高圧にも対応してます。
    用途ほこりやゴミの除去に付属品クイックカプラ 30PMA(PT3/8″)長さ(mm)ノズル:44幅(mm)25全長(mm)140全高(mm)140接続PT3/8カプラー流量(L/min)1500最大圧力(MPa)1.6
  • エアブローガン 日機

    エアブローガン

    日機
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    レバー操作で流量の調整が可能です。
    用途ほこりやゴミの除去に付属品クイックカプラ 20PMA(PT1/4″)幅(mm)20内径(Φmm)ノズル:6.4外径(Φmm)ノズル:8接続PT1/4カプラー流量(L/min)900最大圧力(MPa)1.2
  • ダイナクリーン エアガンキット(深穴タイプ) ダイナミックツール

    ダイナクリーン エアガンキット(深穴タイプ)

    ダイナミックツール
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    1台2役、吸込・噴出作用切替可、圧縮エアで簡単動作、集塵バッグ付属です。ボディーは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつ錆の心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能です。深穴の底に溜った切削屑等を吸引するのに特化したタイプです。先端ノズルで切削屑を吸い上げます。
    用途清掃に、小粒材料の搬送に、小物部品収集に。トラスコ品番635-0357全長(mm)146最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)吸気:32、排気:32空気消費量(L/min)110使用空気圧力(MPa)0.4RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口1/4PT
  • ダイナクリーン エアガンキット(標準タイプ) ダイナミックツール

    ダイナクリーン エアガンキット(標準タイプ)

    ダイナミックツール
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    1台2役、吸込・噴出作用切替可、圧縮エアで簡単動作、集塵バッグ付属です。ボディーは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつ錆の心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能です。
    用途清掃に、小粒材料の搬送に、小物部品収集に。トラスコ品番635-1850全長(mm)146最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)吸気:32、排気:32空気消費量(L/min)110使用空気圧力(MPa)0.4RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口1/4PT
  • エアブローガン専用ボトル KTC

    エアブローガン専用ボトル

    KTC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    エアブローガンセット(YTKAG8)の本体に装着し使用する専用ボトル。水や洗浄液を入れ、作業時に発生した塵や油、水などの洗い流しに最適です。泡ジェットノズルを脱着することで、泡・液体、エアーの使い分けが可能。
    質量(g)315
  • 樹脂製エアダスター マシンガンノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    樹脂製エアダスター マシンガンノズル

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    11,980税込13,178
    1丁
    11日以内出荷
    エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。パルス波動によりエア消費量最大35%削減
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様マシンガンノズル材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • 樹脂製エアダスター マシンガンノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    樹脂製エアダスター マシンガンノズル

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    9,998税込10,998
    1個
    11日以内出荷
    樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル。パルス波動によりエア消費量最大35%削減
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様マシンガンノズル取付本体:G1/8
  • 樹脂製エアダスター サイレント樹脂ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    樹脂製エアダスター サイレント樹脂ノズル

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    1,998税込2,198
    1丁
    11日以内出荷
    エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。低騒音。OSHA準拠
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様サイレント樹脂ノズル材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • 樹脂製エアダスター サイレントロング樹脂ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    樹脂製エアダスター サイレントロング樹脂ノズル

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    899税込989
    1個
    11日以内出荷
    樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル。低騒音。OSHA準拠
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様サイレントロング樹脂ノズル取付本体:G1/8
  • 樹脂製エアダスター サイレントロング樹脂ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    樹脂製エアダスター サイレントロング樹脂ノズル

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    2,298税込2,528
    1丁
    11日以内出荷
    エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。低騒音。OSHA準拠
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様サイレントロング樹脂ノズル材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • 樹脂製エアダスター 100mmロングベントノズルアダプター ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    樹脂製エアダスター 100mmロングベントノズルアダプター

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    3,898税込4,288
    1丁
    11日以内出荷
    エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。間欠波動により作業時間短縮
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様100mmロングベントノズルアダプター材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • 樹脂製エアダスター 100mmロングベントノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    樹脂製エアダスター 100mmロングベントノズル

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    2,698税込2,968
    1丁
    11日以内出荷
    エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。汎用性の高いロングノズル
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様100mmロングベントノズル材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • プラスチックエアダスター ジョプラスターR(上配管用)+ソフトロングノズル(140mm) ジョプラックス

    プラスチックエアダスター ジョプラスターR(上配管用)+ソフトロングノズル(140mm)

    ジョプラックス
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
    用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。トラスコ品番684-7553セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個全長(mm)240タイプ床配管ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • プラスチックエアダスター ジョプラスター2(下配管用)+ソフトロングノズル(140mm) ジョプラックス

    プラスチックエアダスター ジョプラスター2(下配管用)+ソフトロングノズル(140mm)

    ジョプラックス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
    用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。トラスコ品番684-7542セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個全長(mm)240タイプ床配管ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • プラスチックエアダスター ジョプラスター2(下配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプター ジョプラックス

    プラスチックエアダスター ジョプラスター2(下配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプター

    ジョプラックス
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
    用途エアブロー時の異物対策にトラスコ品番684-7543セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚全長(mm)200タイプ床配管ノズル長(mm)58ノズル口径(Φmm)1.6×5穴ノズル外径(Φmm)51取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • プラスチックエアダスター ジョプラスターR(上配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプター ジョプラックス

    プラスチックエアダスター ジョプラスターR(上配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプター

    ジョプラックス
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
    用途エアブロー時の異物対策にトラスコ品番684-7552セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚全長(mm)200タイプ床配管ノズル長(mm)58ノズル口径(Φmm)1.6×5穴ノズル外径(Φmm)51取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • ダイナクリーン用ノズルキット マスターインターナショナル

    ダイナクリーン用ノズルキット

    マスターインターナショナル
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    内臓部品の向きを換えるだけで、吸込み作用と噴出し作用が切り替えられ、どちらでも使用可能です。ボディは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつサビの心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能。集塵バッグが付属され、すぐに作業に取り掛かれます。
    セット内容バキュームヘッド、ロングノズル、丸ブラシ、クレバスツールx各1
  • ダイナクリーン マスターインターナショナル

    ダイナクリーン

    マスターインターナショナル
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    内臓部品の向きを換えるだけで、吸込み作用と噴出し作用が切り替えられ、どちらでも使用可能です。ボディは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつサビの心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能。集塵バッグが付属され、すぐに作業に取り掛かれます。
    適合吸込み圧(kPa):20(o.4MPa時)その他供給圧縮エアー圧:0.4MPa以上接続口径32mm質量(g)160(標準タイプ本体)空気使用量(L/min)110(0.4MPa時)ノズル径32
  • ロングエアーダスターガン 近畿製作所

    ロングエアーダスターガン

    近畿製作所
    4,598税込5,058
    1丁
    4日以内出荷
    エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
    用途一般ダスト作業にご使用ください。
  • シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン)

    シリーズ209 エア・フルードガン

    CEJN(セイン)
    58,980税込64,878
    1箱(10個)
    20日以内出荷
    グリップ付で作業性がUPしたブローガンです。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止します。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)266ブルー材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)74ノズル口径(Φmm)3.5材質(ノズル)真鍮ノズル外径(Φmm)6エア流量(L/min)232RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ着脱可能エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
  • シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン)

    シリーズ209 エア・フルードガン

    CEJN(セイン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    グリップ付で作業性が向上したブローガンです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)167ブルー材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6エア流量(L/min)1035RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
  • シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン)

    シリーズ209 エア・フルードガン

    CEJN(セイン)
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    20日以内出荷
    グリップ付で作業性が向上したブローガンです。吹き出し口が閉塞状態になった際、減圧します。低騒音タイプ(82dB)です。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。低騒音ノズルタイプ。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)260ブルー材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)74ノズル口径(Φmm)3.5材質(ノズル)真鍮ノズル外径(Φmm)6エア流量(L/min)1035RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ着脱可能エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
  • シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン)

    シリーズ209 エア・フルードガン

    CEJN(セイン)
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。吹き出し口が閉塞状態になった際、減圧します。低騒音タイプ(82dB)です。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。低騒音タイプ。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)260蛍光グリーン材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)74ノズル口径(Φmm)3.5材質(ノズル)真鍮ノズル外径(Φmm)6エア流量(L/min)1035RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ着脱可能エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
  • シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン)

    シリーズ209 エア・フルードガン

    CEJN(セイン)
    59,980税込65,978
    1箱(10個)
    20日以内出荷
    グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)266蛍光グリーン材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)74ノズル口径(Φmm)3.5材質(ノズル)真鍮ノズル外径(Φmm)6エア流量(L/min)232RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ着脱可能エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
  • ブローガンめねじG1/8 千代田通商

    ブローガンめねじG1/8

    千代田通商
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    上下2ヶ所にエア供給口があり、使用場所に応じて選べます。ノズル部がG1/8になっており、市販のノズルが使用できます。手元レバーで簡単流量調整が可能です。
    用途各種エアブロー作業に。トラスコ品番145-7416材質本体:ポリアセタール樹脂、バルブ:真鍮、ノズル:真鍮ニッケルメッキ処理厚さ(mm)1.6全長(mm)レバー調整タイプめねじG1/8ノズル取付部G1/8RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口Rc1/4
  • NEW パワーガン 大塚刷毛製造

    NEW パワーガン

    大塚刷毛製造
    8,698税込9,568
    1丁
    翌々日出荷
    トルネード効果により、入り込んだホコリやゴミのかき出しに効果を発揮します。
    用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に仕様エアーダスターガン質量(g)200空気使用量(L/min)200ノズル長(mm)100ニップルRc1/4(PT1/4)圧力(MPa)吹付空域:0.5~0.8
  • エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓) WTB

    エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)

    WTB
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
引き金式エアーダスターガン