絞り込み
ノズル長(mm)
空気使用量(L/min)
ノズル口径(Φmm)
1・1.4・1.5・1.6・1.7・2・2.1・2.3・2.5・3・3.5・4・4.3・5・6・6.5・12・12.6・16・その他・ノズル口径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 近畿製作所(58)
- エスコ(48)
- TRUSCO(48)
- WTB(45)
- CEJN(セイン)(30)
- SK11(29)
- 千代田通商(21)
- ジョプラックス(21)
- ベッセル(18)
- 栗田製作所(13)
- パオック(12)
- GREAT TOOL(10)
- WAZAMONO(10)
- JTC(10)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](10)
- ヤマトエンジニアリング(9)
- オオサワ&カンパニー(8)
- SUN UP(8)
- KTC(6)
- ブランドをもっと見る
近畿製作所・エスコ・TRUSCO・WTB・CEJN(セイン)・SK11・千代田通商・ジョプラックス・ベッセル・栗田製作所・パオック・GREAT TOOL・WAZAMONO・JTC・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・ヤマトエンジニアリング・オオサワ&カンパニー・SUN UP・KTC・ブランドをもっと見る
「ノズル長(mm)」から絞り込む

2.0mm穴 エアーブローガン(流量調整付・プラグ付)
エスコ¥2,640税込¥2,9041個翌日出荷エアー流量調整付・プラグ付。エスコ品番EA123AE-1A材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2使用圧力(MPa)0.7取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”エア量(L/min)145
2.0mm穴 エアーブローガン(プラグ付)
エスコ¥2,340税込¥2,5741個翌日出荷プラグ付。エスコ品番EA123AE-10材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2使用圧力(MPa)0.7取付ねじ【ノズル】G1/8”エア量(L/min)160
3.0穴x100mm エアーブローガン
エスコ¥5,400税込¥5,9401個翌日出荷自転車・バイク等のハンドルグリップを取り外すのに適しています。エスコ品番EA123AC-12材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)3ノズル長(mm)100取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)176
エアーブローガン(エアーシールドノズル・プラグ付)
エスコ¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷エアーシールドノズル仕様。プラグ付。エスコ品番EA123AB-14最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
2.0穴x150mm エアーブローガン(プラグ付)
エスコ¥4,280税込¥4,7081個翌日出荷プラグ付。エスコ品番EA123AB-12A穴径(Φmm)【ノズル】2最高使用圧力(MPa)1.2ノズル長(mm)150材質(ボディ)アルミ
エアーブローガン(ウレタンホース付・静音ノズル)
エスコ¥6,420税込¥7,0621個翌日出荷ホースがよじれにくいスイベル金具付。 静音ノズル(真鍮製)仕様。エスコ品番EA123AB-117材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)1.2ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)3
エアーブローガン(ウレタンホース付・静音ノズル)
エスコ¥4,840税込¥5,3241個翌日出荷ホースがよじれにくいスイベル金具付。 静音ノズル仕様。エスコ品番EA123AB-113材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)1.2ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)3
2.0mm穴x150mm エアーブローガン(ウレタンホース付
エスコ¥5,280税込¥5,8081個翌日出荷ホースがよじれにくいスイベル金具付。エスコ品番EA123AB-112材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂穴径(Φmm)【ノズル】2最高使用圧力(MPa)1.2ホース内径(Φmm)5ノズル長(mm)150ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)3
2.0mm穴 エアーブローガン(ウレタンホース付)
エスコ¥4,170税込¥4,5871個翌日出荷ホースがよじれにくいスイベル金具付。エスコ品番EA123AB-111材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂穴径(Φmm)【ノズル】2最高使用圧力(MPa)1.2ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)3
エアーブローガン(ボディーのみ)
エスコ¥2,790税込¥3,0691個翌日出荷エスコ品番EA123AB-10材質(本体)アルミニウム鍛造質量(g)約222使用温度範囲(℃)-20~100寸法(幅W×高さH)(mm)77×140最高使用圧力(MPa)1.2取付ねじG(PF)1/4”ノズル取付部M12
シリーズ210マルチフロー アジャスタブルフルードノズル
CEJN(セイン)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄トラスコ品番818-9237適合本体シリーズ210ブローガン本体ノズル長(mm)49.5ノズル口径(Φmm)12.6ノズル外径(Φmm)20
シリーズ210マルチフロー アジャスタブルフルードノズル
CEJN(セイン)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません用途工作機械の洗浄材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6騒音値(dB)81~93ノズル長(mm)49.5使用流体不燃性液体ノズル口径(Φmm)12.6流量(L/min)(液体)3.5~15取付口(液体)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1
軽量カーブノズルダスターガン OPB
近畿製作所¥7,898~税込¥8,688~1丁当日出荷先端ノズル、中央パイプ部共にアルミ製で軽量です。用途軽量でロングパイプなので、人の手の届かない箇所や、高低差のある所に材質タフナイロン、真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、他最高使用圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)2設定圧力範囲(MPa)0~1.0エアー取付口OPBプラグ(20型)ノズル取付口G1/8
軽量カーブノズルダスターガン 1/4
近畿製作所¥7,798税込¥8,5781丁当日出荷先端ノズル、中央パイプ部共にアルミ製で軽量です。用途軽量でロングパイプなので、人の手の届かない箇所や、高低差のある所に材質タフナイロン、真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、他最高使用圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)2設定圧力範囲(MPa)0~1.0エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
マグツインダスターガン
WTB¥10,980~税込¥12,078~1丁当日出荷用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に仕様エアー流量調節内蔵型・埋込式ピン材質マグネシウム最高使用圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
コイルエアーダスターガンセット
WTB¥6,798~税込¥7,478~1セット当日出荷ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。 取り外しが簡単なフィッティングタイプで作業効率がアップします。用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に材質ポリウレタン、アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1.2ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3ホース取付口G1/4ノズル取付口G1/8
別作ハイパワー増幅曲がりロングノズル付ダスターガン(にぎり付)
近畿製作所¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他全長(mm)1105質量(g)716最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3空気接続口OPBプラグノズル取付部G1/8
別作増幅曲がりロングノズル付ダスターガン(にぎり付)
近畿製作所¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他全長(mm)1090質量(g)712最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3空気接続口OPBプラグノズル取付部G1/8
エアダスター(レバー式・チューブノズル・プラグタイプ)
近畿製作所¥4,298~税込¥4,728~1丁当日出荷から翌々日出荷農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、ポリエチレン他質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2エアー取付口OPBプラグノズル取付口G1/8
ワイドブロアーガン
近畿製作所¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷遠く離れた場所での使用可能なダスターガンです。 ノズル部分はフレキシブルです。 引金固定可能です。用途離れた場所での一般ダスト作業にご使用くださいトラスコ品番805-0597材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム質量(g)800使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)940使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3ノズル取付口UNF7/16-20
スクリュー細巻ホースダスターセット
近畿製作所¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷から5日以内出荷ダスターガンコイル(細巻き)ホースセットです。 エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。用途一般ダスト作業にご使用ください材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム使用温度範囲(℃)-10~60ノズル長(mm)24使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
スーパーロングノズルエアーガン 1000mm
近畿製作所¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷から11日以内出荷手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。用途一般ダスト作業にご使用ください材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他ノズル長(mm)1000
グリップ用ダスターガン 3/8
近畿製作所¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷自転車、ゴルフクラブのゴムグリップ等を外すのに便利です。 エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。 ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。用途ゴムグリップはずし一般ダスト作業にご使用くださいトラスコ品番805-0587材質本体:アルミダイカスト(焼付塗装)、パーツ:真鍮、ゴム(NBR)全長(mm)190質量(g)220使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G3/8ノズル取付口G1/8
キャブ用ダスターガン 3/8
近畿製作所¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷キャブレター(2サイクルエンジン)の燃焼後のタールの掃除などに使用できます。用途キャブ掃除、一般ダスト作業にご使用くださいトラスコ品番805-0860材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、ステンレス、鉄、ゴム質量(g)250使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)47使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)1空気取入口G3/8ノズル取付口G1/8
ソフトエアブローガン(グリップカバーつき)/プラグ式
カクダイ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷特殊ノズル形状によりエアー押し当て面に過剰な圧力がかかることを防ぎます。 用途に合わせてエアー供給口が上下使い分けできます。材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-5~60接続方式プラグ
樹脂製エアーダスター エアカーテンノズル・ニップルタイプ
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。レバー操作のみで流量の強弱が可能です。用途一般ダスト作業に。トラスコ品番287-1891材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ全長(mm)125色オレンジ質量(g)160最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)-10~60接続方式ニップルノズル長(mm)25使用流体圧縮空気エアー接続口G1/4ノズル取付部G1/8ノズル直径(mm)1.0×8
ウォーター&エアー併用ガン
近畿製作所(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷トラスコ品番441-7186全長(mm)900質量(g)825ノズル長(mm)740ノズル口径(Φmm)16(中心穴3)ホース取付口Φ14mmタケノコエアー取付口G1/4ノズル取付口水取り付け口 Φ14mm.タケノコ
エアツール7点セット
EARTH MAN(9件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷作業範囲らくらく安心用途空気圧の確認に 自転車の空気入れに ほこり、ゴミ飛ばしに ボールの空気入れに ボートの空気入れに 狭い、細かい所のゴミの吹き飛ばしにセット内容自動車タイヤ用ノズル、エアーホース(約5m)、自転車タイヤ用ノズル、エアーダスター、ボール用ノズル、伸縮ノズル、ゴムボート用ノズル
マグダスターホースセット
WTB¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷エアダスターガン本体は、マグネシウム合金です。ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。取り外しが簡単なフィッティングタイプです。作業効率がアップします。用途一般生産工場に。仕様プラグ付材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8コイル部(mm)内径5×外径8





















































![エアブローガン REX(レックス)[自動車用品] エアブローガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)





![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)