絞り込み
ノズル長(mm)
空気使用量(L/min)
ノズル口径(Φmm)
ノズル取付口
1/8・1/4・3/8・7/16・1/2・1"・c1/4・M6・M10・M11・M12・M14・その他
ブランド
近畿製作所・エスコ・TRUSCO・WTB・CEJN(セイン)・SK11・千代田通商・ジョプラックス・ベッセル・栗田製作所・パオック・GREAT TOOL・WAZAMONO・JTC・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・ヤマトエンジニアリング・オオサワ&カンパニー・SUN UP・KTC・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
510件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)から絞り込む
  • エアーダスターガン GREAT TOOL

    エアーダスターガン

    GREAT TOOL
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    ギザギザした穴が音を分散する静音ノズルです。軽くて丈夫なプラダスターです。しっかり握れるレバーです。騒音値が約10%ダウンします。
    用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に最高使用圧力(MPa)1レバー形式長めの握り空気消費量(L/min)350(0.6MPa時)ノズル静音タイプアズワン品番64-3671-53ノズルねじ径G1/8(PF1/8めねじ)プラグ取付ねじRc1/4(PT1/4めねじ)
  • MD-100 XF インパクトエアーダスター フジマック

    MD-100 XF インパクトエアーダスター

    フジマック
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    最高水準のノズル技術”エアー間欠波動”により衝撃的なパワーを生み出す「A-442 XF インパクトダスターノズル」を装着したエアーダスター 間欠波動技術は、連続的にエアーの衝撃波を繰り出すことで広範囲をパワフルに除去するとともに、ブロー時間の短縮にも繋がり省エネにも効果的 工作機械のバリの除去、研磨剤除去、水切り、油切り、フィルターの掃除、衣服のホコリ取り、シューズの汚れ落としなどに最適
    シルバー使用温度範囲(℃)-5~60
  • 6.0穴x95mmエアーブローガン(ベントノズル・プラグ付) エスコ

    6.0穴x95mmエアーブローガン(ベントノズル・プラグ付)

    エスコ
    3,580税込3,938
    1個
    翌日出荷
    人口工学に基づいた握りやすいハンドル。ねじ取付部は真鍮製になっている為プラグ等をしっかり取り付けできます。わずかな操作力で噴射量を正確に調整可能。
    仕様プラグ付きエスコ品番EA123AB-51P材質ボディ:樹脂、ノズル:スチール幅(mm)200全長(mm)164質量(g)110穴径(Φmm)6(ノズル)使用温度範囲(℃)-15℃~70最高使用圧力1.0MPaノズル長(mm)95取付ねじホース:G1/4”、ノズル:M12×1.25適合流体圧縮空気
  • 2WAYロングノズル付エアダスタ BeHAUS

    2WAYロングノズル付エアダスタ

    BeHAUS
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    流量調整ノズルで、吐出量が調整可能です。100mm ロングノズル付なので、狭い場所への吹き付けが可能です。上下2 ヶ所のエア導入口で、作業環境によって変更できます。
    用途水滴やゴミなどの吹き飛ばしにねじ径【取入口】G1/4最高使用圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)2、3適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • 高圧ダスタ ロングノズル BeHAUS

    高圧ダスタ ロングノズル

    BeHAUS
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    高圧コンプレッサ専用のエアダスタです。100mm ロングノズル付なので、狭い場所への吹き付けが可能です。
    用途高圧コンプレッサ用のエアダスタとして・水滴やゴミなどの吹き飛ばしにねじ径【取入口】R1/4(LH)最高使用圧力(MPa)3ノズル口径(Φmm)2.5適合流体空気
  • エアダスターレバー式・プロテクトノズルタイプ TRUSCO

    エアダスターレバー式・プロテクトノズルタイプ

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5777材質本体:アルミニウム全長(mm)110質量(g)225使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力1MPaノズル長(mm)24使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4プラグノズル取付口G1/8
  • エアダスター 引金式 プラグタイプ ニードルノズル TRUSCO

    エアダスター 引金式 プラグタイプ ニードルノズル

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    5mm以下のタップの穴などの加工時に、ノズルの先端を入れて切削切り粉の除去ができます。本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
    用途機械加工時に発生する切り粉などの吹き飛ばし。トラスコ品番836-6929材質本体:アルミニウム質量(g)226使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力1MPa使用流体圧縮空気エアー取付口1/4プラグ2018年トラスコ掲載ページ5 0588ノズル取付口G1/8
  • スプリングダスターセット 明治機械製作所

    スプリングダスターセット

    明治機械製作所
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーダスター SK11

    エアーダスター

    SK11
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    全長が長く、今まで手の届きにくかった所への作業が可能です。農機具、工作機械、自動車の清掃に最適です。細身で軽いノズルを使用しています。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。最高使用圧力(MPa)0.7空気使用量(L/min)220取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気エア取入口M12×1.0
  • サイクロンエアーガン 近畿製作所

    サイクロンエアーガン

    近畿製作所
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    内部ノズルチップが振動しながらエアーを拡散振動ブローすることにより、広範囲に効率よく吹き付け、スムーズな作業が行えます。 エアーは一定ではなく、継続的に外側へ向かって放出され、効率よく水切り、清掃等ができます。 対象物との距離は15cm~20cmで、広範囲に広がり最大限の効果が得られます。
    用途工作機械・農機具などの清掃、洗浄後の水切り・油切り、研磨粉の除去、各種ブロー作業。全長(mm)170質量(g)278最高使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)65適合流体圧縮空気
  • エアダスタ 100mm パオック

    エアダスタ 100mm

    パオック
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    狭い場所の吹き飛ばし作業に便利です。
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)250×140×25本体質量(g)約130接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約100適合流体空気
  • 8PCSエアダスタセット パオック

    8PCSエアダスタセット

    パオック(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。7種の先端ノズルで多用途に使い分けが出来ます。
    セット内容ダスタ本体、エアカーテンノズル、ボール用インフレータノズル、ラバーノズル、ロングノズル、ジェットノズル、フラットノズル、ロングノズル300mmエアノズル、収納ケース材質(本体)POM、(トリガー)ナイロン、(ノズル接続口)アルミ、(プラグ接続口)真鍮、(プラグ)スチール寸法(mm)約150×150×30最高使用圧力(MPa)0.6本体質量(g)約140接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4
  • ラバーエアダスタ パオック

    ラバーエアダスタ

    パオック
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。先端部材質がゴムですので対象物に直接先端を当てても傷付けません。
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)186×140×25本体質量(g)約150接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4適合流体空気
  • エアダスター TRUSCO

    エアダスター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。 レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
    用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。トラスコ品番818-4376全長(mm)175ブラック質量(g)162使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)75使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)16(中心部3)ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • エアダスター TRUSCO

    エアダスター

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。 軽量特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
    用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。ブラック使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • 2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付) エスコ

    2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付)

    エスコ
    6,770税込7,447
    1個
    翌日出荷
    エアー流量調整付。
    付属品プラグエスコ品番EA123AE-20材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”使用範囲(m)3.5エア量(L/min)145
  • 2.0穴x150mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ) エスコ

    2.0穴x150mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ)

    エスコ
    4,650税込5,115
    1個
    翌日出荷
    プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。エアー流量調整付。
    エスコ品番EA123AE-12材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)150取付ねじ【ノズル】G1/8”エア量(L/min)135
  • 2.0mm穴 エアーブローガン(プラグ付) エスコ

    2.0mm穴 エアーブローガン(プラグ付)

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個
    翌日出荷
    プラグ付。
    エスコ品番EA123AB-11A穴径(Φmm)【ノズル】2最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
  • シリーズ210マルチフロー ストレートノズル CEJN(セイン)

    シリーズ210マルチフロー ストレートノズル

    CEJN(セイン)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6騒音値(dB)85~103ノズル長(mm)69使用流体空気ノズル口径(Φmm)6.5空気流量(L/min)150~1100取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1
  • シリーズ210マルチフロー アジャスタブルジェットノズル CEJN(セイン)

    シリーズ210マルチフロー アジャスタブルジェットノズル

    CEJN(セイン)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。 レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。 人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。国内散水メーカーのプラスチック製ホースコネクタと接続可能です。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄ノズル長(mm)62ノズル口径(Φmm)12.6
  • カップリング式エアーダスターガン AIR MASTER

    カップリング式エアーダスターガン

    AIR MASTER
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷
    別売りの専用ノズルを使って工具を使わずノズル交換が出来るエアダスターです。 従来のダスターガンと違い、ノズル交換に工具を使わない為手間がかかりません。 ノズル接続口はツータッチソケットを採用、ノズルが外れにくく確実に接続できます。
    材質(本体)アルミダイキャスト全長(mm)-質量(g)約235軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)-ノズル口径(Φmm)-接続口(ノズル接続口)20型プラグ用ソケット、(エアー接続口)20型プラグ
  • エアーブローガン Axel

    エアーブローガン

    Axel
    2,798税込3,078
    1台
    11日以内出荷
    エアー量調節式
  • マグスキマダスターガン WTB

    マグスキマダスターガン

    WTB
    7,298税込8,028
    1丁
    当日出荷
    狭い箇所、止まり穴などにノズルを差し込み切粉、切削油など作業者へのハネ返りをおさえ効率良く作業ができます。
    用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に仕様エアー流量調節内蔵型・埋込式ピン材質マグネシウム最高使用圧力(MPa)1エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • 針ダスターガン 3/8 近畿製作所

    針ダスターガン 3/8

    近畿製作所
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    奥まった所にある様々な小さな穴に最適です。 エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
    用途超細いノズル必要箇所に、一般ダスト作業にご使用くださいトラスコ品番805-0589材質本体:アルミダイカスト(焼付塗装)、パーツ:ステンレス、真鍮、ゴム(NBR)全長(mm)190質量(g)250使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)1エアー取付口G3/8ノズル取付口G1/8
  • ワンダーガン 深穴タイプ 取付型 オオサワ&カンパニー

    ワンダーガン 深穴タイプ 取付型

    オオサワ&カンパニー
    24,980税込27,478
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • エアブローガン(グリップカバーつき)/プラグ式 カクダイ

    エアブローガン(グリップカバーつき)/プラグ式

    カクダイ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    用途に合わせてエアー供給口が上下使い分けできます
    材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-5~60接続方式プラグ
  • エアツール7点セット EARTH MAN

    エアツール7点セット

    EARTH MAN(9件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    作業範囲らくらく安心
    用途空気圧の確認に 自転車の空気入れに ほこり、ゴミ飛ばしに ボールの空気入れに ボートの空気入れに 狭い、細かい所のゴミの吹き飛ばしにセット内容自動車タイヤ用ノズル、エアーホース(約5m)、自転車タイヤ用ノズル、エアーダスター、ボール用ノズル、伸縮ノズル、ゴムボート用ノズル
  • エアーガンミニタイプ ロング TRUSCO

    エアーガンミニタイプ ロング

    TRUSCO
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。全長(mm)98
  • 2WAY エアーダスター アヴァンギャルド

    2WAY エアーダスター

    アヴァンギャルド
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    付属品ロングノズル(プロテクター付)、エアーカプラー仕様エアー流量調整付材質アルミ、ラバー、プラスティック長さ(mm)(ショートノズル時)105、(ロングノズル時)205全高(mm)150最高使用圧力990kpaRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーダスターガン 近畿製作所

    エアーダスターガン

    近畿製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    エアーホース接続は、下からの1ウェイ方式です。
    質量(g)210空気使用量(L/min)232接続方式下からの1ウェイ方式ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)-ノズルねじ径G1/8
  • チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲4750mm 千代田通商

    チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲4750mm

    千代田通商
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
    用途ブローガンスパイラルセット。トラスコ品番376-1631ネイビーブルー質量(g)506最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8ノズル長(mm)90使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)4.75
  • チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲2450mm 千代田通商

    チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲2450mm

    千代田通商
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
    用途ブローガンスパイラルセット。トラスコ品番376-1614ネイビーブルー質量(g)258最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8ノズル長(mm)90使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)2.45
  • 軽量ダスター WTB

    軽量ダスター

    WTB(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷
    エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
    用途自動車整備工場、一般生産工場に。トラスコ品番363-3331全長(mm)190質量(g)121使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル500MM TRUSCO

    エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル500MM

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4800全長(mm)607.0質量(g)265使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)500ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル200MM TRUSCO

    エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル200MM

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4788全長(mm)312.0質量(g)240使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル100MM TRUSCO

    エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル100MM

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4770材質本体:アルミニウム全長(mm)200.5質量(g)245使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • 樹脂製エアダスター レバー式・ロングノズル・ニップルタイプ TRUSCO

    樹脂製エアダスター レバー式・ロングノズル・ニップルタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。150g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
    用途一般ダスト作業に。材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキオレンジ使用温度(℃)-10~60接続方式ニップル使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3エアー接続口G1/4ノズル取付部G1/8
  • 樹脂製エアーダスター 増量ノズル・ニップルタイプ TRUSCO

    樹脂製エアーダスター 増量ノズル・ニップルタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
    用途一般ダスト作業に。トラスコ品番287-1904材質タフナイロン、真鍮、鉄、ニッケルメッキ(Oリング)NBR全長(mm)175質量(g)201最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ニップルノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)16エアー接続口G1/4ネジノズル取付部G1/8
  • クリーニングガン エスコ

    クリーニングガン

    エスコ
    21,400税込23,540
    1個
    翌日出荷
    油・ホコリ等汚れた箇所の洗浄に最適です。
    用途上塗り前の洗浄、乾燥。細部隙間の洗浄、乾燥。板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥エスコ品番EA122CB寸法(mm)315(H)×300(L)材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)720穴径(Φmm)5タンク容量(L)1使用圧力(MPa)0.34吐出し空気量(L/min)210ノズル長(mm)120取付ねじ1/4inchPFノズル口径(Φmm)5所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250噴出量(mL/min)500
  • ロングノーズエアーダスター エスコ

    ロングノーズエアーダスター

    エスコ
    3,470税込3,817
    1個
    翌日出荷
引き金式エアーダスターガン