絞り込み
ノズル長(mm)
空気使用量(L/min)
ノズル取付口
ノズル口径(Φmm)
1・1.4・1.5・1.6・1.7・2・2.1・2.3・2.5・3・3.5・4・4.3・5・6・6.5・12・12.6・16・その他・ノズル口径(Φmm)をもっと見る
ブランド
近畿製作所・エスコ・TRUSCO・WTB・CEJN(セイン)・SK11・千代田通商・ジョプラックス・ベッセル・栗田製作所・パオック・GREAT TOOL・WAZAMONO・JTC・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・ヤマトエンジニアリング・オオサワ&カンパニー・SUN UP・KTC・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
507件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル長(mm)」から絞り込む
  • シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・ジェット CEJN(セイン)

    シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・ジェット

    CEJN(セイン)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル交換可能
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2282材質本体:ポリアセタール(POM)、ノズル:真鍮全長(mm)258質量(g)261使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)62使用流体空気、不燃性液体ノズル口径(Φmm)12.6流量(L/min)フルード:5~25エア流量(L/min)200~1200エアー取付口G1/4メネジ真鍮ノズル取付口M14×1
  • シリーズ208 エア・フルードガン CEJN(セイン)

    シリーズ208 エア・フルードガン

    CEJN(セイン)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
  • エアーダスターガン GREAT TOOL

    エアーダスターガン

    GREAT TOOL
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    任意の位置で空気量を調節できる増風調整ノズルです。丈夫なアルミダイキャストボディです。
    用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に最高使用圧力(MPa)2.5空気消費量(L/min)0~550(2.0MPa時)ノズル増風調整タイプアズワン品番64-3671-60
  • 3.0穴x100mmエアーブローガン(ウレタンホース付) エスコ

    3.0穴x100mmエアーブローガン(ウレタンホース付)

    エスコ
    ¥2,980税込¥3,278
    1個
    翌日出荷
    仕様シールド付(直径98mm)使用圧力(MPa)0.5/0.8使用範囲3mノズル長(mm)100ホース寸法(mm)内径:5mm 外径:8mm穴径3mmエア量(L/min)340L/min
  • 7.0穴x70mmエアーブローガン(増量ノズル・プラグ付) エスコ

    7.0穴x70mmエアーブローガン(増量ノズル・プラグ付)

    エスコ
    ¥3,370税込¥3,707
    1個
    翌日出荷
    仕様増量ノズル仕様セット内容本体、プラグ付最高使用圧力1.0MPaノズル長(mm)70材質(ボディ)プラスチック製
  • 7.0穴x70mmエアーブローガン(増量ノズル) エスコ

    7.0穴x70mmエアーブローガン(増量ノズル)

    エスコ
    ¥3,220税込¥3,542
    1個
    翌日出荷
    仕様増量ノズル仕様最高使用圧力1.0MPaノズル長(mm)70材質(ボディ)プラスチック製
  • 3.0穴x95mmエアーブローガン(ベントノズル) エスコ

    3.0穴x95mmエアーブローガン(ベントノズル)

    エスコ
    ¥3,620税込¥3,982
    1個
    翌日出荷
    最高使用圧力1.0MPaノズル長(mm)95材質(ボディ)プラスチック製
  • エアーブローガン(120mm先曲/ノズル流量調整式プラグ エスコ

    エアーブローガン(120mm先曲/ノズル流量調整式プラグ

    エスコ
    ¥5,860税込¥6,446
    1個
    翌日出荷
    仕様120mm先曲ノズル仕様最高使用圧力1.2MPa材質(ボディ)アルミ製
  • エアーブローガン(静音ノズル/流量調整式・プラグ付) エスコ

    エアーブローガン(静音ノズル/流量調整式・プラグ付)

    エスコ
    ¥5,610税込¥6,171
    1個
    翌日出荷
    仕様静音ノズル仕様最高使用圧力1.2MPa材質(ボディ)アルミ製
  • 2.0穴x150mmエアーブローガン(流量調整式プラグ付 エスコ

    2.0穴x150mmエアーブローガン(流量調整式プラグ付

    エスコ
    ¥4,470税込¥4,917
    1個
    翌日出荷
    仕様プラグ付最高使用圧力1.2MPa材質(ボディ)アルミ製
  • 2.0mm穴エアーブローガン(流量調整式・プラグ付) エスコ

    2.0mm穴エアーブローガン(流量調整式・プラグ付)

    エスコ
    ¥3,350税込¥3,685
    1個
    翌日出荷
    仕様プラグ付最高使用圧力1.2MPa材質(ボディ)アルミ製
  • エアーブローガン(レバー操作式流量調整) エスコ

    エアーブローガン(レバー操作式流量調整)

    エスコ
    ¥3,040税込¥3,344
    1個
    翌日出荷
    仕様握り加減で流量調節がスムーズに行えます。最高使用圧力1.2MPa材質(ボディ)アルミ製
  • 2WAYエアダスタ BeHAUS

    2WAYエアダスタ

    BeHAUS
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
    レバー式のエアダスタです。上下2 ヶ所のエア導入口で、作業環境によって変更できます。
    用途水滴やゴミなどの吹き飛ばしにねじ径【取入口】G1/4最高使用圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)1.7適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • 高圧ダスタ 流量調整付 BeHAUS

    高圧ダスタ 流量調整付

    BeHAUS
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    高圧コンプレッサ専用のエアダスタです。ノズルローレット部の調整でエアの流量を任意に調整できます。
    用途高圧コンプレッサ用のエアダスタとして・水滴やゴミなどの吹き飛ばしにねじ径【取入口】R1/4(LH)最高使用圧力(MPa)3ノズル口径(Φmm)2.5適合流体空気
  • フロアーダスターガン WTB

    フロアーダスターガン

    WTB
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番115-1555材質POM厚さ(mm)1全長(mm)1366質量(g)600ノズル長(mm)1200空気消費量(m3/min)1390排気口G1/4エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • コイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ WTB

    コイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ

    WTB
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷
    材質ポリウレタン、アルミダイカストノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3ホース取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • コイルエアダスターガンセット配管取り出し上向タイプ ロングノズル WTB

    コイルエアダスターガンセット配管取り出し上向タイプ ロングノズル

    WTB
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷
    材質ポリウレタン、アルミダイカストノズル口径(Φmm)3ホース取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • 軽量マグダスター耐油ホースセットマグカプラー付ソフトホース WTB

    軽量マグダスター耐油ホースセットマグカプラー付ソフトホース

    WTB
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    材質エラストマー、アルミマグネシウム肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)1外径(mm)10内径(mm)6.5
  • エアダスター ジョプラスターRABS製ラウンドノズルタイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターRABS製ラウンドノズルタイプ

    ジョプラックス
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)180ノズル長(mm)55ノズル口径(Φmm)1×16穴ノズル外径(Φmm)23エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • エアーダスターレバー式 H&H

    エアーダスターレバー式

    H&H
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌日出荷
    切削粉・粉塵・水分・オイルの吹き飛ばしに
    材質本体:ポリアセタール最高使用圧力(MPa)0.97ノズル3/8ノズル口径(Φmm)2適合流体空気ノズルねじ径ノズル交換不可
  • エアーダスターガン WTB

    エアーダスターガン

    WTB
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷
    ノズル部を長くすることで、手の届かない箇所へのエアーブローができます。
    用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に。仕様エアー流量調節内蔵型材質POMノズル取付部G1/8エアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0607
  • 増風フレキブルコンバインダスター WTB

    増風フレキブルコンバインダスター

    WTB
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    ノズル先端がフレキシブルノズルのため、エアーブローの方向が自由に選べます。
    用途一般生産工場、自動車整備工場、農機機械工場。仕様引金落下防止ピン付トラスコ品番828-9544材質アルミダイカスト、真鍮全長(mm)1535質量(g)740最高使用圧力1MPaノズル口径(Φmm)特殊ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0600
  • エアーダスターガン(ニップルタイプ) WTB

    エアーダスターガン(ニップルタイプ)

    WTB
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    用途一般生産工場、食品工場に。仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型材質アルミダイカスト、真鍮ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0599
  • ライトニングエアダスター ヤマトエンジニアリング

    ライトニングエアダスター

    ヤマトエンジニアリング
    ¥2,298税込¥2,528
    1巻
    4日以内出荷
    あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター
    色ピンク・イエロー・ブルー・シル取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8質量(g)272使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1以下空気消費量(L/min)280連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3使用電池ボタン電池(CR2025)×2個
  • ライトニングエアダスター ヤマトエンジニアリング

    ライトニングエアダスター

    ヤマトエンジニアリング
    ¥1,698税込¥1,868
    1巻
    4日以内出荷
    あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター
    用途ダスター用ノズル色ピンク取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8質量(g)261使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)145連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合ノズル長(mm)23使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2使用電池ボタン電池(CR2025)×2個LED使用数(個)9
  • クイックチェンジエアーブローガンキット Pro-Auto

    クイックチェンジエアーブローガンキット

    Pro-Auto
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容ターボノズル、ラバーチップ、エアーノズル320mm+ガン、320mmブローガンノズル、エアーノズル10mm+ガン、10mmブローガンノズル、エアーガン用プラグ最大吐出圧力(MPa)1.6
  • 3PSCエアダスタセット パオック

    3PSCエアダスタセット

    パオック
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    翌々日出荷
    用途に応じて先端ノズルを使い分けできます。
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)約162×140×25本体質量(g)約140接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4スパナ口径(Φmm)14適合流体空気
  • セーフティエアダスタ パオック

    セーフティエアダスタ

    パオック
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    翌々日出荷
    吐出空気を分散さて静音・ソフトな空気で作業が行えます
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)180×140×25本体質量(g)約150接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4適合流体空気
  • エアダスタ 100mm パオック

    エアダスタ 100mm

    パオック
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    狭い場所の吹き飛ばし作業に便利です。
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)250×140×25本体質量(g)約130接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約100適合流体空気
  • 飛散防止エアダスタ パオック

    飛散防止エアダスタ

    パオック(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    翌々日出荷
    粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。 中央からの空気吐き出しに対して、周囲の6つの穴から包むように空気を吐出。そのため、吹き飛ばしの飛散を抑制する効果があります。
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)180×140×25本体質量(g)約150接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4適合流体空気
  • チャックグラインダ 東空販売

    チャックグラインダ

    東空販売
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軸付き砥石及び軸付きカッタを使用する高性能チャックグラインダ。
    用途金型の仕上げ作業から面取り作業まで精密加工ができます材質鉄サイズエアインレット1/4PT使用エアーホース内径(Φmm)Φ9.5チャック軸径(Φmm)6
  • ツインロングタイプダスターガン WTB

    ツインロングタイプダスターガン

    WTB
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    従来のエアーガンでは届かない部分にノズルを長くすることで容易にエアーブローが出来ます。 作業者への跳ね返りはありません。
    用途一般生産工場、自動車整備工場、農機機械工場トラスコ品番827-5625材質アルミダイカスト、真鍮全長(mm)1210質量(g)765最高使用圧力1MPaノズル長(mm)1000エアー接続口G1/4ノズル取付部G1/8ノズル形状特殊
  • エアダスター TRUSCO

    エアダスター

    TRUSCO
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。 ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。 エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番818-5215全長(mm)390質量(g)222使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)300使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4プラグ
  • エアダスター TRUSCO

    エアダスター

    TRUSCO
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。 軽量特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
    用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。色ブラック使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • 2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガン(エアーカーテン付) エスコ

    2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガン(エアーカーテン付)

    エスコ
    ¥6,270税込¥6,897
    1個
    翌日出荷
    直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。
    エスコ品番EA123SA材質(本体)強化樹脂穴径(Φmm)2取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)450
  • エアーブローガン(伸縮ノズル) エスコ

    エアーブローガン(伸縮ノズル)

    エスコ
    ¥3,600税込¥3,960
    1個
    翌日出荷
    仕様プラグ付エスコ品番EA123EB-12材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2ノズル長(mm)230~380(伸縮式)取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)125
  • 3.0穴x100mm エアーブローガン エスコ

    3.0穴x100mm エアーブローガン

    エスコ
    ¥6,470~税込¥7,117~
    1個
    翌日出荷
    空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
    仕様プラグ付材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)【ノズル】3使用圧力(MPa)1材質(ホース)ウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ノズル長(mm)100取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”エア量(L/min)280
  • エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース) エスコ

    エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース)

    エスコ
    ¥8,410~税込¥9,251~
    1個
    翌日出荷
    レバー付き。プラグ付き。横穴から空気を吸い込んで円錐状に噴射するノズル。通常ノズルに比べて約3.5倍の風量が得られます。
    付属品プラグ材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”使用範囲(m)3.5
  • 2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース) エスコ

    2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース)

    エスコ
    ¥8,920税込¥9,812
    1個
    翌日出荷
    付属品プラグエスコ品番EA123AE-6B材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ホース内径(Φmm)5ノズル長(mm)100取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)2.4エア量(L/min)160
  • 2.0穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル・5mホース付) エスコ

    2.0穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル・5mホース付)

    エスコ
    ¥8,660税込¥9,526
    1個
    翌日出荷
    付属品プラグエスコ品番EA123AE-24材質(本体)アルミダイカスト質量(g)436穴径(Φmm)2.3常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)300(大きく曲がります)使用範囲(m)3.5エア量(L/min)140
引き金式エアーダスターガン