絞り込み
ノズル取付口
1/8・1/4・3/8・7/16・1/2・1"・c1/4・c PT 1/4・M6・M10・M11・M12・M14・その他
ノズル口径(Φmm)
1・1.3・1.5・1.6・1.7・2・2.1・2.3・2.5・2.8・3・3.5・4・5・6・6.5・8・12.6・16・その他・ノズル口径(Φmm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
601件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)から絞り込む
ブローガン VMGシリーズ VMG12BU SMCブローガン VMGシリーズ VMG12BUSMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
配管取出方向(2) 上方向色(ボデー)(BU) ダークブルー
ブローガン VMGシリーズ VMG11W SMCブローガン VMGシリーズ VMG11WSMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
配管取出方向(1) 下方向色(ボデー)(W) アーバンホワイト
エアダスター 引金式 プラグタイプ ニードルノズル TRUSCOエアダスター 引金式 プラグタイプ ニードルノズルTRUSCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
5mm以下のタップの穴などの加工時に、ノズルの先端を入れて切削切り粉の除去ができます。本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉などの吹き飛ばし。トラスコ品番836-6929材質本体:アルミニウム質量(g)2262018年トラスコ掲載ページ5 0588
増風フレキブルコンバインダスター WTB増風フレキブルコンバインダスターWTB
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
ノズル先端がフレキシブルノズルのため、エアーブローの方向が自由に選べます。
用途一般生産工場、自動車整備工場、農機機械工場。エアー取付口G1/4ノズル口径(Φmm)特殊ノズル取付部G1/8仕様引金落下防止ピン付トラスコ品番828-9544材質アルミダイカスト、真鍮全長(mm)1535質量(g)740最高使用圧力1MPa2018年トラスコ掲載ページ5 0600
スプリングダスターセット 明治機械製作所スプリングダスターセット明治機械製作所
6,298税込6,928
1セット
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ライトニングエアダスター ヤマトエンジニアリングライトニングエアダスターヤマトエンジニアリング
1,298税込1,428
1巻
翌日出荷
あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター
用途ダスター用ノズルノズル長(mm)23ノズル口径(Φmm)2空気消費量(L/min)145ピンク取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8質量(g)261使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合使用流体圧縮空気使用電池ボタン電池(CR2025)×2個LED使用数(個)9
エアーダスター 虹技エアーダスター虹技
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
3PSCエアダスタセット パオック3PSCエアダスタセットパオック
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
用途に応じて先端ノズルを使い分けできます。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)約162×140×25本体質量(g)約140スパナ口径(Φmm)14適合流体空気
セーフティエアダスタ パオックセーフティエアダスタパオック
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
吐出空気を分散さて静音・ソフトな空気で作業が行えます
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)180×140×25本体質量(g)約150適合流体空気
エアダスタ 100mm パオックエアダスタ 100mmパオック
2,298税込2,528
1本
当日出荷
狭い場所の吹き飛ばし作業に便利です。
接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約100最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)250×140×25本体質量(g)約130適合流体空気
8PCSエアダスタセット パオック8PCSエアダスタセットパオック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。7種の先端ノズルで多用途に使い分けが出来ます。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4セット内容ダスタ本体、エアカーテンノズル、ボール用インフレータノズル、ラバーノズル、ロングノズル、ジェットノズル、フラットノズル、ロングノズル300mmエアノズル、収納ケース材質(本体)POM、(トリガー)ナイロン、(ノズル接続口)アルミ、(プラグ接続口)真鍮、(プラグ)スチール寸法(mm)約150×150×30最高使用圧力(MPa)0.6本体質量(g)約140
飛散防止エアダスタ パオック飛散防止エアダスタパオック(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。 中央からの空気吐き出しに対して、周囲の6つの穴から包むように空気を吐出。そのため、吹き飛ばしの飛散を抑制する効果があります。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)180×140×25本体質量(g)約150適合流体空気
チャックグラインダ 東空販売チャックグラインダ東空販売
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
軸付き砥石及び軸付きカッタを使用する高性能チャックグラインダ。
用途金型の仕上げ作業から面取り作業まで精密加工ができます材質サイズエアインレット1/4PT使用エアーホース内径(Φmm)Φ9.5チャック軸径(Φmm)6
マッハ高圧樹脂製エアーダスターロングノズル付 フジマックマッハ高圧樹脂製エアーダスターロングノズル付フジマック
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
高圧空気圧力専用エアーダスターです。 流量調節できます。
用途高圧空気圧専用エアーダスタートラスコ品番852-3606材質樹脂質量(g)130最高使用圧力(MPa)3使用流体高圧用圧縮空気
エアダスター TRUSCOエアダスターTRUSCO
6,198税込6,818
1個
当日出荷
本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。 ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。 エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業。エアー取付口1/4プラグノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-5215全長(mm)390質量(g)222使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアダスター TRUSCOエアダスターTRUSCO
5,698税込6,268
1個
当日出荷
外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。 レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。エアー取付口G1/4ノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)16(中心部3)ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-4376全長(mm)175ブラック質量(g)162使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
56mm/G 1/4" エアーブローガン(静音型) エスコ56mm/G 1/4" エアーブローガン(静音型)エスコ
6,270税込6,897
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”エスコ品番EA123SC種別静音タイプ材質(本体)強化樹脂騒音値(dB)77最大使用圧力(MPa)1関連資料(0.09MB)エア量(L/min)193
2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガン エスコ2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガンエスコ
6,270税込6,897
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123SB材質(本体)強化樹脂最大使用圧力(MPa)1関連資料(0.08MB)エア量(L/min)250
2.0穴x 60mm エアーブローガン(プラグ付・エアーカーテン) エスコ2.0穴x 60mm エアーブローガン(プラグ付・エアーカーテン)エスコ
6,480税込7,128
1個
翌日出荷
直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。プラグ付。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123SA-1材質(本体)強化樹脂最大使用圧力(MPa)1関連資料(0.08MB)エア量(L/min)450
2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガン(エアーカーテン付) エスコ2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガン(エアーカーテン付)エスコ
6,270税込6,897
1個
翌日出荷
直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123SA材質(本体)強化樹脂最大使用圧力(MPa)1関連資料(0.08MB)エア量(L/min)450
2.0mm穴 エアーブローガン(6.0mウレタンホース付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(6.0mウレタンホース付)エスコ
6,820税込7,502
1個
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”ノズル長(mm)22穴径(Φmm)【ノズル】2仕様プラグ付エスコ品番EA123BG-6材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用範囲(m)6エア量(L/min)145
2.0mm穴 エアーブローガン(4.0mウレタンホース付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(4.0mウレタンホース付)エスコ
6,290税込6,919
1個
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”ノズル長(mm)22穴径(Φmm)【ノズル】2仕様プラグ付エスコ品番EA123BG-4材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用範囲(m)4エア量(L/min)145
2.0mm穴 エアーブローガン(2.0mウレタンホース付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(2.0mウレタンホース付)エスコ
5,920税込6,512
1個
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”ノズル長(mm)22穴径(Φmm)【ノズル】2仕様プラグ付エスコ品番EA123BG-2材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用範囲(m)2エア量(L/min)145
3.0穴x100mm エアーブローガン(6.0m ウレタンホース付) エスコ3.0穴x100mm エアーブローガン(6.0m ウレタンホース付)エスコ
7,380税込8,118
1個
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)【ノズル】3仕様プラグ付エスコ品番EA123BG-16材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用範囲(m)6エア量(L/min)280
3.0穴x100mm エアーブローガン(4.0mウレタンホース付) エスコ3.0穴x100mm エアーブローガン(4.0mウレタンホース付)エスコ
6,850税込7,535
1個
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)【ノズル】3仕様プラグ付エスコ品番EA123BG-14材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用範囲(m)4エア量(L/min)280
2.0穴/100mm エアーブローガン(フレキノズル・プラグ付) エスコ2.0穴/100mm エアーブローガン(フレキノズル・プラグ付)エスコ
4,520税込4,972
1個
翌日出荷
フレキシブルノズルタイプ。 プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AN-1材質(本体)プラスチック使用圧力(MPa)0.7エア量(L/min)160
エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース) エスコエアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース)エスコ
8,990税込9,889
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)58穴径(Φmm)3付属品プラグエスコ品番EA123AM-3H材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)840
エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース) エスコエアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース)エスコ
8,410税込9,251
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)39穴径(Φmm)2.5付属品プラグエスコ品番EA123AM-2H材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)600
エアーブローガン(5倍増量ノズル・8.5mmステム付) エスコエアーブローガン(5倍増量ノズル・8.5mmステム付)エスコ
5,050税込5,555
1個
翌日出荷
通常ノズルに比べて約5倍の風量が得られます。
取付ねじ【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)58穴径(Φmm)【ノズル】12エスコ品番EA123AM-23材質本体:アルミダイカスト、ノズル:真鍮使用圧力(MPa)0.7タケノコ径(Φmm)8.5エア量(L/min)840
2.0mmx18穴 スパウトガン(シャワー型・16.5mmステム付) エスコ2.0mmx18穴 スパウトガン(シャワー型・16.5mmステム付)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
シャワータイプ(大容量型)。 工作機械のクーラントポンプから噴出される切削油の圧力を利用して機械の洗浄等に使用します。
ノズル長(mm)50穴径(Φmm)2×18穴吐出量(L/min)24エスコ品番EA123AG-2材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7タケノコ径(Φmm)16.5
2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース) エスコ2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース)エスコ
8,920税込9,812
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-6B材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)2.4エア量(L/min)160
2.0穴x200mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ) エスコ2.0穴x200mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ)エスコ
4,830税込5,313
1個
翌日出荷
プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-3E材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7関連資料(0.06MB)エア量(L/min)135
2.0穴x300mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ) エスコ2.0穴x300mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ)エスコ
5,040税込5,544
1個
翌日出荷
プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)300穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-3A材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7関連資料(0.06MB)エア量(L/min)135
2.0穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル・5mホース付) エスコ2.0穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル・5mホース付)エスコ
8,660税込9,526
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)300(大きく曲がります)穴径(Φmm)2.3付属品プラグエスコ品番EA123AE-24材質(本体)アルミダイカスト質量(g)436常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)140
2.0穴x300mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付) エスコ2.0穴x300mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)エスコ
8,360税込9,196
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)300穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-23材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150
2.0穴x200mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付) エスコ2.0穴x200mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)エスコ
8,190税込9,009
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-22材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150
2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付) エスコ2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)エスコ
7,610税込8,371
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-21材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)160
2.0mm穴 エアーブローガン(流量調整付・プラグ付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(流量調整付・プラグ付)エスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
エアー流量調整付・プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-1A材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7エア量(L/min)145
2.0mm穴 エアーブローガン(オイルレス・プラグ付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(オイルレス・プラグ付)エスコ
3,540税込3,894
1個
当日出荷
精密機器へのブローや窒素ブローに最適です。 プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-17材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7エア量(L/min)160
2.0穴x150mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ) エスコ2.0穴x150mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ)エスコ
4,650税込5,115
1個
翌日出荷
プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)150穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-12材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7関連資料(0.04MB)エア量(L/min)135
引き金式エアーダスターガン