絞り込み
ノズル取付口
1/8・1/4・3/8・7/16・1/2・1"・c1/4・c PT 1/4・M6・M10・M11・M12・M14・その他
ノズル口径(Φmm)
1・1.3・1.5・1.6・1.7・2・2.1・2.3・2.5・2.8・3・3.5・4・5・6・6.5・8・12.6・16・その他・ノズル口径(Φmm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
601件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)から絞り込む
チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲4750mm 千代田通商チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲4750mm千代田通商
6,698税込7,368
1本
当日出荷
ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
用途ブローガンスパイラルセット。ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)3.5トラスコ品番376-1631ネイビーブルー質量(g)506最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8使用流体空気流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)4.75
超軽量ロングマグネシウムエアーダスター WTB超軽量ロングマグネシウムエアーダスターWTB(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口G1/4トラスコ品番391-6740全長(mm)455質量(g)146最高使用圧力(MPa)1ノズル取付部G1/8
エアーダスター防塵プレート付ロングノズルAD2 100P ベッセルエアーダスター防塵プレート付ロングノズルAD2 100Pベッセル
2,898税込3,188
1個
当日出荷
細い穴などの中や奥まった箇所のゴミなどを吹き飛ばすのに便利です。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。防塵プレート付ではねかえりをシャットアウトします。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.1エアー取付口Rc1/4トラスコ品番311-4198全長(mm)242質量(g)157使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気ノズル取付部ノズル交換不可
樹脂製エアダスター レバー式・ロングノズル・ニップルタイプ TRUSCO樹脂製エアダスター レバー式・ロングノズル・ニップルタイプTRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。150g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業に。ノズル口径(Φmm)3エアー接続口G1/4材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ使用温度(℃)-10~60接続方式ニップルノズル取付部G1/8
高圧エアーダスターレバー式(2.7倍風量ノズル) UNITED高圧エアーダスターレバー式(2.7倍風量ノズル)UNITED
3,998税込4,398
1個
当日出荷
入力エアーの2.7倍の出力エアーが得られます。
用途機械・現場の清掃に!!ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)3.0仕様2.7倍風量ノズル付属品高圧用プラグ付材質(本体)アルミダイカスト使用流体空気
高圧エアーダスターレバー式(流量調整ノズル) UNITED高圧エアーダスターレバー式(流量調整ノズル)UNITED
2,898税込3,188
1個
当日出荷
用途機械・現場の清掃に!!ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)3.0仕様流量調整ノズル付属品高圧用プラグ付材質(本体)アルミダイカスト使用流体空気
スパイラルゼロワンブローガンセット 千代田通商スパイラルゼロワンブローガンセット千代田通商(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作性・経済性・耐久性。この3つを重要視し商品化。強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。商品の価格だけでなく商品を使用いただくことで発生する経済的効果。 エアの供給は、通常下側(手元側)となります。
トラスコ品番808-4665材質(ブローガンゼロワン)本体・ポリアセタール、ノズル・ニッケルメッキ付黄銅(スパイラルゼロワン)ホース・ポリウレタン樹脂質量(g)(ブローガンゼロワン)110(スパイラルゼロワン)325使用温度範囲(℃)(共通)-5~60全長A(mm)1070最高使用圧力(MPa)0.8使用範囲(mm)4000寸法C(mm)370使用流体(共通)圧縮空気寸法B2(mm)100寸法B1(mm)600常用使用圧力(MPa)(ブローガンゼロワン)1.6ホース継手H1/CHS-50SNH2/20PM-PLA・50PM-PLA寸法E(Φmm)42ホース外径(Φmm)太口部/8細口部/5.5
レギュレーター付エアーダスター TRUSCOレギュレーター付エアーダスターTRUSCO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
手元に空気調節器が付いているので、ロングノズルを取付ても大丈夫。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2.0ノズル取付部G1/8付属品カプラ用プラグトラスコ品番276-0321全長(mm)110材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ質量(g)239使用温度範囲(℃)-5~50℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
エアーダスター エスコエアーダスターエスコ
1,790税込1,969
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
ブースターノズルエアーガン エスコブースターノズルエアーガンエスコ
6,500税込7,150
1個
当日出荷
入力エアーがブースターノズルで大気中の空気を吹き込み、空気量を3倍以上に拡大し、毎分600mlにも及ぶ風速の空気が射出されます。ホース上下取付可能アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)2取付ねじ1/4inchPFエスコ品番EA123AM材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)260穴径(Φmm)2外形寸法(mm)131×87空気使用量(出力)(L/min)675空気使用量(入力)(L/min)225
200mm ノズル エアーガン エスコ200mm ノズル エアーガンエスコ
4,160税込4,576
1個
当日出荷
プラグ付
ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2.3吐出し空気量(L/min)185エスコ品番EA123AE-13材質(本体)アルミダイカスト製パイプ径(Φmm)5
ブローガン VMG パルスブローユニット付 SMCブローガン VMG パルスブローユニット付SMC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減・パルスブローユニット付 [New] 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.58MB)
ダイナクリーン エアガンキット(深穴タイプ) ダイナミックツールダイナクリーン エアガンキット(深穴タイプ)ダイナミックツール
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
1台2役、吸込・噴出作用切替可、圧縮エアで簡単動作、集塵バッグ付属です。ボディーは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつ錆の心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能です。深穴の底に溜った切削屑等を吸引するのに特化したタイプです。先端ノズルで切削屑を吸い上げます。
用途清掃に、小粒材料の搬送に、小物部品収集に。トラスコ品番635-0357全長(mm)146最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)吸気:32、排気:32空気消費量(L/min)110使用空気圧力(MPa)0.4RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口1/4PT
樹脂製エアダスター マシンガンノズル ダイセン樹脂製エアダスター マシンガンノズルダイセン
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズルパルス波動によりエア消費量最大35%削減
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様マシンガンノズル取付本体:G1/8
樹脂製エアダスター サイレント樹脂ノズル ダイセン樹脂製エアダスター サイレント樹脂ノズルダイセン
319税込351
1個
12日以内出荷
樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル低騒音OSHA準拠
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様サイレント樹脂ノズル取付本体:G1/8
樹脂製エアダスター サイレントロング樹脂ノズル ダイセン樹脂製エアダスター サイレントロング樹脂ノズルダイセン
899税込989
1個
7日以内出荷
樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル低騒音OSHA準拠
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様サイレントロング樹脂ノズル取付本体:G1/8
エアーガン ストレートノズル Pro-Autoエアーガン ストレートノズルPro-Auto
3,198税込3,518
1個
当日出荷
その他ストレートタイプエアーノズル320mm+ガントラスコ品番355-4036全長(mm)480
高圧エアーダスタ―増量ノズル TAKAGI(高儀)高圧エアーダスタ―増量ノズルTAKAGI(高儀)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
空気を取り込んで風量約3倍アップ!(メーカー比) 高圧プラグ仕様 使用最高圧力:2.5MPa
用途切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に
高圧エアーダスタ―流量調整ノズル TAKAGI(高儀)高圧エアーダスタ―流量調整ノズルTAKAGI(高儀)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
エアー流量を調節! 高圧プラグ仕様 使用最高圧力:2.5MPa
用途切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に
電動エアダスター 充電式 EA897Bシリーズ エスコ電動エアダスター 充電式 EA897Bシリーズエスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
蓄電池・充電器別売、小型軽量で高風速、トリガースイッチで無段階に風速調整、軽くて高風速。手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!蓄電池をつけても軽いので持ち運びに便利です。高風速でピンポイントに狙えます。使わないときはエアダスタノズルを本体に収納できます。吊り下げ用フック付、スイッチを素早く2度引くと、高速と低速の連続運転が可能。LEDライト付、付属の吸引アタッチメントを使用することで吹き飛ばしだけでなく、吸込みも可能
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RA18DA(NN)●仕様:本体のみ●サイズ:224×94×250(H)mm●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V/5.0Ah●使用電圧:18V●重量:1.15kg●全負荷回転数:89,000rpm●モーター:直流ブラシレスモーター●最大風量:0.70m3/分●風速:最大/122m/s平均/100m/s●最高圧力:18 kPa/2.61 PSI●作業時間:約19分●付属品:エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメントアズワン品番68-1860-98
エアーチャック ATシリーズ SUN UPエアーチャック ATシリーズSUN UP
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷
自動車タイヤの空気入れに!
仕様●ニップル:G1/4
エアダスタ 100mm SK11エアダスタ 100mmSK11
1,798税込1,978
1個
当日出荷
丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。奥まった狭い場所への噴射に便利な100mmノズル付きなので、対象から少し距離を置いて作業ができます。対象物をノズル先端から保護すると同時に、ノズル先端の傷つき、破損を軽減します。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)750取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
2.0mm穴 エアーブローガン ウレタンホース付 エスコ2.0mm穴 エアーブローガン ウレタンホース付エスコ
4,410税込4,851
1セット
翌日出荷
仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-31)●プラグ付アズワン品番65-3882-03
高圧ボタン式エアダスター SK11高圧ボタン式エアダスターSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高圧用ボタン式の小型ダスターです。流量調整ノズル付きです。アルミボディなので頑丈で軽量です。小型で携帯しやすいので、建築現場で使用する際に便利です。
用途高圧用の小型ボタン式エアダスター。材質アルミ/真鍮最高使用圧力(MPa)2.5ノズル流量調整付ノズル口径(Φmm)2エアー接続口高圧用プラグノズルねじ径G1/8配管接続方式プラグ
エアダスターガン(増量ノズル付) ヤマトエンジニアリングエアダスターガン(増量ノズル付)ヤマトエンジニアリング
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。微妙な流量調整が可能です。
用途一般ダスト作業用。付属品プラグトラスコ品番201-9420材質POM全長(mm)260使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)6エアー取付口G1/4
エアーダスター プラグタイプ・通常ノズルタイプ WTBエアーダスター プラグタイプ・通常ノズルタイプWTB
11,980税込13,178
1個
当日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3679全長(mm)1085材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ WTBエアダスター フレキシブル自在ノズルタイプWTB
1,898税込2,088
1個
当日出荷
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ WTBエアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプWTB
1,998税込2,198
1個
当日出荷
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカスト配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスターガン(プラグタイプ) ロング細ノズル・極細ノズルタイプ WTBエアダスターガン(プラグタイプ) ロング細ノズル・極細ノズルタイプWTB
10,980税込12,078
1個
当日出荷
衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに引き金がひきやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し制作しました。
用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3681全長(mm)1085材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
パルスパイプフラッシュツールセット JTCパルスパイプフラッシュツールセットJTC
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
ラジエター洗浄機 冷却ラインをパルス振動で強力洗浄! エアーと水道水で冷却システム内の錆等の不純物をパルス(断続噴射方式)洗浄します。トリガー付きで噴射量調整可能
セット内容フラッシュツール、フラッシュホース、円錐型アダプター、ヒートコア用アダプタ3種(円錐型、Φ5/8、Φ1/2)、ガーデンホース用コネクタ、90°コネクタ、ホースクランプ2種(16~27mm、20~32mm)取扱説明書(0.92MB)
アルミ製エアーダスターガン フローバルアルミ製エアーダスターガンフローバル
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
省エネタイプで騒音も抑制 トリガーの引き具合で流量調整が可能 握りやすいグリップは長時間の作業でも疲れません バリエーション豊富なノズルでさまざまなシーンに対応※ノズルは固定式のため交換出来ません。
用途埃・塵・切粉・切屑・水滴の吹き飛ばし・清掃作業や、冷却・乾燥作業に!
キャタピラースライドエアーダスターガン(アルミノズル) 近畿製作所キャタピラースライドエアーダスターガン(アルミノズル)近畿製作所
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
スライド式バルブ固定の小型エアーダスターガンです。 増風ノズル付です。
用途大型車、大型機械、農機具の洗浄 等に材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)ノズル口径(Φmm)3エアー取付口OPBプラグ(20型)ノズル取付口G1/8
高圧用エアーダスターガン ヤマトエンジニアリング高圧用エアーダスターガンヤマトエンジニアリング
999税込1,099
1個
当日出荷
軽量エアーダスターです。
用途高圧コンプレッサー用セット内容高圧用プラグ材質アルミニウム最高使用圧力(MPa)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
プラスチックエアダスター ジョプラスター2 ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスター2ジョプラックス
3,298税込3,628
1個
当日出荷
接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。 視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃にトラスコ品番236-6484セット内容エアダスター:ジョプラスター[[R2]](日本製)、ロングノズル:TLN-140(日本製)、安全シールド:TAS-PC(中国製)材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR厚さ(mm)32全長(mm)245質量(g)125タイプ床配管使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20ノズルタイプロングノズル+安全シールドエアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
プラスチックエアダスター ジョプラスターPro ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターProジョプラックス
3,598税込3,958
1個
当日出荷
レバーとダイヤルの両方で繊細な流量調整が可能なプロ仕様です。 接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。 視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃にトラスコ品番236-6482セット内容エアダスター:ジョプラスターPro(日本製)、安全シールド:TAS-PC(中国製)材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR厚さ(mm)25全長(mm)260質量(g)113タイプ床配管使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20ノズルタイプロングノズル+安全シールドエアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
スタンダードブローガンS カプラー付 CUSTOR(クストー)スタンダードブローガンS カプラー付CUSTOR(クストー)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
手元での部品のクリーニングや、狭く奥まった箇所の洗浄等にお勧めです。
付属品1/4NPニップル付ノズル長(mm)100配管接続方式ニップル
VMG - ブローガン SMCVMG - ブローガンSMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
Φ17x126mm ハイパワーエアーガン(集中ノズル付) エスコΦ17x126mm ハイパワーエアーガン(集中ノズル付)エスコ
7,100税込7,810
1個
当日出荷
材質アルミダイカスト・真鍮・鉄、ゴム 他使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)38ノズル口径(Φmm)1.3×8ノズル外径(Φmm)17空気吐出量(L/min)263(0.4MPa)アズワン品番64-7817-91ノズルねじ径G1/8”
3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) エスコ3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付)エスコ
4,930税込5,423
1丁
翌日出荷
仕様増量:3倍材質(本体)アルミニウム穴径(Φmm)3使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)100アズワン品番64-2195-18ノズルねじ径G1/4”エア流量(L/min)600
2.0穴x300mm エアーダスター(フレキノズル) エスコ2.0穴x300mm エアーダスター(フレキノズル)エスコ
4,090税込4,499
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8”エア流量(L/min)145
引き金式エアーダスターガン