カテゴリ
絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- 高田ベッド製作所(4,648)
- イトーキ(716)
- ナビス(アズワン)(703)
- オカムラ(岡村製作所)(550)
- 松吉医科器械(464)
- アズワン(393)
- サカセ化学工業(155)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(139)
- ニシキ工業(125)
- ノーリツイス(112)
- Segufix(107)
- フィフティ・ヴィジョナリー(97)
- ERECTA(エレクター)(93)
- ケルン(82)
- 河淳(59)
- 日本医理器材(57)
- ミズノ[オフィス家具](55)
- 四国繊維販売(55)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(50)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
27ページ目: 施設用家具・備品

カラフル診察台 ホットマット付き TE-Lシリーズ
ナビス(アズワン)¥52,990税込¥58,2891個24日以内出荷患者にヒンヤリ感を感じさせません。寝台部を温められるため、冬場も気持ちよく使用可能です。コントローラーは左右どちらにも付け替え可能です。汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。アジャスター付きです。仕様※組み立て式(要工具)材質マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(塗装仕上げ)質量(kg)約23消費電力(W)50電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)250kg電源コード(m)2寸法(幅W×長さL)(mm)温熱部:550×1500温度調節範囲(℃)~約45
小児用カラフル診察台 TB-Tシリーズ
ナビス(アズワン)¥45,990税込¥50,5891個14日以内出荷お子様の身長に合わせてサイズを選べます。アルコールや次亜塩素酸酸で清拭ができます。アジャスター付きです。お子様に人気なアニマル柄ご用意しています。仕様※組み立て式(要工具)材質マットカバー/防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(塗装仕上げ)質量(kg)約20耐荷重(kg)250kg寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×1600×600
ガード付き診察台 TE-Lシリーズ
ナビス(アズワン)¥59,990税込¥65,9891個24日以内出荷3方向にガードが付いている診察台です。アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。アジャスター付きです。仕様※組み立て式(要工具)材質マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(塗装仕上げ)高さ(mm)ガード:約50耐荷重(kg)250kg
小児用カラフル診察台 TB-Tシリーズ
ナビス(アズワン)¥45,990~税込¥50,589~1個14日以内出荷お子様の身長に合わせてサイズを選べます。アルコールや次亜塩素酸酸で清拭ができます。アジャスター付きです。お子様に人気なアニマル柄も用意しています。仕様※組み立て式(要工具)材質マットカバー/防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(塗装仕上げ)質量(kg)約20耐荷重(kg)250kg
カラフル診察台 ホットマット付き TE-Mシリーズ
ナビス(アズワン)¥52,990税込¥58,2891個24日以内出荷患者にヒンヤリ感を感じさせません。寝台部を温められるため、冬場も気持ちよく使用可能です。コントローラーは左右どちらにも付け替え可能です。汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。アジャスター付きです。仕様※組み立て式(要工具)材質マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(塗装仕上げ)質量(kg)約23色ライムグリーン消費電力(W)50電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)250kg電源コード(m)2寸法(幅W×長さL)(mm)温熱部:550×1500温度調節範囲(℃)~約45寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)700×1800×550アズワン品番9-1580-03
Lisare 木製床頭台 標準タイプ ライトブラウン Lisare BTI-LBシリーズ
ナビス(アズワン)¥48,990税込¥53,8891台翌々日出荷病室という空間でもリラックスして過ごせる木製の床頭台です。Lisareシリーズのチェスト、ロッカーを併用することで、居室のトータルコーディネートが可能です。両側面に付属しているタオル掛けは、折りたたみ式になっており、使用しないときは収納することができます。スライド式テーブル、2ヶ口コンセント付きです。オプションとして、背面にクランプ式コンセントやタブレットホルダーを取り付け可能です。付属品中段引出し用鍵×1個仕様2ヶ口コンセント・可動式タオル掛け×2個(両側面)・スライド式テーブル・鍵付き引出し付き,※フルスライドレール材質本体外内/コート紙(抗菌)、天板/ポリ板、前板・扉/強化紙寸法(mm)スライド式テーブル:402×330質量(kg)30色ライトブラウン有効内寸(mm)(中段)356×325×105(133)・(下段)408×365×328耐荷重(kg)全体/95kg、天板/40kg、引出/10kg、スライド式テーブル/10kg、冷蔵庫収納部/40kgキャスターΦ60mmウレタン製(4輪ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×466×730アズワン品番9-080-01
Lisare 木製床頭台 Lisare BTIシリーズ
ナビス(アズワン)¥48,990~税込¥53,889~1台翌々日出荷病室という空間でもリラックスして過ごせる木製の床頭台です。Lisareシリーズのチェスト、ロッカーを併用することで、居室のトータルコーディネートが可能です。両側面に付属しているタオル掛けは、折りたたみ式になっており、使用しないときは収納することができます。スライド式テーブル、2ヶ口コンセント付きです。オプションとして、背面にクランプ式コンセントやタブレットホルダーを取り付け可能です。付属品中段引出し用鍵×1個材質本体外内/コート紙(抗菌)、天板/ポリ板、前板・扉/強化紙耐荷重(kg)全体/95kg、天板/40kg、引出/10kg、スライド式テーブル/10kg、冷蔵庫収納部/40kgキャスターΦ60mmウレタン製(4輪ストッパー付き)
Lisare 木製チェスト Lisare BCシリーズ
ナビス(アズワン)¥53,990税込¥59,3891台翌々日出荷病室という空間でもリラックスして過ごせる木製のチェストです。Lisareシリーズの床頭台、ロッカーを併用することで、居室のトータルコーディネートが可能です。両側面に付属しているタオル掛けは、折りたたみ式になっており、使用しないときは収納することができます。オプションとして、背面にクランプ式コンセントやタブレットホルダーを取り付け可能です。付属品上段引出し用鍵×1個仕様※フルスライドレール,可動式タオル掛け×2個(両側面)・鍵付き引出し付き材質本体外内/コート紙(抗菌)、天板/ポリ板、前板/強化紙質量(kg)41有効内寸(mm)一段目引出/496×325×105(133)、二段目引出/496×325×105(115)、三段目引出/496×325×165(206)耐荷重(kg)全体/85kg、天板/40kg、引出/15kgキャスターΦ60mmウレタン製(4輪ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×541×730
ナビ消臭防水シーツ
ナビス(アズワン)¥2,475税込¥2,7231枚当日出荷中和分解成分を含んだ特殊繊維で酸性・アルカリ性の臭いを軽減。新技術の消臭繊維パイルを使用した防水シーツです。陰干しで発生する菌を抑え、カビ臭を防ぎます。巻き込み部を含め全面防水の防水シーツです。仕様※巻き込み型※乾燥機可(80℃以下)※業務用タンブラー乾燥可材質表地/消臭繊維パイル生地(綿100%)、裏地/TPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)ラミネート寸法(幅W×長さL)(mm)900×1700アズワン品番8-908-02洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可(80℃以下)
ナーステーブル
ナビス(アズワン)¥112,900~税込¥124,190~1台当日出荷座位と立位に合わせて2種類の高さがあります。材質天板/メラミン化粧板、脚部/スチール(塗装仕上げ)コンセント個数2口×3ヵ所耐荷重(kg)約100kg(均等荷重)コード長さ(m)2
心エコー用マット
ナビス(アズワン)¥93,980税込¥103,3781個24日以内出荷心エコー用のマットです。胸部クッションは、側臥位の患者の枕としても使用できます。本体マットは持ち運ぶ際に、2つに折りたたむことができます。胸部クッションは固定されません。材質マット中身/PU(ポリウレタン)クッション、マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)寸法(mm)胸部クッション:290×390×120 ※外側側面は水平から60°の角度が付いています。、本体マット凹み:300×400色クリーム寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)700×1800×120アズワン品番8-847-06
復旧ボタン付コンセント
アイホン¥23,980税込¥26,3781台20日以内出荷材質ABS樹脂形状壁埋込型備考呼出ボタンNBR-8A-C用、ベッド呼出ルーム通話システム用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×116×45色調モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)適合ボックスJIS2個用スイッチボックス
オプション入力コード
アイホン¥2,198税込¥2,4181台20日以内出荷質量(g)約55備考オプション入力付コンセント、埋込型子機用外形寸法(mm)コード長1500、リード線50色調プラグ:エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)、コード:オレンジ
呼出ボタン
アイホン¥6,698税込¥7,3681台欠品中呼出確認表示灯付用途同時通話形ナースコールシステム材質ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)120×70×13質量(g)約90タイプ呼出ボタン機能呼出確認表示灯付色調モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス消費電流最大140mA
ハンディーナースシステムアダプター
アイホン¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷アナログ式ナースコールNBM-HPとデジタル式PBXを接続することができます。材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)320×230×81質量(kg)約1.4タイプハンディナースシステムアダプター、ナースコール親機:1台消費電力(W)待受時2 最大2電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)0~40色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター
呼出ボタン(点字・英文・引きひも付)
アイホン¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷用途トイレ用適合点字案内文:キンキュー材質自己消火性ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)120×70×25質量(g)約110タイプ呼出ボタン(点字・英文・引きひも付)保護等級防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)機能英文(emergency)表示付色調プレート/モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)、握り部/オレンジ/緊急ボタン/(背景・枠)白、(文字)赤/緊急ボタン外側/(背景)赤、(枠・文字)白適合ボックスJIS1個用スイッチボックスひも長(cm)約110
主装置(2系統用)
アイホン¥68,980税込¥75,8781台3日以内出荷仕様ひずみ率:5%(1kHz 定格出力時)、配線数:マイク子機 6線共通、スピーカー子機 2線共通(1系統ごと)、通話路数:1通話路材質シャーシー/音響鋼板、ケース/ABS樹脂形状据置・壁取付両用型寸法(mm)160×240×70質量(kg)約2.3タイプ主装置(2系統用)消費電力(W)27(電気用品安全法に基づく)出力系統数:2系統切り替え、制御電源:マイク用 DC12V 200mA、放送:最大10W 音量・音質調節器付制御内容:マイク 放送1・放送2・一斉選択可能電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能予告音:単打電子チャイム音 430Hz、500Hz選択周波数特性300Hz~6kHz -2dB±3dB(1kHz基準)出力インピーダンス(Ω)スピーカー:1KΩ(100Vライン)入力感度(マイク)-20dBV±3dB 1kΩ 不平衡信号方式対雑音比:60dB以上色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス接続台数マイク子機:最大10台消費電流510mA(定格出力時)距離通達:主装置←→最長マイク子機…0.9mm線を使用して200mまで
子機(コンセント・呼出ボタン付・プレート無)
アイホン¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷マイク・スピーカー、コンセント・ハンガー、呼出ボタン材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)107×91×73.5質量(g)約130備考コンセントプレート別途(Panasonic製 コスモシリーズ、フルカラーシリーズ等に対応)タイプ子機(コンセント・呼出ボタン付・プレート無)電源電圧液晶・集合表示灯またはアダプターより供給プレート2個用使用湿度範囲相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS2個用スイッチボックス
浴室用呼出引輪
アイホン¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷材質プレート・チェーン/ステンレス、案内板・引き輪/ポリカーボネート形状天井埋込型質量(g)約550タイプ浴室用呼出引き輪チェーン長(m)約1.5色調案内板/乳白(赤色文字)、引き輪/白色適合ボックスJIS1個用スイッチボックス消費電流待受時5mA 最大140mA引張荷重(kg)静荷重 約50(チェーン引掛けリング部が脱落)
大きく開くコンテナー
TENMA(天馬)¥5,198~税込¥5,718~1台翌々日出荷重い収納物も、ラクに出し入れできる天馬独自設計、屋外多目的収納コンテナーです。耐候性樹脂使用で、屋外でも劣化しにくいです。用途屋外用品の収納に。材質本体・蓋・ロック・コロ:ポリプロピレン(本体・蓋は耐候性樹脂70%+再生材30%配合/ロックは耐候性樹脂100%)色ブラック外寸法・高さ(mm)500外寸法・奥行(mm)500
オオサキ検診用ロールシーツPP 3730 160回ピンク1巻
オオサキメディカル¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷強度に優れた不織布にラミネート加工を施しているため、ミシン目を切り取る際にも破れにくく、湿性生体物質(血液・体液など)による汚染防止に適しています。湿度の影響を受けにくい素材を使用しているため、カールしにくくなっています。防水面に色が付いているため、吸水面と防水面を見分けやすいです。メーカー従来品と比べて、約1.3倍(40回分)多く巻いているため、交換回数が減り、手間を削減できます。※多くの検診台に対応しています。直径はほとんど変わらず巻き数が増えたため、保管スペースを削減できます。使用後のごみ容積を約45%削減でき、廃棄処理費用の抑制にもつながります。使用用途や部署の雰囲気に合わせて、カラーを選ぶことができます。材質吸収材:ポリプロピレン、防水材:ポリエチレン色ピンク寸法37cm×30cm 160回分
全面ビューパンフレットスタンド TZPS-K44(4レツ4ダン)
ノーリツイス¥88,980税込¥97,8781台31日以内出荷パンフレットや診療資料を隠れることなく見せるパンフレットスタンド。キャスター付きで2列・3列・4列の3タイプ。
全面ビューパンフレットスタンド TZPS-K24(2レツ4ダン)
ノーリツイス¥59,980税込¥65,9781台31日以内出荷パンフレットや診療資料を隠れることなく見せるパンフレットスタンド。キャスター付きで2列・3列・4列の3タイプ。
全面ビューパンフレットスタンド TZPS-K34(3レツ4ダン)
ノーリツイス¥74,980税込¥82,4781台31日以内出荷パンフレットや診療資料を隠れることなく見せるパンフレットスタンド。キャスター付きで2列・3列・4列の3タイプ。
樹脂製ロッカー(組立式) MT-TPLA280E-1B(グレー)
MTセキュリティジャパン¥12,980税込¥14,2781台11日以内出荷ABS樹脂製のため、軽量で錆びません。水洗い可能で清潔にお使いいただけます。角は丸みを帯びたデザインで、安心・安全な設計。万が一汚れや破損等があっても、パーツごとに交換できます。
樹脂製ロッカー(組立式) MT-TPLA280E-1B(アオ)
MTセキュリティジャパン¥12,980税込¥14,2781台11日以内出荷ABS樹脂製のため、軽量で錆びません。水洗い可能で清潔にお使いいただけます。角は丸みを帯びたデザインで、安心・安全な設計。万が一汚れや破損等があっても、パーツごとに交換できます。
樹脂製ロッカー(組立式) MT-TPLA280E-1B(トウメイ)
MTセキュリティジャパン¥13,980税込¥15,3781台11日以内出荷ABS樹脂製のため、軽量で錆びません。水洗い可能で清潔にお使いいただけます。角は丸みを帯びたデザインで、安心・安全な設計。万が一汚れや破損等があっても、パーツごとに交換できます。
抗ウイルステーブル AK-VS1875TM(1800X750 ナチュラル
ニシキ工業¥71,980税込¥79,1781台32日以内出荷銀系の抗ウイルス剤を使用し、表面に付着したウイルスの活性を抑制します。0.02%の次亜塩素酸による清掃にも対応可能です。指紋の汚れも目立ちにくい特殊化粧板です。
抗ウイルステーブル AK-VS1575TM(1500X750 ナチュラル
ニシキ工業¥65,980税込¥72,5781台32日以内出荷銀系の抗ウイルス剤を使用し、表面に付着したウイルスの活性を抑制します。0.02%の次亜塩素酸による清掃にも対応可能です。指紋の汚れも目立ちにくい特殊化粧板です。
抗ウイルステーブル AK-VS0909TM(900X900) ナチュラル
ニシキ工業¥46,980税込¥51,6781台32日以内出荷銀系の抗ウイルス剤を使用し、表面に付着したウイルスの活性を抑制します。0.02%の次亜塩素酸による清掃にも対応可能です。指紋の汚れも目立ちにくい特殊化粧板です。
抗ウイルステーブル AK-VS1890TM(1800X900 ナチュラル
ニシキ工業¥73,980税込¥81,3781台32日以内出荷銀系の抗ウイルス剤を使用し、表面に付着したウイルスの活性を抑制します。0.02%の次亜塩素酸による清掃にも対応可能です。指紋の汚れも目立ちにくい特殊化粧板です。
抗ウイルステーブル AK-VS1275TM(1200X750 ナチュラル
ニシキ工業¥61,980税込¥68,1781台32日以内出荷銀系の抗ウイルス剤を使用し、表面に付着したウイルスの活性を抑制します。0.02%の次亜塩素酸による清掃にも対応可能です。指紋の汚れも目立ちにくい特殊化粧板です。
抗ウイルステーブル AK-VS1860TM(1800X600 ナチュラル
ニシキ工業¥61,980税込¥68,1781台32日以内出荷銀系の抗ウイルス剤を使用し、表面に付着したウイルスの活性を抑制します。0.02%の次亜塩素酸による清掃にも対応可能です。指紋の汚れも目立ちにくい特殊化粧板です。