絞り込み
クランプ範囲(mm)
エコロジープロダクト
「使用荷重(t)」から絞り込む

軽量部材適用横つりクランプ
イーグルクランプ¥56,980税込¥62,6781台5日以内出荷2点つりで最小荷重20kgを実現。フランジ幅75mmのI形鋼に使用可能な横つりクランプ。確実に効くラッチ式ロック装置。つり荷重による強力自動締め付け機構。高周波焼き入れ済の特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。焼付塗装(エポシキ塗料)仕上げ。傷の目立たないローレット仕様のカムと旋回アゴ。取り扱いやすい大型のつり環用途横つり、水平つり、運搬、引起こし、組立、搭載、建方作業、プレス加工、ベンディング加工、溶接質量(kg)0.96使用荷重(kg)最小/最大:10/100適合部材鋼板、形鋼、H形鋼、I形鋼、L形鋼、みぞ形鋼、山形鋼、ロンジ材、クレーンビーム、鉄鋼構造物、橋梁、 鋼製梁、鋼製枠、鉄骨適合範囲(mm)1~12
横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様
スーパーツール¥47,980~税込¥52,778~1台8日以内出荷から9日以内出荷細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。安定した横吊り運搬作業ができ、形鋼の反転にも使用できます。用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。仕様十字・細目材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1304
横つり用クランプ
イーグルクランプ¥82,980税込¥91,2781台3日以内出荷形鋼の引き起こし・吊り上げに最適なクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等仕様使用荷重(最小~最大)200~1000トラスコ品番851-6241材質高抗張力鋼質量(kg)6.3有効寸法(mm)5~30
イーグル 横つり用クランプ G
イーグルクランプ¥78,980~税込¥86,878~1台翌々日出荷形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
イーグル 横つり用クランプ G-1.2t(4-25)強力タイプ
イーグルクランプ¥95,980税込¥105,5781台4日以内出荷形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用トラスコ品番515-9351材質/仕上高抗張力鋼質量(kg)5.2寸法L(mm)128寸法H(mm)275寸法D(mm)25寸法H2(mm)65最大使用荷重(kg)1200
イーグル 横つり用クランプ AMS-3t(40-70)
イーグルクランプ¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。取手付で取り扱いに便利です。大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用トラスコ品番515-9253材質/仕上高抗張力鋼質量(kg)14.7寸法L(mm)215寸法H(mm)379寸法D(mm)56寸法H2(mm)105
イーグル 横つり用クランプ AMS
イーグルクランプ¥99,980税込¥109,9781台当日出荷軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。大型の吊り環を採用し作業効率も向上しました。スプリング式締め付け機構です。用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS-600kg(5-30)
イーグルクランプ¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷ラッチ式ロック装置付き。鋼板、式鉄板水平つりクランプです。用途鋼板、H鋼、パイプの水平移動、適用部材:鋼板、敷鉄板、H形鋼仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6238材質高抗張力鋼質量(kg)2.6基本使用荷重(t)0.6使用荷重(kg)120~600有効寸法(mm)5~30
鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS-1t(5-30)
イーグルクランプ¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷ラッチ式ロック装置付き。鋼板、式鉄板水平つりクランプです。用途鋼板、H鋼、パイプの水平移動、適用部材:鋼板、敷鉄板、H形鋼仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6237材質高抗張力鋼質量(kg)3.7基本使用荷重(t)1使用荷重(kg)200~1000有効寸法(mm)5~30
厚板水平つり用クランプ HO-500(10-50)
イーグルクランプ¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷軽量・コンパクトです。 スプリングロック式で一人でも玉掛けが可能です。 鋼板の水平移動に最適なクランプです。用途水平つり・運搬仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番515-9440材質高抗張力鋼質量(kg)4.1基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)100~500
横つり用クランプ VAR-500kg(3-20)
イーグルクランプ¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷形鋼の引き起こし・吊り上げに最適なクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等仕様ISO9010認証取得工場製トラスコ品番851-6244材質高抗張力鋼質量(kg)3.1基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)100~500有効寸法(mm)3~20
横つり用(形鋼用)クランプ VAR型
イーグルクランプ¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷形鋼の引き起こし・吊り上げに最適なクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等材質高抗張力鋼
横つり用クランプ GT-600kg(3-20)Bタイプ
イーグルクランプ¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷トラスコ品番137-9796質量(kg)2.6寸法L(mm)107寸法H(mm)141使用荷重(kg)600寸法D(mm)25寸法H2(mm)44.5最大使用荷重(t)0.6
横つり用クランプ GT-1.2t(4-25)Bタイプ
イーグルクランプ¥95,980税込¥105,5781個4日以内出荷トラスコ品番137-9810質量(kg)5.3寸法L(mm)134寸法H(mm)191基本使用荷重(t)0.24~1.2寸法D(mm)27寸法H2(mm)65最大使用荷重(t)1.2
横つり用クランプ G-3t(5-40)
イーグルクランプ¥149,000税込¥163,9001個4日以内出荷形鋼のつり上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。 ラッチ式ロック装置付き。 形鋼用のロングセラーです。用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6166材質高抗張力鋼質量(kg)18.8使用荷重(kg)600~3000
横つり用(形鋼用)クランプ VAS型
イーグルクランプ¥75,980~税込¥83,578~1個4日以内出荷玉掛の作業性を向上させるロックスプリング付きです。用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
横つり用(形鋼用)クランプ GD型
イーグルクランプ¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷G型の補強を強くした超強力型クランプ、反転用に最適です。用途横つり・水平つり・建方・運搬反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
横つり用(形鋼用)クランプ GD-1(3-25)
イーグルクランプ¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷用途横つり・水平つり・建方・運搬反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工に仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
横つり用(形鋼用)クランプ GC-350型
イーグルクランプ¥92,980~税込¥102,278~1個4日以内出荷角コラム用継手(サイコロ)のつり上げに最適です。用途横つり・水平つり・引き起こし・運搬・搭載仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼質量(kg)3.6使用荷重(t)(最大)0.35基本使用荷重(t)0.35使用荷重(kg)70~350
横つり用(形鋼用)クランプ AMN型
イーグルクランプ¥81,980~税込¥90,178~1個4日以内出荷軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。 取手付で取り扱いに便利です。 大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。 ウェブ差し込み式です。(旋回アゴ無しタイプ)用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業仕様ウェブ差し込み式(旋回アゴ無しタイプ)材質高抗張力鋼使用荷重(t)1使用荷重(kg)200~1000
横つりクランプ VAN-2t(5-30)
イーグルクランプ¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷特殊合金製で軽量、ロックスプリング付きで取り付けも簡単です。用途適用部材:形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等、横つり用仕様ISO9004認証取得工場製トラスコ品番851-6240材質高抗張力鋼質量(kg)4.2基本使用荷重(t)2使用荷重(kg)400~2000有効寸法(mm)5~30
横つりクランプ VAN-1t(3-20)
イーグルクランプ¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷特殊合金製で軽量、ロックスプリング付きで取り付けも簡単です。用途適用部材:形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等、横つり用仕様ISO9003認証取得工場製トラスコ品番851-6239材質高抗張力鋼質量(kg)2.1基本使用荷重(t)2使用荷重(kg)400~2000有効寸法(mm)5~30
横つりクランプ VA-500kg(3-30)
イーグルクランプ¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷つり穴付き一体カムのシンプル構造です。 操作も簡単で連続作業に最適です。用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番515-9725材質高抗張力鋼質量(kg)3.6基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)100~500有効寸法(mm)3~30
横つりクランプ VA-2t(5-36)
イーグルクランプ¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷トラスコ品番137-9801質量(kg)7.7寸法L(mm)142寸法H(mm)219基本使用荷重(t)0.4~2寸法D(mm)35寸法H2(mm)70最大使用荷重(t)2
横つりクランプ VA-1t(4-30)
イーグルクランプ¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷つり穴付き一体カムのシンプル構造です。 操作も簡単で連続作業に最適です。用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6236材質高抗張力鋼質量(kg)4.9基本使用荷重(t)1使用荷重(kg)200~1000有効寸法(mm)4~30
水平吊クランプ
イーグルクランプ¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷から12日以内出荷ラッチ式ロック付鋼板・敷鉄板水平つりクランプ用途鋼板の水平移動・H鋼の水平移動・パイプの水平移動寸法B(mm)70寸法C(mm)116寸法W2(mm)28適合部材鋼板・敷鉄板・形鋼(H形鋼)
パイプ横吊クランプ
イーグルクランプ¥179,800~税込¥197,780~1個4日以内出荷狭い場所でも取扱いやすい、軽量・コンパクトタイプ 取付け・取外しが極めて簡単 つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例 横滑りが無く、勾配角度45°傾斜つり可能 パイプを傷つけない耐摩耗性特殊材(ウレタンゴムパッド)使用のアーム ロックピンの差し込みによる二重ロック機構 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ用途つり上げ・運搬・敷設・配管寸法H(mm)12寸法D(mm)Φ50寸法G(mm)60寸法R(mm)37適合部材鋳鉄管・鋼管・ビニールコーティングパイプ・丸棒・丸太
水平吊クランプ
イーグルクランプ¥52,980~税込¥58,278~1個4日以内出荷から7日以内出荷厚板鋼板の水平移動に最適なクランプです。つり荷重による自動締め付け機構/グリップ力はつり荷重に比例します。用途水平つり・運搬適合部材鋼板・敷鉄板
EASY-S型 2TON 横吊クランプ
三木ネツレン¥41,980税込¥46,1781台当日出荷質量(kg)4.2寸法L(mm)152寸法H(mm)201使用荷重(t)2基本使用荷重(t)2寸法D(mm)30寸法H2(mm)89
EASY-S型 1TON 横吊クランプ
三木ネツレン¥26,980税込¥29,6781台当日出荷仕様ロック方式トラスコ品番448-6145質量(kg)2.5寸法L(mm)124寸法H(mm)156使用荷重(t)1基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~16寸法D(mm)24寸法H2(mm)68