90件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
  • 横吊りクランプロックハンドル式先割型 スーパーツール

    横吊りクランプロックハンドル式先割型

    スーパーツール
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼など)や平鋼板の横(水平)吊りクランプ(形鋼の長手方向2点吊り)に最適タイプです。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップします。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。仕様下あご先割れ(2分割)タイプ、ワークの取り外しが容易な取手付
  • 横吊クランプ(GVC0.5E)用ばね スーパーツール

    横吊クランプ(GVC0.5E)用ばね

    スーパーツール
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番855-0696タイプ横吊クランプ(GVC0.5E)用ばね
  • 横吊クランプ(GVC0.35E)用ばね スーパーツール

    横吊クランプ(GVC0.35E)用ばね

    スーパーツール
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番855-0689タイプ横吊クランプ(GVC0.35E)用ばね
  • 水平横吊りクランプ スーパーツール

    水平横吊りクランプ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ばねの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要です。また無負荷状態でもクランプは外れません。 吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構です。 安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
    用途鋼板・平板・敷鉄板・H型鋼などの横(水平)吊りクランプ。仕様下あご先割れ(2分割)タイプ
  • EASY-O型 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-O型 横吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
  • 横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ

    横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付

    イーグルクランプ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
    用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
  • 横吊クランプ(HLC-H)用ばね スーパーツール

    横吊クランプ(HLC-H)用ばね

    スーパーツール
    ¥739~税込¥813~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • TAIYO梁吊り具 大洋製器工業

    TAIYO梁吊り具

    大洋製器工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで簡単取り付け、ツータッチで安全に取り外し。取り付け、取り外しが簡単に行えるため、作業時間の短縮に貢献します。
    用途H鋼 縦吊り・横吊り兼用。荷おろし作業と建て方作業に抜群の安全性を発揮します。取り外しが安易なため姿勢が悪くなる高所作業でも安全に作業できます。寸法(mm)(懐)50質量(kg)1.7フトコロ(mm)50外形寸法D(mm)32外形寸法W(mm)164外形寸法H(mm)142安全率5倍ピン径(Φmm)16フランジ厚(mm)(H鋼)20までRoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ロック付き横吊りクランプ アイビッグ

    安全ロック付き横吊りクランプ

    アイビッグ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    5日以内出荷
    AIBシリーズの中でもっとも汎用性がある横吊りクランプ。 強力に品物をグリップする部分はハイテン鋼材を採用しています。 さまざまな厳しい現場でも確実に「グリップ」ができるよう設計されています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様 スーパーツール

    横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

    スーパーツール
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。取付、取外しが安全かつ容易なグリップ付です。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。仕様十字・細目材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1304
  • 横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様 スーパーツール

    横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

    スーパーツール
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    8日以内出荷
    細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。安定した横吊り運搬作業ができ、形鋼の反転にも使用できます。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。仕様十字・細目材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1304
  • EASY-S型 1/2TON 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-S型 1/2TON 横吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番448-6137質量(kg)1.2寸法L(mm)106寸法H(mm)128基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~16寸法D(mm)20寸法H2(mm)68
  • 横吊り専用クランプ ロックスプリング付 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横吊り専用クランプ ロックスプリング付

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量・小型の横吊り専用クランプです。 立て起こし作業が、簡単に行えます。 ロックスプリング付クランプなので、無負荷になっても外れません。
    用途形鋼の立て起こし・運搬に。仕様横吊り専用
  • 横吊りクランプ(ロックハンドル機構付) スーパーツール

    横吊りクランプ(ロックハンドル機構付)

    スーパーツール
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    構造用形鋼(H形、I形、T形、L形)や平鋼板の横吊クランプ。スプリング締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体は特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(HLC1WH・HLC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。取り付け・取り外しが安全かつ容易な取手付。
    用途形鋼の吊上げ 形鋼の反転 パイプの吊上げ 平板の吊上げ種別横吊材質特殊合金鋼
  • 水平つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    水平つり専用クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1組(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている
    種別横吊クランプ
  • 横つり専用クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横つり専用クランプ(安全ロック付)

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    横つり専用クランプです。 立て起こし作業も可能です。 クランプのアゴ部が、二股になっているのでH形鋼等の長手方向や補強材を挟んでつり上げるのに最適です。
    用途H形鋼等の運搬やトラック等からの積み下ろしや鉄骨梁の建て方などの横つり作業に最適です。種別横吊
  • ヨコ吊クランプ(ロックハンドル式) スーパーツール

    ヨコ吊クランプ(ロックハンドル式)

    スーパーツール
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    構造用形鋼(H型、I型、T型、L形鋼等)や平鋼板のヨコ(水平)吊クランプです。_x000D_。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップします。_x000D_。取付、取外しが安全かつ容易な取手付です。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。
    用途形鋼の吊上げ_x000D_。平板の吊上げ_x000D_。形鋼の引起こし
  • 横吊りクランプ(細目仕様) スーパーツール

    横吊りクランプ(細目仕様)

    スーパーツール
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    当日出荷
    細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。安定した横吊り運搬作業ができ、形鋼の反転にも使用できます。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業に。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプに。トラスコ品番689-2823材質特殊鋼タイプ自在型ロックハンドル式 細目仕様寸法L(mm)130寸法H(mm)276基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)35寸法H2(mm)62
  • 横吊りクランプ スーパーツール

    横吊りクランプ

    スーパーツール
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷
    ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業に。トラスコ品番686-1914材質特殊鋼幅(mm)237高さ(mm)292寸法L(mm)307寸法H(mm)292基本使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)0~35寸法D(mm)100寸法H2(mm)58
  • 横吊クランプ スーパーツール

    横吊クランプ

    スーパーツール
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    翌日出荷
    自在シャックル及び円弧状パッドにより安定した横(水平)吊クランプ状態を保持。_x000D_。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実なグリップ。_x000D_。構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。_x000D_。フェイス幅100mmのI形鋼にも使用可能。
    用途構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板のヨコ(水平)吊クランプ仕様カム・パッド:十字・並目(P=3.0)(カム)/平目(パッド)質量(kg)2.6寸法L(mm)103寸法H(mm)229(MAX)クランプ範囲(mm)0~20寸法t(mm)10寸法D1(mm)30寸法D2(mm)52容量(t)0.5寸法T(mm)55寸法T1(mm)45寸法T2(mm)45寸法h1(mm)145寸法h2(mm)34寸法h3(mm)23寸法l1(mm)6寸法l3(mm)20寸法l2(mm)47商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
  • 横吊クランプ スーパーツール

    横吊クランプ

    スーパーツール
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
    自在シャックル及び円弧状パッドにより安定した横(水平)吊クランプ状態を保持。_x000D_。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実なグリップ。_x000D_。構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。_x000D_。フェイス幅100mmのI形鋼にも使用可能。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。
    仕様カム・パッド:十字・並目(P=3.0)(カム)/平目(パッド)寸法(mm)87(L)/42(L1)/21(L2)/6(L3)/191(H/MAX)/120(H1)/26(H2)/19(H3)/45(D)/26(D1)/51(T)/41(T1)/39(T2)/8(T3)質量(kg)1.7クランプ範囲(mm)0~16容量(t)0.35商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
  • 水平横吊りクランプ ボルトナツトピン スーパーツール

    水平横吊りクランプ ボルトナツトピン

    スーパーツール
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット
    12日以内出荷
  • 水平横吊りクランプ カム用バネ スーパーツール

    水平横吊りクランプ カム用バネ

    スーパーツール
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット
    12日以内出荷
  • 水平横吊りクランプ カム スーパーツール

    水平横吊りクランプ カム

    スーパーツール
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1セット
    12日以内出荷
  • EASY-O型 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-O型 横吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    4日以内出荷
    アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。
  • EASY-S型 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-S型 横吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    4日以内出荷
    アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。カム軸にねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。
    寸法L(mm)190基本使用荷重(t)3寸法D(mm)36寸法H2(mm)110
  • 敷鉄板つり専用フック 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    敷鉄板つり専用フック

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    敷き鉄板の吊り上げに最適です。
    用途敷鉄板の吊り上げ、敷設、取り外しに。トラスコ品番166-6601寸法H(mm)346基本使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)19~25寸法D(mm)30寸法H2(mm)80有効板厚(mm)19~25
  • 横吊クランプ(GVC0.35E)用カム支持ボルトセット スーパーツール

    横吊クランプ(GVC0.35E)用カム支持ボルトセット

    スーパーツール
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-0690タイプ横吊クランプ(GVC0.35E)用カム支持ボルトセット
  • 横吊クランプ(HLC-H)用ハンドルセット スーパーツール

    横吊クランプ(HLC-H)用ハンドルセット

    スーパーツール
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    翌々日出荷
    トラスコ品番855-0683
  • 横吊クランプ(GVC1E)用パッドセット スーパーツール

    横吊クランプ(GVC1E)用パッドセット

    スーパーツール
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-0702タイプ横吊クランプ(GVC1E)用パッドセット
  • 横吊クランプ(GVC1E)用Lリンクセット スーパーツール

    横吊クランプ(GVC1E)用Lリンクセット

    スーパーツール
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    翌日出荷
    トラスコ品番855-0707タイプ横吊クランプ(GVC1E)用Lリンクセット
  • 横吊クランプ(GVC0.5E)用ロックハンドルセット スーパーツール

    横吊クランプ(GVC0.5E)用ロックハンドルセット

    スーパーツール
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-0698タイプ横吊クランプ(GVC0.5E)用ロックハンドルセット
  • 横吊クランプ(GVC1E)用カムセット スーパーツール

    横吊クランプ(GVC1E)用カムセット

    スーパーツール
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-0701タイプ横吊クランプ(GVC1E)用カムセット
  • 横吊クランプ(GVC1E)用ばね スーパーツール

    横吊クランプ(GVC1E)用ばね

    スーパーツール
    ¥629税込¥692
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番855-0704タイプ横吊クランプ(GVC1E)用ばね
  • 横吊クランプ(HLC-H)用パッドセット スーパーツール

    横吊クランプ(HLC-H)用パッドセット

    スーパーツール
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • 横吊クランプ(GVC1E)用ロックハンドルセット スーパーツール

    横吊クランプ(GVC1E)用ロックハンドルセット

    スーパーツール
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-0706タイプ横吊クランプ(GVC1E)用ロックハンドルセット
  • 横吊クランプ(GVC2E)用ばね スーパーツール

    横吊クランプ(GVC2E)用ばね

    スーパーツール
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番855-0711タイプ横吊クランプ(GVC2E)用ばね
  • 横吊クランプ(GVC0.5E)用カムセット スーパーツール

    横吊クランプ(GVC0.5E)用カムセット

    スーパーツール
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-0694タイプ横吊クランプ(GVC0.5E)用カムセット
  • 横吊クランプ(GVC0.35E)用ロックハンドルセット スーパーツール

    横吊クランプ(GVC0.35E)用ロックハンドルセット

    スーパーツール
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-0691タイプ横吊クランプ(GVC0.35E)用ロックハンドルセット
  • 横吊クランプ(HLC-H)用グリップセット スーパーツール

    横吊クランプ(HLC-H)用グリップセット

    スーパーツール
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    翌日出荷
    トラスコ品番855-0686
横吊クランプ