絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
- 70×42(106)
- 70×47(68)
- 70×58(200)
- 82×82(168)
- 90×90(268)
- 95×72(77)
- 95×95(192)
- 100×58(198)
- 100×100(61)
- 102×102(250)
- 105×105(55)
- 108×108(164)
- 112×112(50)
- 115×80(82)
- 120×120(316)
- 130×130(57)
- 137×93(134)
- 140×94(55)
- 140×140(241)
- 151×102(74)
- 取付座(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・101・122・130・132・140・144・165・168・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・64・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(14)
- ハンマーキャスター(701)
- エスコ(627)
- ユーエイキャスター(592)
- ウカイ(岐阜産研工業)(558)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(341)
- ヨドノ(253)
- ナンシン(197)
- TRUSCO(154)
- 東海キャスター(148)
- RS PRO(96)
- LAMP(スガツネ工業)(88)
- 東正車輛(73)
- イノアック(69)
- SAMSONG(65)
- サカエ(59)
- テンテキャスター(52)
- ワコーパレット(46)
- ハーフェレ(46)
- 栃木屋(45)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハンマーキャスター・エスコ・ユーエイキャスター・ウカイ(岐阜産研工業)・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・東海キャスター・RS PRO・LAMP(スガツネ工業)・東正車輛・イノアック・SAMSONG・サカエ・テンテキャスター・ワコーパレット・ハーフェレ・栃木屋・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

OHK型プレス製固定車(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適。形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHK型固定車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SR型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター¥439~税込¥483~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。形状固定車型式SR型固定車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315S・自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車S取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
150径ナイロンホイール黒ゴム車輪
ユーエイキャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷軽量で走行性に優れています。用途キャスター交換などに。トラスコ品番809-3641材質車輪:ゴム(黒色)、ホイール:ナイロン車輪幅(mm)34穴径d(Φmm)12ボス幅B(mm)56許容荷重(N)1600許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)150
プレート式双輪キャスター(ナイロン車輪)
TRUSCO¥379~税込¥417~1個当日出荷安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。 汎用デザインキャスター用途収納家具、事務機器、ワゴン、医療機器などに材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン色ブラックストッパーなし取付穴径(Φmm)5取付ピッチY(mm)25取付座A(mm)38取付ピッチX(mm)25取付座B(mm)38
緩衝キャスター5 プレート式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン仕様自在式軸径(Φmm)6形状自在車型式自在式材質(本体)スチール/U三価クロメートストッパーなし車輪取付幅(mm)34特性静音、衝撃吸収取付穴径(mm)6.3キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター( 固定式)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロ材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
プレート式 自在車(空気入りタイヤ車)
ナンシン(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷空気入り車輪付き STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)空気入りゴム(ベアリング入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)14キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車
ナンシン(15件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷仕様ストッパー付形状自在車S材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)ストッパーシングルストッパー特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥599~税込¥659~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。形状自在車型式SG型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在キャスター 130Φ
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。用途SD型エコ運搬車用自在キャスター。トラスコ品番289-0607材質/仕上SPCC SBR質量(kg)1.60材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)車輪幅(mm)38穴径(Φmm)9.2ストッパーなし車輪タイプ単輪
420SR 固定車(イモノ車輪)
ハンマーキャスター¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)イモノ一体車輪取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪)
東正車輛¥229~税込¥252~1個当日出荷から5日以内出荷軽荷重Eシリーズ材質スチール形状固定荷重種別軽荷重材質(車輪)ゴムタイプ軽荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床中荷重用 550R固定車(ナイロン(B入)車)
ハンマーキャスター¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。形状固定車荷重種別中荷重型式550R固定車材質(車輪)ナイロン(B入)車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×74車輪No.559Pストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪
ステンレス 320S・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320ER・固定車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥639~税込¥703~1個当日出荷から4日以内出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320E、315ERは併用出来ます。形状固定車型式320ER固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
デザインクリアキャスター「Emma」
SAMSONG(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート色透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし
50mm キャスター(ツインホイール/4個)
エスコ(1件のレビュー)¥570税込¥6271個当日出荷適合(ステム)EA986PC-21、-22、-23、-25エスコ品番EA986PC-150材質ナイロン質量(g)48車輪幅(mm)11×2ストッパーなし
導電性ゴムキャスター 自在・ストッパー付
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷仕様旋回部と車輪を同時にロックします形状プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付)材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)導電性ゴム材質(車輪)導電性ゴムストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から19日以内出荷荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー軸受種類鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
低床重荷重用 420TPR H30固定車(強化ナイロン車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。用途冷凍ショーケース等形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)強化ナイロン一体車輪車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)53×53取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし取付高H(mm)30偏芯E(mm)-車輪径D(Φmm)32取付穴径P(Φmm)6.2取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)53×53(55×55)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付
ナンシン¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から翌日出荷種別産業用キャスター形状自在車S材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ストッパー付
ユーエイキャスター¥489~税込¥538~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)エラストマー金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴムキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付)
ユーエイキャスター(6件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。仕様プレート式材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ウレタン車キャスターBU型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から5日以内出荷車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収して、ソフトで静かな回転が得られます。材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)+ポリウレタン(PUR)車輪幅(mm)48色(本体)ブラック耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応特性静音偏心(mm)20車輪タイプ双輪
100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ゴム車)
内村製作所(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷600AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。仕様アジャスターフット付形状自在車型式アジャスターフット付材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理黒色亜鉛めっき寸法L3(mm)-ストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付
ユーエイキャスター¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から30日以内出荷大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。用途重量物運搬用、その他一般用形状固定材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されており、その品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく、荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。形状自在型式自在車S材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
500BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。 旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。 車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。形状自在車荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S・自在車(フェノール車)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷形状自在車材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(ウレタン車輪)
ハンマーキャスター¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
導電キャスター(固定)
ハンマーキャスター¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。形状固定車材質(車輪)ゴム(B入)車取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗(Ω)1×104以下取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
導電キャスター(自在)
ハンマーキャスター¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から13日以内出荷優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗(Ω)1×104以下取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ナイロン車輪)
東正車輛(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入り)タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
OHJ型プレス製自在車(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌日出荷一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。形状自在車型式OHJ型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315S・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車S型式315S自在車材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付方式平付旋回金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪