絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・101・122・130・132・140・144・165・168・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・64・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・エスコ・ユーエイキャスター・ウカイ(岐阜産研工業)・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・東海キャスター・RS PRO・LAMP(スガツネ工業)・東正車輛・イノアック・SAMSONG・サカエ・テンテキャスター・ワコーパレット・ハーフェレ・栃木屋・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,655件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 545H・低床重荷重用・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・複列ボールベアリング入) ハンマーキャスター

    545H・低床重荷重用・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・複列ボールベアリング入)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    形状自在車S荷重種別重荷重型式545H自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入)車輪幅(mm)40取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在、ゴム車 ナンシン

    プレート式 自在、ゴム車

    ナンシン(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    軽荷重・一般用キャスター TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ゴムストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) ウレタン巻車輪 東信製作所

    双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) ウレタン巻車輪

    東信製作所(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。 ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。
  • 自在ストッパー付 ナイロン車 ナンシン

    自在ストッパー付 ナイロン車

    ナンシン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様ストッパー付種別産業用キャスター材質(車輪)ナイロン(B入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 東北車輌

    ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車

    東北車輌
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
    車輪タイプ単輪
  • ゴム車輪固定75mm TRUSCO

    ゴム車輪固定75mm

    TRUSCO
    449税込494
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。
    用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。トラスコ品番278-2707形状固定車質量(g)230材質(車輪)ハードゴム車輪幅(mm)21穴径P(Φmm)6.5取付ピッチY(mm)28取付座A(mm)70取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター 420S・自在車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 420S・自在車(ウレタン(B入)車)

    ハンマーキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
    形状自在型式自在車材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420M・自在車(ナイロンホイールゴム巻車) ハンマーキャスター

    420M・自在車(ナイロンホイールゴム巻車)

    ハンマーキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ固定式420MRと併用できます。
    形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.6取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスタープレート自在式(ゴム車)ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスタープレート自在式(ゴム車)ストッパー付

    東正車輛
    459税込505
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽荷重Eシリーズ
    材質スチール形状自在荷重種別軽荷重材質(車輪)ゴムタイプ軽荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J2型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    J2型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式J2型自在車材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 400S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

    400S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
    形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入) オーエッチ工業

    プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
    用途一般用形状自在車W型式OHUJB型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 413S-RB 自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪・ローラーベアリング入) ハンマーキャスター

    413S-RB 自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪・ローラーベアリング入)

    ハンマーキャスター
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    形状自在車S型式413S自在車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上ユニクロメッキプレートゴム車輪は鉄板プレートタイプです。ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静音キャスター 自在 100mm NewHikari

    静音キャスター 自在 100mm

    NewHikari
    998税込1,098
    1個
    当日出荷
    旋回部、車輪回転部にラジアルベアリングを採用し、スムーズな回転とともに、高い静粛性を実現。オフィス、病院など静かな環境向け。手押し台車や平台車などに。自在と固定の二種類展開となっております。
    材質ホイル:PP車輪径(Φmm)100材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー(ベアリング入)タイプ自在取付方式プレート式本体質量(g)496許容荷重51kgf(1個あたり)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×122×58材質(取付部)スチール仕上(本体)三価ユニクロ
  • プレート式キャスター(ポリウレタン車) SAMSONG

    プレート式キャスター(ポリウレタン車)

    SAMSONG
    369税込406
    1個
    当日出荷
    旋回部は2重RaceWay構造です。防塵シール付で余計なごみを巻き込みません。
    用途病院用、レストラン用運搬具等に。軽量物運搬具、産業用運搬具に。トラスコ品番161-0530質量(g)320車輪幅(mm)25取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8
  • Eシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスター

    Eシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車

    ハンマーキャスター
    559税込615
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)PPホイールエラストマー巻ストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • 緩衝スプリングキャスターⅠ-A ウレタン車輪付自在ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝スプリングキャスターⅠ-A ウレタン車輪付自在ストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は耐衝撃性・耐油性のUWウレタン車輪です。
    用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に材質(車輪)ウレタンストッパー回転ストッパー
  • カラフルキャスター Neoo TANNER

    カラフルキャスター Neoo

    TANNER(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    カラフルなデザインキャスターなので、カラーボックスや木箱に取り付けるだけで、インテリアを素敵に演出します。 旋回部は2カ所にベアリングが入ったダブルベアリング構造で機敏な動きを実現します。 車軸部分にもベアリングを挿入しているので、スムーズな回転により楽に移動が可能です。 車輪部分はエラストマー樹脂を採用しているので、部屋の中で使用しても音が気になりません。 旋回部のカバーや、車輪の車軸のカバーは、ホコリや異物の混入を防ぐ設計にしているので、より長く性能を保つ事ができます。 全てのサイズで許容荷重の1.5倍の負荷をかけた走行試験をクリアしています。
    用途収納ボックス・簡易テーブル・ワゴン・キャビネット・台車など材質(車輪)エラストマーストッパーなし材質(カバー)ABS材質(枠)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ単輪再生紙使用マーク適合
  • 小型重荷重用キャスター 自在(JW)金具付 岡本工機

    小型重荷重用キャスター 自在(JW)金具付

    岡本工機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。 小型重荷重用固定KW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意いたしました。半導体装置等でも安心してご使用いただけます。
    荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型

    岡本工機(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。
    荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付 岡本工機

    ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付

    岡本工機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製固定KS金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 Φ100とΦ200は左ストッパー付もあります。旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。
    キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • TYSシリーズ 固定 ナイロン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 固定 ナイロン車

    TRUSCO
    369税込406
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ナイロンタイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスターEJプレート自在式(ゴム車) 東正車輛

    ゴールドキャスターEJプレート自在式(ゴム車)

    東正車輛
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質スチール形状自在車荷重種別軽荷重材質(車輪)ゴムタイプ軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製キャスター 自在車ストッパー付 150径 鋼板ホイルゴム車輪 ユーエイキャスター

    プレス製キャスター 自在車ストッパー付 150径 鋼板ホイルゴム車輪

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番809-3492材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) エラストマー車輪 東信製作所

    双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) エラストマー車輪

    東信製作所(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    騒音軽減や床面のキズ防止向けキャスターです。
    用途事務機器・家具・店舗什器・医療機器等仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式ストッパー付

    ユーエイキャスター
    579税込637
    1個
    当日出荷
    形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • トータルロック付 ハンマーキャスター

    トータルロック付

    ハンマーキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付
  • 600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所

    600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪

    内村製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。600HB2-EPシリーズはストッパー付がございません。100HB2-EPシリーズと組み合わせて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SKC 固定車(ウレタン車輪) ナンシン

    SKC 固定車(ウレタン車輪)

    ナンシン
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状固定車材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • STC 自在車(ウレタン車輪) ナンシン

    STC 自在車(ウレタン車輪)

    ナンシン(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 省音ハイテナー用 自在ストッパー付キャスターΦ150ゴム車 TRUSCO

    省音ハイテナー用 自在ストッパー付キャスターΦ150ゴム車

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    省音タイプです。
    トラスコ品番389-9080質量(kg)1.76材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38品名カゴ車 省音ハイテナー用 自在ストッパー付キャスター Φ150ゴム車ストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪
  • ルートバン(メッシュタイプ)用固定キャスターΦ75エラストマー車 TRUSCO

    ルートバン(メッシュタイプ)用固定キャスターΦ75エラストマー車

    TRUSCO
    369税込406
    1個
    当日出荷
    エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
    用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。トラスコ品番389-9551質量(kg)0.16材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42取付高H(mm)92取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
  • ノーパンクタイヤ固定車付 ヨドノ

    ノーパンクタイヤ固定車付

    ヨドノ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式 ユーエイキャスター

    プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    仕様プレート式トラスコ品番380-3279形状自在車質量(kg)1.9材質(車輪)スチールホイールゴム車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールウレタンキャスター 匠シリーズ (自在車・ストッパー付) ハンマーキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター 匠シリーズ (自在車・ストッパー付)

    ハンマーキャスター
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン車(ラジアルボールベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付材質(金具)特殊鋼取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 省音キャスター(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付) TRUSCO

    省音キャスター(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)

    TRUSCO
    849税込934
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)エラストマー車金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパー回転ストッパー材質(金具)スチール特性静音車輪タイプ単輪
  • ハイテンキャスター (自在式) TRUSCO

    ハイテンキャスター (自在式)

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
    仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 420P0S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 420P0S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    "静(しずか)" シリーズ。 旋回時、走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 ラジアルボールベアリングを使用
    用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 417BBS ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 417BBS

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
    用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBE ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBE

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
    用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター