絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・101・122・130・132・140・144・165・168・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・64・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・エスコ・ユーエイキャスター・ウカイ(岐阜産研工業)・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・東海キャスター・RS PRO・LAMP(スガツネ工業)・東正車輛・イノアック・SAMSONG・テンテキャスター・サカエ・ワコーパレット・ハーフェレ・栃木屋・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,672件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルートバン(メッシュタイプ)用固定キャスターΦ75エラストマー車 TRUSCO

    ルートバン(メッシュタイプ)用固定キャスターΦ75エラストマー車

    TRUSCO
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
    用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。トラスコ品番389-9551質量(kg)0.16色黒材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42取付高H(mm)92取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
  • 413JR・固定車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

    413JR・固定車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)

    ハンマーキャスター
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    形状固定車S材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 155・固定車(ウレタン車) ハンマーキャスター

    155・固定車(ウレタン車)

    ハンマーキャスター
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上三価クロム化成処理寸法b(mm)8ストッパーなし取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター SK(ゴム車輪 B入り) 固定車 東正車輛

    ゴールドキャスター SK(ゴム車輪 B入り) 固定車

    東正車輛
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール軸径(Φmm)12形状固定車荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中軽荷重ストッパーなし取付穴径d(mm)11偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在、ゴム車 ナンシン

    プレート式 自在、ゴム車

    ナンシン(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    軽荷重・一般用キャスター TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ゴムストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) ウレタン巻車輪 東信製作所

    双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) ウレタン巻車輪

    東信製作所(3件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。 ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。
  • 固定(正方プレート) ゴム車 ナンシン

    固定(正方プレート) ゴム車

    ナンシン
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    STCシリーズ、自在と同ピッチの固定車
    種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-プレート寸法X×Y(mm)102×114取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 東北車輌

    ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車

    東北車輌
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
    車輪タイプ単輪
  • プレス製固定金具ブレーキ TRUSCO

    プレス製固定金具ブレーキ

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)
    仕様固定車S形状固定車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定式(ストッパー付)車輪タイプ単輪
  • 413S・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    413S・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されており、その品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく、荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
    形状自在型式自在車S材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    420FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ペダルを押し下げると旋回のみが止まります。固定車と異なり方向が規制されます。ペダルを上げると解除されます。固定車420SR・420SRPと併用できます。420SRPは同じ取付寸法です。
    形状自在/固定ペダルにより切替型式420FAS方向規制車材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 915M・自在車トータルロック付(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    915M・自在車トータルロック付(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
    仕様トータルロック付形状自在車T材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)85×85ストッパートータルロック付寸法K(mm)8寸法V(mm)114取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 500BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター

    500BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。 旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。 車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
    形状自在車荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 ユーエイキャスター

    SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
    形状自在車型式SUS-E型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J2型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    J2型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式J2型自在車材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415E・自在車(ウレタン車RB入) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415E・自在車(ウレタン車RB入) ストッパー付

    ハンマーキャスター
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
    形状自在車S型式415E自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪
  • GR型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスター

    GR型 固定車(ウレタン車輪)

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
    形状固定車型式GR型固定車材質(車輪)ウレタン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 導電キャスター(固定) ハンマーキャスター

    導電キャスター(固定)

    ハンマーキャスター
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
    形状固定車材質(車輪)ゴム(B入)車取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗(Ω)1×104以下取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 導電キャスター(自在) ハンマーキャスター

    導電キャスター(自在)

    ハンマーキャスター
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
    形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗(Ω)1×104以下取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 導電キャスター(自在・ストッパー付) ハンマーキャスター

    導電キャスター(自在・ストッパー付)

    ハンマーキャスター
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
    形状自在車S材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付電気抵抗(Ω)1×104以下取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • OHJ型プレス製自在車(ベアリング入) オーエッチ工業

    OHJ型プレス製自在車(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
    形状自在車型式OHJ型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SR型 固定車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    SR型 固定車(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。
    形状固定車型式SR型固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床中荷重用 550R固定車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター

    低床中荷重用 550R固定車(ナイロン(B入)車)

    ハンマーキャスター
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
    形状固定車荷重種別中荷重型式550R固定車材質(車輪)ナイロン(B入)車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×74車輪No.559Pストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪
  • 419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
    形状自在車S型式419S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 413S-RB 自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪・ローラーベアリング入) ハンマーキャスター

    413S-RB 自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪・ローラーベアリング入)

    ハンマーキャスター
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    形状自在車S型式413S自在車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上ユニクロメッキプレートゴム車輪は鉄板プレートタイプです。ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • クッション プレート式 エラストマー車 ハンマーキャスター

    クッション プレート式 エラストマー車

    ハンマーキャスター
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
    材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイールタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)70取付寸法(mm)56×28取付高H(mm)108~102取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42
  • 低床重荷重用キャスター KHHシリーズ ナンシン

    低床重荷重用キャスター KHHシリーズ

    ナンシン
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付プレート式固定ストッパー無
  • キャスター LAMP(スガツネ工業)

    キャスター

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)34材質(車輪)ポリアミド(PA)ストッパーなし取付け方法プレート取付高H(mm)42プレート長さ(mm)28プレート幅(mm)28色(本体)ブラックアズワン品番64-6789-78車輪径D(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応車輪数双輪取付穴ピッチL1(mm)18取付穴ピッチW1(mm)18
  • プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 TRUSCO

    プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー材質(金具)スチール
  • Eシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスター

    Eシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車

    ハンマーキャスター
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)PPホイールエラストマー巻ストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用キャスター ナンシン

    低床重荷重用キャスター

    ナンシン
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    荷重種別重荷重タイプ固定ストッパーなし
  • ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型

    岡本工機(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
    標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。
    荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所

    600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪

    内村製作所
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。600HB2-EPシリーズはストッパー付がございません。100HB2-EPシリーズと組み合わせて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター

    自在キャスターストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ストッパー回転ストッパー付
  • SU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ナンシン

    SU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)

    ナンシン
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレスストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ナンシン

    SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)

    ナンシン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • MKP樹脂台車用 固定キャスターΦ100ゴム車 TRUSCO

    MKP樹脂台車用 固定キャスターΦ100ゴム車

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    MKP樹脂台車交換部品
    トラスコ品番389-9314適合機種MKP150番、150FN/KN、250FN/KN形状固定車質量(kg)0.55材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)29取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)120取付ピッチX×Y(mm)82×40車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪
  • プレス製ゴムキャスター Jシリーズ 自在式(ダブルストッパー付 左側) ユーエイキャスター

    プレス製ゴムキャスター Jシリーズ 自在式(ダブルストッパー付 左側)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状自在車W材質(車輪)スチールホイールゴム金具仕上三価ユニクロストッパー左ダブルストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 420P0S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 420P0S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    "静(しずか)" シリーズ。 旋回時、走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 ラジアルボールベアリングを使用
    用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    形状自在型式J型自在車材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター