絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(1)
  • 電池式(1)
明るさ(Lm)
  • 50未満(1)
  • 800~900未満(1)
使用電池
  • コイン電池(1)
  • 専用充電池(1)
保護等級
  • IP64(1)
最大点灯時間
  • 10時間未満(1)
  • 20~29時間(1)
照射距離(m)
  • 40~50未満(1)
40~50未満
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
LED
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • モノタロウ(7)
  • GENTOS(54)
  • エスコ(37)
  • FENIX(フェニックス)(33)
  • オーム電機(29)
  • プリンストン(27)
  • タジマツール(TJMデザイン)(25)
  • LED LENSER(20)
  • ストリームライト(17)
  • SK11(16)
  • PETZL(11)
  • PELICAN(ペリカン)(9)
  • PROGEAR(9)
  • Nicron(ニクロン)(9)
  • MUST TOOL(8)
  • STAR Light(7)
  • ZEXUS(ゼクサス)(7)
  • EARTH MAN(6)
  • ELPA(6)
  • CAPTAIN STAG(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
充電式(1)
電池式(1)
  • LEDヘッドライト800 ハタヤリミテッド

    LEDヘッドライト800

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ハタヤヘッドライトシリーズのUSB充電式タイプです。 全光束はHi(100%)時800Lm、Low(20%)時160Lmです。 点灯時間はHi(100%)時・連続約8時間、Low(20%)時・連続約18時間。 防塵防水仕様はIP64。 照明ON/OFFスイッチ付で、明るさは2段階切替です。 ヘッド角度調整が可能で、遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、角度を自由に調整できます。 後部灯が付いており、任意で緑点灯、緑点滅ができます。通常は消灯しています。 フォーカス機能で、ワイド/スポット切替(無段階)ができます。 バッテリー残量お知らせ機能:点灯可能時間が残りわずかになると、約20分ごとにヘッド部のライトが点滅して、お知らせします。 滑り止め付ヘッドベルト:ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。
    用途暗所での作業等に。災害備蓄品として。質量(g)約170全光束(Lm)800(Hi)/160(Low)防塵防水性能IP64充電時間(時間)約5充電方式USB充電LED使用数(個)白色LED×1
  • LED防爆型ヘッドランプ ハタヤリミテッド

    LED防爆型ヘッドランプ

    ハタヤリミテッド
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    0.5W高輝度白色LEDを採用しています。付属のベルトでヘルメットや帽子に取り付け可能です。ベルトを外せばクリップライトとしても使えます。上下に90度首振り可能です。
    用途石油製品製造工場、化学プラント、ガスタンク周辺、燃料設備等の保守点検作業にタンクローリー、ドラム缶などの引火性液体・ガスなど、可燃物取扱場所に消防車、タンクローリー車、船舶、航空機等の備品に各工場等の塗装ブース点検時の照明にトラスコ品番374-5457材質(本体・前キャップ)アルミニウム合金(前面保護カバー)硬質板ガラス質量(g)110電源コイン型リチウム電池(CR2032×2個)付属全光束(Lm)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×46×48.5光源高輝度0.5W白色LED使用電池CR2032×2個(付属)防爆構造種類d、爆発等級2、発火度G5連続点灯時間最大3時間電源タイプ電池式耐水性防雨タイプ光束(Lm)40防水仕様防雨タイプ明るさ(Lm)40照射距離(m)40電球の種類LED最大点灯時間最大3時間エコロジー商品省エネ

ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります

ヘッドライト本体