3ページ目: 三脚/一脚付属品

94件中 8194
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 伸びる!マルチポッド スマホ8R SLIK(スリック)

    伸びる!マルチポッド スマホ8R

    SLIK(スリック)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    カメラ、スマホ、アクションカメラと3通りの機材を取り付けでき、素早く伸ばせる8段三脚。自由雲台部分は、U1/4インチカメラネジとスマホホルダーの両方で使用でき、 さらにアクセサリーシューに他のアクセサリーを取り付け可能。対応スマホは、幅58mm~90mm、厚さ12mm以内。Bluetoothリモコン付。
    付属品Bluetoothリモコン質量(g)530全高(mm)1055最低高さ(mm)地上:300縮長(mm)295搭載可能質量(kg)0.8
  • フリーアングルスマホホルダーR SLIK(スリック)

    フリーアングルスマホホルダーR

    SLIK(スリック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    三脚にスマホを取り付けるための、スマホホルダー。向きを変えることもできます。 縦位置・横位置両対応。ティルト36°可能。 対応スマホは、幅58mm~90mm、厚さ12mm以内。 。Bluetoothリモコン付。
    付属品Bluetoothリモコン質量(g)45全高(mm)74縮長(mm)74アズワン品番64-9507-04搭載可能質量(kg)0.3
  • フリーアングル 見る撮るR SLIK(スリック)

    フリーアングル 見る撮るR

    SLIK(スリック)
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    スマホを直接取り付けできる、小型三脚。収納時はコンパクトな1本の棒状にたためます。スマホホルダー部分は、向きを変えること(首振り)が可能。横位置・縦位置にも両対応。さらに36°ティルトします。センターポールが90mm伸縮し、自撮りにも対応。スマホホルダーは取り外し可能です。 Bluetoothリモコン付。
    付属品Bluetoothリモコン質量(g)120全高(mm)223縮長(mm)160アズワン品番64-9507-03搭載可能質量(kg)0.3
  • ステップアップリング オリンパス

    ステップアップリング

    オリンパス
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    マクロコンバーターレンズ「MCON-P02」を、フィルター径Φ37mmのレンズにつけるためのステップアップリング
  • フォンホルダー king(撮影・写真用品)

    フォンホルダー

    king(撮影・写真用品)(2件のレビュー)
    769税込846
    1台
    当日出荷
    iPhoneやスマートフォンをカメラ三脚や自撮り棒などにセットできるフォンホルダーです。挟み込むシンプルな構造ですので簡単にご使用いただけます。幅55mmから88mmまでのスマートフォンに対応しています。
    質量(g)22取付ネジ径三脚:1/4-UNC(細ネジ)
  • スパイク石突セット(V800用) Velbon(ベルボン)

    スパイク石突セット(V800用)

    Velbon(ベルボン)
    4,298税込4,728
    1セット
    6日以内出荷
  • Biモニターホルダー BiRod

    Biモニターホルダー

    BiRod
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    スマホより少々大きめのモニターやタブレットをBi Rodに固定できます。
    寸法(mm)タブレット固定部:110~225(6~7インチサイズ対応)直径(Φmm)ロッド固定部:5~50耐荷重(g)約350
  • ホットシューアダプターDX エツミ

    ホットシューアダプターDX

    エツミ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。本体の上部にホットシューを備えた2WAYタイプに3.5mmジャックと取付足にロックネジを備えたDXタイプ。 カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ/3.5mmジャック)・ホットシュー
    質量(g)約20
  • ホットシューアダプター 2WAY エツミ

    ホットシューアダプター 2WAY

    エツミ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。本体の上部にホットシューを備えた2WAYタイプです。 カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ)・ホットシュー
    質量(g)約16.5
  • スピゴットアダプター メスメス エツミ

    スピゴットアダプター メスメス

    エツミ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    主に海外メーカー製のライトスタンド等の先端部に設けられているΦ16mmオスダボを、国内メーカー製のストロボ等を装着できるようΦ17mmメスダボに変換するアダプターです。国内外の複数メーカー製のストロボやライトスタンドが混在する状況で、より効率よく機材を運用したい場合に威力を発揮。
    全長(mm)約78~131質量(g)約110径(Φmm)16(オスダボ)、17(オスダボ)外径(Φmm)(本体のみ)28
  • アジャスタブルアーム エツミ

    アジャスタブルアーム

    エツミ
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    三脚ネジやアクセサリーシューに小型モニター・外部レコーダー・LEDライトや小型カメえを装着できる多目的に使える延長アームです。中央部及び両端にある3箇所の可動部は、中央にある大型ノブ1つの操作でガッチリ固定。可動部のスムーズな動き、ロックの利きは安価で市場に出回る類似品とは違うワンランク上の物です。単体では両端とも1/4インチの三脚ネジオス/オス仕様。付属のアダプターを併用することにより、三脚ネジオス/メス、或いは三脚ネジオス/アクセサリーシュー脚に変換できるので、多くの用途に対応できます。
    付属品1/4"三脚ネジ穴用アダプター、アクセサリーシュー用アダプター各1個付属ねじ両端1/4"三脚オス
  • アンブレラアダプター エツミ

    アンブレラアダプター

    エツミ
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ライトスタンドや三脚にクリップオンストロボを取り付けて、更に撮影用アンブレラも装着できる小型・堅牢なアダプター。底部はΦ16mmのダボ受仕様。三脚ネジ穴用のアダプターが付属しているので、三脚があればライトスタンド代わりにもなります。取り付け可能なアンブレラは、一般的な軸径Φ8mmです(コメット製は軸径が太いため使用できません)。ストロボのスレーブ機能を駆使することで、ひと味違ったライティングを実現。気軽にチャレンジしやすいプライスも魅力です。
    仕様三脚用1/4"・3/8"ネジ穴兼用アダプター仕様適合(アンブレラ)軸径Φ8mm以下質量(g)約180径(Φmm)底部:16(ダボ受)全高(mm)105
  • アクセサリーシューⅡ エツミ

    アクセサリーシューⅡ

    エツミ
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
    底面に三脚用取付ネジ(1/4インチ)を備えたアクセサリーシューです。クリップオンストロボやLEDライト、マイク、液晶モニターなど、一般的なJIS規格の取付足を備えたアクセサリー類をお手持ちの三脚や一脚・ブラケット等のカメラ取付ネジに装着することができます。クリップオンストロボのワイヤレススレーブ撮影にも便利です。
    高さ(mm)約12質量(g)約13プレート寸法(Φmm)約30
  • スマートフォンアダプター エツミ

    スマートフォンアダプター

    エツミ
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
    三脚やコンバージョンレンズを併用しての撮影や、ムービー撮影に適しています。
    幅(mm)(固定)約48~68サイズL質量(g)約30.2主要材質ABS樹脂耐荷重(g)150以下穴径(inch)(三脚ねじ)樹脂製1/4

一脚/三脚』には他にこんなカテゴリがあります

三脚/一脚付属品