13ページ目: 墜落制止用器具

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
1,594件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ナイロン三ツ打ちロープ) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ナイロン三ツ打ちロープ)

    ツヨロン(藤井電工)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    タイプ胴ベルト型用方式ナイロン三つ打ちロープランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン(ワンタッチバックル・軽量フック) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン(ワンタッチバックル・軽量フック)

    ツヨロン(藤井電工)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    着脱し易いワンタッチバックル付き。
    質量(g)約1090ベルト幅(mm)50種類伸縮式方式伸縮自在ストラップバックル(胴ベルト)ワンタッチバックルフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ付ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)32ランヤード1丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    スチール製のフックとバックルを採用。
    質量(g)約1305ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-99、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ツイン SRリトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ツイン SRリトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    43,980税込48,378
    1セット
    当日出荷
    見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
    グレー質量(g)約2965タイプ黒影ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無(取付可)ランヤード2丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    38,980税込42,878
    1セット
    当日出荷
    現場での動きやすさを重視。 安全性にも優れた最軽量モデル。 必要最小限のベルト構成のシンプル設計。 装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
    質量(g)約2820タイプライトハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付ランヤード(長さ)(mm)1600肩ベルト幅(mm)45背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、 ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
    質量(g)約2280タイプレヴォハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • TBハーネス 墜落制止用器具 TBN-10B型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)

    TBハーネス 墜落制止用器具 TBN-10B型(フルハーネス本体のみ)

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    腿ベルトが水平タイプのベーシックモデル。
    材質【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環・胸クリップ・腿バックル】スチール、【休止フック掛(2個)・D環固定板・ベルト止め】樹脂ネイビー質量(g)約1030タイプ胸クリップ・腿バックル:プレートタイプベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45、【胸】25・肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し
  • フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ2) 2丁掛け用 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ2) 2丁掛け用

    谷沢製作所
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    足元など腰より低い位置にフックを掛けることができます。 墜落阻止時に落下距離が長くなるので、作業環境を充分考慮した上でご使用ください。(フルハーネス本体と組み合わせて使用)
    質量(g)1040タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1000~1600最大使用荷重(kg)110商品タイプダブル
  • フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ1) 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ1)

    谷沢製作所
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
    質量(g)710タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1000~1600最大使用荷重(kg)110商品タイプシングル
  • 墜落制止用ランヤード(ダブル) ハネウェル

    墜落制止用ランヤード(ダブル)

    ハネウェル(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    接続箇所の制約が少ないタイプ2ランヤード。 扱いやすい軽量フック。
    仕様最小空間距離6.2m材質ベルト:ポリアミド繊維、フック・カラビナ:アルミニウム質量(g)1000長さ(m)1.7使用温度範囲(℃)-10~50落下距離(m)(最大自由)3.4最大使用荷重(kg)100ショックアブソーバの種類第2種商品タイプダブル
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE) ツイン ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE) ツイン

    ツヨロン(藤井電工)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    副ランヤードには識別しやすいように赤色染色をしています。
    仕様構造物側:フックFS-93×2、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー2個付質量(g)約1235タイプフルハーネス型用ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)アズワン品番64-9308-56ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
  • フルハーネス型 取替え用ランヤード No.MA-455R トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型 取替え用ランヤード No.MA-455R

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    フルハーネス型 取替え用ランヤード 巻取式(小型)
    質量(g)約850タイプフルハーネス型用種類巻取式(小型)フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1650ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様巻取式商品タイプシングル
  • ツヨロン ベルブロック ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン ベルブロック

    ツヨロン(藤井電工)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    ケースは衝撃に強く、割れにくいように鉄板で補強したグラスファイバー入り樹脂を使用しています。万が一の墜落時には、ロック機能が働き落下を最短距離で停止させます。
    用途高所での昇降作業で使用する、仮設の墜落防止器具です。ブラック質量(g)約1400ベルト幅(mm)18ベルト長さ(m)5.7寸法(縦×横×厚さ)(mm)182×162×67落下衝撃荷重(kN)約5.7
  • カラビナ ステンダブルストッパー 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ ステンダブルストッパー

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7762材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能あり
  • デイジーチェーン TOWA[清掃用品、安全保護具]

    デイジーチェーン

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 ハーネスのアタッチメントポイントにデイジーチェーンを取り付けて、アンカーとの距離を明確な長さに素早く展開することが出来ます。
  • アルミD環止め 4ツ穴 DBLTACT

    アルミD環止め 4ツ穴

    DBLTACT
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽くて強いアルミ合金製。 落下防止穴4カ所設置。 選べるカラーバリエーション。
    材質アルミ合金許容荷重(kg)3以下質量(g)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×60×2.5穴数4
  • D ASYMMステンレス スクリューロック 線径14.0 シルバー AUSTRIALPIN

    D ASYMMステンレス スクリューロック 線径14.0 シルバー

    AUSTRIALPIN
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 D環タイプのカラビナです。
    用途土建作業など仕様EN12275+EN362規格適合品トラスコ品番767-2144材質ステンレス形状オフセットD型幅(mm)70シルバー高さ(mm)113質量(g)240ロックスクリューロック破断強度(kN)32ロック機能あり
  • 2800 EVO スクリューロック 線径14.0 シルバー AUSTRIALPIN

    2800 EVO スクリューロック 線径14.0 シルバー

    AUSTRIALPIN(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 メジャーアクシスで2.8kNの破断強度があります。
    用途土建作業など仕様EN12275+EN362規格適合品トラスコ品番766-9704材質7075アルミニウム形状HMS型幅(mm)75シルバー高さ(mm)115質量(g)80ロックスクリューロック破断強度(kN)2.8ロック機能あり
  • フルハーネス型墜落制止用器具用パッド 胴ベルト用ランヤードホルダー ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用パッド 胴ベルト用ランヤードホルダー

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    ランヤードを束ねて収納するホルダー。 簡単にランヤードを束ねて収納することができ、未作業時邪魔になりにくくなります。 フルハーネス型安全帯でも胴ベルトがあれば使用することができます。
    仕様ランヤードホルダートラスコ品番818-6272質量(g)約35
  • S字フック エスビナー#8 (プラスチック) NiteIze

    S字フック エスビナー#8 (プラスチック)

    NiteIze
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。耐荷重34kgの大型サイズです。引っ掛けて荷物を吊るすのに最適です。
    用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。トラスコ品番479-8881材質強化プラスチック、ステンレススチールBG/ブラック質量(g)115耐荷重(kg)34幅×長さ(mm)94×200
  • アルミ製D環止め KH(基陽)

    アルミ製D環止め

    KH(基陽)
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ穴数4
  • TKK キーパー KP トーヨーコーケン(TKK)

    TKK キーパー KP

    トーヨーコーケン(TKK)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品引寄せロープ、カラビナ仕様ロープ戻り力1~2kg使用荷重(kg)30~100耐荷重(N)衝撃/3~4停止距離0.5~1m許容動作速度(m/s)約2
  • ステンレス ハッカー用フック 土牛

    ステンレス ハッカー用フック

    土牛
    5,898税込6,488
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製でサビにくいです。
    用途ハッカー用フック。
  • マイブロック サンコー(タイタン)

    マイブロック

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1本
    当日出荷
    昇降、定位置作業の安全確保に!
    付属品・台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1200mm・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き仕様墜落阻止時の衝撃荷重:約3.5kN使用荷重(kg)(使用者の装備を含む体重)30~100本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)(ケース)270×206×85ランヤード(ストラップ幅)(mm)30材質(ランヤード)ポリアリレート芯入りテトロンベルトランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.6
  • 【MonotaRO限定】KH 限定ハーネスセット(X型黒 W1SPWK-17) KH(基陽)

    【MonotaRO限定】KH 限定ハーネスセット(X型黒 W1SPWK-17)

    KH(基陽)
    16,980税込18,678
    1本
    9日以内出荷
    ・KH(基陽)のフルハーネスと胴ベルトにも使用可能なセット商品をMonotaRO限定でご用意しました。・X型シンプルフルハーネスと2丁掛け伸縮式じゃばらランヤードです。・ロープ部分はじゃばら構造により、通常時はコンパクトで邪魔にならず、必要な時だけしっかり伸びて引っ掛かりを軽減します。・大型の剣スチールフックは高強度で掛けやすく、耐久性にも優れています。
    用途高所作業での墜落制止用器具材質[構造側]フック部:スチール、レバー部:スチール (フック口開き:60mm)サイズフリーサイズ質量(g)フルハーネス1200、ランヤード1650ベルト幅(mm)45(胸ベルト幅:38)バックルワンタッチ式落下距離(m)フルハーネス型接続時4.2/胴ベルト型接続時3.1フック[体躯側]ペダルフック(自在環(ユニバーサルジョイント式)付) /フック口開き:8mmランヤード(有効長)(mm)伸長時1700(フック含む)/収縮時1000、ロープ幅30最大使用荷重(kg)100ショックアブソーバの種類第1種自由落下距離(m)フルハーネス型接続時:2.3/胴ベルト型接続時:1.8脚部構造水平型
  • Aid カラビナ型フック ヒーロークリップ ラージ GearAid(ギアエイド)

    Aid カラビナ型フック ヒーロークリップ ラージ

    GearAid(ギアエイド)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    大きな荷物を整理して掛けられるのでとても便利。4つのサイズがあるのでどんな場面にも対応できます。
    用途自転車やキャンプ用ランタン、アウトドア用リュック掛けに便利なラージサイズ材質本体:アルミニウム合金、硬化プラスチック、ゲート・ピン:スチール長さ(mm)133幅(mm)104厚さ(mm)6.35耐荷重(kg)45
  • マモロールⅡ(分割型) 親綱保護具 FSC藤原産業

    マモロールⅡ(分割型) 親綱保護具

    FSC藤原産業
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    法面作業の親綱保護具。ロープの摩擦防止に!。ポリプロピレン(PP)で出来ている為、非常に丈夫です。マモロール自体が回転する為、ロープとの摩擦が少ないです。常に法肩にあるので、ロープを大きく振っても着け直す必要がありません。足場組み立て後でも任意の場所にセットできるセパレートタイプです。
    付属品ロープ帯材質ポリプロピレン(PP)穴径(Φmm)55直径×高さ(mm)Φ150×120
  • イージーハーネス クロス サンコー(タイタン)

    イージーハーネス クロス

    サンコー(タイタン)
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたスタンダードモデルで、使いやすさと安全が両立したフルハーネスです。高所での墜落対策で使用します。より安全に使用できるベルトが緩みが出にくいバックルを採用しています。ベルトはソフトでしなやかな質感を採用して、肌触りが優しいモデルです。
    用途高所作業時の墜落防止。材質肩・腿・骨盤ベルト:ポリエステル、胸ベルト:ナイロン、D環:スチール、緩み止め月ベルト調整金具(肩バックル):スチール、樹脂製カバーベルト幅(mm)(肩・腿・骨盤)45最大使用質量(kg)130以下胸ベルト幅(mm)25
  • タクティカルハンガー エスコ

    タクティカルハンガー

    エスコ
    2,100税込2,310
    1本
    4日以内出荷
    ハンガーヘッドは360度回転。両端がフック形状になっているため、衣服のずり落ちを防ぎます。軽量ながら強度があり、ハンガーが歪んだり、しなったりすることはありません。通常のハンガーでは吊るすことが出来ないような重量のあるベストでも吊り下げる事が可能。真ん中のグリップ部分にヘルメットのあご紐などを通してぶら下げることもできます。グリップ部分は上下逆さにすると、持ち運びしやすい持ち手になります。
    材質強化ガラス繊維ナイロン幅(mm)【フック】32厚さ(mm)15OD質量(g)306寸法(幅W×高さH)(mm)415×250耐荷重(kg)75
  • フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)(水平型) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)(水平型)

    ツヨロン(藤井電工)
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    束縛感が少なく動きやすい水平型。 レヴォハーネスの特長はそのままに、ご要望の多かった腿ベルト水平型を新発売!。レヴォハーネス共通の特長。 1. 着用しやすい!。 ベルトの表と裏の色が異なるのでねじれが判断しやすく、スムーズに着用できます。 2. 動きやすい!。 腰部のベルト交差部が固定されていないので、身体の動きに追従して稼働し、作業性を高めます。 3. 落下時の衝撃を分散!。 骨盤を覆うデザインにより墜落阻止時の衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間も向上します。
    黒/銀RoHS指令(10物質対応)対応背タイプX型脚部構造水平型
  • トーヨー カルハーネスDX ランヤード付 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    トーヨー カルハーネスDX ランヤード付

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    23,980税込26,378
    1着
    翌々日出荷
    ・シングルランヤード M。・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード。・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)。・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製。・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型。・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒
    用途墜落制止用具適合ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金長さ(mm)ランヤード:1650寸法(mm)ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップサイズ(cm)身長160~180機能巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し )製品質量(g)約1920落下距離(m)3.3~4.3フック寸法(mm)巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)2.3ランヤードシングル
  • スカイハーネス フロントプラス TOWA[清掃用品、安全保護具]

    スカイハーネス フロントプラス

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    最大使用荷重130kgなので、ほとんどの方が装着できます。ビニール製の専用バッグに入っているので、持ち運びも便利です。【軽量】アルミ製パーツを使用することにより、軽量化しました。【突っ張らない】腰ベルトは特殊な角度で作られており、可動域があります。立っているときは、しっかりと装着。しゃがんだ時はゆとりができ、突っ張りを感じません。【調整しやすい】ベルトは引っ張るだけでカンタン調整。緩める時もとてもスムーズです。【前吊ができる】胸に装着している特殊カラビナは、落下防止を前で取れるだけでなく、万が一落下した場合、救助効率を格段に上げます。【NETIS認証】国土交通省新技術情報提供システム 通称NETISに登録されました。また欧州統一規格適合品EN361:2002取得。
    用途安全保護具最大使用荷重(kg)130
  • 墜落制止用器具(安全帯)  ハーネス用ランヤードVR150L ダブル 130kg用 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードVR150L ダブル 130kg用

    タジマツール(TJMデザイン)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    ロック装置付き巻取式ダブルランヤード。130kg対応ランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
    用途新規格対応ハーネス用ランヤード黒/銀落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用質量(kg)130自由落下距離(m)2.3ランヤードダブル
  • 胴ベルト(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト(ワンタッチバックル)

    ツヨロン(藤井電工)
    5,498税込6,048
    1本
    15日以内出荷
    ワンタッチ式のバックルを採用した着脱が容易な胴ベルト。
    用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください材質ナイロン幅(mm)50適合ベルト幅(mm)50
  • アバオ ファスト (国際バージョン) PETZL

    アバオ ファスト (国際バージョン)

    PETZL
    57,980税込63,778
    1個
    10日以内出荷
    フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング(U字つり、1本つり)等、あらゆる状況で高い快適性を発揮するフルハーネスです。幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れ、サイズの微調整が可能です。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。ショルダーストラップのラックにランヤード先端のコネクターをかけておくことができ、このラックにダブルランヤードの片方のアームをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。ウエストベルトとレッグループをつなぐハーネス後部のストラップに、セルフロック式のダブルバックバックルを備えているため、背部アタッチメントポイントを使用する際に短く調節することが可能です。 さらにアバオ ファストにはレッグループにゲート付きファストバックルを採用しているため、一度調節すれば再調整の必要がなく、グローブを着用していても簡単に着脱可能です。複数のギアループが備えられているため、工具の携行や整理に便利です。
    用途フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング (U 字つり、1本つり) 用。長時間のワークポジショニングが必要な高所作業に。両肩の専用ラックはフォールアレスト用ランヤードの先端コネクター用。器具を含めて150kgまでのユーザー用(ヨーロッパ規格に基づく)。サイズ0質量(g)2060種類なし身長(cm)160~180ウエスト(cm)65~80寸法(cm)【レッグループ】44~59ショックアブソーバの種類なし背タイプY型脚部構造水平型腿バックルプレート胴ベルトありランヤードなし
  • 工具吊りフック ベルト用 ツヨロン(藤井電工)

    工具吊りフック ベルト用

    ツヨロン(藤井電工)
    6,498税込7,148
    1個(1本)
    当日出荷
    二重外れ止め装置付
    用途主に配電・送電工事をする作業者の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるためのフックとして使用します。トラスコ品番662-8492材質スチール質量(kg)【つり下げ】50以下適合ベルト幅(mm)45
  • 親綱用保護カバー(マジックテープ式) 名古屋製綱

    親綱用保護カバー(マジックテープ式)

    名古屋製綱
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    法面用親綱ロープ専用の保護カバーです。強靭で耐水性に優れ、軽量で汚れにくいエステル原着糸を使用。ロープ使用時の固定部の摩擦や損傷の低減、角当て緩衝材としてご使用いただけます。
    用途法面用親綱ロープ専用保護カバーオレンジ
  • フルハーネスDBI-サラ エグゾフィット ネックス(フロントDリング付) 3M(スリーエム)

    フルハーネスDBI-サラ エグゾフィット ネックス(フロントDリング付)

    3M(スリーエム)
    57,980税込63,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    充実した機能と、より高い快適性を追求したモデルです。
    用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用。質量(kg)1.9グレーベルト幅(mm)44種類フルハーネス最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類なし背タイプX型腿バックルワンタッチ胴ベルトなし
  • フルハーネスDBI-サラ エグゾフィット ライト(柱上作業用 SV型) 3M(スリーエム)

    フルハーネスDBI-サラ エグゾフィット ライト(柱上作業用 SV型)

    3M(スリーエム)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    胸部・背中部のDリングを非金属のベルトループ型にしており、配電作業における感電事故のリスクを抑制します。電力用規格:C-901に準拠しています。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。胸部・背中部にランヤードを接続して墜落防止対策をおこなうことが可能です。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
    用途柱上・配電作業での墜落制止用。ベルト幅(mm)44最大使用質量(kg)130腿バックルワンタッチ
墜落制止用器具