18ページ目: 墜落制止用器具

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
1,594件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
    グレー質量(g)約2035タイプ黒影ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ランヤード(長さ)(mm)1600肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無(取付可)ランヤード1丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付

    ツヨロン(藤井電工)
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷
    作業ベルトが標準装備。 長時間作業を快適にするスタンダードモデル。 作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。 墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。 庄着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。
    質量(g)約2660タイプコアハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550肩ベルト幅(mm)45背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ツイン SRリトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ツイン SRリトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    作業ベルトが標準装備。 長時間作業を快適にするスタンダードモデル。 作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。 墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。 庄着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。
    質量(g)約3360タイプコアハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴ベルト)ワンタッチバックルフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ロック機構ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • ハーネス型墜落制止用器具用リール式ランヤード常時巻取緊急ロック機能付 ポリマーギヤ

    ハーネス型墜落制止用器具用リール式ランヤード常時巻取緊急ロック機能付

    ポリマーギヤ
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。緊急ロック付の為、特に比較的低所での作業の使用に適しています。
    用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様大径フック回転連結リングあり巻取テープ:ネイビー質量(g)860タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50機能緊急ロック機能:あり巻種類常時巻取落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)女性用「凜」 谷沢製作所

    墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)女性用「凜」

    谷沢製作所
    35,980税込39,578
    1本
    19日以内出荷
    女性のために設計・開発した女性専用モデル。 ベルト位置を工夫し、胸を圧迫しません。 ワンタッチバックルには爪を傷つけないための配慮をしています。
    仕様腿ベルト:ワンタッチバックル質量(g)1340ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 蛇腹 シングルL2 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 蛇腹 シングルL2

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
    用途新規格対応ハーネス用ランヤード仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)質量(g)1010タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:1050)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 平ロープ ダブルL1 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 平ロープ ダブルL1

    タジマツール(TJMデザイン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    丈夫でしなやかな平ロープランヤード
    用途新規格対応ハーネス用ランヤード仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)質量(g)1430タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル
  • フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ ワークポジショニング用ロープ ワークポジショニング フルハーネス用 3M(スリーエム)

    フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ ワークポジショニング用ロープ ワークポジショニング フルハーネス用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    腰部両側の Dリングに接続することで、作業時の身体を固定することができます。
    用途高所でのワークポジショニング用質量(kg)1ロープ長さ(m)2
  • フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス ワークポジショニング用 3M(スリーエム)

    フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス ワークポジショニング用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1着
    当日出荷から7日以内出荷
    墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
    用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用質量(kg)1.9
  • KH 墜落制止用器具2丁掛駕王剣総アルミ自在ペダル17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具2丁掛駕王剣総アルミ自在ペダル17

    KH(基陽)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け伸縮式じゃばら駕王ランヤードです。構造物側 剣総アルミフック自在環付きを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。
    用途2m以上の高所作業者。質量(g)1300タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:950~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
  • KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣アルミ自在ペダル17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣アルミ自在ペダル17

    KH(基陽)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け伸縮式じゃばらランヤードです。構造物側 剣アルミフック自在環付きを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。
    用途2m以上の高所作業者。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
  • KH 墜落制止用器具ジャバラ剣スチール小フック17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具ジャバラ剣スチール小フック17

    KH(基陽)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
    用途2m以上の高所作業者。タイプ兼用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)25ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
  • KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在D環17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在D環17

    KH(基陽)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
    用途2m以上の高所作業者。タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)(構造物側)60ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
  • KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:ワンタッチバックル、じゃばらランヤード) KH(基陽)

    KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:ワンタッチバックル、じゃばらランヤード)

    KH(基陽)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
    用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。セット内容ランヤード:S1JDWK-17/胴ベルト:47633F胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン質量(g)1330種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、アリールランヤード) KH(基陽)

    KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、アリールランヤード)

    KH(基陽)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
    用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。セット内容ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47413F胴ベルト:黒、ランヤード:黒質量(g)1200種類巻取式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:ワンタッチバックルタイプ、アリールランヤード) KH(基陽)

    KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:ワンタッチバックルタイプ、アリールランヤード)

    KH(基陽)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
    用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。セット内容補助帯:BS500/ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47633F補助帯:黒/反射シルバーライン、胴ベルト:黒、ランヤード:黒質量(g)1800種類巻取式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチ落下距離(m)2.4~3.1、(最大自由)1.8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) 130kg対応型 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) 130kg対応型

    ツヨロン(藤井電工)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    大型ショックアブソーバを装着し、130kgまでの作業者に対応。
    仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付質量(g)約900タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700最大使用荷重(kg)130ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • 胴ベルト型 墜落制止用器具 No.GH-888ライトブルー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    胴ベルト型 墜落制止用器具 No.GH-888ライトブルー

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    移動時に便利なフックハンガー(非常時にフックを掛けておくハンガー)付き
    質量(g)約980種類胴ベルト型ロープ径(Φmm)12ベルト色ライトブルーフック口開き(mm)53(大口径フック)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フックランヤード(長さ)(mm)1650胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • 安全帯使用確認ステッカー 大サイズ ユニット

    安全帯使用確認ステッカー 大サイズ

    ユニット
    1,698税込1,868
    1セット(10枚)
    当日出荷
    仕様フック用ステッカー2枚、フック下用ステッカー1枚質量(g)4
  • ツヨロン D環止50MM用 ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン D環止50MM用

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    適用ベルト幅50mmの二つ穴仕様。
    用途安全帯用2穴のD環止めシルバー適合ベルト幅(mm)50穴数2
  • KH安全帯用D環類 KH(基陽)

    KH安全帯用D環類

    KH(基陽)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高輝度反射シールで視認性がさらにアップ
    用途視認性向上材質ナイロンフィルム質量(g)7
  • カラビナ 鉄レスキュー 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ 鉄レスキュー

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(O型環つき)に比べ2倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7759材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
  • カラビナ ステンO型環なし 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ ステンO型環なし

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7752材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)148タイプ環なし寸法L(mm)56寸法S(mm)20寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.32ロック機能なし
  • カラビナ ステンKA102 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ ステンKA102

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7767材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160タイプ-寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能あり
  • カラビナ スーパー12 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ スーパー12

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    中型の救助用です。 アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7769材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)280寸法L(mm)68寸法S(mm)24寸法D(mm)12寸法W(mm)130使用荷重(kN)2.45ロック機能あり
  • 親綱用小型フック サンコー(タイタン)

    親綱用小型フック

    サンコー(タイタン)
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    親綱用小型フックです。 カバーはステンレススチール製です。
    用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他仕様固定式トラスコ品番794-6821材質本体:スチール、カバー:ステンレススチール形状フック全長(mm)140質量(g)330穴径(Φmm)20フック口開き(mm)20有効径(Φmm)20ロック機能なし
  • アルミ変形D型カラビナ サンコー(タイタン)

    アルミ変形D型カラビナ

    サンコー(タイタン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    安全環付です。 アルミ製の変形D型カラビナです。 安全環付です。
    用途建設現場・工場などの高所作業で、アウトドアスポーツなどでの墜落防止対策に、荷物の吊り上げ、結束などにトラスコ品番794-3776材質アルミ形状オフセットD型全長(mm)101質量(g)56寸法(幅W×高さH)(mm)101×19有効径(Φmm)19破断強度(kN)23ロック機能あり
  • ワイヤーハンガー ユニット

    ワイヤーハンガー

    ユニット
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    付属品クランプ金具×2溶接トラスコ品番739-6015寸法(mm)130×1200材質/仕上鉄/ユニクロメッキ質量(kg)3
  • フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ネックス フルハーネス 3M(スリーエム)

    フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ネックス フルハーネス

    3M(スリーエム)
    62,980税込69,278
    1着
    7日以内出荷
    墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。 墜落防止後の吊り下げ状態の時に、股部へのうっ血を防ぐためのストラップを標準装備しています。 簡単かつスムーズにベルトの長さ調整が可能な調整機構(胴部・腿部)を採用しています。 軽量で通気性に優れた快適なパッドを採用しています。 墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。 ランヤードの付け替えが容易なアルミ製自立式Dリングが付いています。
    種別一本吊り専用質量(kg)1.9規格墜落制止用器具の規格適合品最大使用質量(kg)128脚部構造V型腿バックルワンタッチ
  • 安全帯用ロープ収納袋(ブルー) エスコ

    安全帯用ロープ収納袋(ブルー)

    エスコ
    429税込472
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA998FS-11幅(mm)【ロープ通し】90寸法(mm)220×190
  • レスキューカラビナ ロックセーフ NEW TOWA[清掃用品、安全保護具]

    レスキューカラビナ ロックセーフ NEW

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    EN362:2004/B基準認定品
    仕様ゲートオープン:23m/m材質7075アルミ形状HMS型質量(g)85寸法(cm)11.2×7.2引張強度(kN)30ロック機能あり
  • オーバルカラビナ スクリュー TOWA[清掃用品、安全保護具]

    オーバルカラビナ スクリュー

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    EN362:2004/B基準認定品 CE1019認定特殊商品
    仕様ゲートオープン:21m/m材質7075アルミ形状オーバル型質量(g)75寸法(cm)11.4×6.4引張強度(kN)24ロック機能あり
  • COBRA フレーム AUSTRIALPIN

    COBRA フレーム

    AUSTRIALPIN
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    頑丈なベルトフレームです。
    用途ベルトの締め付けなど材質本体:7075 アルミニウム規格欧州規格(EN358)取得
  • 安全帯用クランプ イーグルクランプ

    安全帯用クランプ

    イーグルクランプ
    33,980税込37,378
    1個
    8日以内出荷
  • 屋根上作業用 墜落防止器具ヤネロップ ツヨロン(藤井電工)

    屋根上作業用 墜落防止器具ヤネロップ

    ツヨロン(藤井電工)
    78,980税込86,878
    1セット
    3日以内出荷
    低層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止する装置です。瓦に関係なく設置できます。
    用途太陽光発電システムの取り付け工事やアンテナ工事の屋根作業の安全作業用。仕様切妻屋根用トラスコ品番388-2403セット内容フック金具2個、親ロープ2本、引き上げ用付属ロープ1本材質(フック部)アルミおよびスチールゴムカバー付(ロープ)ナイロン(フックカラビナ伸縮器)スチール口径(Φmm)(フック金具)350ロープ径(Φmm)(親)12、(子)6ロープ長さ(m)(親)11、(子)20
  • 巻取式安全帯収納袋 サンコー(タイタン)

    巻取式安全帯収納袋

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    用途フック収納袋。仕様巻取式フック口径50mmまで材質ナイロン適合ベルト幅(mm)50・60寸法(幅W×高さH)(mm)170×230
  • G カラビナー NiteIze

    G カラビナー

    NiteIze
    899税込989
    1個
    当日出荷
    超小型G型カラビナです。パーツ使いやジッパーに取り付けて使用も可能です。
    材質ステンレススチール形状G型ブラック奥行(mm)7
  • ハーネス用ランヤード ツヨロン(藤井電工)

    ハーネス用ランヤード

    ツヨロン(藤井電工)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードで、構造物側フックに小型で軽量なフックを採用しています。構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。フルハーネスにセットしてご使用ください付属品フックハンガーR-23×1個トラスコ品番535-9624材質ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン、構造物側フック・人体側フック:スチール、フックハンガー:プラスチック幅(mm)11フック口開き(mm)人体側:13、構造物側:18落下距離(m)4.4フックスチール製小口径フックランヤード(長さ)(mm)1550最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)11
  • 超軽量ダブル巻取り式ランヤード ルクアス KH(基陽)

    超軽量ダブル巻取り式ランヤード ルクアス

    KH(基陽)
    31,980税込35,178
    1本
    9日以内出荷
    コンパクトさと軽量化を追求したデザインです。他に装着する道具の邪魔にならず、肩や背中への負担を減らします。もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。ロープは軽い力で引き出し可能で、作業時のストレスを軽減します。グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。滑らかなラインが美しいクリアケースが、 働く人をワンランク上のスタイルへと演出します。カラーはクールなワインレッドと爽やかなマリンブルーとの3色展開です。
    用途高所作業での墜落制止用器具材質【体躯側】極小フック、【構造側】フック部:アルミ / レバー部:アルミ / 自在環(ユニバーサルジョイント式)付ブラック質量(g)1310タイプフルハーネス型専用フック口開き(mm)(構造物側)65ランヤード(長さ)(mm)【使用時】1500【収縮時】740最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
  • 折りたたみ式ハーネスハンガー 日本緑十字社

    折りたたみ式ハーネスハンガー

    日本緑十字社
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    折りたたみ式でコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。フルハーネスを掛けて保管でき、型崩れ防止に役立ちます。回転式フックで好きな向きに掛けられ、使い勝手に優れています。車内や現場などさまざまな場所で手軽に使用できます。軽量設計で持ち運びしやすく、日常的な管理に便利です。
    用途フルハーネスを掛けて保管し、型崩れを防ぎたい管理用。車内や現場でフルハーネスを手軽に収納・持ち運びしたいときに。コンパクトに折りたたんで省スペースに保管したい作業用品整理用。仕様一般的なΦ48.6mmの単管にもフィットトラスコ品番733-6987材質ABS寸法(mm)【展開時】455×180×21グレー耐荷重(kg)20収納時寸法(mm)幅約92×高さ約225×厚さ約21
墜落制止用器具