15ページ目: 墜落制止用器具

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
1,594件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣スチールペダル17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣スチールペダル17

    KH(基陽)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け伸縮式じゃばらランヤードです。構造物側 剣スチールフックを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。
    用途2m以上の高所作業者。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
  • KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、じゃばらランヤード) KH(基陽)

    KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、じゃばらランヤード)

    KH(基陽)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
    用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。セット内容ランヤード:S1JDWK-17/胴ベルト:47413F胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン質量(g)1090種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 スマートハーネス(SMART HARNESS) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 スマートハーネス(SMART HARNESS)

    ツヨロン(藤井電工)
    18,980税込20,878
    1セット
    8日以内出荷から13日以内出荷
    形状保持パッド付で装着容易。ベルトの絡まりや裏返りを防止 反射材付で夜間作業でも視認性が高い 形状保持背当パッド・腿パッド付 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
    質量(g)約1145ベルト幅(mm)45肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • 胴ベルト型 取替え用ランヤード No.MA-211 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    胴ベルト型 取替え用ランヤード No.MA-211

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(ロック装置付き)
    質量(g)約900タイプ胴ベルト型用種類巻取式(ロック装置付き)フック口開き(mm)53(大口径フック<蛍光反射シール付き>)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1650ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式商品タイプシングル
  • フルハーネス型 取替え用ランヤード No.FGHD-88 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型 取替え用ランヤード No.FGHD-88

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    フルハーネス型 取替え用ランヤード シングル
    質量(g)約790タイプフルハーネス型用ロープ径(Φmm)12フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(長さ)(mm)1650RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロンロープ仕様ロープ式商品タイプシングル
  • 胴ベルト型墜落制止用器具2wayローラップ No.RU-211 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    胴ベルト型墜落制止用器具2wayローラップ No.RU-211

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器
    質量(g)約1200種類巻取式ベルト色ブラックフック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1650胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロンランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • カルラック 墜落制止用器具 KLN50型 サンコー(タイタン)

    カルラック 墜落制止用器具 KLN50型

    サンコー(タイタン)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    ロープ式
    材質【バックル】アルミ合金(軽量)、【ロープ】3ツ打ナイロン全長(mm)約1700質量(g)約870種類ロープ式ストラップ幅(mm)10バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1700胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • ツヨロン ロープ収納袋 ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン ロープ収納袋

    ツヨロン(藤井電工)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ロープ式1本吊り専用安全帯用で、ランヤードを使用しない時に収納する袋です。
    用途1本吊り専用安全帯用取替ロープ収納袋材質(本体)ナイロン製
  • ナイトアイズ エスビナースライドロック #3 NiteIze

    ナイトアイズ エスビナースライドロック #3

    NiteIze(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    エスビナーのゲートについたスライダーを上下させてロックできる、セキュリティ性の高いタイプです。ロック機能もついてセキュリティも万全です。
    材質ステンレススチール長さ(mm)70形状S字幅(mm)32質量(g)15寸法L(mm)70寸法d(mm)8耐荷重(kg)11寸法W(mm)322018年トラスコ掲載ページ6 1166ロック機能なし
  • フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス パラシュート式ベルトアジャスターモデル 3M(スリーエム)

    フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス パラシュート式ベルトアジャスターモデル

    3M(スリーエム)
    31,980税込35,178
    1着
    当日出荷から7日以内出荷
    パラシュート式ベルトアジャスターで動作の邪魔になりません。作業量が多く個人専用で使用する方におすすめです。しゃがみ作業時の突っ張りが少ないデザインです。軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイックコネクトバックルを採用しています。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。
    用途建設や産業などの高所作業用。質量(kg)1.2ブラック最大使用質量(kg)128脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなし
  • カラビナ 鉄カラーマーク 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ 鉄カラーマーク

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環のロック位置がカラーリングで容易に確認できます。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7763材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
  • カラビナ ステンカラーマーク 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ ステンカラーマーク

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環のロック位置がカラーリングで容易に確認できます。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7764材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能あり
  • カラビナ ステンKA102ダブルストッパー 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ ステンKA102ダブルストッパー

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7768材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160タイプダブルストッパー寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能あり
  • ツヨロン 墜落防止装置FMスカイロック安全器 ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン 墜落防止装置FMスカイロック安全器

    ツヨロン(藤井電工)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です。 コンパクト化、軽量化を実現しました。
    用途FMスカイロック・FM梯子の昇降移動専用仕様レール中央位置用(子綱2又)ですトラスコ品番818-3359材質アルミ、ステンレス、ナイロン摘要レール中央用質量(g)920有効長(mm)ベルトロープ/450(NS-1型)、縦方向360(NS-Y1型)、横方向500(NS-Y1型)
  • 50TL環 サンコー(タイタン)

    50TL環

    サンコー(タイタン)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    一般作業用安全帯に使用します。 50mm幅胴ベルト用の3ッ穴D環です。
    トラスコ品番794-0734材質スチール質量(g)77適合ベルト幅(mm)50
  • 蛍光ステッカー ユニット

    蛍光ステッカー

    ユニット
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質蛍光ステッカー厚さ(mm)0.15寸法(mm)150×750
  • オーバルカラビナ オートロック TOWA[清掃用品、安全保護具]

    オーバルカラビナ オートロック

    TOWA[清掃用品、安全保護具](1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    EN362:2004/B基準認定品 CE1019認定特殊商品
    仕様ゲートオープン:21m/m材質7075アルミ形状オーバル型質量(g)84寸法(cm)11.4×6.4引張強度(kN)24ロック機能あり
  • ゲッコ カラビナ スクリュー TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ゲッコ カラビナ スクリュー

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    形状オフセットD型ロック機能あり
  • ブロックリールRK型 ポリマーギヤ

    ブロックリールRK型

    ポリマーギヤ
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    コンパクトなカラビナ・台付けロープ付安全ブロックです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
    用途垂直移動用墜落阻止仕様引寄せロープ標準装備質量(g)1260タイプカラビナ・台付ロープケース寸法(mm)150×120×67ロープ長さ(m)台付1.5ランヤード(直径)(Φmm)18×1.7ランヤード(有効長)(m)3.5
  • COBRA フレーム AUSTRIALPIN

    COBRA フレーム

    AUSTRIALPIN
    859税込945
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    頑丈なベルトフレームです。
    用途ベルトの締め付けなど材質本体:7075 アルミニウム規格欧州規格(EN358)取得
  • COBRA Dリング AUSTRIALPIN

    COBRA Dリング

    AUSTRIALPIN
    789税込868
    1個
    当日出荷
    頑丈なベルトフレームです。
    用途ベルトの締め付けなど材質本体:7075 アルミニウムブラック
  • フック収納袋 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フック収納袋

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    479税込527
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    材質ナイロン質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 墜落制止用器具用ロープ収納袋 ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具用ロープ収納袋

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    仕様最大容量:ロープ12×1700mmで口径:50mmフックまで適合ロープ式ランヤード1本用材質ナイロン質量(g)20適合ベルト幅(mm)50・60寸法(幅W×高さH)(mm)150×210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×120×210
  • 安全帯用D環止め トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    安全帯用D環止め

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    50mm幅用D環止め
    質量(g)13穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 D環止め TRUSCO

    部品 D環止め

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷
    D環の固定に使用します。 ベルトを通す穴は53mmの4穴式で、ずれにくくなっています。
    トラスコ品番255-1721材質ナイロン樹脂ブラック質量(g)10適合ベルト幅(mm)50穴数4
  • セルフロック(墜落防止器) 遠藤工業

    セルフロック(墜落防止器)

    遠藤工業
    84,980税込93,478
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    遠心力によるラチェット機構が組込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。/ ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。ロープをゆるめると、ロックは開放され再び引き出すことができます。
  • ミニカラビナ 八幡ねじ

    ミニカラビナ

    八幡ねじ
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ばね付きの連結金具です。
    用途チェーンの連結に使用。材質表面処理ユニクロめっき
  • 安全ブロック ヨコビキセーフ neo ビーケーシー

    安全ブロック ヨコビキセーフ neo

    ビーケーシー
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    横引きできる安全ブロック。垂直だけでなく横引きにも対応した安全ブロック。熱可塑性プラスチックのケースは丈夫で軽量。内部にはエネルギーを吸収するシステムクイックアクションブレーキを搭載。一体型ショックアブソーバーが墜落時にライフラインを確保します。
    使用温度範囲(℃)-40~54使用荷重(kg)【ANSI準拠】59~140ケーブル【ワイヤーケーブル】4.8mm亜鉛メッキスチール
  • 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式シングルランヤード付き サンコー(タイタン)

    【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式シングルランヤード付き

    サンコー(タイタン)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    TITAN最軽量フルハーネス、実績のある超軽量の巻取式ランヤード「リーロックmini」のセット品をMonotaRO限定で用意。購入後すぐに使えるセット品。なんとセット品の重量は約1,420g。フルハーネスは着脱しやすいワンタッチバックルを採用。ランヤードは1丁掛け且つ安心の巻取式ロック付き。
    用途高所での墜落対策に使用。材質【胸クリップ、腿バックル】ワンタッチバックル・アルミ合金、【休止フック掛け・尻当て・ベルト止め・D環止め】樹脂、【肩・腿ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン【フルハーネスベルト】黒タイプタイプ1ランヤードベルト幅(mm)【肩・腿ベルト】45規格墜落制止用器具の規格使用荷重(kg)130機能巻取式ロック落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0フック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)コネクタ(人体側)アルミ製軽量カラビナ材質(ランヤード)樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)ショックアブソーバの種類第一種胸ベルト幅(mm)25自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8胴ベルト
  • カムロック安全バンド FSC藤原産業

    カムロック安全バンド

    FSC藤原産業
    398税込438
    1個
    当日出荷
    カムロック外れ防止バンド!。カムロックの抜けを防止する安全なアイテムです。工具不要でマジックテープで簡単に取り付けることができます。
  • 超軽量 巻取式+じゃばらコンビランヤード KH(基陽)

    超軽量 巻取式+じゃばらコンビランヤード

    KH(基陽)
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    巻取り式(ルクアス)とじゃばらのワンショックアブソーバ コンビランヤードです。じゃばら式の軽くて楽な部分と、巻取り式のインターロックにより落下距離が短く安全性が高い部分の良いとこどりです。グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。じゃばら側は伸長時のロープが長く、広範囲に移動できてしゃがんだ際にも突っ張らず、スムーズな作業が可能です。巻取り側は、もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。カラーはクールなワインレッドと爽やかなマリンブルーとスタイリッシュなブラックの3色展開です。
    用途高所作業での墜落制止用器具質量(g)1160タイプフルハーネス型専用フック口開き(mm)65ランヤード(長さ)(mm)じゃばら式:1520 巻取式:1480最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
  • 墜落時足掛け補助具 谷沢製作所

    墜落時足掛け補助具

    谷沢製作所
    3,398税込3,738
    1組
    5日以内出荷
    墜落制止後に大腿部の血管の圧迫を防ぎ、正常な血液循環を確保します。
    質量(g)約120(2個1組)タイプフルハーネス用オプション
  • エンドクリップ(フルハーネス用) 谷沢製作所

    エンドクリップ(フルハーネス用)

    谷沢製作所
    999税込1,099
    1組
    5日以内出荷
    サイズ調整後、肩や腿のベルトの余った部分をすっきりまとめるクリップです。ワンタッチで着脱可能
    質量(g)16(4個)タイプフルハーネス用オプション
  • 作業ベルトホルダーⅡ(フルハーネス用) 谷沢製作所

    作業ベルトホルダーⅡ(フルハーネス用)

    谷沢製作所
    1,398税込1,538
    1組
    5日以内出荷
    作業ベルトと肩ベルトを固定できます。
    質量(g)約60(4個)タイプフルハーネス用オプション
  • フルハーネス用作業ベルトセット(SK) 谷沢製作所

    フルハーネス用作業ベルトセット(SK)

    谷沢製作所
    6,698税込7,368
    1組
    5日以内出荷
    作業ベルト無しのフルハーネスに後付けで軽量バックル付きにできるベルトセットです。
    質量(g)310タイプフルハーネス用オプションベルト長さ(mm)1200
  • タニザワフック用蛍光ステッカー(10枚1袋) 谷沢製作所

    タニザワフック用蛍光ステッカー(10枚1袋)

    谷沢製作所
    4,398税込4,838
    1袋
    4日以内出荷
    墜落制止用器具使用確認の視認性向上に。蛍光材を使用しており、タイプ1・タイプ2の区別が手元で確認可能です。
    タイプフルハーネス用オプション
  • ロープガード MIZO

    ロープガード

    MIZO
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    ロープに巻き付けてセットするタイプの養生具です。素材に綿帆布を採用することで、耐久性に優れ摩擦に対しても強く、2重インナーはロープを完全に包むことが可能で、あらゆる方向のエッジからもロープをしっかりと守ります。
    材質本体:綿帆布、インナー:綿帆布
  • ショックアブソーバー用防炎カバー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ショックアブソーバー用防炎カバー

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    1,350税込1,485
    1枚
    5日以内出荷
    アラミド繊維生地使用しております。現場が選ぶプロ仕様の防炎カバーです。
    材質表面:アラミド繊維、面ファスナー:ナイロン寸法(縦×横)(mm)235×160製品質量(g)21
  • フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1100mm 130Kg対応用 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1100mm 130Kg対応用

    谷沢製作所
    21,980税込24,178
    1本
    11日以内出荷
    2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,100mm 使用可能質量は130Kgになっています。
    質量(g)1010落下距離(m)3.9ランヤード(長さ)(mm)860~1100最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • タフライト伸縮2丁掛けランヤード 谷沢製作所

    タフライト伸縮2丁掛けランヤード

    谷沢製作所
    25,980税込28,578
    1本
    14日以内出荷
    フルハーネス用2丁掛け軽量伸縮式ランヤード 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm
    質量(kg)1落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)1100~1600最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
墜落制止用器具