カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(384)
- ナビス(アズワン)(11)
- ULVAC(アルバック)(10)
- VIOLAMO(ビオラモ)(9)
- オリオン機械(8)
- トーマス科学(8)
- 富士インパルス(8)
- HORIBA(堀場製作所)(7)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(7)
- ヤマト科学(7)
- 日本フリーザー(7)
- PHC[科学研究・開発用品](7)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- エスペック(5)
- DLAB(5)
- 久保田商事(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- IKA(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

【レンタル】冷却水循環装置
アズワン¥7,198~税込¥7,918~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野でご使用いただけます。外部温度センサの使用により対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
【レンタル】揺動装置
アズワン¥6,798~税込¥7,478~1個翌日出荷から4日以内出荷カゴを上下に昇降させることで、洗浄を均一に!超音波洗浄器(MCS-6/10/13、MCD-6/10/13等)と併用し、洗浄かごを上下揺動(昇降)させることで、洗浄ムラを軽減させることが可能です。揺動スピード(rpm)はツマミで任意に設定することが可能です。アームは跳ね上げ式で、かごの取り外し時に邪魔になりません。搭載可能質量(kg)最大5
【レンタル】毛髪・塵埃除去器 2人用
アズワン¥6,998~税込¥7,698~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸い出します。自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛けることができ、異物混入防止に役立ちます。ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。取るミング粘着ローラーに替わる吸込式クリーナー。
【レンタル】万力熱プレス機
アズワン¥4,998~税込¥5,498~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷手軽で使いやすい万力タイプ!低加重の試験に便利な簡易型熱プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。上部の加熱板のみ温度調節が可能です。各種素材の加熱圧縮成型テスト等に適しています。プレート寸法(mm)80×60電源コード(m)2.5(アースピン付き3Pプラグ)加熱温度(℃)20~200
【レンタル】万力プレス機
アズワン¥5,798~税込¥6,378~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。各種素材の圧縮試験等に適しています。プレート寸法(mm)132×80
【レンタル】防水ポータブルマルチ水質ロガー
アズワン¥6,098~税込¥6,708~1個翌日出荷から4日以内出荷多機能とコストパフォーマンスを兼ね備えた自信作!電極を交換することで、最大7項目(pH・導電率・ORP・TDS・溶存酸素・塩分濃度・温度)の測定が可能なマルチロガーです。測定データを自動保存でき、記録した測定データをパソコンに出力できます。オートパワーオフ機能(10分/20分/30分)、バックライト表示時間設定機能(1分/2分/3分)付きです。便利なキャリングケース入です。
【レンタル】培地分注器
アズワン¥5,198~税込¥5,718~1個翌日出荷から4日以内出荷培地分注をスピーディーに。液体培地の定量分注に便利なオートディスペンサーです。フットスイッチ式で、操作性に優れています。専用チューブカートリッジを使用していますので、精度の高い分注が可能です。設定流量と実流量の差異を補正する、分注量補正機能付きです。付属品フットスイッチ、専用チューブカートリッジ1個、シリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm×2m)、分注用先端ノズル、ACアダプター材質スチール、専用チューブカートリッジH/シリコンゴム
【レンタル】凍結粉砕機
アズワン¥9,998~税込¥10,998~1個翌日出荷から4日以内出荷凍結によるプラスチックの脆化性を利用した粉砕機です。冷凍カップで液体窒素と一緒に粉砕します。バイオサンプルやプラスチックや木片を粉砕し微粉にすることができます。液体窒素と共に凍結状態で粉砕しますので、粉砕物の劣化(酸化)防止と粉砕能力アップが図れます。確実な2重の安全駆動構造です(フタ・安全スイッチ付き)。質量(kg)約8.5カップ容量(mL)約100回転方向真上から見て時計方向処理能力5~10g/回
【レンタル】電動式砕氷機
アズワン¥9,098~税込¥10,008~1個翌日出荷から4日以内出荷電動式で簡単に砕氷可能!製氷機で作成した角氷から手軽にクラッシュアイスが作れます。一度に大量の氷が投入可能です。調整ツマミを使って、任意に粗さの調整が可能です。
【レンタル】電子比重計
アズワン¥6,998~税込¥7,698~1個翌日出荷から4日以内出荷固体比重、液体比重(別途オプションが必要)の測定が可能です。シンプルなお求めやすい価格の比重計測定方法水中置換(懸架)方法比重最小表示(g/cm3)0.01
【レンタル】低速スターラー
アズワン¥5,198~税込¥5,718~1箱ほか翌日出荷から4日以内出荷低速安定性と低発熱が自慢です。超低速でも滑らかで安定した回転が可能です。低発熱設計のため、インキュベーター内での使用に適しています。結露の心配のない密閉構造です。回転数誤差が非常に少なく、フィードバック機構により粘度が変化しても回転数が安定しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。回転数(min-1[r.p.m])5~100
【レンタル】低温循環水槽
アズワン¥9,998~税込¥10,998~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。スリムタイプで実験台の横に設置できます。設置場所に困らない省スペースタイプ。
【レンタル】通電監視装置
アズワン¥4,098~税込¥4,508~1個翌日出荷から4日以内出荷電気製品の根元に本機をセットすることにより、CT(カレントトランス)を利用して電源の流入状態(1A以上)を監視します。別売のLED警告灯等を用いることによって、部屋全体に運転状態をお知らせできます。警報出力側からケーブルを延ばすことによって、離れた部屋などで運転状態を監視することができます。電気製品の切り忘れを防ぐ!質量(kg)約1.2制御方式SSRによる電圧出力
【レンタル】超音波洗浄器 (二周波)
アズワン¥7,198~税込¥7,918~1個翌日出荷から4日以内出荷堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個槽内寸法(mm)330×300×150槽容量(L)約13
【レンタル】卓上型クリーンフード
アズワン¥1,502~税込¥1,652~1個翌々日出荷から4日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、ガス除去空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。フード内部の有効高さは1164mmで、背の高い機器の使用にも適しています。電源(V)AC100(50/60Hz)36/38W全高(mm)1345(ユニット含む)外寸(mm)1200×750×1200(ブース)材質(シート)帯電防止ビニール風量(m3/min)1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)有効内寸法(mm)1139×689×1164
【レンタル】大型恒温水槽
アズワン¥9,498~税込¥10,448~1個翌日出荷から4日以内出荷最大50Lを温調可能な大容量恒温水槽です。本体はIPX7準拠の防水仕様です。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度を均一に保ちます。温度と時間を設定するだけのシンプル操作で使用できます。大容量対応の恒温水槽!電源コード(m)1.6温度調節範囲(℃)室温+5~70ヒーター容量(W)2000
【レンタル】多連式マイクロプレートミキサー
アズワン¥5,998~税込¥6,598~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷マイクロプレート4枚を同時に振盪できるミキサーです。ディープウェルプレートも使用できます。回転数(min-1[r.p.m])100~2000電源コード(m)2(3Pプラグ・アース付き)
【レンタル】小型熱プレス機
アズワン¥10,980~税込¥12,078~1台ほか翌日出荷から8日以内出荷成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。質量(kg)約65電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)加重(t)0~5
【レンタル】小型熱プレス機
アズワン¥8,598~税込¥9,458~1台ほか翌日出荷から8日以内出荷樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。質量(kg)約55電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)加重(t)0~5
【レンタル】小型熱プレス機
アズワン¥9,998~税込¥10,998~1台ほか翌日出荷から8日以内出荷従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。ヒーター容量(W)1150/熱板×2
【レンタル】紫外可視分光光度計(ダブルビーム)
アズワン¥7,510~税込¥8,261~1個翌々日出荷から4日以内出荷高精度の最上位機種。ダブルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)寸法(mm)590×450×255電源(V)AC100(50/60Hz)対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定方式ダブルビーム(1200ライン/mm)波長範囲(nm)190~1100バンド幅(nm)1(スペクトル)精度(nm)0.2
【レンタル】金属製安全カバー(熱プレス機専用) 5トンタイプ用
アズワン¥5,498~税込¥6,048~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷破壊試験時のサンプルの飛散から作業者を守ります。H300シリーズ・HC300シリーズ・H400シリーズ専用です。
【レンタル】乾熱滅菌器
アズワン¥9,898~税込¥10,888~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載付属品棚板×2枚、棚板受け×2セット
【レンタル】可視分光光度計(波長スキャンタイプ)
アズワン¥9,798~税込¥10,778~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種付属品ガラス角セル×4本測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C測定精度透過率/±0.5%T波長範囲(nm)320~1100
【レンタル】ラボシェーカーワイド
アズワン¥4,798~税込¥5,278~1式ほか翌日出荷から4日以内出荷フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具不要で容易に交換できます。40mm振幅でダイナミックに撹拌します。電源コード(m)2.5(3Pプラグ)振盪速度(min-1[r.p.m])20~180振盪台寸法(mm)350×300
【レンタル】マルチサーマルユニット (インバーター式)
アズワン¥7,198~税込¥7,918~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷加熱も冷却もこの一台で!加熱機能と冷却機能を備えた投げ込み式恒温水槽です。インバーター制御により、省エネで高精度な制御が可能です。超小型コンプレッサーを搭載した低振動・小型モデルです。
【レンタル】マルチPHメータ
アズワン¥5,990~税込¥6,589~1個翌日出荷から4日以内出荷1台でpH・温度・ORPの測定が可能です。測定データの最大値・最小値メモリを表示できます。データホールド機能・バックライト機能・オートパワーオフ機能付きです。測定範囲pH/0~14、ORP/0~2000mV、温度/0~+50℃電源006P(9V)電池×1個測定項目pH・mV・℃測定精度pH/±0.03、ORP/±(0.5%rdg+2dgt)、温度/±1℃分解能pH/0.01、ORP/0.1/1mV、温度/0.1℃
【レンタル】マグネチックスターラーREXIMシリーズ
アズワン¥5,898~税込¥6,488~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。低速から高速まで安定した回転を得る事ができます。プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー。設定値と実測値を同時に表示!回転数(min-1[r.p.m])100~1500本体寸法(mm)224×285×58撹拌容量(mL)50~10000
【レンタル】マグネチックスターラーREXIMシリーズ
アズワン¥5,440~税込¥5,984~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスターラー。回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500本体寸法(mm)224×285×58撹拌容量(mL)50~10000
【レンタル】マイクロプレートリーダー
アズワン¥9,998~税込¥10,998~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。インキュベーター機能付きですので酵素反応などの用途にも使用できます。タッチパネル式で操作しやすい多機能なハイスペック機。用途が広がる加温タイプも登場!精度CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405nm)分解能0.001Abs波長範囲(nm)340~750読取0~4Abs直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%外部接続USBインターフェース×1 (データエクスポート用USBメモリー、マウス、キーボード)
【レンタル】ポットミキサー
アズワン¥6,398~税込¥7,038~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷ボール型容器が回転し、試料を混合します。容器内部の2ヶ所のスクレーパーにより、作業効率がアップします。タイマー機能搭載で、連続運転切り替えが可能です。回転数を調節でき、回転方向も切り替えスイッチにより正転・逆転を 選択できます。ボール型容器は本体から取り外しが容易です。回転制御フィードバック制御タイマーゼンマイ式最長60分傾斜角度(°)90(水平~垂直)
【レンタル】ホットプレート
アズワン¥8,098~税込¥8,908~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷天板にセラミックコーティングを施した耐薬天板シリーズ過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。最高温度(℃)300プレート寸法(mm)400×300
【レンタル】ホットスターラー(アルミ天板)
アズワン¥5,898~税込¥6,488~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。天板寸法(mm)190×190温度表示精度±2℃
【レンタル】ポータブルサーマルサイクラー
アズワン¥8,998~税込¥9,898~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷小型・軽量で正確かつ速い温度コントロールを実現した製品です。5インチカラータッチパネルを採用しており、直感的な操作が可能です。最大温度幅30℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載しており、PCR反応条件の最適化を効率よく行うことができます。パーソナルユースに適しています!付属品タッチペン温度調節精度±0.3℃(at55℃)温度表示精度±0.1℃
【レンタル】プログラムホットスターラー
アズワン¥9,298~税込¥10,228~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理ができます。運転温度状態の表示機能(温度上昇・安定・下降)が装備されており、安心して使用できます。1パターン8ステップのプログラムが可能です。ヒーター容量(W)1300撹拌数6
【レンタル】ビーズ破砕装置
アズワン¥6,398~税込¥7,038~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷キャップ付きマイクロチューブ1本架け仕様のビーズ破砕装置です。最高回転が4600rpmと高速で試料を破砕します。生体組織(植物・動物)の破砕に適しています。用途にあわせてガラス・ステンレス・アルミナ・ジルコニア製のボール・ビーズ等を使用できます。高速振盪により効率のよい破砕が可能使用可能チューブスクリューキャップ付きマイクロチューブ1.5/2mLタイマー最長60秒(1秒単位で設定)
【レンタル】ハンディ青色LED光源
アズワン¥4,598~税込¥5,058~1個翌日出荷から4日以内出荷高輝度LEDを使用した蛍光励起用光源です。UVランプに比べ、人体へのダメージが少ないです。本体寸法(mm)261×82.3×65電源コード(m)1.3