カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(384)
- ナビス(アズワン)(11)
- ULVAC(アルバック)(10)
- VIOLAMO(ビオラモ)(9)
- オリオン機械(8)
- トーマス科学(8)
- 富士インパルス(8)
- HORIBA(堀場製作所)(7)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(7)
- ヤマト科学(7)
- 日本フリーザー(7)
- PHC[科学研究・開発用品](7)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- エスペック(5)
- DLAB(5)
- 久保田商事(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- IKA(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

【レンタル】パワースターラー(フェノール樹脂・アナログタイプ)
アズワン¥5,490~税込¥6,039~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。回転数(min-1[r.p.m])60~1350天板寸法(mm)160×160
【レンタル】パワースターラー(ステンレス天板・デジタルタイプ)
アズワン¥4,698~税込¥5,168~1個翌日出荷から4日以内出荷強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。回転数(min-1[r.p.m])60~1350天板寸法(mm)300×300
【レンタル】パワースターラー(3連タイプ)
アズワン¥5,798~税込¥6,378~1個翌日出荷から4日以内出荷強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。▼(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。ジャングル兼用スペースとコスト重視の他連スターラーです。
【レンタル】ハイプレッシャージャッキ
アズワン¥8,598~税込¥9,458~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷サンプルの破壊試験に適しています。油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。質量(kg)56圧力計0~15t(遺留針付き)
【レンタル】ハイプレッシャージャッキ
アズワン¥8,598~税込¥9,458~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷サンプルの破壊試験に適しています。油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。圧力計0~5t(遺留針付き)
【レンタル】ハイプレッシャージャッキ
アズワン¥6,698~税込¥7,368~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷サンプルの破壊試験に適しています。油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。ストローク0~100mm圧力計0~1000kg(遺留針付き)
【レンタル】ハイパワーホモジナイザー
アズワン¥6,440~税込¥7,084~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷負荷に負けない大きなトルクで作業が楽です。回転数が可変で3000rpmから8000rpmの間で回転制御できます。負荷の高いサンプルにも適しています。高いトルクのため、回転数が安定しています。
【レンタル】ハイパーホットスターラーシステムDx
アズワン¥5,298~税込¥5,828~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷強力に加熱撹拌します。専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。タイプ低~超高粘度液用
【レンタル】ハイテンプオーブン (ETTAS)
アズワン¥6,398~税込¥7,038~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷最高650℃の高温加熱が可能時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。付属品棚板レール・棚板×2セット(耐荷重:15kg)質量(kg)約50内寸法(mm)450×450×450温度設定範囲(℃)室温+50~650対流方式自然対流
【レンタル】バイアルホットスターラー
アズワン¥5,398~税込¥5,938~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷小型容器の加熱・撹拌に適しています。バイアル瓶や試験用チューブなどの小容量サンプルを加熱しながら撹拌が可能です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。回転数(min-1[r.p.m])200~1000天板寸法(mm)220×100
【レンタル】トルネード
アズワン¥4,398~税込¥4,838~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験室の環境を損なう事なく撹拌作業が可能です。 スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止させます。 正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。 ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。 チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能です。 撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。 SMシリーズと同サイズのボディーに高出力50Wのモーターを装備し、パワフルな高トルクを実現しました。 ハイパワー、低振動、低騒音を実現した、次代のニュースタンダード。
【レンタル】とっても静かな枠付き回診車(引出無)
アズワン¥5,790~税込¥6,369~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)603×453×800棚間隔(mm)410
【レンタル】デジタル大型スターラー
アズワン¥5,998~税込¥6,598~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷従来比約10倍の超強力マグネットを使用し、高粘度・大容量の撹拌が可能です。操作部が離れたリモコンタイプです。回転数(min-1[r.p.m])50~1400撹拌容量(L)1~50撹拌部サイズ(mm)350×350×145
【レンタル】デジタル大型スターラー
アズワン¥5,798~税込¥6,378~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷強力マグネット(従来比5倍)を使用した中~大容量用の強力スターラーです。大容量用の大型撹拌子でも難なく回転でき、余裕を持って撹拌できます。回転数(min-1[r.p.m])50~1400
【レンタル】ダイリューター
アズワン¥6,398~税込¥7,038~1個翌日出荷から4日以内出荷サンプルを秤量し、設定倍率に応じた希釈を自動的に行います。電子天秤とリアルタイムで通信してポンプを自動制御しますので、高精度の希釈が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると両手で作業ができますので、検体数が多い場合等に便利です。
【レンタル】セラミックホットプレート
アズワン¥5,640~税込¥6,204~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します最高温度(℃)550本体寸法(mm)202×293×102プレート寸法(mm)184×184
【レンタル】スタンダードスターラー
アズワン¥3,898~税込¥4,288~1個翌日出荷から4日以内出荷天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。安全面に配慮した余熱警告ランプ付きです。回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500
【レンタル】シャマルホットプレート
アズワン¥5,698~税込¥6,268~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷昇温速度は200℃で6分、300℃で15分、400℃で35分と高速です(周囲環境25℃時)。 3パターンのタイマー設定が可能です。 二段表示で設定温度と現在温度がひと目でわかります。プレート寸法(mm)250×150電源コード(m)2(3Pタイプ)設定温度(℃)40~400
【レンタル】シェイキングバス
アズワン¥5,298~税込¥5,828~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷サーマルロボをセットすれば高精度な恒温振盪水槽になります。スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速)振盪台寸法(mm)174×180×130
【レンタル】サイエンスオートクレーブ コンパクトサイズ
アズワン¥8,898~税込¥9,788~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷研究機関に適した小型オートクレーブ。132℃、121℃の二つの設定で滅菌を行います。短時間で連続滅菌が可能です。コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)外寸法(mm)250×250×426
【レンタル】クールインキュベーター
アズワン¥5,198~税込¥5,718~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷庫内の5面から冷却・加温しますので、庫内温度分布が均一です。プログラム機能付きで、9ステップ・3サイクルのプログラムを3パターンまで登録することができます。庫内に温度センサー等のケーブルを通せるケーブル孔があります。扉は鍵付き・二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用しています。電源コード(m)1.95(2Pタイプ)温度分布±0.8℃(35℃設定時)対流方式自然対流方式(5面冷却・加温)
【レンタル】オートラボジャッキ(ハイスピード)
アズワン¥5,598~税込¥6,158~1個翌日出荷から4日以内出荷縦型でコンパクト、ハイスピード昇降。ジャッキの下にコントロールユニットを設けていますので、机上での場所を取りません。上下昇降(150mm)がハイスピードに動作します(約20秒)。電源コード(m)2.5(3Pアース付)
【レンタル】エコノミー恒温水槽
アズワン¥5,198~税込¥5,718~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷使い易さに優れた汎用恒温槽。水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。槽内寸法(mm)約480×350×150本体寸法(mm)約85×395×230水槽寸法(mm)約520×390×175
【レンタル】ウルトラスターラー
アズワン¥4,598~税込¥5,058~1セットほか翌日出荷から4日以内出荷天板から離しても使える超強力タイプにタイマー付き機種が新たに追加!強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個タイマー機能最長30時間((1)0~30時間、(2)0~3時間、(3)0~30分、(4)0~3分から選択可)
【レンタル】ウルトラスターラー
アズワン¥5,998~税込¥6,598~1箱ほか翌日出荷から4日以内出荷離れても使える強力スターラーで スタンドとの併用が可能です。強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
【レンタル】ウォーターバススターラー
アズワン¥5,998~税込¥6,598~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷水槽内蔵の箱型バスシリーズPID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。槽内寸法(mm)Φ180×180電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
【レンタル】インキュベーター(フロントラボ)
アズワン¥9,298~税込¥10,228~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷1台3役!振とう、恒温のみでも使用可。マイクロプレート専用の小型シェイキングインキュベーターです。設定のしやすいLCD表示で、現在温度や設定温度の確認が容易です。上・下両方から加熱しますので、均一に加熱できます。設定時間後に振とうを停止しアラームでお知らせするカウントダウン(計時)機能付きです。インキュベーター/シェーカー単体としても使用できます。組織培養やイムノアッセイ、各種前処理・反応、サンプル調整等に幅広く使用できます。コンパクトタイプですので、実験台のスペースを有効に使えます。温度調節範囲(℃)室温+5~70回転速度(min-1[r.p.m])100~1200
【レンタル】pH計(ラックトップ)
アズワン¥5,998~税込¥6,598~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃測定項目pH・ORP・℃精度pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃分解能pH/0.001pH、ORP/0.1mV、温度/0.1℃インターフェースRS232C
【レンタル】ECウォーターバス
アズワン¥4,298~税込¥4,728~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。付属品スノコ(1-4596-11)表示精度±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgt(※コントローラー単体での性能です。)ヒーター容量(W)750
【レンタル】CO2インキュベーター 内部循環ファン
アズワン¥9,598~税込¥10,558~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷タッチパネル操作で直観的な設定が可能です。高度な温調制御モデルを採用し、安定した温調が可能です。USBフラッシュメモリを使用して操作・温度・CO2濃度を記録をすることができます。卓上タイプながら棚板にはウェルプレートなら6枚、Φ100mmタイプのディッシュなら9枚を並べて置けます。容量(L)50棚板数(枚)3外寸法(mm)490×460×680
【レンタル】CO2インキュベーター
アズワン¥7,798~税込¥8,578~1個翌日出荷から4日以内出荷タッチパネル操作で直観的な設定が可能です。高度な温調制御モデルを採用し、安定した温調が可能です。USBフラッシュメモリを使用して操作・温度・CO2濃度を記録をすることができます。卓上タイプながら棚板にはウェルプレートなら6枚、Φ100mmタイプのディッシュなら9枚を並べて置けます。容量(L)22棚板数(枚)2外寸法(mm)490×460×440
【レンタル】静電気除去ブロアー
アズピュア(アズワン)¥4,598~税込¥5,058~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷ブロワーの風量調整機能付きです。耐久性の高いタングステン製電極を使用したエコノミータイプ。最大風量(m3/min)3.3除電方式コロナ放電方式
【レンタル】低騒音コンプレッサー(カプセルコン・R&D用)
アイ・エイ・シー¥5,398~税込¥5,938~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷キャスター付きですので移動が楽です。冷却ファン付きで連続運転が可能です。タンク容量(L)12電源コード(m)2.5(2Pプラグ)吐出空気量(L/min)(50/60Hz)26/31
【レンタル】携帯端末用UV除菌装置
アイ・アール・システム¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷から4日以内出荷わずか7秒の高速除菌プロセスでスマートフォンを除菌します。スマートフォンを置くだけなので誰でも簡単にご利用できます。独自の紫外線(UV-C)LEDエンジンを採用、パワフルな出力でスマートフォンの360°表面除菌を実現しました。UV照射を透過する素材を使用した専用トレーがございます。仕様【UV照射量】≧(大なりイコール)30mW・sec/cm2@50mmセット内容本体、ACアダプター、取扱い説明書、使い方パネル(A4)寸法(mm)800×250×310質量(kg)約11電源(V)AC100(50/60Hz)連続使用時間(時間)20000まで光源UV-C LEDエンジンディスプレイTFT LCD(画素数 800×480)
【レンタル】ビオラモウェルプレート用小型遠心器
VIOLAMO(ビオラモ)¥8,198~税込¥9,018~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷電源を入れ、フタを閉めればスピンダウンを開始します。ウェルプレート等のマイクロプレート2枚をセットできます(高さ24mmまで)。遠心加速度約400G最大処理能力ウェルプレート×2枚(1枚は不可)
【レンタル】高真空ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥5,498~税込¥6,048~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷接ガス部はPTFE(テフロン(R))を使用し、耐蝕性に優れています。全負荷電流(A)2.2/2.3(50/60Hz)
【レンタル】ドライ真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥4,498~税込¥4,948~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷ダイアフラム式のドライ真空ポンプです。100V電源で使用でき、長時間の連続運転に耐え保守も容易です。付属品クニロン真空ホース6×18(6-544-01)×1本到達圧力(kPa)21.3