カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(384)
- ナビス(アズワン)(11)
- ULVAC(アルバック)(10)
- VIOLAMO(ビオラモ)(9)
- オリオン機械(8)
- トーマス科学(8)
- 富士インパルス(8)
- HORIBA(堀場製作所)(7)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(7)
- ヤマト科学(7)
- 日本フリーザー(7)
- PHC[科学研究・開発用品](7)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- エスペック(5)
- DLAB(5)
- 久保田商事(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- IKA(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

【レンタル】卓上微量高速遠心機用ローター 2ml×24本 T15A61シリーズ
himac¥4,298~税込¥4,728~1個翌日出荷から4日以内出荷ローターのみオートクレーブ可能です(カバーは不可)。
【レンタル】卓上微量高速遠心機 冷却付 himacCT15シリーズ
himac¥6,398~税込¥7,038~1台翌日出荷から4日以内出荷静音性(50dB以下)に優れたタイプです。運転条件を最大3件メモリ可能です。質量(kg)40最大回転数(min-1[r.p.m])15000最大遠心力(G)21500安全装置ドアインターロック・デュアルオーバースピード検出・インバランス検出・モーター温度異常検出タイマー1~99分・連続運転
【レンタル】超音波洗浄器 AS22GTU
アズワン¥6,398~税込¥7,038~1台翌日出荷から4日以内出荷高出力タイプで優れた洗浄力。ディガス機能により洗浄効果がアップします。操作パネルは大きく見やすいLED表示です。タイマーは1分単位で最大90分まで設定できます。材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約4.8槽内寸法(mm)240×140×100電源コード(m)1.8(3Pプラグ)機能ディガス機能・タイマー(1~99分)ヒーター容量(W)74槽容量(L)3発振回路他励発振方式発振子ボルト締めランジュバン型振動子
【レンタル】携帯型マルチ水質測定器
WTW¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から3日以内出荷明るく高解像度で見やすい画面 IDSセンサーを使用。校正データはセンサーに記憶!仕様【導電率 範囲 / 精度】0.0μS/cm ~ 2000mS/cm / 測定値の±0.5%【比抵抗 範囲 / 精度】0.50Ω・cm ~ 9.99MΩ・cm / 測定値の±0.5%【塩分 範囲 / 精度】0.0 ~ 70.0‰/ 測定値の±0.5%【TDS 範囲 / 精度】0 ~ 1999mg/L; 0.0 ~ 199.9g/L /測定値の±0.5%【温度 範囲 / 精度】-5 ~ 100℃ / ±0.1℃【電極寸法(mm)】120±1(L) × 15.3±0.2(Φ)セット内容本体(Multi3410/NiMH充電式バッテリー内蔵)、伝導率電極(TetraCon925/ケーブル1.5m)、電極保護筒(A925/K)、スタンド、ビーカー、伝導率調整液(1413μS/cm)、電源アダプター、USBケーブル、inoLabIDS(CD-R)、収納ケース(本体用/電極用)寸法(mm)80(W)×180(D)×55(H)質量(kg)約0.4電源1.2V NiMH 充電式乾電池(約100時間測定可能)/AC100~240Vメモリー手動200件、自動10000件
【レンタル】ポータブル水質計
日本電色工業¥5,498~税込¥6,048~1台翌日出荷から3日以内出荷軽くて、持ち運びも楽、どんな場所でも簡単測定 濁度・色度・残留塩素・透視度の4項目の測定が可能なポータブル水質計です。「水道法」・「上水試験方法」に準拠した濁度と色度が同時に測定可能。また、操作は専用セルに試料水を入れてボタンを押すだけと極めて簡単。水質評価に最適な測定器である。仕様【測定範囲(20mmセル)】濁度:0~500度、色度:0~500度、残留塩素:0~2mg/l、透視度:-【定範囲(50mmセル)】濁度:0~20度、色度:0~30度、残留塩素:-、透視度:0~100cm以上【測定表示】小数点以下2桁・1桁(表示切り換え)【吸収セル】パイレックスガラス(キャップ付):光路長50mm・20mmセット内容本体(Ni-Cdバッテリー内蔵)、ACアダプター(MA12)、サンプリングセル(20mm/プラスチックケース付き)、サンプリングセル(50mm/プラスチックケース)、ビーカー(50mL)、残留塩素測定用DPD試薬(10袋/10回測定分)、予備記録紙、通信ケーブル、通信ソフト(QuickGet Ver.1.06.3)、収納ケース、簡易マニュアル、注意事項・日常の点検・消耗品の一覧寸法(mm)W208×D105×H70質量(g)660(バッテリー含む)電源Ni-Cdバッテリー(充電時間:1.5時間)ACアダプタ(9V-500mA)にて充電測定精度濁度:測定濁度1度:CV値5%以下(ポリスチレン濁度標準液にて)、色度:色度1度:CV値5%以下(色度標準液にて)、残留塩素:-、透視度:-測定方法濁度:透過光測定法(660nm吸光度)、色度:透過光測定法(390nm吸光度)、残留塩素:DPD試薬による比色法、透視度:透視度法相関光源LED
【レンタル】ポータブルpH計(校正書付)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷省電力・防水設計でフィールド測定に最適! 省電力設計・防水構造のpH測定専用の普及型モデル。雨の日でも安心してフィールドで使用できます。仕様【データメモリー】1000データ【防水構造】IP67(センサ接続時およ-び外部入出力部マスク時有効) 1m、30分 浸漬可。セット内容本体(単3電池×2)、pH複合電極GST-2739C(リード長1m)、pH4.01標準液(100ml)、pH6.86標準液(100ml)、比較電極内部液(50ml)、ポリビーカー(50ml)3個測定範囲pH:pH0.00~14.00、温度:0~100.0℃質量(g)約280(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本測定方式ガラス電極法消費電力約0.003W表示範囲pH:-2.00~16.00、温度:-5~110.0℃外寸法(mm)68(W)×35(H)×173(D)
【レンタル】超微粒子パーティクルカウンター(校正書付)
TSI¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。小型・軽量タイプCPCカウンター。 。0.02~1.0μmの測定。室内環境のチェック、フィルタリーク試験等幅広い用途に対応。単3形乾電池×6本で6時間測定可能。付属のTrakProソフトウェアでデータのダウンロード、グラフ表示可能。用途室内環境のチェックからフィルターのリーク試験などの幅広い微粒子カウンターとして。事務所環境調査。フィルタリーク監視。ドラフトチャンバ試験。自動車排ガス拡散。喫煙室管理。燃焼系漏れ試験。コピー機、プリンターからのトナー漏れ試験。仕様測定濃度(個数):0~500000個/cm3記録間隔:設定可能アラーム音:設定可能使用アルコール:100%試薬級イソプロピル/8時間使用可能(21℃の場合)セット内容本体、バッテリーホルダー、アルコールカートリッジ、ACアダプター、プローブアッセンブリー、アルコール充填キャップ(保存キャップ付き)、イソプロピルアルコール(30ml)、ショルダーストラップ、メッシュバック、交換芯キット、HEPAフィルター(ゼロ校正用フィルター)、コンピュータケーブル、9ピン-2ピン変換アダプター、通信ソフト(Trak Pro)、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書寸法(mm)270×140×210質量(kg)約1.7(機器本体(乾電池搭載後))出力RS-232C(9600ボー、8-N-1)電源単3形アルカリ乾電池×6/6時間使用可能(21℃の場合)表示指定間隔間の平均値を表示測定時間スタート・ストップによる連続測定メモリー470箇所までの測定結果および1分間隔のインターバルで1000時間分のデータ測定粒子径(μm)0.02~1.0流量(cm3/分)サンプル/約100トータル/約700サービス分類レンタル
【レンタル】電子除湿器 DH-109C-1-Rシリーズ レンタル
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から4日以内出荷ガス分析計の前処理装置。ペルチェ素子による電子冷却方式を用いていますので、高性能ながらコンパクトです。
【レンタル】遠心分離機 ローター付属 DM0412シリーズ レンタル
DLAB¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷表示が見やすく、操作も容易です。回転数と遠心力の切替え機能付きです。
【レンタル】超小型スポット溶接装置 KTH-MWSシリーズ レンタル
アズワン¥4,098~税込¥4,508~1台当日出荷から4日以内出荷B5サイズに収まり軽量(約5.4kg)で簡単に持ち運びができる取っ手付きです。小物・薄物金属のスポット溶接が容易にできます。
【レンタル】精密ラボジャッキ LJA-16223シリーズ レンタル
シグマ光機¥4,098~税込¥4,508~1台当日出荷から4日以内出荷ハンドルを回転させれば、滑らかで平行な上下移動ができます。構造はパンタグラフ方式ですが、独特の工夫と高い工作精度と巧妙な調整技術により高平行度を実現しました。
【レンタル】研究用マルチエアーポンプ 吸排両用型 LMP-100シリーズ レンタル
アズワン¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷から4日以内出荷オイルフリーのドライポンプで、オイルの混入がありません。吸引側にはウォータートラップ、加圧側にはエアーフィルターが標準装備されており安心して使用できます。吸引・加圧ともにゲージ付きレギュレーターが装備されています。
【レンタル】水素警報器 NDR-H2-1Aシリーズ レンタル
ネモト・センサエンジニアリング¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷自社製センサを搭載した水素警報器です。500ppmに到達すると、LED と大音量ブザーで即時に警報を発報します。LED による 3 段階表示(電源・注意・警報)で状態をひと目で確認できます。AC100V 電源仕様で、特別な工事が不要。設置が容易です。A接点リレー出力により、外部設備との連動が可能です。壁掛け設置に対応し、省スペースで導入しやすいコンパクト設計です。検査成績書付き。使用用途例:ガスクロ装置周辺の水素漏洩監視、水素ボンベ・供給設備周辺の漏洩検知、研究施設、分析室など、水素を扱うエリアの安全管理など。性能維持のため、年1回の校正点検を推奨しています。
【レンタル】撹拌機 Sタイプ 20L 10000mPas OS20-Sシリーズ レンタル
DLAB¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
【レンタル】定温乾燥器 EO-300Vシリーズ レンタル
アズワン¥4,298~税込¥4,728~1箱当日出荷から4日以内出荷視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・OFF/ON・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
【レンタル】厚物ガゼット用ポリシーラー T-230Kシリーズ レンタル
富士インパルス¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷から4日以内出荷手軽なハンドル操作で約100kgのシール圧力が発生する強力タイプです。上下加熱方式による高熱シールで厚手ガゼット袋等の素材に対応します。加熱中はランプが赤色に点灯し、冷却中は青色に点灯し、シール終了の合図音がピッと鳴ります。
【レンタル】厚物ガゼット用ポリシーラー T-130Kシリーズ レンタル
富士インパルス¥3,598~税込¥3,958~1台当日出荷から4日以内出荷手軽なハンドル操作で約100kgのシール圧力が発生する強力タイプです。上下加熱方式による高熱シールで厚手ガゼット袋等の素材に対応します。加熱中はランプが赤色に点灯し、冷却中は青色に点灯し、シール終了の合図音がピッと鳴ります。
【レンタル】マグネチックスターラー HS-6ANシリーズ レンタル
アズワン¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から4日以内出荷ハイコストパフォーマンスのベーシックタイプ。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。同時に複数溶液の撹拌が可能で、回転数を個別に調節できます。
【レンタル】ポータブルマルチ水質計 2ch MM-42DP pH/ECシリーズ レンタル
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥4,498~税込¥4,948~1セット当日出荷から4日以内出荷プローブ情報を自動で認識します。電極部のみの交換が可能です。USB標準装備でPC、外部プリンターなどに接続対応します。
【レンタル】ボルテックスミキサー VMX-3000Vシリーズ レンタル
アズワン¥3,398~税込¥3,738~1箱当日出荷から4日以内出荷低重心設計で安定性に優れています。付属の直径Φ84mmプラットフォームで複数の試験管やフラスコ等のミキシングが可能です。
【レンタル】ペリスタポンプ 高速 7~700ml/h 1221300/SJ-1211Ⅱ-Hシリーズ レンタル
アトー¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から4日以内出荷スタンダードな汎用・普及タイプのペリスタポンプです。
【レンタル】フロントラボ チュービングポンプセット シングルレバーダウン式 480mL/min FP300-1515シリーズ レンタル
アズワン¥3,500~税込¥3,850~1セット当日出荷から4日以内出荷中流量~大流量のチューブポンプです。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売の2515(1-3519-16)も取り付け可能です。
【レンタル】フィールド型ポータブル水質計LAQUA D-210P-Sシリーズ レンタル
HORIBA(堀場製作所)¥3,500~税込¥3,850~1セット当日出荷から4日以内出荷防水・防塵構造(IP67相当)で丈夫なボディです。傷に強い画面はバックライトを搭載しています。ワンタッチで校正や測定が可能です。付属ケースに本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。分かりやすいインジケータで、測定値の安定状況や電極の良否をお知らせします。
【レンタル】フィールド型ポータブル水質計LAQUA D-210C-Sシリーズ レンタル
HORIBA(堀場製作所)¥4,098~税込¥4,508~1セット当日出荷から4日以内出荷防水・防塵構造(IP67相当)で丈夫なボディです。傷に強い画面はバックライトを搭載しています。ワンタッチで校正や測定が可能です。付属ケースに本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。分かりやすいインジケータで、測定値の安定状況や電極の良否をお知らせします。
【レンタル】ハンドクラッシャー HC-1シリーズ
大阪ケミカル¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷岩石・コークス・石炭・穀物・木片・貝殻等の粉砕。10メッシュ程度の粗い試料作りや前処理に適しています。ホッパー部が広く大きいので、5cm角程度の塊も粉砕する事ができます。
【レンタル】ハンドクラッシャー HC-1シリーズ
大阪ケミカル¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から4日以内出荷岩石・コークス・石炭・穀物・木片・貝殻等の粉砕。10メッシュ程度の粗い試料作りや前処理に適しています。ホッパー部が広く大きいので、5cm角程度の塊も粉砕する事ができます。
【レンタル】ハイパワーデジタルホットプレート ~430℃ HP-1SAシリーズ レンタル
アズワン¥3,598~税込¥3,958~1台当日出荷から4日以内出荷温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。やけど防止表示機能付きです。最高到達温度430℃まで約30分で高速昇温します。
【レンタル】ドライ真空ポンプ ケミカルタイプ 1段式 GM-20S-ACシリーズ レンタル
アズワン¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。オリジナルドライ真空ポンプに耐食性タイプをラインナップ。
【レンタル】ドライ真空ポンプ ケミカルタイプ 1段式 GM-20S-ACシリーズ レンタル
アズワン¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。主要部品は耐薬性に優れた部品を使用しています。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。オリジナルドライ真空ポンプに耐食性タイプをラインナップ。
【レンタル】ドライ真空ポンプ -0.095MPa GM-20Dシリーズ レンタル
アズワン¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷から4日以内出荷真空計・調整バルブ付き!。オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。必要な真空レベル(真空到達度)に応じて1段式、2段式から選べます。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。
【レンタル】ダイヤフラムポンプ 18900mL/min G573205Aシリーズ レンタル
ジャブスコ¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷から4日以内出荷小型・軽量で完全自吸式を実現しました。接液部にはバイトンを使用していますので、各種の液体が使用可能です。
【レンタル】セラミックホットプレート CHP-250DFシリーズ レンタル
アズワン¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷デジタルタイプはボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
【レンタル】スタンダードデシケーターBG SD-BG1KSシリーズ レンタル
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から4日以内出荷扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。サンプル保管に便利なデシケーターです。湿度の影響を防ぎます。研究現場で信頼されています。省スペースで使いやすいです。
【レンタル】サーマルロボ TR-4シリーズ レンタル
アズワン¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷から4日以内出荷全機種フロート式空焚き防止機能付き!さらに流量調節可能タイプがラインナップ!。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させることが可能です。
【レンタル】サーマルロボ TR-2シリーズ レンタル
アズワン¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から4日以内出荷全機種フロート式空焚き防止機能付き!さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!。撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させることが可能です。
【レンタル】コールドライト MegaLight LEDシリーズ レンタル
SCHOTT(ショット)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷コールドライトMegaLight100/100V/200Vと互換(既存のライトガイドが使用できます)。LED ファイバー光源。ハロゲン100Wの約1.5倍の光量(メーカー比)。省電力・長寿命
【レンタル】ケミカルハンディーポンプ MH-108シリーズ レンタル
アズワン¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から4日以内出荷接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。★メッキ工場・食品工場・金属工場・廃水処理場等での薬液移送や薬品工場・薬品倉庫等での薬液の小分け、補充に適しています。★このポンプの防爆モータータイプは1-664-34 MH-108D、エアーモーター駆動タイプは1-664-46 MH-108Aとなります。豊富なラインナップ。取り扱い簡単な薬液移送ポンプ。
【レンタル】カセットチューブポンプ SMP-21ASシリーズ レンタル
アズワン¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から4日以内出荷カセット式チューブケースのため、容易にチューブの交換が可能です。スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触が無く汚染の心配がありません。吐出圧力が強く、高い位置や内圧のかかったタンクへの送液も容易です。
【レンタル】エコノミー電気炉 プログラム機能無し ROP-001シリーズ レンタル
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から4日以内出荷扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。コンパクトでスピーディーな昇温が自慢。