理化学機器レンタルサービス
735件中 721735
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】LED光源 自然放熱+強制ファン LA-HDF158AAシリーズ レンタル ハヤシレピック

    【レンタル】LED光源 自然放熱+強制ファン LA-HDF158AAシリーズ レンタル

    ハヤシレピック
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。高照度が必要なラインセンサーの使用に適しています。
  • 【レンタル】ECウォーターバススターラー デジタル式 EWS-100RDシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ECウォーターバススターラー デジタル式 EWS-100RDシリーズ レンタル

    アズワン
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。エンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
  • 【レンタル】脱気シーラー V-301シリーズ レンタル 富士インパルス

    【レンタル】脱気シーラー V-301シリーズ レンタル

    富士インパルス
    4,198税込4,618
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    厚手・アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。排出速度18L/minの高速脱気タイプです。シール幅を10mmと5mmに切り替え可能です。
    質量(kg)12電源AC100V 50/60Hz 1050(560)Wシール方式片側下加熱本体寸法(mm)400×420×228電源コード(m)3(2Pタイプ)到達真空度(kPa)-69.0シール能力(mm)0.4以下/2枚シール寸法(幅W×長さL)(mm)10(5)×300サービス分類レンタル
  • 【レンタル】空間再現ディスプレイ27型 レンタル30日 SONY(ソニー)

    【レンタル】空間再現ディスプレイ27型 レンタル30日

    SONY(ソニー)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    視線認識技術による立体映像体験ができます。特別なメガネやヘッドセットなどの機器を装着する必要はありません。使用者の目の位置を検出し、左右それぞれの目に適した映像を生成。裸眼でもクリアで色鮮やかな立体視体験を実現します。
    仕様レンタル付属品:スタンド(左右用)×2、スタンド取付用ネジ(M5×12)×6、サイドパネル(左右共用)×2、ボトムスタンド、USB ケーブル、HDMIケーブル、ACアダプター、電源コード、取扱説明書、セットアップガイド、クリーニングクロスアズワン品番67-9336-86-64レンタル日数(日)30サービス分類レンタル
  • 【レンタル】空間再現ディスプレイ15.6型 レンタル30日 SONY(ソニー)

    【レンタル】空間再現ディスプレイ15.6型 レンタル30日

    SONY(ソニー)
    9,598税込10,558
    1台
    4日以内出荷
    視線認識技術による立体映像体験ができます。特別なメガネやヘッドセットなどの機器を装着する必要はありません。使用者の目の位置を検出し、左右それぞれの目に適した映像を生成。裸眼でもクリアで色鮮やかな立体視体験を実現します。
    仕様レンタル付属品:ディスプレイ、サイドパネル(左右共用)×2、トップカバー、ボトムスタンド、USB Type-Cケーブル、HDMIケーブル、ACアダプター、電源コード、取扱説明書、クリーニングクロスアズワン品番67-9336-85-64レンタル日数(日)30サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ウェアラブルカメラ HERO11 CHDHX111FW レンタル GoPro

    【レンタル】ウェアラブルカメラ HERO11 CHDHX111FW レンタル

    GoPro
    4,398税込4,838
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    大型イメージセンサーが臨場感あふれる広い視野角を実現。シネマティックな5.3K60 + 2.7K240ビデオから24.7MPの写真をキャプチャ。27MP高解像度写真。10mまでの防水性能およびタフな設計。
    仕様レンタル付属品:ウェアラブルカメラ CHDHX111FW、microSDカードSDSQXAV256GJN3M 256GB、バッテリー内蔵グリップAPHGM001AS、3-Way2.0 AFAEM002質量(g)154(カメラ本体とマウントフィンガー + 内蔵バッテリー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.8×50.8×33.6バッテリー取り外し可能な1720MAH ENDUROバッテリー最大解像度【ビデオ】5.3K:8:7(5312×4648)、5.3K:4:3(5312×3984)、5.3K:16:9(5312×2988)撮影時機能タイムラプス:TIMEWARP、スタートレイル、ライトペインティングなどが含まれます。プロセッサーシステムプロセッサー:GP2耐久性(優れた耐久性 + 防水性)10mピクセル写真のメガピクセル(MP)とピクセル密度:27.13MP(5568×4872)イメージセンサー1/1.9インチCMOSサービス分類レンタル
  • 【レンタル】バケット 4個1組 1.5/2mL×48 0535040 レンタル 久保田商事

    【レンタル】バケット 4個1組 1.5/2mL×48 0535040 レンタル

    久保田商事
    3,298税込3,628
    1式
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様コードNo.053-5040(底ゴム実装済み)最高回転数(min-1[r.p.m])4000公称容量(容量mL×本数)1.5/2×48最大遠心力(xg)1950直径×長さ(mm)9.5~11×36~60サービス分類レンタル
  • 【レンタル】卓上遠心機 付属品 ST-724M レンタル 久保田商事

    【レンタル】卓上遠心機 付属品 ST-724M レンタル

    久保田商事
    3,598税込3,958
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様スイングロータ、卓上遠心機S500T用付属品です(65-1841-78-60~65、68、69)、レンタル付属品:スイングロータ ST-724M、ステンレスバケット0535820(4個1組)、0556900 8mlCPT単核球分離用採血管×24(4個1組)最高回転数(min-1[r.p.m])3500最大遠心力(xg)2380最大容量(mL)15mL×68サービス分類レンタル
  • 【レンタル】業務用空気清浄機 FU-M1400W レンタル シャープ

    【レンタル】業務用空気清浄機 FU-M1400W レンタル

    シャープ
    3,698税込4,068
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースを浄化します。
    仕様イオン発生ユニット(交換目安:約2年)質量(kg)21ホワイト電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)強:123、中:35、静音:7.7センサー高感度ほこりセンサー、においセンサー、照度センサー風量(m3/min)強:14、中:8.0、静音:3.2電源コード(m)3.0(キャブタイヤ電源コード)フィルター静電HEPAフィルター&高性能脱臭フィルター(交換目安:約2年)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×327×818運転音(dB)強:55、中:44、静音:26適合床面積【プラズマクラスター25000】約65m2(約39畳)(目安)、【空気清浄】~107m2(65畳)(目安)清浄時間(分)5(8畳)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ニューバイアル・シールキャッパー VSC-10 2001-21シリーズ レンタル マルエム[理化学・容器]

    【レンタル】ニューバイアル・シールキャッパー VSC-10 2001-21シリーズ レンタル

    マルエム[理化学・容器]
    5,298税込5,828
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    レバーを下ろすだけで均一にアルミシールを締める事ができます。※本製品はマルエム製品のみ対応可能です。
    本体質量(kg)6.25構成【レンタル構成】本体VSC-10(61-0157-29)、ヘッドVSC-15F(61-0157-22)、フッ素セパレート420mL(61-0157-27)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】光学式溶存酸素計 溶存酸素・温度・塩分 FDO3800 レンタル アズワン

    【レンタル】光学式溶存酸素計 溶存酸素・温度・塩分 FDO3800 レンタル

    アズワン
    4,898税込5,388
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    酸素を消費しない光学式!
    付属品DO電極、塩分電極、キャリングケース仕様塩分補償:自動・手動質量(kg)約1.4測定範囲溶存酸素/0-20.0mg/L、飽和酸素濃度/0-200%電源単3乾電池×3本(テスト用付属)測定項目溶存酸素・温度・塩分ケーブル長(m)5再現性±2%rdgまたは±0.2mg/Lの大きい方分解能溶存酸素/0.01/0.1mg/L(ppm)、飽和酸素濃度/0.1/1%温度測定範囲(℃)0-50、分解能/0.1℃、再現性/±0.5℃機能自動温度補償/0-50℃、自動大気圧補償/60-120kPa、測定値安定表示、測定値オートロック、バックライトメモリー500点防塵防水性能IP57(電極接続部を除く)応答速度90%応答30秒以内(25℃)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】防水型ポケットpH計 分解能0.1/1pH/℃ S2K222シリーズ レンタル アイスフエトコム

    【レンタル】防水型ポケットpH計 分解能0.1/1pH/℃ S2K222シリーズ レンタル

    アイスフエトコム
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷
    付属品pH4.0・6.9標準液・テスト用電池1個・微量サンプル採取キット寸法(mm)142×28×15質量(g)42使用温度範囲(℃)5~40電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)測定方式シリコンマイクロpHセンサー・オンチップ温度センサー分解能0.1/1(pH/℃)機能自動1点、2点校正・自動温度補償・オートパワーオフ・各種自己診断測定再現性(℃)±0.1/±1(pH/℃)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】採血管バケットMiXセット(4個セット) 5~10mL×8・7~10mL×12 0530140 久保田商事

    【レンタル】採血管バケットMiXセット(4個セット) 5~10mL×8・7~10mL×12 0530140

    久保田商事
    3,698税込4,068
    1式
    翌日出荷から4日以内出荷
    サービス分類レンタル
  • 【レンタル】コニカル管バケットMiXセット(4個セット)S300T 15mL×4・50mL×2 0530130 久保田商事

    【レンタル】コニカル管バケットMiXセット(4個セット)S300T 15mL×4・50mL×2 0530130

    久保田商事
    2,598税込2,858
    1式
    翌日出荷から4日以内出荷
    最大遠心力(xg)2610サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ホットプレート ABS-500 アサヒ理化製作所

    【レンタル】ホットプレート ABS-500

    アサヒ理化製作所
    8,398税込9,238
    1台
    翌日出荷
    酸性ガス雰囲気において使用した場合従来の製品( メーカー比)より本体の耐酸性を向上したホットプレートです。ホットプレート本体と温度制御器を2mのコードにてセパレータータイプにしました。新しくアウターフレームを設けることにより放熱を最小限に抑えかつ内部にアルミプレートを組み込み熱の伝わりを良くする事で従来品より温度分布が向上しました。天板の切れ込みをなくすことで薬品をこぼした場合でも中まで染み込みにくい構造になっています。
理化学機器レンタルサービス