カテゴリ
絞り込み
形状

45°エルボ(5)

その他(6)

エルボ(55)

シングルバンジョー(8)

ストレート(59)

ダブルバンジョー(6)

ティー(36)

ニップル(8)

ブランチエルボ(5)

ブランチティー(24)

ブランチワイ(14)

プラグ(4)

メスエルボ(5)

メスストレート(7)

ユニオンティー(9)

ユニバーサルエルボ(19)

ロングエルボ(9)

六角穴付ストレート(13)

六角穴付ユニバーサルエルボ(5)

延長継手ブッシュ(9)
適合チューブ外径
- 1/8(10)
- 1/4(4)
- 1.8(11)
- 2(2)
- 3(30)
- 3.2(17)
- 3.5(2)
- 4(240)
- 5(10)
- 5.4(1)
- 6(214)
- 8(8)
- 10(1)
- その他(1)
管接続口径
- M5
- 1/8(736)
- 1/4(796)
- 3/8(687)
- 1/2(522)
- 3/4(62)
- 1(39)
- 2(9)
- M3(93)
- M6(62)
- M8(21)
- M12(27)
- M14(29)
- M16(10)
- M18(22)
- M20(9)
- Φ6(9)
- Φ8(10)
- Φ10(10)
- その他(28)
- 管接続口径をもっと見る
使用流体
その他(5)
水(136)
油(31)
空気(308)
薬品(8)
ねじの種類
- M(316)
- R(10)
- Rc(4)
最高使用圧力(MPa)
- 0.3(28)
- 0.4(1)
- 0.5(18)
- 0.6(3)
- 0.7(9)
- 0.9(67)
- 1(207)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.9・1
ブランド
- モノタロウ(2)
- AirTAC(18)
- BeHAUS(2)
- CKD(35)
- ParkerTAIYO(1)
- PISCO(ピスコ)(127)
- SK11(5)
- アオイ(6)
- アークランズ(1)
- コガネイ(76)
- ニッタ(28)
- 千代田通商(62)
- 潤工社(3)
モノタロウ・AirTAC・BeHAUS・CKD・ParkerTAIYO・PISCO(ピスコ)・SK11・アオイ・アークランズ・コガネイ・ニッタ・千代田通商・潤工社
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(85)
RoHS10物質対応

チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングエルボ
PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手 ストレート
(68件のレビュー)¥129~税込¥142~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ワンタッチ継手 エルボ
(61件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
チューブフィッティング メスストレート
PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ メイルコネクタ
千代田通商(19件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルコネクター材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターファイブ メイルエルボ
千代田通商(18件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
プッシュワンEシリーズ コネクター
ニッタ(9件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状コネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
チューブフィッティング 六角穴付ストレート
PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥249~税込¥274~1個ほか当日出荷から14日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
メスエルボ
PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途ねじとチューブの接続形状メスエルボ最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングブラス ストレート カバー無
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1袋(10個)当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。形状ストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ミニマル継手 ミニマルストレート
PISCO(ピスコ)(25件のレビュー)¥46~税込¥51~1個ほか当日出荷から6日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途ねじとチューブの接続使用流体空気
耐腐蝕性SUS303相当エルボ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)(14件のレビュー)¥169~税込¥186~1個ほか当日出荷から12日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続
クイック継手ストレート
コガネイ(7件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート) ばら売り
CKD(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状片口ストレート最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
チューブフィッティングブラス エルボ カバー無
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1袋(10個)当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。形状エルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ)
CKD(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状片口エルボ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ミニタイプ 六角穴付ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から12日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
ロータリージョイント エルボ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ユニバーサルエルボ ミリサイズ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から10日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
六角穴付ユニバーサルエルボ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状六角穴付ユニバーサルエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)¥769~税込¥846~1個当日出荷から13日以内出荷本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
プッシュワン Aシリーズ コネクタ
ニッタ¥259~税込¥285~1個当日出荷から翌々日出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
クイック継手 ミニタイプ エルボ
コガネイ¥289税込¥3181個当日出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
プッシュワンEシリーズ ティー
ニッタ(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から3日以内出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状ティー材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
チューブフィッティング PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥849~税込¥934~1個当日出荷から15日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
ミニマル継手 締付ストレート
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥55~税込¥61~1個ほか当日出荷から10日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適 手締めによるチューブの締付けが可能用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気