カテゴリ
絞り込み
形状

ユニオンエルボ(128)

ユニオンストレート(201)

ユニオンティー(318)

ユニオンワイ(112)

ユニバーサルエルボ(65)

レデューサー(92)

ロングエルボ(102)

六角穴付ストレート(76)

違径ユニオンストレート(81)

隔壁ユニオン(64)
適合チューブ外径
管接続口径
- 1/16(78)
- 1/8(1,633)
- 1/4(1,814)
- 3/8(1,524)
- 1/2(1,030)
- 3/4(77)
- 1(47)
- 2(11)
- M3(133)
- M5(619)
- M6(135)
- M8(24)
- M12(29)
- M14(33)
- M16(11)
- M18(24)
- M20(13)
- No.10-32(133)
- Φ8(11)
- その他(46)
- 管接続口径をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
0.19・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・0.98・1・1.5・3・3.5・4.9・5・10・16.2・21.5・その他・5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(18)
- SMC(3,749)
- RS PRO(667)
- PISCO(ピスコ)(531)
- フジキン(356)
- ニッタ(304)
- 千代田通商(279)
- コガネイ(263)
- エスコ(224)
- TRUSCO(99)
- CKD(86)
- アオイ(86)
- 潤工社(64)
- フロウエル(60)
- SK11(52)
- H&H(47)
- AirTAC(46)
- BeHAUS(45)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(38)
- 近畿製作所(37)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・SMC・RS PRO・PISCO(ピスコ)・フジキン・ニッタ・千代田通商・コガネイ・エスコ・TRUSCO・CKD・アオイ・潤工社・フロウエル・SK11・H&H・AirTAC・BeHAUS・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・近畿製作所・ブランドをもっと見る

チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)¥4,898~税込¥5,388~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応![一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] レデューサ ER ニッタ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82233280-240815-02.jpg)
一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] レデューサ ER
ニッタ¥239~税込¥263~1個当日出荷から翌々日出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状レデューサ使用流体空気、水
マイクロカプラ(チューブ取付用)
日東工器¥579税込¥6371個当日出荷トラスコ品番113-3004材質本体:真鍮(メッキ処理)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)4耐圧力(MPa)1.5
ステンレス継手 ニップル(インチ系列)
潤工社¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)使用流体空気、水、腐食性流体RoHS指令(10物質対応)対応
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREゲージユニオン
フジキン¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から91日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
リリーフバルブ_ニューV-series リリーフバルブ
フジキン¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から46日以内出荷バネの変更により圧力の設定が可能材質ASTM A182 F316材質(本体)ASTM A182 F316RoHS指令(10物質対応)対応
スピコン インラインタイプ
SK11¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷チューブを押し込んで簡単に接続できます。チューブ途中でスピードコントロールします。チューブとチューブを接続します。用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状インラインタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
W管継手 異径ユニオンワイ
SK11¥679~税込¥747~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向の異径チューブの分岐接続に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状異径ユニオンワイ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 異径ストレート
SK11¥579~税込¥637~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。サイズ違いのチューブ同士の接続に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状異径ストレート材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(ミリ)
フジキン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ゲージユニオン(NPT)
PFAユニオン・エルボー(ソロバン型シール)
フロンケミカル¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から9日以内出荷耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 グルービングカッターは不要です。用途送液用材質PFA/PTFE
ユニオンエルボ
フロウエル¥3,188~税込¥3,507~1個当日出荷から7日以内出荷チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。用途半導体、化学プラント形状ユニオンエルボ
ノンスピルカップリング NS4Dシリーズ
CPC¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷コンパクトなノンスピル・バルブ付きのカップリングです。片手での着脱が可能です。材質本体/ガラス練りこみPP・ABS樹脂、スプリング/SUS316、Oリングシール/EPDM(エチレンプロピレンゴム)使用温度範囲(℃)0~71使用圧力範囲(MPa)真空~0.83最高使用圧力(MPa)0.83
ボールコック(内ネジ)
H&H¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ検査圧力(MPa)0.6エアー厚(6kgf/cm2)
T-LOK ナット
フロパーサル¥279~税込¥307~1個当日出荷から8日以内出荷2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。材質SUS316
T-LOK レジューサー
フロパーサル¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から8日以内出荷2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。材質SUS316
クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH06
SMC¥4,198~税込¥4,618~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷適合チューブ外径(Φmm)6有効断面積(mm2)TPH:10、TPS:10寸法M(mm)18.5
ウレタンホースジョイント
ヤマトエンジニアリング¥599~税込¥659~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)真鍮管接続口径G1/4ねじの種類(おねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
ライトエアー メスチーズ 白
TBC(タブチ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
ライトエアー バルブ付メスチーズ 白
TBC(タブチ)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から翌々日出荷用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc寸法L2(mm)49ねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
チューブフィッティング ミニ ストレート
PISCO(ピスコ)¥279税込¥3071個当日出荷スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功したワンタッチ継手です。 開放リングを楕円形状にすることで、超小型にもかかわらずチューブの脱着が簡単です。トラスコ品番783-5752材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ(M3ねじの場合の金属本体:快削鋼+無電解ニッケルメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状ミニストレート質量(g)0.9適合チューブ外径(Φmm)2使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)管接続口径M3×0.5最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズ使用流体水/空気材質(ゴム)NBR使用真空圧力(kPa)-100
ライトエアー ソケット
TBC(タブチ)¥759~税込¥835~1個当日出荷パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。用途圧縮空気(低圧用)材質POM形状ライトエアー ソケット使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1未満使用流体圧縮空気(低圧用)
サービスユニオン(PP)
ウシオライティング¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷から12日以内出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状サービス・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気接続ねじ種類R
サービスティーユニオン(PP)
ウシオライティング¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷から12日以内出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状サービス・ティー(チーズ)・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気接続ねじ種類R
ニップル No.8PT
近畿製作所(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷材質真鍮形状ニップルタイプ片方テーパー使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0接続ねじ種類PF




















![一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] レデューサ ER ニッタ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82233280-240815-02.jpg)