絞り込み
形状
形状
ユニオンエルボ(75)
形状
ユニオンストレート(142)
形状
ユニオンティー(146)
形状
ユニオンワイ(57)
形状
レデューサー(49)
形状
延長継手ブッシュ(26)
形状
違径ソケット(39)
形状
違径ユニオンストレート(46)
形状
違径ユニオンワイ(29)
形状
隔壁ユニオン(34)
適合チューブ外径
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
0.19・0.29・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・0.98・1・1.1・1.2・1.5・3.5・5・10・21.5・その他・5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・PISCO(ピスコ)・コガネイ・千代田通商・ニッタ・フジキン・エスコ・TRUSCO・CKD・アオイ・潤工社・フロウエル・SK11・H&H・AirTAC・BeHAUS・近畿製作所・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・FIT-ONE・イハラサイエンス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 汎用管継手

FA現場のお役立ち情報
2,732件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンリターンバルブ コクゴ

    ノンリターンバルブ

    コクゴ
    6,298税込6,928
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    表示の黒印方向へしか液体を通さないように緑色の円球を内蔵している軟質チューブ用逆流防止コネクターです。入口と出口の間に圧差が12kPa以上ある場合は逆流を防止しますが、できるだけ縦にして使用する方が効果的です。ポリプロピレン(PP)製。
  • ユニオンエルボアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ユニオンエルボアダプタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンエルボアダプタ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • メイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    メイルコネクタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルコネクタ使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
  • チューブ継手 プラグ BeHAUS

    チューブ継手 プラグ

    BeHAUS
    309税込340
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ継手の流路閉鎖ができます。
    用途チューブ継手の流路閉鎖として形状プラグ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ止めねじ BeHAUS

    キャップ止めねじ

    BeHAUS
    619税込681
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    管用の止ねじです。テーパーねじです。
    用途管用おねじに対するエア配管の閉鎖に最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
  • ニップル 同径 BeHAUS

    ニップル 同径

    BeHAUS
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    管用の同径めねじです。テーパーねじです。
    用途管用おねじに対する配管として最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • ニップル 違径 BeHAUS

    ニップル 違径

    BeHAUS
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    管用の違径おねじです。平行ねじです。
    用途管用めねじに対する違径配管として最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • ボールコック(外ネジ) H&H

    ボールコック(外ネジ)

    H&H
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
    最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ検査圧力(MPa)0.6エアー厚(6kgf/cm2)
  • 中間ソケット H&H

    中間ソケット

    H&H
    309税込340
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
    形状中間ソケットねじの種類Rcねじ規格インチサイズ
  • ドレンコック(ニップル式) H&H

    ドレンコック(ニップル式)

    H&H
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ラインカプラや配管内の水分を排出する弁です。
    適合ニップル式形状ニップル材質(本体)真鍮製呼び1/4(DCN-2)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1(20)使用流体耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5(15)
  • ウレタンホースジョイント メネジ取付用 H&H

    ウレタンホースジョイント メネジ取付用

    H&H(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
    使用流体空気
  • ウレタンホースジョイント H&H

    ウレタンホースジョイント

    H&H
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
    適合チューブ外径(Φmm)10適合チューブ内径(Φmm)7
  • 中間異径ソケット H&H

    中間異径ソケット

    H&H
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
    形状異径ソケットねじの種類Rcねじ規格インチサイズ
  • T-LOK パイプウェルドコネクター フロパーサル

    T-LOK パイプウェルドコネクター

    フロパーサル
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
    材質SUS316
  • T-LOK めすチューブアダプター フロパーサル

    T-LOK めすチューブアダプター

    フロパーサル
    769税込846
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
    材質SUS316ねじの種類Rc
  • T-LOK めすコネクター フロパーサル

    T-LOK めすコネクター

    フロパーサル
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
    材質SUS316ねじの種類Rc
  • クイック継手ロータリータイプ コガネイ

    クイック継手ロータリータイプ

    コガネイ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
    形式エルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気リング色黒色使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
  • クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイ

    クイック継手スマートタイプ_step2

    コガネイ
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1使用流体空気/真空
  • Y型中間ニップル ヤマトエンジニアリング

    Y型中間ニップル

    ヤマトエンジニアリング
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様中間ニップル形状ホースジョイントY型全長(mm)46材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • ニップルソケット ヤマトエンジニアリング

    ニップルソケット

    ヤマトエンジニアリング
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)真鍮ねじの種類(めねじ・おねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • 異型ニップル ヤマトエンジニアリング

    異型ニップル

    ヤマトエンジニアリング
    278税込306
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • 片口ニップル ヤマトエンジニアリング

    片口ニップル

    ヤマトエンジニアリング
    329税込362
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕様ホースジョイント片口ニップルストレートネジ材質真鍮(ニッケルメッキ)
  • ソケット SK11

    ソケット

    SK11
    919税込1,011
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管用ソケット。適合空気材質真鍮形状ソケット表面処理クロームメッキ
  • ニップル 1MF×2MF SK11

    ニップル 1MF×2MF

    SK11(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用の中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。適合空気材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8・おねじG(PF)1/4表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
  • ニップル 1MF SK11

    ニップル 1MF

    SK11
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用の中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。適合空気材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじ(両側)おねじG(PF)1/8表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
  • ダスター用接続ホースナット SK11

    ダスター用接続ホースナット

    SK11
    699税込769
    1個
    当日出荷
    エアダスター用の接続ホースナットです。エアダスターにウレタンホースを接続するのに便利なホースナットです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
    用途エアーダスターとウレタンホースの接続。材質(本体)真鍮六角対辺(mm)14/16管接続口径M12×1.0最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズホース内径(Φmm)6.5~7使用流体空気材質(Oリング)NBRホース外径(Φmm)10
  • 樹脂エルボプラグ TRUSCO

    樹脂エルボプラグ

    TRUSCO
    259税込285
    1個
    当日出荷
    狭い個所での脱着に大変優れています。 エアシリンダーや自動機械、浄水器や水配管にも最適です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
    用途各種エア配管。各種水配管。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。形状エルボ材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水/空気耐圧力(MPa)1
  • 10mm コネクター(Y型/PP製) エスコ

    10mm コネクター(Y型/PP製)

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425KE-10
  • 12mm 二方活栓 (PP製) エスコ

    12mm 二方活栓 (PP製)

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425KA-12
  • 4mm スリーブ(PP製/2個) エスコ

    4mm スリーブ(PP製/2個)

    エスコ
    135税込149
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425JK-4チューブサイズ(mm)4
  • エルボユ二オン(PP製) エスコ

    エルボユ二オン(PP製)

    エスコ
    480税込528
    1個
    翌日出荷
    ねじの種類R
  • フッ素樹脂 PFA 継手 FIT-ONE用 ホットフレア治具 FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 FIT-ONE用 ホットフレア治具

    FIT-ONE
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    形状ホットフレア治具
  • ニュージョイントミニタイプ 片口ストレート CKD

    ニュージョイントミニタイプ 片口ストレート

    CKD
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
    仕様Y形プラグ+チューブ形状ストレート材質(本体)黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)最高使用圧力(MPa)1材質(パッキング)ニトリルゴム材質(ねじ部)黄銅使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
  • スーパーカンタッチ TH型 BsBM リガルジョイント

    スーパーカンタッチ TH型 BsBM

    リガルジョイント
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。大口径配管の圧力に耐える、二重のリング構造。バックリングに加え、フロントリングがしっかりとホースを締め込み、抜けを防止するため更なる安全を約束します。カンタッチの信頼性をそのままに、大口径用の太いホースの施工時に性能を発揮するスラストリングを採用。ホースの共廻りを防ぎ、安全に配管が行えます。
    用途大口径ブレードホース用継手材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体
  • ライトエアー メスチーズ TBC(タブチ)

    ライトエアー メスチーズ

    TBC(タブチ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
    用途圧縮空気(低圧用)材質POM形状ライトエアー メスチーズ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用流体圧縮空気(低圧用)
  • ライトエアー オスアダプター TBC(タブチ)

    ライトエアー オスアダプター

    TBC(タブチ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
    用途圧縮空気(低圧用)材質POM形状ライトエアー オスアダプター使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類R使用流体圧縮空気(低圧用)
  • フレヤードユニオン(POM) ウシオライティング

    フレヤードユニオン(POM)

    ウシオライティング
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状フレヤード・ユニオン材質(本体)POM使用流体水、空気
  • フジロングメイルエルボ(樹脂) 千代田通商

    フジロングメイルエルボ(樹脂)

    千代田通商(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ロングメイルエルボ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • フジダブルバンジョー(樹脂) 千代田通商

    フジダブルバンジョー(樹脂)

    千代田通商
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ダブルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
汎用管継手