絞り込み
形状
形状
ユニオンエルボ(75)
形状
ユニオンストレート(142)
形状
ユニオンティー(146)
形状
ユニオンワイ(57)
形状
レデューサー(49)
形状
延長継手ブッシュ(26)
形状
違径ソケット(39)
形状
違径ユニオンストレート(46)
形状
違径ユニオンワイ(29)
形状
隔壁ユニオン(34)
適合チューブ外径
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
0.19・0.29・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・0.98・1・1.1・1.2・1.5・3.5・5・10・21.5・その他・5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・PISCO(ピスコ)・コガネイ・千代田通商・ニッタ・フジキン・エスコ・TRUSCO・CKD・アオイ・潤工社・フロウエル・SK11・H&H・AirTAC・BeHAUS・近畿製作所・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・FIT-ONE・イハラサイエンス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 汎用管継手

FA現場のお役立ち情報
2,732件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TACナイロンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手) コガネイ

    TACナイロンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手)

    コガネイ
    788税込867
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35
  • TACウレタンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手) コガネイ

    TACウレタンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手)

    コガネイ
    899税込989
    1袋(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    付属品ガスケット1個付形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
  • ニュージョイントミニタイプ プラグ CKD

    ニュージョイントミニタイプ プラグ

    CKD
    70税込77
    1個
    当日出荷
    ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
    用途ブランクプラグ仕様Y形プラグ+チューブトラスコ品番401-4545形状プラグ材質(本体)ポリアミド質量(g)1.8最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)適用管外径(Φmm)3.2
  • マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブタイプ ニッタ

    マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブタイプ

    ニッタ
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
    材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-99.975
  • プッシュワン Eシリーズ Yプラグ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ Yプラグ

    ニッタ(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    形状Yプラグ
  • プッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタ

    ニッタ
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    ねじの種類Rc
  • プッシュワン Aシリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ パネルタッチコネクタ

    ニッタ
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    形状パネルタッチコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
  • プッシュワン Aシリーズ アダプタエルボ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ アダプタエルボ

    ニッタ
    329税込362
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    形状アダプタエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
  • ケミフィット C1シリーズ 90°エルボ ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ 90°エルボ

    ニッタ
    769税込846
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状90°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • クイックシール 銅管接続パネルタッチコネクタ ニッタ

    クイックシール 銅管接続パネルタッチコネクタ

    ニッタ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。DKチューブ専用継手です。DKチューブと銅管をパネルタッチ式で接続する金具です。ニッケルめっき処理品。
    形状銅管接続パネルタッチコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+60℃最高使用圧力(MPa)1使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294
  • クイックシール パネルタッチコネクタ ニッタ

    クイックシール パネルタッチコネクタ

    ニッタ
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    形状パネルタッチコネクタ
  • クイックシール スィーベルナットメスコネクタ ニッタ

    クイックシール スィーベルナットメスコネクタ

    ニッタ
    979税込1,077
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    形状スィーベルナットメスコネクタ
  • クイックシール サービスティー(高圧タイプ) ニッタ

    クイックシール サービスティー(高圧タイプ)

    ニッタ
    649税込714
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状サービスティー使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃ねじの種類R寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
  • クイックシール コネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプ ニッタ

    クイックシール コネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプ

    ニッタ
    679税込747
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。S3/4-M3/4にはスプリングはありません。
    形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+100℃最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気
  • DXA ユニオンクロス イハラサイエンス

    DXA ユニオンクロス

    イハラサイエンス
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状ユニオンクロスシリーズインチチューブシリーズ
  • DTF めすラン・ティー イハラサイエンス

    DTF めすラン・ティー

    イハラサイエンス
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状めすラン・ティー
  • DSU 隔壁ユニオン イハラサイエンス

    DSU 隔壁ユニオン

    イハラサイエンス
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状隔壁ユニオンシリーズインチチューブシリーズ
  • DCW チューブさし込み溶接コネクタ イハラサイエンス

    DCW チューブさし込み溶接コネクタ

    イハラサイエンス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316シリーズインチチューブシリーズ
  • DCA キャップ イハラサイエンス

    DCA キャップ

    イハラサイエンス
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状キャップシリーズインチチューブシリーズ
  • ファインロック ゲージユニオン Gネジ フジキン

    ファインロック ゲージユニオン Gネジ

    フジキン
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から77日以内出荷
  • ファインシリーズ ガスケット銀メッキ フジキン

    ファインシリーズ ガスケット銀メッキ

    フジキン
    669税込736
    1個
    欠品中
  • ニュージョイントGW(継手)/(キャップ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(キャップ)

    CKD
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状キャップ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ニュージョイントGW(継手)/(接続プラグ) ばら売り CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(接続プラグ) ばら売り

    CKD(1件のレビュー)
    75税込83
    1個
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状接続プラグ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート)

    CKD
    6,898税込7,588
    1箱(10個)
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状片口ストレート適合チューブ外径(Φmm)16有効断面積(mm2)90最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気適合管外径(Φmm)16負圧性能(kPa)-100
  • 金型温調継手 エルボ PISCO(ピスコ)

    金型温調継手 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    金型冷却用のワンタッチ継手。使用流体は熱媒体油、水(清水)、空気の3種類。プラグ部を取り外すと金型に突起が残りません。
    仕様耐熱シーロック加工形状エルボタイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100(空気)接続ねじ種類R
  • ハイロータリジョイント ストレート PISCO(ピスコ)

    ハイロータリジョイント ストレート

    PISCO(ピスコ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手。回転部にはベアリングを2個使用。動きの速い揺動部、高速回転部に最適。
    形状ストレートタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ロングエルボ(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    ロングエルボ(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    仕様管用テーパねじ部:シーロック加工形状ロングエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • パワフルロック プラグユニオン フジキン

    パワフルロック プラグユニオン

    フジキン
    749税込824
    1個
    当日出荷
    ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
    材質ステンレス鋼形状プラグユニオン種類鋼・ステンレス管用継手
  • パワフルロック サーモカップル式ハーフユニオン(Rネジ) フジキン

    パワフルロック サーモカップル式ハーフユニオン(Rネジ)

    フジキン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
    材質ステンレス鋼形状ハーフユニオン種類鋼・ステンレス管用継手ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類R
  • ユニバーサルエルボ インチサイズ PISCO(ピスコ)

    ユニバーサルエルボ インチサイズ

    PISCO(ピスコ)
    269税込296
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニバーサルエルボ開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • ジュンロン黄銅製継手 隔壁メスユニオン 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 隔壁メスユニオン

    潤工社(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
    用途空気圧配管・水圧・油圧仕様ミリ系列形状隔壁ユニオン材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠寸法P(mm)1使用流体空気、水、油接続ねじ種類Rc
  • テラピンニップル 千代田通商

    テラピンニップル

    千代田通商
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷
    超小型・ミニチュア。ソフトポリウレタンチューブがワンタッチ接続。ネジ上部本体の自在性(ユニバーサルタイプ)。シール加工(Rねじ部)。
    トラスコ品番311-3817形状ニップル材質(本体)C3604(黄銅)質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)10.5接続ねじM5X0.8材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)二面幅H(mm)8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • エルボコネクターHタイプ 千代田通商

    エルボコネクターHタイプ

    千代田通商
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ストッパー部分への溶接スパッタの付着を防止するスリーブ付溶接治具専用です。 耐スパッタチューブのはく離後の内管と継手の接続部にスパッタが付着することもありません。 樹脂製取り外しリングを装備した継手はスパッタの付着により、動作不良が頻繁に発生しますが、Hタイプは機能で貢献します。
    用途溶接治具等の配管。形状エルボコネクター材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • CHSソケット 千代田通商

    CHSソケット

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番292-5753形状ソケット材質(本体)鋼鉄質量(g)120使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法A(mm)60寸法E(mm)14寸法C(mm)21ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気寸法B(Φmm)25材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)ホース外径(Φmm)8
  • ミニマル継手 ユニバーサルティー PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ユニバーサルティー

    PISCO(ピスコ)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途ねじとねじの接続形状ユニバーサルティータイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • ライトカップリング ソケット ユニバーサルエルボ ネジタイプ PISCO(ピスコ)

    ライトカップリング ソケット ユニバーサルエルボ ネジタイプ

    PISCO(ピスコ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
    形状ユニバーサルエルボタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9寸法A(mm)3.2ねじの種類R使用流体空気、水(条件有)ねじサイズM5×0.8
  • コネクタ ストレート PISCO(ピスコ)

    コネクタ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    639税込703
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    連結型ワンタッチ継手 複数のチューブ脱着が一度に行えます コネクタバンドを使用し複数のコネクタを組み合わせ可能 異なるチューブサイズの組み合わせも可能
    用途オス・メスセット形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • メインブロック ブッシュC PISCO(ピスコ)

    メインブロック ブッシュC

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途エアー供給口材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ブッシュCタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • メインブロック ブッシュB PISCO(ピスコ)

    メインブロック ブッシュB

    PISCO(ピスコ)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途組立用ネジ変換パーツ材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ブッシュBタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類MXM
  • ケミフィットC1 ティー ニッタ

    ケミフィットC1 ティー

    ニッタ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    形状ティー材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
汎用管継手