絞り込み
形状
形状
ユニオンエルボ(75)
形状
ユニオンストレート(142)
形状
ユニオンティー(146)
形状
ユニオンワイ(57)
形状
レデューサー(49)
形状
延長継手ブッシュ(26)
形状
違径ソケット(39)
形状
違径ユニオンストレート(46)
形状
違径ユニオンワイ(29)
形状
隔壁ユニオン(34)
適合チューブ外径
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
0.19・0.29・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・0.98・1・1.1・1.2・1.5・3.5・5・10・21.5・その他・5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・PISCO(ピスコ)・コガネイ・千代田通商・ニッタ・フジキン・エスコ・TRUSCO・CKD・アオイ・潤工社・フロウエル・SK11・H&H・AirTAC・BeHAUS・近畿製作所・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・FIT-ONE・イハラサイエンス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 汎用管継手

FA現場のお役立ち情報
2,732件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USオールステンレス製ワンタッチジョイント Y型ユニオン アオイ

    USオールステンレス製ワンタッチジョイント Y型ユニオン

    アオイ
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    17日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)。ウレタンまたはナイロンチューブ用材質【金属本体】黄銅+ニッケルメッキ、【樹脂本体】ポリブチレンテレフタレート(PBT)、【開放リング】ポリアセタール(POM)形状ユニオンストレート開放リング:ホワイト、樹脂本体:ライトグレー質量(g)21使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)11寸法B(mm)48.4寸法C(mm)23.7使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装寸法P(Φmm)21使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応チューブ外径(inch)1/2
  • ハーフユニオン(インチサイズ) アオイ

    ハーフユニオン(インチサイズ)

    アオイ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    高圧・高温・低温に耐えられます。締付けトルクが小さく、捻れが生じない理想的なシールです。衝撃・振動に強いです。ナットのねじ部に焼き付きを起こしません。真空ラインに使用できます。繰り返し脱着に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IVL-UC-1203R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 8xR3/8 I-VALUE

    IVL-UC-1203R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 8xR3/8

    I-VALUE
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
  • IVL-UC-1403R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 12xR3/8 I-VALUE

    IVL-UC-1403R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 12xR3/8

    I-VALUE
    899税込989
    1個
    当日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
  • IVL-UC-1202R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 8xR1/4 I-VALUE

    IVL-UC-1202R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 8xR1/4

    I-VALUE
    279税込307
    1個
    当日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
  • IVL-UC-1101R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 6xR1/8 I-VALUE

    IVL-UC-1101R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 6xR1/8

    I-VALUE
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
  • IVL-SLB-12A18 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】 I-VALUE

    IVL-SLB-12A18 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】

    I-VALUE
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。
    材質【本体・袋ナット】ポリアミド【配管接続ねじ・リング】黄銅適合ホース外径(Φmm)18適合ホース内径(Φmm)12適合厚さ(mm)【ホース】3
  • IVL-SLB-15A22 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】 I-VALUE

    IVL-SLB-15A22 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】

    I-VALUE
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。
    材質【本体・袋ナット】ポリアミド【配管接続ねじ・リング】黄銅適合ホース外径(Φmm)22呼び径(A)8適合ホース内径(Φmm)15適合厚さ(mm)【ホース】3.5
  • es-fitステンレス製締付継手C型ユニオン アオイ

    es-fitステンレス製締付継手C型ユニオン

    アオイ
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • es-fitステンレス製締付継手ストレートユニオン アオイ

    es-fitステンレス製締付継手ストレートユニオン

    アオイ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • es-fitステンレス製締付継手D型ユニオン アオイ

    es-fitステンレス製締付継手D型ユニオン

    アオイ
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • es-fitスリーブ一体ナット(es-fit標準タイプ) アオイ

    es-fitスリーブ一体ナット(es-fit標準タイプ)

    アオイ
    379税込417
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製メスユニオン アオイ

    黄銅製メスユニオン

    アオイ
    519税込571
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製ストレートユニオン アオイ

    黄銅製ストレートユニオン

    アオイ
    569税込626
    1個
    6日以内出荷
    株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製袋ナット アオイ

    黄銅製袋ナット

    アオイ
    109税込120
    1個
    6日以内出荷
    株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • レジューサー アオイ

    レジューサー

    アオイ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスユニオン アオイ

    メスユニオン

    アオイ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • 袋ナット アオイ

    袋ナット

    アオイ
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接式管継手 ラップジョイント ベンカン機工

    溶接式管継手 ラップジョイント

    ベンカン機工
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
    用途石油化学関連。一般ビル建築配管。材質ステンレス(SUS304W)形状ラップジョイント
  • 二方チーズ CEJN(セイン)

    二方チーズ

    CEJN(セイン)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    めっき処理を施し耐食性を高めております。
    用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状二方チーズ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングブラス メスストレート カバー無しタイプ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス メスストレート カバー無しタイプ

    PISCO(ピスコ)
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    16日以内出荷
    形状メスストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングブラス 違径ユニオンストレート カバー無しタイプ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス 違径ユニオンストレート カバー無しタイプ

    PISCO(ピスコ)
    8,498税込9,348
    1袋(10個)
    16日以内出荷
    形状違径ユニオンストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングブラス レデューサ カバー無しタイプ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス レデューサ カバー無しタイプ

    PISCO(ピスコ)
    6,698税込7,368
    1袋(10個)
    16日以内出荷
    材質シールゴム:HNBR形状レデューサカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 違径ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)
    8,798税込9,678
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    形状違径ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス エルボ

    PISCO(ピスコ)
    6,398税込7,038
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    形状エルボ材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    8,398税込9,238
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 隔壁ユニオンP PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 隔壁ユニオンP

    PISCO(ピスコ)
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    形状隔壁ユニオンP使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • 継手 チューブフィッティングSUS316 PISCO(ピスコ)

    継手 チューブフィッティングSUS316

    PISCO(ピスコ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用したSUS316製ワンタッチ継手です。
    トラスコ品番558-0962材質金属:SUS316、シールゴム:FKM使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)
  • 6Dシリーズ継手 メスコネクター FITOK

    6Dシリーズ継手 メスコネクター

    FITOK
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    寸法F(mm)0.75(19.1in)寸法E(mm)0.19(4.8in)寸法C(mm)0.60(15.2in)チューブ外径(Φmm)T-Tube:0.25寸法G(mm)0.56(14.3in)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッター スピードコントローラーエルボ メーターアウト アークランズ

    チューブフィッター スピードコントローラーエルボ メーターアウト

    アークランズ
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/8チューブ外径(Φmm)6使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/8テーパーオネジ
  • チューブフィッター エルボ R3/8 アークランズ

    チューブフィッター エルボ R3/8

    アークランズ
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R3/8使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR3/8テーパーオネジ
  • 6mmホース用中間接手(06112) 重松製作所

    6mmホース用中間接手(06112)

    重松製作所
    449税込494
    1個
    当日出荷
    耐圧ゴムホース延長用接手。エアラインマスク用耐圧ゴムホースの延長用に使用。
    用途耐圧ゴムホース(20m)を複数本つなげ延長する際に使用。トラスコ品番346-4168
  • 6Dシリーズ継手 ユニオンエルボ FITOK

    6Dシリーズ継手 ユニオンエルボ

    FITOK
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6Dシリーズ継手 オスアダプター FITOK

    6Dシリーズ継手 オスアダプター

    FITOK
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
    各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 316ステンレス鋼 NGHシリーズ 一体型ボンネットニードルバルブ FITOK

    316ステンレス鋼 NGHシリーズ 一体型ボンネットニードルバルブ

    FITOK
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    用途に合わせた流量制御ができるバルブ、広い圧力範囲と温度範囲
    タイプ1/4”FITOK寸法H(mm)2.5(2.46in)寸法L1(mm)28.7(1.13in)寸法D(mm)35.0(1.38in)寸法C(mm)10.0(0.39in)寸法L2(mm)28.7(1.13in)Cv値0.35口径(mm)4.0(0.16in)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6Dシリーズ継手 キャップ FITOK

    6Dシリーズ継手 キャップ

    FITOK
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6Dシリーズ継手 レデューサー FITOK

    6Dシリーズ継手 レデューサー

    FITOK
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6Dシリーズ継手 プラグ FITOK

    6Dシリーズ継手 プラグ

    FITOK
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
    RoHS指令(10物質対応)対応
汎用管継手