絞り込み
形状
形状
ユニオンエルボ(75)
形状
ユニオンストレート(142)
形状
ユニオンティー(146)
形状
ユニオンワイ(57)
形状
レデューサー(49)
形状
延長継手ブッシュ(26)
形状
違径ソケット(39)
形状
違径ユニオンストレート(46)
形状
違径ユニオンワイ(29)
形状
隔壁ユニオン(34)
適合チューブ外径
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
0.19・0.29・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・0.98・1・1.1・1.2・1.5・3.5・5・10・21.5・その他・5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・PISCO(ピスコ)・コガネイ・千代田通商・ニッタ・フジキン・エスコ・TRUSCO・CKD・アオイ・潤工社・フロウエル・SK11・H&H・AirTAC・BeHAUS・近畿製作所・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・FIT-ONE・イハラサイエンス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目: 汎用管継手

FA現場のお役立ち情報
2,732件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディタッチ継手 エルボ 潤工社

    ハンディタッチ継手 エルボ

    潤工社
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。 ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。
    用途ポリウレタンチューブ接続用。一般空気圧配管用。水圧配管用付属品付属品としてスリーブが付いています。材質黄銅(ニッケルメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)六角対辺(mm)10使用流体空気、水適合チューブ内径(Φmm)2.5適合チューブ外径D(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディタッチ継手 ニップル 潤工社

    ハンディタッチ継手 ニップル

    潤工社
    76税込84
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。 ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。
    用途ポリウレタンチューブ接続用。一般空気圧配管用。水圧配管用付属品付属品としてスリーブが付いています。材質黄銅(ニッケルメッキ処理)接続口径M5使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディタッチ継手 ユニオンテー 潤工社

    ハンディタッチ継手 ユニオンテー

    潤工社
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。 ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。
    用途ポリウレタンチューブ接続用。一般空気圧配管用。水圧配管用付属品付属品としてスリーブが付いています。材質黄銅(ニッケルメッキ処理)使用流体空気、水流体温度(℃)-20~60(空気)、0~50(水)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュージョイント GWシリーズ 片口ストレート(丸) CKD

    ニュージョイント GWシリーズ 片口ストレート(丸)

    CKD
    329税込362
    1個
    9日以内出荷
    難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
    用途片口ストレートチューブ+オネジトラスコ品番401-6751材質本体:黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム接続口径M3×0.5全長(mm)16.9適合チューブ外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa~1.0MPa使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)適合チューブ外径D(Φmm)4
  • ステンレス継手 U2Sシリーズ エルボ 潤工社

    ステンレス継手 U2Sシリーズ エルボ

    潤工社
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
    用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃使用流体空気、水、フッ素系冷媒液RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス継手 ユニオンティー(ミリ系列) 潤工社

    ステンレス継手 ユニオンティー(ミリ系列)

    潤工社
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
    用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用流体空気、水、腐食性流体流体温度(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス継手 U2Sシリーズ ユニオン 潤工社

    ステンレス継手 U2Sシリーズ ユニオン

    潤工社
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
    用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用トラスコ品番382-4348材質ステンレス(SUS316)形状ユニオン六角対辺(mm)14【取付けナット】14【本体】14使用流体空気、水、フッ素系冷媒液適合チューブ内径(Φmm)5流体温度(℃)空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃適合チューブ外径D(Φmm)8適合チューブ外径D1(Φmm)8適合チューブ外径D2(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス継手 ユニオン(ミリ系列) 潤工社

    ステンレス継手 ユニオン(ミリ系列)

    潤工社
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
    用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用流体空気、水、腐食性流体流体温度(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ継手Wシリーズ ニップル 潤工社

    ワンタッチ継手Wシリーズ ニップル

    潤工社
    149税込164
    1個
    当日出荷
    樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。
    用途自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管用。耐衝撃性が求められる配管用。難燃性配管用材質本体(金属部):黄銅使用温度範囲(℃)空気:0~60℃、水:0~60℃(凍結させないで下さい。)使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン 潤工社

    ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン

    潤工社
    679税込747
    1個
    当日出荷
    金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
    用途一般空気圧・水圧用配管用。ロボット・省力化機器用トラスコ品番383-8343材質本体(金属部):黄銅(ニッケルメッキ付)接続口径PT1/4使用温度範囲(℃)空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)六角対辺(mm)27ねじの種類R(PT)使用流体空気、水適合チューブ外径D(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • リリーフバルブ 近畿製作所

    リリーフバルブ

    近畿製作所
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    作動圧力の精度が±3%。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。
    用途エアー配管、回路中や末端のコネクトです。トラスコ品番146-5263材質真鍮、バイトン、他幅(mm)21全長(mm)54使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)1接続口径DR1/2
  • ライトエアーソケット 白 SK11

    ライトエアーソケット 白

    SK11
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
    用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR形状ソケット最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20
  • ライトエアーメスアダプター白 SK11

    ライトエアーメスアダプター白

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
    用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状メスアダプタねじ径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20
  • W管継手 ダブルブランチユニバーサルエルボ SK11

    W管継手 ダブルブランチユニバーサルエルボ

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用します。分岐側取付部は2系統で独立しており方向はフリーです。
    用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ダブルブランチユニバーサルエルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
  • W管継手 サービスチーズ SK11

    W管継手 サービスチーズ

    SK11
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から同一方向及び90度方向の分岐配管に使用します。
    用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状サービスチーズ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
  • ニューV-Lok継手 クロマトグラフ用 ストレートユニオン フジキン

    ニューV-Lok継手 クロマトグラフ用 ストレートユニオン

    フジキン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ストレートユニオン呼び径(mm)1.58寸法A(mm)1.58寸法D(mm)0.35寸法W(mm)6.35呼び径(inch)1/16寸法A(inch)1/16寸法D(inch)0.014寸法H(inch)0.2寸法N(inch)0.84寸法W(inch)1/4
  • ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(NPT)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(NPT)(インチ)

    フジキン
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷から82日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ティーエスユニオン(NPT)
  • SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 鋼管用 川西水道機器

    SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 鋼管用

    川西水道機器
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 ねじ切り作業不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
  • SKカワニシ SKXめねじ付ソケット 塩ビ管用 川西水道機器

    SKカワニシ SKXめねじ付ソケット 塩ビ管用

    川西水道機器
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番178-6215材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)57呼び径(mm)16呼び径V16寸法L1(mm)25最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)45寸法B(mm)15めねじサイズ1/2寸法L0(mm)75
  • 冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ 千代田通商

    冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ

    千代田通商
    779税込857
    1個
    当日出荷
    パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
    用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースフィッティング(ブッシュ メッキ付) 千代田通商

    ホースフィッティング(ブッシュ メッキ付)

    千代田通商
    229税込252
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計です。シール加工(Rねじ部)です。ニッケルメッキを施しています。
    用途各種エア配管に。材質真鍮(ニッケルメッキ付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックシール継手チーズ 適用チューブ外径1/4 TRUSCO

    クイックシール継手チーズ 適用チューブ外径1/4

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番369-3599材質黄銅(C3604B)接続口径R1/4適合チューブ外径(Φmm)6.35呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4.57
  • クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/4

    TRUSCO
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9290材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
  • クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/8

    TRUSCO
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9294材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
  • クイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/4

    TRUSCO
    559税込615
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9284材質黄銅(C3771)接続口径R1/4タイプエルボ呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
  • クイックシール継手 コネクタ Φ8X5 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ8X5 呼びR1/4

    TRUSCO
    559税込615
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9291材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
  • クイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/8

    TRUSCO
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9319材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
  • クイックシール継手 コネクタ Φ6X4.5 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ6X4.5 呼びR1/4

    TRUSCO
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9314材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
  • クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/8

    TRUSCO
    469税込516
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9276材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
  • クイックシール継手 コネクタ Φ12X9 呼びR3/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ12X9 呼びR3/8

    TRUSCO
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9317材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
  • クイックシール継手 エルボ Φ12X9 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ12X9 呼びR1/4

    TRUSCO
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9289材質黄銅(C3771)接続口径R1/4タイプエルボ呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
  • ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(NPT)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(NPT)(インチ)

    フジキン
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフパネルユニオン(NPT)
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(NPT)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(NPT)(インチ)

    フジキン
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(NPT)
  • ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(NPT)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(NPT)(ミリ)

    フジキン
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ゲージパネルユニオン(NPT)
  • ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(NPT)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(NPT)(ミリ)

    フジキン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状チューブゲージアダプター(NPT)
  • ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)パッキンガスケットタイプ(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)パッキンガスケットタイプ(ミリ)

    フジキン
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状チューブゲージアダプター(G)
  • ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(G)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(G)(ミリ)

    フジキン
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ティーゲージユニオン(G)
  • ニューV-Lok継手 パネルレデューサー(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 パネルレデューサー(インチ)

    フジキン
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状パネルレデューサー
  • ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(ミリ)

    フジキン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ウェルディングレデューサー(オス)
  • 同径中間ニップル グリーンクロス

    同径中間ニップル

    グリーンクロス
    269税込296
    1個
    当日出荷
    内ねじパイプどうしの接続用です。
    用途内ネジパイプどうしの接続用形状ニップルねじの種類G(PF)ねじサイズ1/8G(PF)×1/8G(PF)
汎用管継手