カテゴリ
絞り込み
形状

ユニオンエルボ(75)

ユニオンストレート(142)

ユニオンティー(146)

ユニオンワイ(57)

レデューサー(49)

延長継手ブッシュ(26)

違径ソケット(39)

違径ユニオンストレート(46)

違径ユニオンワイ(29)

隔壁ユニオン(34)
適合チューブ外径
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
0.19・0.29・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・0.98・1・1.1・1.2・1.5・3.5・5・10・21.5・その他・5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(18)
- PISCO(ピスコ)(521)
- コガネイ(263)
- 千代田通商(246)
- ニッタ(246)
- フジキン(181)
- エスコ(177)
- TRUSCO(99)
- CKD(86)
- アオイ(86)
- 潤工社(63)
- フロウエル(60)
- SK11(52)
- H&H(47)
- AirTAC(46)
- BeHAUS(44)
- 近畿製作所(37)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(37)
- FIT-ONE(35)
- イハラサイエンス(33)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・PISCO(ピスコ)・コガネイ・千代田通商・ニッタ・フジキン・エスコ・TRUSCO・CKD・アオイ・潤工社・フロウエル・SK11・H&H・AirTAC・BeHAUS・近畿製作所・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・FIT-ONE・イハラサイエンス・ブランドをもっと見る

フジダブルバンジョー(金属)
千代田通商¥539~税込¥593~1個当日出荷から10日以内出荷使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
フジシングルバンジョー(金属)
千代田通商¥549~税込¥604~1個翌々日出荷から4日以内出荷形状シングルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
フジHタイプシングルバンジョー
千代田通商¥699~税込¥769~1個当日出荷から7日以内出荷外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。用途溶接環境形状シングルバンジョー使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
SUS316メイルコネクタ
千代田通商¥999~税込¥1,099~1個当日出荷形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
メガホースバランサー用ユニバーサルエルボ Rc3/8・R3/8
千代田通商¥999税込¥1,0991個当日出荷トラスコ品番808-4337形状ユニバーサルエルボ質量(g)80使用流体圧縮空気ねじサイズ3/8X3/8接続ねじ種類RXRc
ホースソケット
千代田通商¥359~税込¥395~1個当日出荷から5日以内出荷形状ソケット使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
セミロックカップリング
千代田通商¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷形状セミロックカップリング使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法C(mm)22使用流体圧縮空気寸法B(Φmm)25
スリーブコネクターチーズ 10mm・R1/2
千代田通商¥579~税込¥637~1個5日以内出荷形状チーズ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
レデューサ 30シリーズ
フロウエル¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状レデューサー材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製
メイルブランチティー 30シリーズ
フロウエル¥3,198~税込¥3,518~1個7日以内出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状メイルブランチティー材質(本体)フッ素樹脂寸法F(mm)12寸法D(mm)10寸法E(mm)4寸法C(mm)14最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)適合チューブ外径T(Φmm)6適合チューブ外径T(Φinch)1/4B
ニュージョイントミニタイプ ロングエルボタイプ
CKD¥349~税込¥384~1個当日出荷から翌々日出荷ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。用途片口ロングエルボ チューブ+オネジ仕様Y形プラグ+チューブ形状ロングエルボ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート最高使用圧力(MPa)1材質(パッキング)ニトリルゴム材質(ねじ部)黄銅使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
チューブフィッティング ミニエルボ
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1セット(10個)当日出荷から7日以内出荷スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功したワンタッチ継手です。 開放リングを楕円形状にすることで、超小型にもかかわらずチューブの脱着が簡単です。形状ミニエルボ最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
空気機器・パーツ チューブ継手 R1/8 X ホース外径Φ6
扶桑精機¥269税込¥2961個当日出荷ストレート型チューブ継手です。仕様ホース内径Φ4×外径Φ6用トラスコ品番810-5631タイプミニタイプ
ニュージョイントミニタイプ ストレート
CKD¥249税込¥2741個当日出荷ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。用途ストレートチューブ×チューブ仕様Y形プラグ+チューブトラスコ品番401-4553形状ユニオンストレート材質(本体)ポリブチレンテレフタレート質量(g)2.4最高使用圧力(MPa)1材質(パッキング)ニトリルゴム使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)適用管外径(Φmm)3.2
ニュージョイントミニタイプ ストレートタイプ
CKD¥279税込¥3071個当日出荷ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。用途ストレートチューブ×チューブ(違径タイプ)仕様Y形プラグ+チューブ形状ユニオンストレート材質(本体)ポリブチレンテレフタレート最高使用圧力(MPa)1材質(パッキング)ニトリルゴム使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から14日以内出荷形状違径ユニオンワイタイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチエルボ
PISCO(ピスコ)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から11日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。形状ブランチエルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から16日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から11日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
耐腐蝕性SUS303相当継手 違径二重ワイ
PISCO(ピスコ)¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷から10日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
耐腐蝕性SUS303相当継手 違径トリプル
PISCO(ピスコ)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から10日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ハイロータリジョイント ストレート
PISCO(ピスコ)¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷から14日以内出荷動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。形状ストレートタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス ティー(カバー付き)
PISCO(ピスコ)¥6,890~税込¥7,579~1袋(10個)4日以内出荷から5日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状ティーカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングブラス 開放リングカバー
PISCO(ピスコ)¥449~税込¥494~1袋(10個)4日以内出荷から6日以内出荷タイプ耐スパッタタイプ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥429~税込¥472~1個当日出荷から12日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ユニオンストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP レデューサ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥429~税込¥472~1個4日以内出荷から17日以内出荷本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。形状レデューサタイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装(SUS304)
PISCO(ピスコ)¥1,190~税込¥1,309~1個4日以内出荷形状ブランチティー材質(ねじ部)SUS304使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP ブランチティー
PISCO(ピスコ)¥919~税込¥1,011~1個4日以内出荷から12日以内出荷形状ブランチティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP 違径ユニオンティー クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から8日以内出荷形状違径ユニオンティータイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
コネクタ(ストレートオス本体のみ)
PISCO(ピスコ)¥299~税込¥329~1個4日以内出荷から12日以内出荷仕様オス本体形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
クイック継手ミニ ストレートミニ
コガネイ¥189~税込¥208~1個当日出荷から7日以内出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
クイック継手 違径ユニオンワイ
コガネイ¥419~税込¥461~1個5日以内出荷から7日以内出荷ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。形状違径ユニオンワイ材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
クイック継手 ミニタイプ 違径ユニオン
コガネイ¥309税込¥3401個欠品中小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状違径ユニオン適合チューブ外径(Φmm)6X4使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
TACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルエルボ(バーブ継手)
コガネイ¥1,498~税込¥1,648~1袋(5個)翌々日出荷から6日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。付属品ガスケット2個付形状ユニバーサルエルボ材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
TACナイロンチューブ用継手 ニップル(バーブ継手)
コガネイ¥898税込¥9881袋(10個)当日出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。形状ニップル材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35