絞り込み
形状
形状
ユニオンエルボ(75)
形状
ユニオンストレート(142)
形状
ユニオンティー(146)
形状
ユニオンワイ(57)
形状
レデューサー(49)
形状
延長継手ブッシュ(26)
形状
違径ソケット(39)
形状
違径ユニオンストレート(46)
形状
違径ユニオンワイ(29)
形状
隔壁ユニオン(34)
適合チューブ外径
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
0.19・0.29・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・0.98・1・1.1・1.2・1.5・3.5・5・10・21.5・その他・5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・PISCO(ピスコ)・コガネイ・千代田通商・ニッタ・フジキン・エスコ・TRUSCO・CKD・アオイ・潤工社・フロウエル・SK11・H&H・AirTAC・BeHAUS・近畿製作所・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・FIT-ONE・イハラサイエンス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: 汎用管継手

FA現場のお役立ち情報
2,732件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6mm コネクター(Y型/PP製) エスコ

    6mm コネクター(Y型/PP製)

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425KE-6
  • 10mm コネクター(T型/PP製) エスコ

    10mm コネクター(T型/PP製)

    エスコ
    210税込231
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425KD-10
  • 8mm 三方活栓 (PP製) エスコ

    8mm 三方活栓 (PP製)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425KB-8
  • 8mm スリーブ(PP製/2個) エスコ

    8mm スリーブ(PP製/2個)

    エスコ
    225税込248
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA425JK-8チューブサイズ(mm)8
  • 4mm ナット(PP製/2個) エスコ

    4mm ナット(PP製/2個)

    エスコ
    260税込286
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JJ-4チューブサイズ(mm)4
  • 8mm ユニオン(ティー/PP製) エスコ

    8mm ユニオン(ティー/PP製)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JE-8形状ユニオンティーチューブサイズ(mm)8
  • 4mm ユニオン(ティー/PP製) エスコ

    4mm ユニオン(ティー/PP製)

    エスコ
    875税込963
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JE-4形状ユニオンティーチューブサイズ(mm)4
  • 6mm ユニオン(PP製) エスコ

    6mm ユニオン(PP製)

    エスコ
    425税込468
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425JC-6チューブサイズ(mm)6
  • 4mm ユニオン(PP製) エスコ

    4mm ユニオン(PP製)

    エスコ
    425税込468
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JC-4形状ユニオンチューブサイズ(mm)4
  • 8mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ

    8mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製)

    エスコ
    355税込391
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JA-82形状ハーフユニオンねじの種類Rチューブサイズ(mm)8ねじサイズ1/4
  • 8mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ

    8mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製)

    エスコ
    355税込391
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JA-81形状ハーフユニオンねじの種類Rチューブサイズ(mm)8ねじサイズ1/8
  • 4mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ

    4mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製)

    エスコ
    260税込286
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JA-41形状ハーフユニオンねじの種類Rチューブサイズ(mm)4ねじサイズ1/8
  • 12mm ユニオン(エルボ/フッ素樹脂製) エスコ

    12mm ユニオン(エルボ/フッ素樹脂製)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425HG-12形状エルボユニオンチューブサイズ(mm)12
  • 6mm ユニオン(ティー /フッ素樹脂製) エスコ

    6mm ユニオン(ティー /フッ素樹脂製)

    エスコ
    4,310税込4,741
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425HF-6形状ユニオンティーチューブサイズ(mm)6
  • ハーフユニオン(フッ素樹脂) エスコ

    ハーフユニオン(フッ素樹脂)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    耐薬品性。セッティングが簡単(特殊工具を用いないで施工が可能、テーパー収縮シール方式)。
    ねじの種類R最高使用温度(℃)100
  • 12mm 袋ナット(チューブ用/ステンレス製) エスコ

    12mm 袋ナット(チューブ用/ステンレス製)

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425FX-12適合チューブ外径(Φmm)12
  • 8mm チューブアタッチメント(ステンレス製) エスコ

    8mm チューブアタッチメント(ステンレス製)

    エスコ
    275税込303
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425CX-8C適合チューブ外径(Φmm)8
  • ストップ弁クイック継手ユニオンストレート コガネイ

    ストップ弁クイック継手ユニオンストレート

    コガネイ
    698税込768
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    ストップ弁付クイック継手
    形状ユニオンストレート
  • サプライジョイント ブッシュC コガネイ

    サプライジョイント ブッシュC

    コガネイ
    238税込262
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
    形式ブッシュC使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
  • サプライジョイント ターミナルテーパ コガネイ

    サプライジョイント ターミナルテーパ

    コガネイ
    788税込867
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
    形式ターミナルテーパ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
  • コネクタ ミニストレート コガネイ

    コネクタ ミニストレート

    コガネイ
    798税込878
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    コネクタバンドの利用で複数のコネクタを縦・横自由に組合せ可能。
    形状ミニストレート寸法H(mm)11.8寸法L1(mm)22寸法F(mm)13.8寸法L2(mm)12寸法J(mm)10寸法C2(mm)11寸法B3(mm)22.6寸法P2(Φmm)7.8
  • コネクタ ストレート コガネイ

    コネクタ ストレート

    コガネイ
    898税込988
    1個
    9日以内出荷
    コネクタバンドの利用で複数のコネクタを縦・横自由に組合せ可能。
    形状ストレート
  • クイック継手ロータリタイプエルボ コガネイ

    クイック継手ロータリタイプエルボ

    コガネイ
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
    形状エルボ
  • クイック継手ハンドバルブ コガネイ

    クイック継手ハンドバルブ

    コガネイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
    使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
  • クイック継手 延長ブッシュ コガネイ

    クイック継手 延長ブッシュ

    コガネイ
    739税込813
    1袋(10個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形式延長ブッシュ(継手)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
  • クイック継手 めすスイングエルボ コガネイ

    クイック継手 めすスイングエルボ

    コガネイ
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状めすスイングエルボ
  • TAC継手 ブッシュ コガネイ

    TAC継手 ブッシュ

    コガネイ
    478税込526
    1個(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    ねじの種類R、M
  • TAC継手 ニップル コガネイ

    TAC継手 ニップル

    コガネイ
    798税込878
    1個(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    形状ニップル
  • TAC継手 カップリング コガネイ

    TAC継手 カップリング

    コガネイ
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    ねじの種類M
  • TAC継手 ガスケット コガネイ

    TAC継手 ガスケット

    コガネイ
    788税込867
    1袋(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    厚さ(mm)0.6
  • TAC継手 エルボ コガネイ

    TAC継手 エルボ

    コガネイ
    5,298税込5,828
    1袋(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)1.8ねじの種類M
  • フッ素樹脂 PFA 継手 FIT-ONE用 スパナ FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 FIT-ONE用 スパナ

    FIT-ONE
    869税込956
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    形状スパナ
  • フッ素樹脂 PFA 継手 FIT-ONE用 ホットフレア治具台座 FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 FIT-ONE用 ホットフレア治具台座

    FIT-ONE
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    形状ホットフレア治具台座
  • フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンティー FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンティー

    FIT-ONE
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状ユニオンティー材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • フッ素樹脂 PFA 継手 レデューシングユニオン FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 レデューシングユニオン

    FIT-ONE
    5,498税込6,048
    1個
    37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状レデューシングユニオン材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオン FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオン

    FIT-ONE
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状ユニオン材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ CKD

    ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ

    CKD
    7,098税込7,808
    1袋(10個)
    7日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
  • スーパーカンタッチ TH型 SUS リガルジョイント

    スーパーカンタッチ TH型 SUS

    リガルジョイント
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。大口径配管の圧力に耐える、二重のリング構造。バックリングに加え、フロントリングがしっかりとホースを締め込み、抜けを防止するため更なる安全を約束します。カンタッチの信頼性をそのままに、大口径用の太いホースの施工時に性能を発揮するスラストリングを採用。ホースの共廻りを防ぎ、安全に配管が行えます。
    用途大口径ブレードホース用継手材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/フッ素ゴム形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体
  • ケミフィット CSEシリーズ ニッタ

    ケミフィット CSEシリーズ

    ニッタ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • PTN2シリーズ エアファイバ専用継手 CKD

    PTN2シリーズ エアファイバ専用継手

    CKD
    6,998税込7,698
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
汎用管継手