絞り込み
形状
形状
ユニオンエルボ(75)
形状
ユニオンストレート(142)
形状
ユニオンティー(146)
形状
ユニオンワイ(57)
形状
レデューサー(49)
形状
延長継手ブッシュ(26)
形状
違径ソケット(39)
形状
違径ユニオンストレート(46)
形状
違径ユニオンワイ(29)
形状
隔壁ユニオン(34)
適合チューブ外径
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
0.19・0.29・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・0.98・1・1.1・1.2・1.5・3.5・5・10・21.5・その他・5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・PISCO(ピスコ)・コガネイ・千代田通商・ニッタ・フジキン・エスコ・TRUSCO・CKD・アオイ・潤工社・フロウエル・SK11・H&H・AirTAC・BeHAUS・近畿製作所・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・FIT-ONE・イハラサイエンス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: 汎用管継手

FA現場のお役立ち情報
2,732件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニュージョイントステンレスタイプシングル(マニホールド) CKD

    ニュージョイントステンレスタイプシングル(マニホールド)

    CKD
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
    用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
  • ニュージョイントステンレスタイプ(両口Y形チーズ) CKD

    ニュージョイントステンレスタイプ(両口Y形チーズ)

    CKD
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
    用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
  • ニュージョイントステンレスタイプ(FY形R付) CKD

    ニュージョイントステンレスタイプ(FY形R付)

    CKD
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
    使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
  • ニュージョイントステンレスタイプ(D形チーズ) CKD

    ニュージョイントステンレスタイプ(D形チーズ)

    CKD
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
    使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
  • フジメイルブランチティ(金属) 千代田通商

    フジメイルブランチティ(金属)

    千代田通商
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状メイルブランチティ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
  • フジトリプルバンジョー(金属) 千代田通商

    フジトリプルバンジョー(金属)

    千代田通商
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状トリプルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • フジHタイプユニオン 千代田通商

    フジHタイプユニオン

    千代田通商
    479税込527
    1個
    当日出荷
    外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
    用途溶接環境形状ユニオン使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • フジHタイプメイルエルボ 千代田通商

    フジHタイプメイルエルボ

    千代田通商
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
    用途溶接環境形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ファイブシングルバンジョー 千代田通商

    ファイブシングルバンジョー

    千代田通商
    419税込461
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状シングルバンジョー使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ファイブHタイプユニオンワイ 10mm 千代田通商

    ファイブHタイプユニオンワイ 10mm

    千代田通商
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ファイブHタイプユニオンニップル 千代田通商

    ファイブHタイプユニオンニップル

    千代田通商
    569税込626
    1個
    当日出荷
    形状ユニオンニップル使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ファイブHタイプメイルコネクタ 千代田通商

    ファイブHタイプメイルコネクタ

    千代田通商
    219税込241
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状メイルコネクタ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ファイブHタイプシングルバンジョー 千代田通商

    ファイブHタイプシングルバンジョー

    千代田通商
    759税込835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状シングルバンジョー使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターチーズコネクター(樹脂) 10mm・R1/2 千代田通商

    タッチコネクターチーズコネクター(樹脂) 10mm・R1/2

    千代田通商
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    形状チーズコネクター使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターエルボコネクター(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターエルボコネクター(樹脂)

    千代田通商
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状エルボコネクター使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • SUS316ユニオン 千代田通商

    SUS316ユニオン

    千代田通商
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    形状ユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ニチアス フィメイルエルボ ニチアス

    ニチアス フィメイルエルボ

    ニチアス
    7,598税込8,358
    1個
    90日以内出荷
    材質PTFE形状フィメイルエルボ種類ねじ込み継手ねじの種類Rc使用流体薬品
  • テラピンエルボ 千代田通商

    テラピンエルボ

    千代田通商
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)5.5寸法B(mm)9寸法C(mm)17使用流体圧縮空気、真空適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)二面幅H(mm)8ねじサイズM5X0.8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • 樹脂エルボプラグ JTL ジョプラックス

    樹脂エルボプラグ JTL

    ジョプラックス
    2,298税込2,528
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    水配管に安心な材料(POM)を採用 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用。 プラスチック製で軽量です。
    用途各種エアー配管 各種水配管形状エルボプラグ材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気、水常用使用圧力(MPa)1
  • 片口ニップル NO.11PT 近畿製作所

    片口ニップル NO.11PT

    近畿製作所
    529税込582
    1個
    5日以内出荷
    材質真鍮形状片口ニップル
  • 中間異径エアーエルボ NO.559EPT 近畿製作所

    中間異径エアーエルボ NO.559EPT

    近畿製作所
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    形状異径エルボ接続ねじ種類PTXPT
  • 中間ソケット内ネジ NO.08PT 近畿製作所

    中間ソケット内ネジ NO.08PT

    近畿製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケット接続ねじ種類PTXPT
  • 三ツ又ホースロ NO.14 近畿製作所

    三ツ又ホースロ NO.14

    近畿製作所(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    エアー配管用中間継ぎ手です。
    用途エアー配管、回路中や末端のコネクト材質真鍮形状三ツ又ホースロ使用流体圧縮空気
  • 異径ニップル No.9 近畿製作所

    異径ニップル No.9

    近畿製作所
    589税込648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    エアー配管用中間継ぎ手です。
    用途エアー配管、回路中や末端のコネクト材質真鍮形状異径ニップル使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気接続ねじ種類PFXPF
  • ホースジョイント NO.3 近畿製作所

    ホースジョイント NO.3

    近畿製作所(2件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ホースジョイント
  • ニップル No.8PT2 近畿製作所

    ニップル No.8PT2

    近畿製作所
    589税込648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質真鍮形状ニップルタイプ両方テーパーあり使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0接続ねじ種類PT
  • ニップル No.8 近畿製作所

    ニップル No.8

    近畿製作所(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質真鍮形状ニップル使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0接続ねじ種類PF
  • メイルアダプタ 30シリーズ フロウエル

    メイルアダプタ 30シリーズ

    フロウエル(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
    形状メイルアダプタ材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)
  • 異径ユニオンエルボ 30シリーズ フロウエル

    異径ユニオンエルボ 30シリーズ

    フロウエル
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
    形状異径ユニオンエルボ材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製
  • メイルエルボティー 30シリーズ フロウエル

    メイルエルボティー 30シリーズ

    フロウエル
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
    形状メイルエルボティー材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)
  • 異径中間プッシング EARTH MAN

    異径中間プッシング

    EARTH MAN
    249税込274
    1個
    翌日出荷
    用途パイプ径の段下しに形状異径中間プッシング材質(本体)黄銅(真鍮)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R(PT)、Rc(PT)仕上メッキ
  • チューブフィッティングミニタイプ 45°エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニタイプ 45°エルボ

    PISCO(ピスコ)
    2,798税込3,078
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    形状エルボ45°
  • チューブフィッティング 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング 違径ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    当日出荷
    機種により取付け後、チューブの取出角度が変えられます。 条件により、水を流すことも可能です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
    トラスコ品番809-5704材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状違径ユニオンワイ質量(g)48使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件あり)適合チューブ外径D1(Φmm)16適合チューブ外径D2(Φmm)12×12使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング 違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    7,898税込8,688
    1セット(10個)
    当日出荷
    機種により取付け後、チューブの取出角度が変えられます。 条件により、水を流すことも可能です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
    トラスコ品番809-5609材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状違径ユニオンストレート質量(g)35使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件あり)適合チューブ外径D1(Φmm)16適合チューブ外径D2(Φmm)10使用真空圧力(kPa)-100
  • 空気機器・パーツ チューブ継手空気用 ホース外径Φ6.0(L型) 扶桑精機

    空気機器・パーツ チューブ継手空気用 ホース外径Φ6.0(L型)

    扶桑精機
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    L型チューブ継手です。
  • 空気機器 チューブ継手空気用R1/4×ホース外径Φ6.0(ストレート) 扶桑精機

    空気機器 チューブ継手空気用R1/4×ホース外径Φ6.0(ストレート)

    扶桑精機
    339税込373
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5628サイズR1/4×ホース外径Φ6
  • 空気機器 チューブ継手液体用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート) 扶桑精機

    空気機器 チューブ継手液体用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート)

    扶桑精機
    458税込504
    1個
    翌々日出荷
    締め込みタイプのストレート型チューブ継手です。
    トラスコ品番810-5553
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ

    PISCO(ピスコ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状ブランチワイタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー

    PISCO(ピスコ)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状ティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
汎用管継手