絞り込み
形状
形状
ユニオンエルボ(75)
形状
ユニオンストレート(142)
形状
ユニオンティー(146)
形状
ユニオンワイ(57)
形状
レデューサー(49)
形状
延長継手ブッシュ(26)
形状
違径ソケット(39)
形状
違径ユニオンストレート(46)
形状
違径ユニオンワイ(29)
形状
隔壁ユニオン(34)
適合チューブ外径
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
0.19・0.29・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・0.98・1・1.1・1.2・1.5・3.5・5・10・21.5・その他・5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・PISCO(ピスコ)・コガネイ・千代田通商・ニッタ・フジキン・エスコ・TRUSCO・CKD・アオイ・潤工社・フロウエル・SK11・H&H・AirTAC・BeHAUS・近畿製作所・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・FIT-ONE・イハラサイエンス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: 汎用管継手

FA現場のお役立ち情報
2,732件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同径 中間ニップル グリーンクロス

    同径 中間ニップル

    グリーンクロス
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    内ねじパイプどうしの接続用です。
    形状ニップルねじの種類G(PF)
  • 樹脂チューブ継手 PTFEチューブ用 LU ユニオンエルボ フジトク

    樹脂チューブ継手 PTFEチューブ用 LU ユニオンエルボ

    フジトク
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SUS316
  • 樹脂チューブ継手 PTFEチューブ用 TU ユニオンチーズ フジトク

    樹脂チューブ継手 PTFEチューブ用 TU ユニオンチーズ

    フジトク
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SUS316
  • 樹脂チューブ継手 PTFEチューブ用 U フレヤードユニオン フジトク

    樹脂チューブ継手 PTFEチューブ用 U フレヤードユニオン

    フジトク
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SUS316
  • コールドフレアアタッチメント フロウエル

    コールドフレアアタッチメント

    フロウエル
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コールドフレア治具装着して使用します。
    用途半導体、医療、食品関係
  • メイルブランチティ フロウエル

    メイルブランチティ

    フロウエル
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
    用途半導体、医療、食品関係材質PFA
  • 異径ユニオン フロウエル

    異径ユニオン

    フロウエル
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
    用途半導体、化学プラント形状異径ユニオン
  • メイルエルボ フロウエル

    メイルエルボ

    フロウエル
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
    用途半導体、化学プラント材質PFA形状メイルエルボ
  • キャップ フロウエル

    キャップ

    フロウエル
    1,788税込1,967
    1個
    7日以内出荷
    チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
    用途半導体、化学プラント材質PTFE形状キャップ
  • ユニオンティ フロウエル

    ユニオンティ

    フロウエル
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
    用途半導体、医療、食品関係材質PFA形状ユニオンティシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
  • チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニ

    PISCO(ピスコ)
    629税込692
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニ

    PISCO(ピスコ)
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング C仕様 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング C仕様

    PISCO(ピスコ)
    2,098税込2,308
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ユニオンワイRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    形状違径ユニオンワイRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ユニオンティーRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状違径ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング耐腐蝕用

    PISCO(ピスコ)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷から28日以内出荷
    ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレードロック コクゴ

    ブレードロック

    コクゴ
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    ねじの種類R
  • ブレードロック コクゴ

    ブレードロック

    コクゴ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。 ●安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。 ●確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    ねじの種類R最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠するねじ部JIS規格 B0203:1999による
  • レデューシングユニオンティアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    レデューシングユニオンティアダプタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • ユニオンティアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ユニオンティアダプタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • チューブ継手 ユニオンT BeHAUS

    チューブ継手 ユニオンT

    BeHAUS
    729税込802
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管のT型流路分岐として・チューブ同士の接続として形状ユニオンT最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ継手 ユニオンストレート BeHAUS

    チューブ継手 ユニオンストレート

    BeHAUS
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ同士の接続として形状ユニオンストレート最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ継手 キャップ BeHAUS

    チューブ継手 キャップ

    BeHAUS
    339税込373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブの流路閉鎖として形状キャップ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ継手 メスストレート BeHAUS

    チューブ継手 メスストレート

    BeHAUS
    609税込670
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途管用おねじとチューブの接続として形状メスストレート最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ継手 ブランチY BeHAUS

    チューブ継手 ブランチY

    BeHAUS
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管のY型流路分岐として・管用めねじとチューブの接続として形状ブランチ最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ継手 エルボ BeHAUS

    チューブ継手 エルボ

    BeHAUS
    639税込703
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途メートルめねじとチューブの接続として形状エルボ管接続口径M5×0.8最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ継手 エルボ BeHAUS

    チューブ継手 エルボ

    BeHAUS
    539税込593
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途管用めねじとチューブの接続として形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ継手 ストレート BeHAUS

    チューブ継手 ストレート

    BeHAUS
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途管用めねじとチューブの接続として形状丸穴付ストレート最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル PTチーズ 違径 BeHAUS

    ニップル PTチーズ 違径

    BeHAUS
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。
    用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する違径接続ねじとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • ニップル PTチーズ 同径 BeHAUS

    ニップル PTチーズ 同径

    BeHAUS
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。
    用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • ワンタッチ継手 C型ユニオン H&H

    ワンタッチ継手 C型ユニオン

    H&H
    739税込813
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。 継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
    形状C型ユニオン最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10]推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])30~50負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
  • 内外チーズ H&H

    内外チーズ

    H&H
    439税込483
    1個
    翌日出荷
    各種機器・パーツの接続用
    ねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ
  • ボールコックL型(外ネジ) H&H

    ボールコックL型(外ネジ)

    H&H
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
    最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ検査圧力(MPa)0.6エアー厚(6kgf/cm2)
  • ボールコック(外ネジXホース口) H&H

    ボールコック(外ネジXホース口)

    H&H
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
    最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ検査圧力(MPa)0.6エアー厚(6kgf/cm2)
  • 大径エアー タケノコプラグ 40型 H&H

    大径エアー タケノコプラグ 40型

    H&H
    749税込824
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    常圧
    使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
汎用管継手