絞り込み
形状
形状
その他(1)
形状
エルボ(1)
形状
ストレート(2)
形状
ティー(1)
形状
ニップル(2)
形状
ブランチワイ(2)
形状
ユニオンティー(1)
形状
違径ニップル(1)
適合チューブ外径
  • 4(2)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(7)
  • 12(6)
  • 16(1)
管接続口径
  • 1/8(4)
  • 1/4(4)
  • 3/8(5)
  • 1/2(11)
  • M5(1)
使用流体
  • 使用流体(11)
  • 使用流体空気(11)
ねじの種類
  • M(1)
  • R(11)
  • Rc(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3
  • 0.19(2)
  • 0.2~0.3(1)
  • 0.29(1)
  • 0.4(7)
  • 0.5(3)
  • 0.6(5)
  • 0.7(27)
  • 0.9(23)
  • 0.98(4)
  • 1(227)
  • 1.0(1)
  • 1.5(13)
  • 1.6(1)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
  • 5(2)
  • 16.2(5)
  • 21.5(2)
  • その他(8)
ブランド
  • 千代田通商(11)
千代田通商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(11)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

汎用管継手 :「R2」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリーブコネクターチーズ 10mm・R1/2 千代田通商

    スリーブコネクターチーズ 10mm・R1/2

    千代田通商
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    形状チーズ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • タッチコネクターチーズコネクター(樹脂) 10mm・R1/2 千代田通商

    タッチコネクターチーズコネクター(樹脂) 10mm・R1/2

    千代田通商
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    形状チーズコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • タッチコネクターファイブ メイルコネクタ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルコネクタ

    千代田通商(19件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルエルボ

    千代田通商(18件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
  • PTエルボ 千代田通商

    PTエルボ

    千代田通商(27件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
    形状PTエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル 千代田通商

    ニップル

    千代田通商(10件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    形状ニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類R最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40シールねじシール付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異径ニップルメッキ付 千代田通商

    異径ニップルメッキ付

    千代田通商(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    形状異径ニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXR最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • ファイブHタイプ六角穴付メイルコネクタ 千代田通商

    ファイブHタイプ六角穴付メイルコネクタ

    千代田通商
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、工業用水接続ねじ種類R適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
  • タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ

    千代田通商
    539税込593
    1個
    当日出荷
    PBT樹脂を採用し、スパッタ等の延焼事故を防止。空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    用途各種エア配管及び水配管形状メイルブランチワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ニップルメッキ付 千代田通商

    ニップルメッキ付

    千代田通商(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計です。 ニッケルメッキをしております。 本体に型式をレーザーでマーキングしています。
    形状ニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質/仕上真鍮メッキ付最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40ねじの種類R
  • タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ

    千代田通商
    639税込703
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。 耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに! オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルブランチワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
r20特集
おすすめ人気ランキング
汎用管継手