カテゴリ
絞り込み
形状

その他(2)

ニップル(5)

ユニオンストレート(1)

ユニオンティー(1)

違径ニップル(1)
適合チューブ外径
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
管接続口径
- 1/8(2)
- 1/4(3)
- 3/8(6)
- 1/2(12)
使用流体
水(6)
空気(12)
ねじの種類
- R(9)
- Rc(3)
最高使用圧力(MPa)
- 1.5
- 0.19(2)
- 0.2~0.3(1)
- 0.29(1)
- 0.3(11)
- 0.4(7)
- 0.5(3)
- 0.6(5)
- 0.7(27)
- 0.9(23)
- 0.98(4)
- 1(227)
- 1.0(1)
- 1.6(1)
- 3(2)
- 3.5(2)
- 5(2)
- 16.2(5)
- 21.5(2)
- その他(8)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- 千代田通商(5)
- SK11(3)
- H&H(2)
- ParkerTAIYO(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- ヤマト(空圧機器)(1)
千代田通商・SK11・H&H・ParkerTAIYO・ハタヤリミテッド・ヤマト(空圧機器)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(6)
- 以上(6)
- 以上(6)
- 以上(6)
価格
- 1,500円以下(9)
- 1,500-10,000円(3)
- 10,000-50,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

スリーブコネクターチーズ 10mm・R1/2
千代田通商¥579~税込¥637~1個5日以内出荷形状チーズ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
PTエルボ
千代田通商(27件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。形状PTエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル
千代田通商(10件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷形状ニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類R最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40シールねじシール付RoHS指令(10物質対応)対応
異径ニップルメッキ付
千代田通商(2件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷形状異径ニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXR最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ニップル
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
大径エアー オネジソケット 40型
H&H¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷から8日以内出荷常圧使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5形状オネジソケット使用温度範囲(℃)-20~80ねじの種類Rねじ規格インチサイズ
エヤーパーツ ウレタンホース用ロータリーナットカプラ
ハタヤリミテッド¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷1/4ロータリーナットカプラです。トラスコ品番126-5027色先端:銀色、銀色取付内径Φ6.5、外径Φ10 標準径ウレタンホース取付用使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1.5使用流体エヤー専用流体温度(℃)-10~50