絞り込み
内容量(L)
ブランド
- スターカット工業(9)
- TRUSCO(8)
- 旭エンジニアリング(7)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(6)
- AZ(エーゼット)(5)
- 扶桑精機(5)
- フックスジャパン(5)
- REX(レッキス工業)(4)
- BOLL(4)
- 大東精機(4)
- アサダ(3)
- GA(グリーンエース)(3)
- ヤナセ製油(3)
- タイムケミカル(2)
- 日東工器(2)
- 平和テクニカ(2)
- MCC(松阪鉄工所)(2)
- ミニター(2)
- アキュラ(2)
- ブランドをもっと見る
適合
「内容量(L)」から絞り込む

金属加工用油剤 マイクロカットG
スターカット工業¥17,980税込¥19,7781缶(18L)3日以内出荷塩素フリーの水希釈型 マイクロエマルジョンタイプの切削油剤 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しない オイルミスト(油煙)の発生の少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい用途一般切削タイプA2種1号マイクロエマルジョン容量(L)18荷姿ロイヤル缶希釈倍率10~20pH9.3外観緑色透明危険物の類別非危険物
油性切削・研削油エコカット HFNシリーズ
フックスジャパン¥21,980税込¥24,1781缶(20L)8日以内出荷優れた低油煙、低ミスト性能を示しますので、作業環境をきれいに保ちます。 浸透性、冷却性に優れているため、工具寿命を延長できます。 清浄分散性に優れており、砥石の目詰まりを防ぎます。用途真鍮、アルミ、アルミ合金、炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼などの研・切削加工、SUJ、SCM、SNCM材等のホーニング加工、特に、ベアリングの内輪、外輪に最適、ホーニング加工、歯車研削仕様消防法危険物第4類、塩素フリーの潤滑油剤兼用型研、切削加工油剤トラスコ品番818-4790材質主成分:鉱物油色淡黄色容量(L)20銅板腐食(a)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)5危険物の性状非水溶性
ブルーべ植物性切削油 LB-1
フジBC技研¥26,980税込¥29,6781缶(3.785L)当日出荷安定したセミドライ加工を行う目的で開発された人体にも環境にも優しい高性能油剤です。 高精製植物油をベースとしたあらゆる金属加工に対応。 粘度を高く設定してあり、高い潤滑性が必要な重切削にお勧めします。 ブローチ加工、転造加工、鋼や銅の切断、金型材や耐熱合金のエンドミル加工に最適です。容量(L)3.785対応材質鋼・ステンレス・難削材・非鉄金属引火点(℃)320密度(g/cm3)0.92(at20℃)適合工具ブローチ、転造、エンドミル加工動粘度(mm2/s)37(at40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量3.785L凝固点(℃)-20
ネジキリオイル
アサダ¥1,898税込¥2,0881本(0.3L)3日以内出荷ねじ切削に最適な高品質オイル!チェーザが長持ち! JWWA K137 日本水道協会規格品。 水で簡単に洗浄可能なため、上水道配管のねじ切りに最適。 定期的なオイル交換で高精度なねじを切削。(※劣化したオイルの使用は不良ねじの原因になります。) ステンレス管にも対応。用途上水道配管用内容量(L)0.3危険等級Ⅲアズワン品番64-6752-69危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300g危険物の性状非水溶性
切削液 0.5L
日東工器¥3,500税込¥3,8501缶当日出荷CLO-2725専用切削液です。スムーズな穴あけを実現する専用切削液です。用途穴あけ用。トラスコ品番270-1838容量(L)0.5危険物の類別非危険物
デンコールP-40
大崎電工¥24,980税込¥27,4781缶翌々日出荷スラッヂが出にくく、腐敗しにくくドリルの寿命が延びます。W-2種、水溶性ソリューブルタイプ、極圧添加剤配合。冷却性に優れています。用途バンドソー・メタルソー・ボール盤用色青緑容量(L)20希釈最大:バンドソー:30~40倍、ドリル・メタルソー:10~20倍危険物の類別非危険物
ダイナミックカット(切削液) GT
大東精機¥19,980税込¥21,9781缶(20L)3日以内出荷硬い被削材に対し刃先寿命を延ばす用途難削材タイプソリュブル容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第一類危険物の品名亜硝酸塩類危険物の性状第3種
水溶性研削油剤
スターカット工業¥17,980税込¥19,7781缶(18L)3日以内出荷塩素フリーの水希釈型 ハイブリッドタイプの研削油剤 環境及び安全性を重視し、組成した製品。 グリーン調達に最適です。 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しないこと。 オイルミスト(油煙)の発生が少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい用途研削加工油タイプA3種1号ソリューション容量(L)18荷姿ロイヤル缶希釈倍率30~50pH9.5外観青色透明液体危険物の類別非危険物
ハンディーオイル ドリリング
BOLL¥809税込¥8901箱(100mL)欠品中ステンレス・合金鋼等の難削材の深穴ドリリング加工に優れた性能を発揮します。 潤滑性と冷却性に優れドリリング抵抗が非常に小さい為、仕上がり面が加工能力が向上します。 切粉のはけを抑止、ムシレや焼付を防ぎます。 特殊極圧添加物の配合により抜群の極圧性を有し、工具寿命を延ばします。容量(mL)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
メタルカット ケミカルソリューション型
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781缶(18L)当日出荷有機酸塩や無機酸塩を主成分とする合成品で水溶液は透明に溶けます。主に研削に使用します。PRTR法対象物質を含みません。用途研削機。平面研削、円筒研削、内面研削、ロール研削加工。成分合成潤滑剤色透明タイプケミカルソリューション(透明型)容量(L)18危険物の類別非危険物
切削スプレー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,398税込¥1,5381缶当日出荷スプレー式で2WAY噴射、ノズルとキャップが一体化しているのでノズルを失う心配がありません。切削工具に塗布することで、切削加工がよりスムーズになります。一般切削から高速重切削まで幅広く使用可能です。ドリルやホルソーなどの各種工具類の摩耗、破損を減少し、工寿命化になります。焼き付け防止になります。用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼など、金属の切削加工時の潤滑に。トラスコ品番428-3307容量(mL)300タイプスプレータイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.179LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LENOX プロツールルーブ 切削液 (1本)
LENOX(レノックス)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本欠品中より滑らかでクリーンな切削ができ、工具の寿命が劇的に延びます。 水溶性なので汚れず、生分解が可能です。用途切断、穴あけ時に。トラスコ品番383-4976材質主成分:プロパンジオール色ベージュ容量(mL)170危険物の類別非危険物
ダイナミックカット(切削液) HS-Ⅱ
大東精機(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781缶(20L)3日以内出荷スタンダートな品種用途形鋼・一般鋼材タイプソリュブル容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第一類危険物の品名亜硝酸塩類危険物の性状第3種
金属加工用油剤
スターカット工業¥19,980税込¥21,9781缶(18L)3日以内出荷塩素フリーの水希釈ソリューブルタイプの切削油剤 オイルミスト(油煙)の発生の少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい用途一般切削・穴孔・バンドソータイプA2種1号ソリューブル容量(L)18荷姿ペール缶希釈倍率10~30pH9.3外観緑色透明危険物の類別非危険物
金属加工用油剤 スペシャルエクシード
スターカット工業¥35,980税込¥39,5781缶(18L)3日以内出荷水希釈型・ソリューブルタイプの切削油剤 ステンレス等難削材に効果大 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しないこと。 オイルミスト(油煙)の発生の少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障のない 経済効果が大きい用途金属加工用油剤、切削加工、研削加工、重切削、タップ、リーマ、ブローチ【極圧性及び特殊油脂により重切削に最適。】タイプソリューブル容量(L)18荷姿ペール缶希釈倍率10~30pH9.2外観緑色透明危険物の類別非危険物
ミニモ 研削液 油性
ミニター¥3,498税込¥3,8481本9日以内出荷より効果的な研削、研磨作業を行なうための研削補助液です。トラスコ品番852-9597粒度全ての粒度のスティック砥石に使用可容量(mL)250質量(g)191危険物の類別非危険物
カッティングオイル
MCC(松阪鉄工所)¥9,898税込¥10,8881缶(4L)当日出荷水洗いで簡単に脱脂でき、配管後の油臭が速やかになくなります。用途ステンレス鋼管用容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
シュアーカット
ヤナセ製油¥28,980税込¥31,8781缶(20L)13日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
アンカールーブG-771
佐鳴(さなる)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷環境に配慮したエコロジー系ペースト状水溶性金属加工油剤です。有害物質の規制、全てに非該当です。USDA P-1取得済みで、食品機械への使用も安心です。水溶性ですので、あと洗浄は水で容易に行え、且つ成分的に洗浄不良の原因となる物質も生成させません。ステンレス、耐熱合金からアルミ、銅等の非鉄合金金属まで、幅広くご使用いただけます。非危険物で、引火点もありません。用途パンチ・プレス加工、マシニング加工、穴加工及びタップ加工に。トラスコ品番857-2340材質主成分:水、潤滑油添加剤色淡い緑容量(mL)500危険物の類別非危険物
水溶性切削油(エマルジョン)EXCUT
旭エンジニアリング¥16,980~税込¥18,678~1缶(4L)ほか4日以内出荷強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上げ面を向上させ、切削油の腐敗、泡立ちを防ぎます。 全ての金属に対し安全でタップ、ドリル、リーマー、エンドミル、抜き、鋸盤ミスト加工等、幅広い分野で使用できます。 ドリル・リーマ加工とタップ加工はミスト装着でも使用可能です。 エンドミル加工:水に対して5%/ドリル・リーマ加工:水に対して10%~20%/タップ加工:水に対して10%~20%/鋸盤加工:水に対して5%の割合でご使用下さい。密度0.95(15℃ g/cm3)外観黄褐色~褐色微濁液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
メタルカットフォレスト エマルション型
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781缶(18L)当日出荷水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。銅・銅合金を腐食させないエマルション型水溶性切削液。緑青の発生も少なくなります。環境問題に配慮し手荒れの少ない人体に優しい製品です。用途銅・銅合金の切削加工全般に。トラスコ品番215-6043質量(kg)17色乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.8(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍危険等級Ⅲアズワン品番64-8607-41危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 430 SP
フックスジャパン¥28,980税込¥31,8781缶(20L)翌々日出荷一般鋳鉄からSUS材などの難削材にも適用できます。 油の混入を防ぎ、研削屑や残留物を素早く分離させるため、ワークピースの表面に残留物が付着せず、加工環境を清潔に保つことができます。 抗菌性に優れ、液寿命の延長、メンテナンス費用を削減します。 塩素フリーのため、使用液処理が容易です。用途超硬材研削加工、一般研削加工仕様超硬材研削用ソリューション型水溶性研削油剤、20L缶トラスコ品番818-4795色淡黄色容量(L)20危険物の類別非危険物
タップタッチオイル FUSO650-18(油性型、18リットル)
扶桑精機¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷油性タイプです。 潤滑性が高いです。トラスコ品番810-6067質量(kg)18危険物の類別非危険物
ミニモ 研削液 水溶性
ミニター¥2,798税込¥3,0781本3日以内出荷より効果的な研削、研磨作業を行なうための研削補助液です。トラスコ品番852-9598粒度#320までのスティック砥石に効果的容量(mL)250質量(g)251危険物の類別非危険物
モリタッピングオイル 4L
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781本当日出荷モリタッピングスプレーの液状製品です。大量の部品加工などには、スプレーに比べ経済的です。切削スピードの向上、工具寿命の延長、切粉の排出良好、仕上げ寸法、精度向上などの効果を発揮します。ノンガスタイプ、モリタッピングスプレーの詰替用としてもご使用できます。用途タッピングの他、ネジ切り・ドリル・リーマ・ブローチなどの作業に。ほとんどの金属、非鉄金属に使用できます。仕様スプレー後の状態:オイル状トラスコ品番122-8641材質/仕上主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤質量(kg)4色黒灰色容量(L)4使用温度範囲100℃以下容器4L缶適合工具タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
クーラントインヒビター
アキュラ¥18,980税込¥20,8781個15日以内出荷試料切断機、マイクロカッターの循環冷却システム用掘削液です。循環ポンプ式の冷却システムを備えた切断機にご使用ください。切断を滑らかにして装置の錆び付きを防止します。水性です。推奨配合比 : 水10 : 当液 1危険物の類別非危険物
切削液 カッティングオイル
アキュラ¥9,998税込¥10,9981個15日以内出荷※ アイソメット、CL40など冷却水を巻上げる冷却方式の精密切断機用に原液で使用します。 。※ 巻き上げ式の精密切断機に原液で使用してください。 。※ 切断を滑らかにして装置の錆び付きを防止します。 。※ オイルベースの 切削液 です。容量(L)0.95危険物の類別非危険物
ダイヤモンド切断砥石用切削液
PRESI¥18,980税込¥20,8781個15日以内出荷ダイヤモンド切断砥石用切削液。精密切断機のダイヤモンド切断砥石を洗浄して、切断品質を向上します。水3に対して1の割合で混ぜてください。危険物の類別非危険物
切削剤ウルトラカット
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥12,980税込¥14,2781缶当日出荷極圧剤を配合したオイル状不水溶性切削剤です(添加剤)。鉱物油や不水溶性切削油に添加することで、難削材加工時の摩擦低減と融着防止に威力を発揮し、カジリ、ムシレがなく、軽いトルクで加工できるため、加工精度が向上します。用途ステンレス、硬い合金の重切削。ドリル、タップ、リ-マ-、ネジ切り、鋸、線引き作業。打抜き、深絞りなどのプレス加工。添加率 : 5~10%。手作業の切削加工の場合は、そのまま使用することも可能です。トラスコ品番868-3030タイプ切削油容量(L)4危険物の類別非危険物
水溶性切削油(ソリュブル)
旭エンジニアリング¥42,980税込¥47,2781缶(18kg)4日以内出荷塩素フリー切削油剤です。鋼・ステンレス・アルミを問わず切削が可能です。仕様●塩素分(%):0●不揮発分(%):60以上●有効アルカリ値:2.7型ソリュブルpH9.2摩擦係数(μ)0.1危険物の類別非危険物外観(原液)黄褐色微濁原液密度(15℃) g/cm31.01硫黄分(%)3.6
プレス・ベンダー・ブローチ加工用油性添加剤(高粘度油性添加剤)
旭エンジニアリング¥29,980税込¥32,9781缶(4L)7日以内出荷強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上面を向上させます。 難削材の低速重切削、絞り加工、ベンダー加工に最適です。容量(L)4引火点(℃)150以上粘度200(Cst/40℃)臭気特有外観黄色液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L銅板腐食4CRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水溶性ミスト切削油
旭エンジニアリング¥14,980税込¥16,4781缶(4L)7日以内出荷pHの低いマイルドな切削油剤で、切削性に優れます。 低泡性油剤で、作業性が良好です。 ミスト切削油として、希釈してご使用頂けます。型ソリュブル容量(L)4粘度原液(40℃、mm2/s):8.8危険物の類別非危険物外観(原液)淡黄色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
水溶性切削油消泡剤
旭エンジニアリング¥25,980税込¥28,5781缶(3.8kg)7日以内出荷シリコーンコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。高圧クーラント使用の水溶性切削油の消泡剤として使用できます。水溶性切削油の泡立ちによるオーバーフローを抑制します。各種工業の廃水・汚水処理用としてもご利用頂けます。pH7引火点(℃)100密閉式臭気特有外観白色液体危険物の類別非危険物粘度(cP)350RoHS指令(10物質対応)対応
水溶性切削油(ソリューソン)
旭エンジニアリング¥43,980税込¥48,3781缶(18L)翌々日出荷SY-130は、優れた冷却・防錆・消泡性を兼ね備えた合成油で、鋳鉄・鋼・セラミックの研削加工用として効果を発揮します。 特にblanchard研削加工に適し優れた防錆効果を有し、トランプオイルを除去し切粉と浮遊物を素早く分離し綺麗な作業操作性を維持します。 微生物の繁殖を防ぎ液寿命を延ばし廃油コストを削減します。 独特な腐食抑制剤の働きにより機械とその周辺装着を清潔に保ち錆を防ぎます。内容量(L)18比重1.08(15.6℃)引火点(℃)なし臭気特有対応溶液PH 5%:9.4外観微黄色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミックカット(切削液) EM
大東精機¥28,980税込¥31,8781缶(20L)3日以内出荷低速・重削材に適合、アルミ切断にも用途難削材・広幅材タイプエマルジョン容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第一類危険物の品名亜硝酸塩類危険物の性状第3種
メタルカットフォレスト エマルション型
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781缶(18L)当日出荷水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。消泡性に優れたエマルションタイプです。特殊油性剤の潤滑効果により、切削性能が向上します。高圧使用のマシニングセンター、NC旋盤に適しています。用途NC旋盤・MC加工全般トラスコ品番215-6042質量(kg)17.6色乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.5(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍アズワン品番64-8607-43危険物の類別非危険物