絞り込み
色
その他(88)
アイボリー系(91)
イエロー系(151)
オレンジ系(82)
カーキ系(46)
グリーン系(153)
グレー系(117)
ゴールド系(47)
シルバー系(61)
パープル系(63)
ピンク系(70)
ブラウン系(145)
ブラック系(153)
ブルー系(169)
ブロンズ系(12)
ホワイト系(237)
レッド系(158)
透明(クリア)(63)
主な用途
- かわら屋根(13)
- その他(18)
- ガラス(28)
- コンクリート・アスファルト(87)
- トタン(19)
- プラスチック(58)
- 外カベ・塀(96)
- 室内カベ・天井(82)
- 室内床(8)
- 屋内木部(53)
- 屋外木部(50)
- 布(31)
- 木部(104)
- 浴室カベ・天井(16)
- 発泡スチロール(20)
- 粘土(15)
- 紙(30)
- 船舶(5)
- 鉄部(182)
- 非鉄金属(28)
- 主な用途をもっと見る
特性
主成分
その他・アクリル・アルキド・ウレタン・エマルション・シリコン・フッ素・合成樹脂(石油樹脂)、顔料、サビドメ剤、有機溶剤
ブランド
- エスコ(69)
- ペベオ(69)
- ロックペイント(63)
- ニッペホームプロダクツ(53)
- ニッぺ(日本ペイント)(38)
- アサヒペン(35)
- 菊水化学工業(30)
- エスケー化研(24)
- 日亜ペイント(16)
- サンデーペイント(14)
- 関西ペイント(12)
- カンペハピオ(12)
- ターナー色彩(12)
- 神東塗料(11)
- 高森コーキ(10)
- PROST's(10)
- DNT(大日本塗料)(9)
- シンロイヒ(9)
- シントーファミリー(7)
- ブランドをもっと見る
エスコ・ペベオ・ロックペイント・ニッペホームプロダクツ・ニッぺ(日本ペイント)・アサヒペン・菊水化学工業・エスケー化研・日亜ペイント・サンデーペイント・関西ペイント・カンペハピオ・ターナー色彩・神東塗料・高森コーキ・PROST's・DNT(大日本塗料)・シンロイヒ・シントーファミリー・ブランドをもっと見る
15ページ目: 多用途
「色」から絞り込む

アレスネクスト3
関西ペイント¥11,980~税込¥13,178~1缶(4kg)ほか8日以内出荷ダブルマイクロ技法により、優雅で手触りの良い仕上り肌が 得られます。 タレにくく、ローラー、ハケ塗り作業性に優れています。 隠ぺい性に優れ、トマリが良好です。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。 内・外部に適用できます。用途鉄、亜鉛めっき、木部仕上平 滑主成分特殊フタル酸樹脂エナメル比重塗料:1.27(白)、溶剤:0.8(白)主な用途亜鉛メッキ、鉄、木部希釈剤塗料用シンナーA危険等級Ⅲ使用場所屋内外希釈はけ、ローラー、 5~10% エアスプレー 10~30%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢5分つや特性防火危険物の性状非水溶性適合下塗りザウルスEXⅡ、スーパーザウルスⅡ、エスコ、アクアグランドコート、 ホルス下塗白(F4)、カンペ1液M木部用下塗HG、JISさび止め各種塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)66(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.10~0.12エアスプレー 0.13~0.15
グローリーQ
関西ペイント¥9,998~税込¥10,998~1缶(3kg)ほか8日以内出荷速乾性です。 はけ塗り、ローラー塗りに適性があります。 耐候性、光沢保持性に優れています。 各種旧塗膜への密着が優れています。 内・外部に幅広く適用できます。仕上平滑比重【塗料】1.21(白色)、【溶剤】0.86適合材鉄、木部希釈剤塗料用シンナーA危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地ザウルスEXⅡ、JISさび止め塗料各種、ホルス下塗白(F4)希釈率(%)【刷毛・ローラー】5~15、【スプレー・エアレス】5~20光沢つや有り特性耐候、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【スプレー・エアレス】0.15塗装間隔(23℃)最長7日/最短2時間加熱残分(%)57(白)
テクアートカラー クリアー
シンロイヒ¥4,398~税込¥4,838~1缶(600mL)ほか9日以内出荷から16日以内出荷耐候性、耐水性に強い水性アクリル樹脂を使用したデコラティブペイントです。 簡単な塗り方でプロなみの仕上がり感が得られます。用途壁、家具、屋内装飾品、木製品、プラスチック、コンクリートの庭飾り置物。 大理石模様、レンガ模様、木目模様、景観石模様、スポンジ仕上げ、スパッター仕上げ、櫛目仕上げ。色クリヤー主な用途屋内木部、プラスチック、コンクリ―ト使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
テクアートカラー D色
シンロイヒ¥5,998~税込¥6,598~1缶(600mL)ほか8日以内出荷から16日以内出荷耐候性、耐水性に強い水性アクリル樹脂を使用したデコラティブペイントです。 簡単な塗り方でプロなみの仕上がり感が得られます。用途壁、家具、屋内装飾品、木製品、プラスチック、コンクリートの庭飾り置物。 大理石模様、レンガ模様、木目模様、景観石模様、スポンジ仕上げ、スパッター仕上げ、櫛目仕上げ。色コバルトブルー主な用途屋内木部、プラスチック、コンクリ―ト使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IP 水性マルチコート
インターナショナルペイント¥7,498~税込¥8,248~1缶(3.5kg)ほか5日以内出荷から9日以内出荷水性1液特殊アクリル樹脂塗料。 多用途多目的塗料(幅広い基材に対応) 防カビ性、防藻性、防錆性。 驚異の密着性、優れた耐候性。用途耐火石こうボード、モルタル、コンクリート面。スレート、鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、カラートタン、アルミ板、木部面、硬質塩ビパイプなど。主成分アクリル樹脂主な用途木部、コンクリート、鉄部、トタン使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐候、防錆ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
コーロック (アクリル焼付塗料)ハイソリッド型
ロックペイント¥29,980~税込¥32,978~1缶(16kg)3日以内出荷高固形分で低粘度の為、シンナー使用量が少なくVOC削減が可能です。用途鋼製家具(ロッカー・パーテーションなど)、機械、機器、部品(農機具・電動工具・医療機器など)、電気機器(ストーブ・湯沸器等)などの塗装。適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052)主な用途鋼膜厚(μm)25~35希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種使用場所屋内用危険物の類別第四類混合比(塗料:シンナー)常温静電/100:12~17、ホット静電(50~60℃)/100:8~10危険物の性状非水溶性適合下塗り065-4003 「コーロック ノンサンディングプライマー ホワイト」
ロックペイント コーロック (アクリル焼付塗料)
ロックペイント¥21,980~税込¥24,178~1缶(16kg)3日以内出荷耐汚染性・付着性・耐食性・耐薬品性にすぐれています。用途鋼製家具(ロッカー・パーテーションなど)、機械、機器、部品(農機具・電動工具・医療機器など)、電気機器(ストーブ・湯沸器等)などの塗装。主成分アクリル樹脂適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052)主な用途鋼希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(塗料:シンナー)エアスプレー/100:20~25、エアレススプレー/100:15~20、静電塗装/100:20~30特性耐薬品危険物の性状非水溶性
ロックペイント エミーラック (メラミン焼付塗料)
ロックペイント¥23,980~税込¥26,378~1缶(16kg)翌々日出荷から5日以内出荷塗装作業性にすぐれています。 耐久性にすぐれた塗膜性能が得られます。用途鋼製家具(ロッカー・デスク・本棚・パーテーションなど)、電気機器(照明器具、ストーブなど)、配電盤、エレベーターなどの塗装。主成分アミノアルキド樹脂適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052)主な用途鋼希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種使用場所屋内用危険物の類別第四類混合比(塗料:シンナー)エアスプレー/100:20~25、エアレススプレー/100:15~20、静電塗装/100:20~30特性耐久危険物の性状非水溶性
ユメロック 弾性用 硬化剤
ロックペイント¥5,898税込¥6,4881缶(1.5kg)5日以内出荷高耐候性・低汚染性:シリコン樹脂配合により、従来の弱溶剤型ウレタン塗料に比べて、すぐれた耐候性・耐久性および低汚染性を発揮します。ウレタンの強靱な塗膜を形成:付着性、耐久性、耐アルカリ性、耐薬品性による変退色や光沢の低下が小さく、また、衝撃や寒暖の差による塗膜の割れも起きにくくなっています。塗料用シンナー希釈型:下地、旧塗膜を侵しにくく直接塗装でき、幅広い塗り替え用途に対応できます。臭気がマイルド:従来の弱溶剤型NAD塗料のような独特の臭気がなく、非常にマイルドなにおいとなっています。防藻・防カビ性:カビや藻類の発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。環境低負荷:原料に鉛・クロムなどの有害な重金属を原料として配合せず、環境にもやさしい塗料です。用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部などの新設及び塗り替え。サイディングボード、硬質塩ビなどの塗り替え。主な用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部、サイディングボード、硬質塩ビ指触乾燥時間(分)50(5℃)・25(20℃)・15(30℃)危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用希釈ハケ、ローラー 5~15% エアレス 10~20%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐アルカリ、耐薬品、耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)4以上(5℃)・2以上(20℃)・1.5以上(30℃)可使時間(時間)18(5℃)・7(20℃)・4(30℃)危険物の性状非水溶性
ウレタントップ
ロックペイント¥29,980~税込¥32,978~1缶(16kg)3日以内出荷耐候性、耐黄変性にすぐれています。耐酸性、耐アルカリ性、耐油性、耐水性、耐溶剤性にすぐれています。反応後の塗膜は強靭で硬く、付着性、耐磨耗性にすぐれています。光沢、肉持ちにすぐれています。用途屋内外の建築物壁面、各種ボード類の上塗り用塗布面積(m2/缶)135~160主な用途屋内外の建築物壁面、各種ボード類使用場所屋内外兼用希釈ハケ、ローラー 15~25% エアレス 20~40%危険物の類別第四類指触乾燥時間(時間)約10(20℃)特性耐水、耐油、耐アルカリ、耐酸、耐溶剤、耐摩耗、耐候塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)約8(20℃)危険物の性状非水溶性
ケミパック UR
三彩化工¥9,898税込¥10,8881缶(3.5L)13日以内出荷溶剤系可はく塗料です。ポリウレタン樹脂を主成分とし、非常に強い皮膜を形成します。金属面、ガラス面、塗装面 (焼付) およびプラスチック製品 (一部のプラスチックは使用不可) 等、広範囲な材料に塗布できます。 速乾性であり、皮膜は非常に強く伸びがあり、耐ブロッキング性にすぐれています。各種材料表面の一時保護剤としてお試し下さい。 特に、保護フィルム貼付の困難な形状の製品の一時保護に適します。指触乾燥時間(分)10~15外観青色液体標準塗布量130~150g/m2塗布方法ハケ塗り、ディッピング粘度(mPa・s)代表値300(20℃)危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)1危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
水性ホワイトアロマテックス
三彩化工(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781缶(16kg)6日以内出荷特殊合成樹脂に各種顔料及び充てん剤(アスベストは含んでおりません)を配合した、水性厚膜型の防音・制振塗料です。 白色の仕上がりで、塗膜の比重が軽く、凝集力の発生および塗膜の収縮が少ないため、塗膜の剥がれが起きません。 構造物の天井・ダクト等の内(裏)面、厨房器・金属製家具の裏面、その他振動音をだす金属面の塗装に最適です。使用方法(1)素地調整 錆、汚れ、水分特に油分等を取り除き、被塗面を清浄にして下さい。(2)希釈には上水で調整して下さい。(3)使用前に内容物が均一になるまでよく攪拌してください。(4)スプレーガンの口径は、6~8mm のリシンガン、またはモルタルガンを使用し、圧力4~6kg/cm2、ガンと塗装物との距離は50cm 程度で作業してください。(5)塗りむらの無い様に均一に塗付して下さい。塗膜の厚みは 2~3mmが適当です。(6)塗装に使用した用具は、乾燥する前に水につけておいてください。塗料が乾燥すると、取れにくくなります。色白比重1.00±0.05(20℃)主な用途金属、天井指触乾燥時間(分)60~90(20℃)外観白色 ペースト状危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間8~12(20℃)塗布量(1mm厚)1kg/m2
超速乾ダイレックス
大同塗料¥19,980~税込¥21,978~1缶(16kg)3日以内出荷から7日以内出荷超速乾性です。 密着がよく可撓性も良好です。 隠ぺい力、肉持感が優れています。 耐候性が優れています。 耐油、耐溶剤性に優れています。 環境対応型です。用途建築物、建設機械、鉄鋼機器、農業機械、一般工作機械等、あらゆる分野にご利用頂けます。乾燥時間(分)(表面)60(23℃)主な用途鋼、鉄指触乾燥時間(分)3(23℃)希釈剤速乾シンナー又はダイレックスシンナー塗布方法スプレー塗り危険等級Ⅲ塗布面積(m2/kg)7~9(1回塗り)使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)スプレー塗り/20~35エアレス塗り/10~25特性耐油、耐溶剤、超速乾、耐候危険物の性状非水溶性
ダイレックス#1500
大同塗料¥18,980~税込¥20,878~1缶(16kg)3日以内出荷から7日以内出荷乾燥性と塗装作業性にすぐれています。 密着が良く可撓性も良好です。 耐油、耐溶剤性にすぐれています。 光沢、隠ぺい力、肉持感、耐候性がすぐれています。 環境対応型です。用途建築物、建設機材、鋼製機器、電気機器、農業機械、車両、一般工作機械、木工品等。主な用途木、鋼指触乾燥時間(分)20(23℃膜厚25μm)希釈剤ダイレックスシンナー塗布方法はけ塗り、スプレー塗り、エアレス塗り、浸漬塗り、静電塗装危険等級Ⅲ塗布面積(m2/kg)8~10(1回塗り)乾燥時間(時間)(表面)4以内(23℃膜厚25μm)使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)はけ塗り/5~15スプレー塗り/15~30エアレス塗り/10~25特性耐油、耐溶剤、耐候危険物の性状非水溶性