絞り込み
色
その他(88)
アイボリー系(91)
イエロー系(151)
オレンジ系(82)
カーキ系(46)
グリーン系(153)
グレー系(117)
ゴールド系(49)
シルバー系(61)
パープル系(63)
ピンク系(71)
ブラウン系(146)
ブラック系(151)
ブルー系(169)
ブロンズ系(12)
ホワイト系(238)
レッド系(157)
透明(クリア)(64)
主な用途
- かわら屋根(13)
- その他(18)
- ガラス(28)
- コンクリート・アスファルト(87)
- トタン(19)
- プラスチック(58)
- 外カベ・塀(96)
- 室内カベ・天井(82)
- 室内床(8)
- 屋内木部(54)
- 屋外木部(49)
- 布(31)
- 木部(104)
- 浴室カベ・天井(16)
- 発泡スチロール(20)
- 粘土(15)
- 紙(30)
- 船舶(5)
- 鉄部(183)
- 非鉄金属(28)
- 主な用途をもっと見る
特性
ブランド
- エスコ(70)
- ペベオ(70)
- ロックペイント(63)
- ニッペホームプロダクツ(52)
- ニッぺ(日本ペイント)(38)
- アサヒペン(36)
- 菊水化学工業(30)
- エスケー化研(24)
- 日亜ペイント(16)
- サンデーペイント(14)
- 関西ペイント(12)
- カンペハピオ(12)
- ターナー色彩(12)
- 神東塗料(11)
- 高森コーキ(10)
- PROST's(10)
- DNT(大日本塗料)(9)
- シンロイヒ(9)
- シントーファミリー(7)
- ブランドをもっと見る
エスコ・ペベオ・ロックペイント・ニッペホームプロダクツ・ニッぺ(日本ペイント)・アサヒペン・菊水化学工業・エスケー化研・日亜ペイント・サンデーペイント・関西ペイント・カンペハピオ・ターナー色彩・神東塗料・高森コーキ・PROST's・DNT(大日本塗料)・シンロイヒ・シントーファミリー・ブランドをもっと見る
11ページ目: 多用途
「色」から絞り込む

エコーティング
日亜ペイント¥5,998~税込¥6,598~1缶(0.9kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷トルエン・キシレン・エチルベンゼン・鉛顔料等をPRTR法、特定化学物質障害予防規則(特化則)、RoHS指令等に基づく化学物資規制に対応した環境対応型硝化綿ラッカーです。人体だけでなく、環境にもやさしい塗料です。 1.速乾性であり、経済性がよい。 2.作業性にすぐれ光沢のある塗膜をつくる。 3.全原色に無鉛顔料を使用し、PRTR法、特化則、RoHS指令等の化学物質規制に対応した製品です。 4.0.9kから調色に対応し、経済的です。艶調整は2k~となります。用途鉄部・木部等仕様【標準塗膜】10~20(金属面スプレー1回塗り)、【耐衝撃試験】300g×20cm合格使用方法塗料の特徴を活かすため、専用のエコーティングシンナーをお使い下さい。通常はエコーティングプライマーの上塗りとして塗装されますが、直接素地に塗装する場合 は、脱脂・さび落とし等の素地調整を十分ぬ行ってください。硬度F(三菱ユニ)乾燥時間(分)指触:15~20、半硬化:60~120主成分環境対応型硝化綿ラッカー粘度90~100 (白の場合)主な用途鉄部・木部等不揮発分34~38%危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(外割)刷毛・ローラー70~80/スプレー100~120上塗塗装可能時間約3時間後よりスプレーによる上塗り可能RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾性危険物の性状非水溶性組成環境対応型硝化綿ラッカー
オメガウレタン(油性上塗り)
日亜ペイント¥5,598~税込¥6,158~1缶(1kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷オメガウレタンは、肉持ち感のある耐候性に優れたウレタン樹脂塗料です。 ターペン可溶ですので人体にも優しい上に、1液で使いやすい事を特長とします。 リコートフリー対応ですので、重ね塗りの時間を短縮でき、作業性に優れています。 1.1液型で取り扱いが便利である。 2.ウルビ(メーカーフタル酸樹脂エナメル製品)を超える高光沢で高級感がある。 3.ペイントシンナー(塗料シンナー)に溶解する。 4.リコートフリーで作業性がよい。用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど仕様碁盤目試験: 10/10使用方法1.素地調整 脱脂が充分でないと、密着不良の原因となります。脱脂は充分に行ってください。2.うすめはペイントシンナー(塗料シンナー) または、エナメルシンナーを使用して下さい。3.うすめの割合 スプレーの場合 40~50% 刷毛・ローラーの場合 20~30%乾燥時間(分)指触:15~20(20℃)、半硬化:60~120主成分工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど塗布方法刷毛/ローラー/スプレー危険等級Ⅱ塗布面積(m2/kg)7~8危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性耐候性・光沢危険物の性状非水溶性組成工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料
油性トタン用EX
アサヒペン¥9,998~税込¥10,998~1缶(7kg)ほか3日以内出荷のびがよく広い面積が塗れる。耐久性に優れ、長期間トタン板を保護します。簡単に塗れ、大変伸びがよく、非常に経済的です。トタン板への密着がよく、温度変化によるトタン板の伸び縮みによっても、ひび割れやはがれが生じません。用途屋外用。屋根・とい・ひさし・下見板・へいなどのトタン板、カラートタン。屋外の鉄部や木部にも塗れます。(床・椅子・ベンチ・テーブルは除く)仕上塗膜:不透明(下地を隠す)主成分アルキッド樹脂主な用途屋根・とい・ひさし・下見板・へいなどのトタン板、カラートタン、屋外の鉄部や木部(床・椅子・ベンチ・テーブルは除く)乾燥時間(時間)夏期6/冬期12使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類光沢ツヤあり油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性塗回数標準:1塗装の目安塗り重ね時間:夏期1日/冬期2日塗料タイプアルキド樹脂塗料
油性ツヤあり建物用PRO 油性屋外装建物用 (つやあり)
カンペハピオ¥6,398~税込¥7,038~1缶(3L)ほか3日以内出荷木部・鉄部などの幅広い用途に使用できます。 防サビ剤配合。 長期間サビの発生をガード。用途門扉・フェンス・物置・シャッター・電気機器器具・農機具・羽目板・板べい・雨戸・戸袋・ドア・窓わく・格子など適合門扉・フェンス・物置・看板・トタン・電気・機械器具・農機具などの鉄部・鉄製品、窓枠・格子・羽目板・雨戸・戸袋・板べい・ドア・ガーデニング用品などの木部・木製品主な用途門扉・フェンス・物置・シャッター・電気機器器具・農機具・羽目板・板べい・雨戸・戸袋・ドア・窓わく・格子など乾燥時間(時間)20℃:約3、冬期:約6(塗り重ねる時は20以上)使用場所屋外危険物の類別非危険物特性防サビ不適合自動車・バイク・高級家具・フローリング床・コンクリート床・ビニールかべ紙、鉄以外の金属(アルミ・ステンレス・メッキ・真ちゅう・銅・ホーローなど)・塩ビ鋼板、食器・玩具など口に触れる危険性のある物、ストーブなど高温部分、テーブル天面・荷重が掛かったり・常に衣服が接したり・高温の物を置いたりする椅子・棚、油・灯油などの掛かる所、吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板)、シリコン・フッ素・セラミックなど特殊加工された素材、浴室、常に水に浸かる所(プール・池)
クリアオイル 撥水・速乾タイプ
ターナー色彩¥39,980税込¥43,9781缶31日以内出荷食品衛生試験適合 自然然塗料 木に浸透し、内部で固まり保護する撥水性、速乾タイプです。用途無垢の木部の保護に。成分亜麻仁油ベースの自然塗料トラスコ品番194-8803質量(kg)13.4色クリア容量(L)16主な用途木部塗布面積(m2)160標準重ね塗り回数(回)2危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)4アズワン品番64-8505-10危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)4特性撥水・速乾塗り重ね可能時間(時間)4危険物の性状非水溶性
Vフロン#100Hスマイル上塗シルバー
DNT(大日本塗料)¥149,800税込¥164,7801セット(16kg)5日以内出荷1)耐候性、光沢保持性にすぐれている。 2)美しい金属光沢と平滑な塗膜に仕上がる。 3)弱溶剤使用のため、臭気も少なく、塗装作業環境を改善できる。仕様3 液性色シルバー膜厚(μm)標準:15希釈剤塗料用シンナー又は塗料用シンナーA危険等級Ⅲ使用上の注意(1)被塗面の油、湿気、じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。(2)使用時は主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にする。 混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。(3)主剤と硬化剤及びアルミペーストを混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。(4)塗料用シンナー以外のシンナーを使用しないこと。(5)美しい平滑な塗り上がりを特徴としているので必要以外の刷毛返しをしない。危険物の類別指定可燃物/第四類危険物の品名可燃性固体類/第二石油類希釈率(%)刷毛塗り 0~5 エアレス塗装 0~5光沢つや有り乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 2 時間 1 時間 20 分 10 分半硬化 8 時間 2 時間 40 分 20 分危険物の性状非水溶性
ストロンエースNo.8
カシュー¥39,980~税込¥43,978~1セット(5kg)ほか8日以内出荷から9日以内出荷ストロンエース No.8は優れた塗膜物性を持ったポリウレタン塗料です。 この塗料はアクリルポリオール(A液)とイソシアネート(B液)とのウレタン結合により架橋し強い塗膜を形成します。 塗り肌がよく、光沢保持性が優れています。 作業性に優れており、スプレー時の微粒化が良く、ガンの運行がスムーズに行えます。 耐候性、耐水性、耐薬品性などの塗膜性能に優れています。用途鉄道車両仕様【混合性(2液型)】良好:混合するのに支障がないこと、【テーピング性】常乾97H後、【塗膜の状態】良好:ワレ、フクレ、ハガレを認めないこと配合A液:B液:シンナー=4:1:2~3、B液は08B液を使用してください。主成分ポリウレタン塗料粘度10~14秒(岩田カップNK-2)主な用途鉄部指触乾燥時間(分)10~20危険等級Ⅲ希釈【シンナー】シンナーはストロンシンナーを御使用下さい。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類可使時間(時間)【30℃】6乾燥時間36時間、強制乾燥70℃×50分を目安危険物の性状非水溶性
油性鉄部・木部用EX
アサヒペン¥6,398税込¥7,0381缶(3L)3日以内出荷タレにくいので大変塗りやすく、きれいに仕上がります。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。 日光や雨に強く、美しいツヤのある合成樹脂調合ペイントです。 消防法上の非危険物(指定可燃物)塗り面積(m2)17~21(タタミ11~13枚分)仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す)主成分合成樹脂調合ペイント主な用途屋内外用(門扉・フェンス・シャッターなどの鉄部・鉄製品。ドア・雨戸・ガーデン用品などの屋内外の木部。家具・木工品などの木製品。)標準重ね塗り回数(回)2回塗り乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/6~15(塗り重ね時間の目安:夏期/1日以上 冬期/2日以上)使用場所屋内外用使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類光沢ツヤあり下地処理塗る面の汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。やむを得ず残った塗料を捨てるときは、水性油性塗料兼用固化材で処理してください。
nax、マルチ(10:1)、#10ハードナー(速乾形)
ニッぺ(日本ペイント)¥18,980税込¥20,8781缶(1.6kg)6日以内出荷用途naxマルチ(10:1)クリヤー各種用専用硬化剤(ハードナー)として使用します。タイプ速乾危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性混合比塗料液:硬化剤=10:1(重量比)危険物の性状非水溶性
nax、マルチ(10:1)、240、2コートクリヤー
ニッぺ(日本ペイント)¥35,980税込¥39,5781缶(16L)6日以内出荷乾燥が早く、肌が作りやすい。メタルの戻りむらが出にくい高作業性タイプ。 オールシーズン適用できます。用途ニッペ、マイティラック(10:1)シリーズ、他日本ペイント、naxシリーズの上塗りクリヤーとしてご使用いただけます。仕様(使用シンナー)naxマルチウレタンシンナー各種、naxマルチウレタンシンナーNEO各種、(ハードナー)naxマルチ(10:1)#10ハードナー(速乾形)、naxマルチ(10:1)#20ハードナー(標準形)タイプオールシーズン用指触乾燥時間(分)20℃×5分危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~10油性 or 水性油性混合比塗料液:硬化剤=10:1(重量比)乾燥時間(ポリッシュ可能乾燥)60℃×30分以上、20℃×8時間以上危険物の性状非水溶性
住まいのパーフェクトコートセット
ビアンコジャパン¥13,980~税込¥15,378~1セット翌々日出荷ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤、ビアンコートは、ガラスコーティングにより、傷や紫外線から素材を守ります。 あらゆる素材に使用できるガラスコーティング剤用途フローリング、Pタイル等の床材 金属製品等 磁器タイル/陶器等 革製品主な用途室内床危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
WAVLESコート 高温タイプ
リックス¥5,098~税込¥5,608~1缶(1kg)ほか10日以内出荷WAVLES COAT(ウェブレスコート)は優れた制振効果により、騒音のもととなる物体の振動を速やかに減少させ防音効果を発揮します。 ナノサイズからミクロンサイズの大きさ。形状の異なる制振フィラーを高充填することにより、塗布型タイプとしては他に類をみない大きな損失係数を示す制振材です。 施工面に合わせた加工不要 重量が軽い(比重1.2~1.3) 水性タイプで環境にやさしい 塗布方法が選択可能色黒pH9主成分アクリル樹脂不揮発分0.67密度1.2g/mL外観黒色液状粘度(mPa・s)5000危険物の類別非危険物
WAVLESコート 難燃タイプ
リックス¥5,098~税込¥5,608~1缶(1kg)ほか10日以内出荷WAVLES COAT(ウェブレスコート)は優れた制振効果により、騒音のもととなる物体の振動を速やかに減少させ防音効果を発揮します。 ナノサイズからミクロンサイズの大きさ。形状の異なる制振フィラーを高充填することにより、塗布型タイプとしては他に類をみない大きな損失係数を示す制振材です。 施工面に合わせた加工不要 重量が軽い(比重1.2~1.3) 水性タイプで環境にやさしい 難燃性 塗布方法が選択可能色灰色pH9主成分アクリル樹脂不揮発分0.7密度1.3g/mL外観灰色液状粘度(mPa・s)20000危険物の類別非危険物
水性カラースプレー
イサムエアゾール¥6,598税込¥7,2581箱(300mL×6本)5日以内出荷水性タイプで臭気がほとんどありません。消防法上の非危険物です。用途発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS・木・ブロック・鉄など主な用途鉄、発泡スチロール乾燥時間(時間)1~2(20℃/65%)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1kg標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1RoHS指令(10物質対応)対応
パワーホルスF4
関西ペイント¥13,980~税込¥15,378~1缶(4kg)ほか8日以内出荷弱溶剤タイプで合成調合ペイント(JIS K 5516 1種上塗)を超える耐候性と鉛・クロムフリーさび止め塗料(JIS K 5674 1種)同等の防錆効果を付与した性能です。 臭気がマイルドで、作業環境にやさしい塗料です。 トルエン、鉛化合物などの有害物質を配合していません。 下地の適用幅が広い(鉄部、木部等)塗料です。 各種旧塗膜に対する適性の幅が広い塗料です。 乾燥性に優れ、低温乾燥性に優れます。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に幅広く適用できます。仕上平滑主成分変性アルキド樹脂比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8適合材鉄、木部主な用途木、鉄希釈剤塗料用シンナーA危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)等希釈率(%)0~10特性防錆、防火、耐候、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.14、【エアレス】0.2塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間、(5℃)最長7日/最短16時間加熱残分(%)68(白)
アスカ2
関西ペイント¥7,498~税込¥8,248~1缶(4kg)8日以内出荷引火性がなく安全です。 速乾性で、1日2回塗りが可能で、工期が短縮でき経済的です。 各種素材への適用が可能です。 耐水性・耐酸性・耐アルカリ性が優れています。 光沢保持性が良く、耐候性が優れています。 F☆☆☆☆表示製品です。仕上平滑比重【塗料】1.25(白色)、【溶剤】1.00(上水)適合材鉄、木部、モルタル、コンクリート希釈剤上水危険物の類別非危険物適応下地アクアマックスEX、JISさび止め塗料各種、EPシーラー希釈率(%)【刷毛・ローラー】5~10、【エアレス】5~15特性耐水、耐酸、耐候、耐アルカリ、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【エアレス】0.18塗装間隔(23℃)最長7日/最短2時間加熱残分(%)55(白)
1液マイルドシリコン
エスケー化研(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷一液タイプ:独自の一液常温架橋技術により、わずらわしい硬化剤の調合が不要となりました。現場での材料管理が簡単であり、残材の低減にもつながります。 超耐久・低汚染:シロキサン結合を有する強靭な塗膜は超耐久性を示すと同時に、耐水、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用タイプの塗料と比較して、汚れにくい塗膜構造を実現しました。 付着性:下地との付着性に優れ、長期に亘り強固に密着します。 作業性:強溶剤形の塗料に比べ臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。またローラー、刷毛、エアレスのいずれの塗装器具でも施工できます。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。 環境対応:アルデヒド類、重金属類(鉛、クロム)、有害なイソシアネートなどを含んでおりません。 経済性:一液タイプのため、大幅な作業効率の改善につながり、経済的です。 幅広い下地適応性:弱溶剤(塗料用シンナー)で希釈する材料のため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず幅広く施工できます。用途外壁・鉄部塗替主成分アクリルシリコン樹脂主な用途鉄、外壁希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、刷毛、ローラー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、各種旧塗膜特性付着性、耐薬品、耐水、耐久、耐アルカリ危険物の性状非水溶性塗回数2回塗装間隔(工程内)3時間以上48時間以内、(最終養生)24時間以上
【オーダー】調色 オーデノータック
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781缶6日以内出荷手の触れるところに適した水性内部用塗料です。 皮脂による汚れ、はがれに強く粘着感がありません(ノータック)。 水性塗料で鉛・クロムを配合しない環境・健康にやさしい塗料です。 防カビ機能があり、オプションで抗菌機能も付与できます。用途鉄部・木部(特に人の手が触れやすい個所)仕様3分つや/5分つや/つやあり、なし/抗菌/強力防かび/強力防かび抗菌塗り面積(m2)100(15kg缶1つあたり)主な用途木、鉄塗装ローラー、はけ使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地建物内部の鉄部・木部(ドア枠・扉・手すりなど)油性 or 水性水性特性防カビサービス分類オーダー・加工
コートデラックス
アールジェイ¥15,980~税込¥17,578~1缶(2L)ほか翌々日出荷高級合成樹脂艶出。 高濃度ウレタンコーティングにより、屋外木部の退色を防ぎ美しさを持続させます。 また、屋内では浴室や水周りなど、湿気や水分の多い場所の床や壁などにもご使用いただけます。 強い被膜により水をはじき汚れや傷がつきにくくなります。 強靱な被膜。 優れた耐候性。 優雅なつや。用途屋外:ポーチ柱・建具・縁桁・縁かまち・破風板・戸袋・濡れ縁・羽目板・下見板 屋内:廊下・階段・床材・ドア・浴室・水周り成分合成樹脂(ウレタン樹脂)、有機溶剤(第2石油類,第3種有機溶剤)、添加剤使用方法素地調整:木材表面の汚れや油脂分を取り除く。サンドペーパー(180番~240番)で研磨。下塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60~70g/m2)乾燥:5時間以上空気乾燥させる。研磨:サンドペーパー(180番~240番)で研磨。中塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60~70g/m2)乾燥:5時間以上空気乾燥させる。研磨:サンドペーパー(180番~240番)で研磨。上塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60~70g/m2)乾燥:24時間以上空気乾燥させる。塗装に使用した道具(刷毛等)は市販のペイント薄め液で洗ってください使用の目安1Lで約15m2(1回塗りの場合)(1m2あたり約60~70g使用します)主な用途木、床、浴室危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐候危険物の性状非水溶性
【オーダー】調色 クリーンマイルドフッソ
エスケー化研¥23,900税込¥26,2901缶翌々日出荷メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。 汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。 超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。 超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。 防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。 透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。 幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。 環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。主成分ふっ素樹脂主な用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用希釈塗料用シンナーA危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐久、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)(期待)15~20一般的名称超低汚染弱溶剤形ふっ素樹脂塗料危険物の性状非水溶性サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 1液マイルドウレタン
エスケー化研¥8,590税込¥9,4491缶欠品中一液タイプ。独自の一液常温架橋技術により、わずらわしい硬化剤の調合が不要となりました。現場での材料管理が簡単であり、残材の低減にもつながります。 高耐久・低汚染。ウレタン架橋を有する強靭な塗膜は高耐久性を示すと同時に、耐水、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用タイプの塗料と比較して、汚れにくい塗膜構造を実現しました。 付着性。下地との付着性に優れ、長期に亘り強固に密着します。 作業性。強溶剤形の塗料に比べ臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。またローラー、刷毛、エアレスのいずれの塗装器具でも施工できます。 防かび・防藻性。特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属、木部、各種旧塗膜など幅広い下地適応性 弱溶剤(塗料用シンナー)で希釈する材料のため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず幅広く施工できます。主成分ポリウレタン樹脂主な用途木部、コンクリート、鉄部危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、各種旧塗膜特性耐水、耐アルカリ、耐薬品、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)(期待)8~10危険物の性状非水溶性サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 クリーンマイルドシリコン
エスケー化研¥10,900税込¥11,9901缶翌々日出荷メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。 汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。 超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。 超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。 防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。 透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。 幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。 環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。主成分アクリルシリコン樹脂主な用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用希釈塗料用シンナーA危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐久、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)(期待)12~15一般的名称超低汚染・超耐久性NAD型特殊アクリルシリコン樹脂塗料危険物の性状非水溶性サービス分類オーダー・加工
ファインウレタンU100 塗料液・硬化剤セット
ニッぺ(日本ペイント)¥25,980~税込¥28,578~1セット(15kg)4日以内出荷から5日以内出荷塗料シンナーで希釈でき、作業環境にやさしい塗料です。 優れた塗替え適性があります。いろいろな旧塗膜に適性があります。 ローラー作業性・はけ塗作業性に優れています。 かぶり抜群・肉持ちのよい塗膜が得られます。 外壁・鉄部・木部と幅広い適用性があります。用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係セット内容塗料液13.5kg+硬化剤1.5kg色ホワイト規格JASS 18 M-403 2液形ポリウレタンエナメル用中塗り 弱溶剤系2液形ポリウレタンエナメル用中塗り、JASS 18 M-406 弱溶剤系2液形ポリウレタンエナメル、JIS K5658 建築用耐候性上塗り塗料 3級、JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料 3級、JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E、複層塗材E/RE/Si 上塗材 耐候形2種 相当(メーカー社内試験)塗布面積(m2/缶)88~125主な用途木、鉄、外壁危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L適応下地コンクリート面(現場打ち)、セメント建材系、塗り替え改修用(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜)、モルタル仕上げ面、ALCパネル、鉄部、カラー鋼板(トタン屋根など)油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F★★★★危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.17
Hi-CRデラックスエコ JIS配管色
ニッぺ(日本ペイント)¥9,398~税込¥10,338~1缶(4kg)ほか4日以内出荷から6日以内出荷JIS(日本工業規格)にて工場内の配管内容を識別しやすいよう、区別された色です。配管系に設けたバルブの誤操作を防止するなど安全を図るよう配管を色にて識別表示します。配管色は日塗工の色番号で検索できます。塗料は鉛・クロムフリー、F☆☆☆☆の合成樹脂調合ペイント、OP、SOPです。用途建築物の内外部鉄部、木製の付帯部のなどの上塗りとして使用します。主な用途木、鉄希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類適応下地木、鉄、非鉄金属面(コンクリート、モルタル等のアルカリ性素材への塗装は避けてください。)希釈率(%)2~7油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)16以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12塗回数2回
レナラック 中塗
エスケー化研(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781缶(20kg)3日以内出荷塗膜硬化時間(工程内)2時間以上、(工程間)吹き放し16時間以上、凸部処理0.5時間以内主な用途建物の内外装希釈剤清水塗装吹付使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数1~2回所要量(kg/m2)吹放し仕上げ 1.3~1.7:小粒仕上げ 0.6~0.8塗坪(m2)吹放し仕上げ 11~15:小粒仕上げ 25~33適合下塗りレナラック下塗材(水性ミラクシーラーエコ)
水性フレッシュワイド 0.7L
ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1缶(0.7L)翌々日出荷から7日以内出荷塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。 タレにくい、微臭タイプです。 かび止め材、さび止め材配合しています。用途浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに、ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに、屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に(テーブルの天板・床面には塗れません)、門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに主成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水主な用途コンクリート、鉄部、浴室、室内カベ塗布面積(m2)5.8~6.6使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性さび止め塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
水性フレッシュワイド 0.2L
ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)¥819税込¥9011缶(0.2L)翌々日出荷から4日以内出荷塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。 タレにくい、微臭タイプです。 かび止め材、さび止め材配合しています。用途浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに、ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに、屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に(テーブルの天板・床面には塗れません)、門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに主成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水主な用途コンクリート、鉄部、浴室、室内カベ塗布面積(m2)1.7~2使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性さび止め塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
ユニパックネオ 速乾
ニッぺ(日本ペイント)¥18,980税込¥20,8781缶(16kg)6日以内出荷速乾性のため塗装後2~3時間(23℃)で取り扱い可能。 鉄素地への付着性に優れています。 低温乾燥性が良好(0℃での取扱可能時間:2~3時間)用途建設用架設機材、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベなど。色ホワイトタイプ艶有り主な用途鉄膜厚(μm)25~30指触乾燥時間(分)5~10(23℃)希釈剤ユニパック500シンナー硬化時間(時間)3以上(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16kg希釈率(%)28~35(エアスプレー)、22~25(エアレススプレー)油性 or 水性油性特性速乾塗り重ね可能時間(時間)16以上危険物の性状非水溶性
ユニパックネオ 標準
ニッぺ(日本ペイント)¥23,980~税込¥26,378~1缶(16kg)4日以内出荷から6日以内出荷フタル酸樹脂塗料の標準品です。 肉持ちがよく、吸い込みが少なく、各種下地の上に塗装可能です。用途土木建設機械、重電機器、建設内外装など。色ホワイト主な用途建設機械、建設内外装膜厚(μm)25~30指触乾燥時間(分)30(23℃)希釈剤ユニパック500シンナー硬化時間(時間)5以上(23℃)危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16kg希釈率(%)20~25(エアスプレー)、10~15(エアレススプレー)油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)16以上危険物の性状非水溶性
ケンエースG-Ⅱ
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781缶(16kg)6日以内出荷ターペン系NADですので、下地への影響が非常に少なく、素材への浸透力が抜群です。 防かび・ヤニ止め性・しみ止め効果が強力です。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。色ホワイト主な用途モルタル、コンクリート、ブロック、木部、鉄部、硬質塩ビ、かき落しモルタル希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16kg希釈率(%)0~7(はけ・ウールローラー)、5~10(エアレススプレー)油性 or 水性油性特性耐水、耐アルカリ塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15(はけ・ウールローラー)、0.14~0.16(エアレススプレー)塗回数2
ハイパーユメロック(セット品)
ロックペイント¥12,980~税込¥14,278~1セット(4kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷特殊シリコーン成分配合で、塗膜表面を親水化させ、雨水で汚れを洗い落とし低汚染性を発揮します。 紫外線や酸性雨に強い特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂の緻密な架橋によってすぐれた耐候性・耐久性を発揮します。 NADの特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。 塗料用シンナーで希釈できますので、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドです。 鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用していないため、環境にやさしい塗料です。 防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り各種旧塗膜など塗り替え用上塗り。配合主剤:硬化剤=9:1主成分アクリルシリコン樹脂適合材コンクリート、モルタル、サイディングボード、鉄部、非鉄金属部、木部、硬質塩ビなど主な用途内外部壁面指触乾燥時間(分)25(20℃)希釈剤塗料用シンナー危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第三種使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20油性 or 水性油性特性耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)2時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)7(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数2
サンフロンUV
ロックペイント¥28,980~税込¥31,878~1セット(3kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷強靱で強い結合エネルギーを持つ4フッ化構造のフッ素樹脂塗料です。 太陽光に含まれる紫外線(UV)や風雨、錆などの劣化因子から塗装面を強力にブロックします。 雨水が塗膜になじみやすい親水性塗膜となり、塗膜表面の汚れを雨水で流すセルフクリーニング技術を採用しました。 塗料用シンナー希釈タイプのため臭気がマイルドで、下地(旧塗膜)の適用が幅広く、鉛・クロム化合物をはじめ、ホルムアルデヒドを配合していません。 風雨に溶出しない薬剤を包材化し、長期間美観を維持します。速乾性で作業性にすぐれます。用途戸建て住宅、集合住宅、商業施設など壁面の上塗。 建築構造物、建築用パネル、各種金属部材など。 各種旧塗膜など塗り替え用上塗り。主成分フッ素樹脂主な用途金属塗布方法ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外希釈塗料用シンナー(5~15%)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性速乾塗り重ね可能時間(時間)3時間(20℃)以上14日以内ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.12~0.14可使時間(時間)5(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数2回
300ml エナメルスプレー(黄)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷エスコ品番EA942EM-28色黄危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(白)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌々日出荷エスコ品番EA942EM-21色白危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(うす緑/2402(10GY8/1.5))
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌々日出荷用途陸上用エスコ品番EA942EM-122色うす緑タイプ速乾性指触乾燥時間(分)20℃:約10、冬期:約20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L色番うす緑2402(10GY8/1.5)塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
4.0kg 油性・多目的塗料(OD色・3分艶)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌々日出荷エスコ品番EA942EC-67色OD色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.448L特性3分艶危険物の性状非水溶性
4.0kg 油性・多目的塗料(OD色・艶無し)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌々日出荷エスコ品番EA942EC-62色OD色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.448L特性艶無し危険物の性状非水溶性
300ml 水性多用途スプレー(オレンジレッド)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個当日出荷鉄部・木部・コンクリート・ガラス・プラスチック製品等にお使いください。 発泡スチロールにも塗れます。 ドライ感のある塗膜は汚れが付きにくく、長時間美しさを保ちます。 硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。 密着力に優れ、折曲がりにも強い力を発揮します。 指定可燃物で安心。 有害物質を含まず、いやな臭いもないので、室内での塗装に最適です。 特定化学物質障害予防規則。 有機溶剤中毒予防規則。仕様艶ありエスコ品番EA942EB-36材質容器:スチール、キャップ・ボタン:プラスチック色オレンジレッド質量(g)330寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×190主な用途木、鉄、発泡スチロール、プラスチック、コンクリート指触乾燥時間(分)20℃:約8、冬期:約16使用場所屋内危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類半硬化乾燥時間(分)約20、冬期:約30塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~1塗り面積(1回塗り)(m2)1~2





















































![1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/グレー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50511527-170331-02.jpg)