絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
表面処理
- 3価ステンコート(5)
- 3価ブラック(15)
- 3価ホワイト(28)
- 3価ユニクロ(17)
- その他(8)
- つや消し黒(5)
- カラー(35)
- クロメート(45)
- クローム(8)
- ゼロクローム(5)
- ニッケル(14)
- ノンクローム(12)
- パシペート(14)
- ブロンズ(6)
- ユニクロ(52)
- ラスパート(22)
- 生地/未処理(15)
- 茶ブロンズ(16)
- 黒亜鉛(14)
- 黒染め(9)
- 表面処理をもっと見る
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(4)
- 0.35(72山)(6)
- 0.4(6)
- 0.5(2)
- 0.6(4)
- 0.7(36山)(7)
- 0.79(32山)(22)
- 0.9(28山)(24)
- 1(1)
- 1.05(24山)(51)
- 1.1(12)
- 1.25(1)
- 1.27(20山)(8)
- 1.41(18山)(50)
- 1.5(5)
- 1.58(16山)(90)
- 1.81(14山)(34)
- 2.11(12山)(43)
- 2.3(11山)(1)
- 2.54(10山)(30)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.5・0.6・0.7(36山)・0.79(32山)・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.81(14山)・2.11(12山)・2.3(11山)・2.54(10山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(445)
- 若井産業(43)
- ウイング(24)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(19)
- 三星産業貿易(18)
- シネジック(17)
- ヤマヒロ(16)
- OHSATO(大里)(14)
- 日本パワーファスニング(12)
- KNフジニッテイ(8)
- 八幡ねじ(6)
- グローブウッド(GROVE WOOD)(6)
- ファスリンク(5)
- サンコーテクノ(4)
- MYST(4)
- エスコ(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- 丸エム製作所(3)
- 東日本パワーファスニング(3)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・若井産業・ウイング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・三星産業貿易・シネジック・ヤマヒロ・OHSATO(大里)・日本パワーファスニング・KNフジニッテイ・八幡ねじ・グローブウッド(GROVE WOOD)・ファスリンク・サンコーテクノ・MYST・エスコ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・丸エム製作所・東日本パワーファスニング・ブランドをもっと見る
「頭部形状」から絞り込む

LIVEシンワッシャー(荒目)(鉄/三価ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(150個)ほか当日出荷から翌々日出荷仕様ビット番号:2番材質鉄種類LIVEシンワッシャー表面処理三価ユニクロ
サビに強いコンクリートビス(鉄/イオニスコート) ワッシャーヘッド
OHSATO(大里)¥989税込¥1,0881箱(110本)ほか当日出荷から翌々日出荷高耐食めっきである【イオニスコート】を施した、ステンレスSUS410より耐食性の高いコンクリートビスです。高耐食めっきであるイオニスコートは、抜群の耐食性に加え自己修復があり打ち込み時にビスに傷がついても、修復を行うためサビに強いです。アルミなどの異種金属の接触による電蝕も防ぐ効果があります。用途階段のノンスリップ/配線・配管サドル留め/スイッチボックス/ドア枠/空調機器/照明器具などの取り付けに。材質/仕上鉄/イオニスコートタイプワッシャーヘッドねじ径(mm)4下穴ドリル径(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコンクリートビス(鉄/イオニスコート) ワッシャーヘッド
OHSATO(大里)¥989税込¥1,0881箱(160本)当日出荷高耐食めっきである【イオニスコート】を施した、ステンレスSUS410より耐食性の高いコンクリートビスです。高耐食めっきであるイオニスコートは、抜群の耐食性に加え自己修復があり打ち込み時にビスに傷がついても、修復を行うためサビに強いです。アルミなどの異種金属の接触による電蝕も防ぐ効果があります。用途階段のノンスリップ/配線・配管サドル留め/スイッチボックス/ドア枠/空調機器/照明器具などの取り付けに。長さ(mm)20材質/仕上鉄/イオニスコートタイプワッシャーヘッドねじ径(mm)4下穴ドリル径(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
シンワッシャービス ステンレス
ウイング¥4,998税込¥5,4981箱(500本)ほか当日出荷から翌々日出荷驚異の食いつき!作業効率アップ! 驚異の食いつきの速さを実現する先端特殊形状。ビス打ち込み時にこけない。作業時間短縮。しっかり抑えが効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)11表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ステンレス軽天タッピング(ラッパ)
若井産業(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1箱(1000本)当日出荷用途軽鉄下地用材質ステンレス(SUS410)径(Φmm)3.5頭径D(Φmm)8ねじの呼びM3.5
(+)超低頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥629~税込¥692~1パック(13本)ほか翌々日出荷頭部高さが薄い低頭タッピンねじ1種です。用途出っ張りが少ない施工に。材質ステンレス十字穴番号2頭部形状極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
板金野地ビス ヒラシンワシャー
若井産業(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(200本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷目立ちにくいヒラシンワッシャー形状用途耐火野地板下地用・木下地用として仕様三価ユニクロ材質鉄頭径D(Φmm)10
JIS認証軽天ビス
KNフジニッテイ¥999~税込¥1,099~1箱(1000本)5日以内出荷平成26年4月1日に特定天井(耐震天井)の法律が施行され、天井ボード用ビス(軽天ビス)も構造検討が必要となりました。 流通している軽天ビスのほとんどがノンJIS品となり規格化されていないため、構造計算がほぼ困難です。 JIS認証品は規格が厳格なためビス破壊耐力も安定していることにより計算が可能となっております。用途JIS認証(JIS B1125)を取得している軽天ビス。薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
サイディング用ビス 徳用箱入
ウイング(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(320本)当日出荷サイディング施工の新革命! 釘での施工に比べて作業の手間・時間を大幅に短縮!専用ビスなのでサイディングの浮きをしっかり押さえることができ、仕上がりもキレイ。フレキなしサラ頭。ペイントしやすい梨地頭。材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)26頭径(Φmm)6表面処理パシペートねじ径×長さ(mm)3.3×40穴の形状十字穴2番
太くて締まるビス
ウイング¥2,698税込¥2,9681箱(150本)ほか当日出荷厚物構造用合板に最適! 広い狭いの2段ネジピッチで超強力に締まる!13mmのデカ頭がさらに強力に抑える!大きな頭をフラットに沈めるノック付き天平フレキ付頭。太軸で強く、特殊焼入で折れにくく粘り強い。リフォームにも最適。大きな荷重がかかる場所、折れては困る場所にお使いください。材質鉄ねじ長さ(mm)35+首下15頭径(Φmm)13表面処理クロメート穴の形状四角穴3番
鉄下地用ウッドデッキビス
ウイング(3件のレビュー)¥3,888~税込¥4,277~1箱(100本)当日出荷鉄に効く!直打ち出来る!下穴不要。皿取り不要。 フレキのない特殊形状の頭部がケバ立ちのないフラットな仕上がりを実現。切り粉をスムーズに排出するネジ設計のため硬質デッキ材に下穴なしで打ち込んでも驚くほどスムーズに打ち込める。 焼き付き・焦げ付き・木割れなし。デッキ材に同調し錆にも万全のブロンズラスパート仕上げ。材質ステンレスSUS410適合板厚(mm)2.0~3.2頭径(Φmm)9.5表面処理ブロンズラスパート穴の形状十字穴2番
三価ユニクロ ディスクヘッド
若井産業(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(150本)ほか当日出荷から5日以内出荷頭部厚0.9mmの薄型頭。用途水切り+サイディング止め。 吊り子止め、その他様々な用途に。材質鉄適合板厚(mm)1.6~4.5表面処理三価ユニクロ頭部厚(mm)0.9頭部径(Φmm)10ねじの呼び5
(+)皿 小頭タッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85頭部形状皿小頭寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4
ウッドロングビス 専用ビット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥879税込¥9671袋(1本)当日出荷ねじ部先端の特殊加工で下穴要らずの省施工ができます。耐震リフォームやCLT工法をはじめ、大規模化する木造建築物の様々なシーンでご使用下さい。用途中大規模の木造建築物の施工に最適材質スチール長さ(mm)65表面処理クロメートアズワン品番65-1932-97
ALCビス プラケース入
ウイング(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷ALC下地+木材の取付に最適!先端特殊形状ネジ採用。ALCに効く!引抜強度に優れ、空回りしない。ALCと胴縁を隙間なくピッタリ締める。木材にシッカリと頭を沈める、特殊セレーション付サラ頭。防錆力に優れたシルバーコート処理。用途ALC下地+木材取付に。材質鉄表面処理シルバーコート穴の形状十字穴2番
ドリスク ウエハー ユニクロ
KNフジニッテイ¥999~税込¥1,099~1箱(120本)ほか当日出荷から5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。種類ドリスクウエハー寸法H(mm)1.2寸法D(Φmm)12表面処理ユニクロ
ドリスク リブリーマー付
KNフジニッテイ¥1,998~税込¥2,198~1箱(150本)ほか5日以内出荷から8日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。材質ユニクローム種類ドリスクリーマフレキ表面処理ユニクロ
コンフィット(鉄) (小箱)
日本パワーファスニング(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(650個)ほか当日出荷から翌々日出荷コンパネ板を根太に締結されるのに開発された専用ねじです。 根太へ9~18mmのコンパネ(合板)の締結に使用。 首下の切り刃が相手材を切削するので、頭部の収まりが良く、 またコンパネ板を下方向へ押え込む効果で根太との隙間を作りません。 頭部形状は、フランジ付フレキで表面のバリ・ササクレを抑制して、適度に収まるので面一に美しく仕上がります。 ねじ部は一条ねじ。材質鉄
軽天ビス ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥189~税込¥208~1袋(100本)ほか翌々日出荷板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。用途軽天下地接合用に。材質鉄表面処理ユニクロめっき頭部形状ラッパ頭
ワンダーカラービス(モドトラス ラスパートカラー サンプレーンパッキン付)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1箱(500本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。カラーは標準で8色のラスパート仕上げ。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。用途角波・役物/木下地用仕様クロムフリー種別全ねじ材質スチール仕上ラスパートカラー頭径D(Φmm)10.5ねじピッチp(mm)2.3頭高さH(mm)2.3ねじ径d(Φmm)4.5
ウッドデッキビス(四角ビット付)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,998~税込¥2,198~1パック(101本)ほか当日出荷から3日以内出荷下穴と座掘りで仕上がりがキレイ。特殊フレキで頭飛び防止効果用途ウッドデッキ材用ビス
タイトフレームビス
若井産業¥2,398税込¥2,6381箱(100本)4日以内出荷特殊先端形状で食いつきやすい! 木割れしにくい! 四角ビット(スクエア No.3) 採用でビットが外れにくい! 打ち込みが安定しやすい!用途木下地用全長(mm)55ねじ長さ(mm)53ねじ径(Φmm)7
ユニクロ軽天タッピング(ラッパ)
若井産業(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(400本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷用途軽鉄下地用表面処理ユニクロ頭径D(Φmm)8ねじの呼びM3.5
万能ビス 笠 小箱(鉄/クロメート)
シネジック¥3,720~税込¥4,092~1箱(400本)ほか4日以内出荷高いねじ山と低いねじ山が交互に並んでいるので硬い木材や薄い鋼板にもしっかりと効きます。貫通力と木割れ防止に優れた先端がスムーズな施工を実現します。用途長押し、回り縁等の堅木接合に。種別半ねじ材質鉄表面処理クロメートめっき頭部径(Φmm)10.2ビット十字ビット NO.2ねじの呼び4.2mm
野地板ビス (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥589~税込¥648~1袋(100本)翌々日出荷建築材の耐火野地板を施工するのに使用するビスです。用途野地板への施工に。材質鉄表面処理ユニクロめっき頭部形状シンワッシャー頭ねじの呼び4.2
すっごく速いラック支柱ビス (鉄/黒亜鉛)(パック品)
OHSATO(大里)¥409税込¥4501袋(50本)翌々日出荷木材ラックの色に合わせて頭部カラーを選べる木工用ビスです。入り込みスピードが速い三条ねじを使用しているので施工性が抜群です。用途木材ラックの棚板止めに使用します。材質鉄鉄/黒亜鉛長さ(mm)38品番HP1304先端サイズ(#)NO.2ねじの呼び4
石膏ボードビス (鉄/ダクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥189~税込¥208~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷石膏ボード施工時の木下地用石膏ボードビスです。用途石こうボードの貼り付けに。材質鉄表面処理ダクロめっき頭部形状ラッパねじの呼び3.8
FM割れ止めビス
BAUHAUS(マツ六)¥998税込¥1,0981箱5日以内出荷ベースプレートにおススメのビス。スミ打ちでの使用に最適!ベースプレートも割れにくい。環境に優しい三価クロメート鍍金を使用。材質/処理鉄/三価クロメート
翼コーススレッド カット付 徳用箱入
ウイング¥1,198税込¥1,3181箱(200本)ほか翌々日出荷コーススレッドに先割カット。堅木に軟木に作業性抜群。材質鉄ねじ長さ(mm)65頭径(Φmm)8.8表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
GROVE コーススレッドステンレスビス
グローブウッド(GROVE WOOD)¥1,098~税込¥1,208~1箱(100本)ほか翌々日出荷ステンレスコーススレッドは建築工事全般に使用されているビスです。SUS410ステンレス鋼製に加え、表面パシベート処理(※ステンレス防錆処理)でとても錆に強く、屋外での使用に最適です。建築工事全般に使用されているビス!コーススレッドステンレスです。用途建築工事、DIY材質SUS410色ステンレス
カラー石膏ボードビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,998~税込¥2,198~1箱(800本)ほか当日出荷から翌々日出荷国土交通大臣認定品!(※25mm除く) 。ねじ山が2条ねじ(高低ねじ)の鋼製下地 木下地兼用タイプ。環境にやさしいノンクロム塗装。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭用途壁や天井の石膏ボードの施工に最適材質スチール線径(Φmm)3.9表面処理ノンクロム塗装頭径(mm)8.2
プレミア断熱ビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥309~税込¥340~1袋(13本)ほか当日出荷から9日以内出荷特殊ドリル形状で木割れを防止します。線径が太く、せん断強度抜群です。ノンクロムラスパートは、ひねり金物(ST-12)同等以上の性能評価試験品です。複合の表面処理で防錆性能を強化しました。用途外張り断熱工用・たる木止め用ビス材質スチール線径(Φmm)6頭径(mm)12