絞り込み
長さ(mm)
- 37(1)
ねじの呼び
- M10
- 3mm(7)
- 3.5mm(20)
- 4mm(232)
- 4.0mm(6)
- 4.2mm(57)
- 4.5mm(5)
- 4.8mm(25)
- 5mm(209)
- 6mm(105)
- M3(13)
- M3.5(33)
- M3.8(11)
- M4(336)
- M4.2(38)
- M4.3(18)
- M4.5(18)
- M4.8(9)
- M5(214)
- M5.5(7)
- M6(98)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- 大阪魂(1)
「頭部形状」から絞り込む

アサヒGOODスクリューメネジ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷引張強度標準17.2Nm/深埋込25.2Nm埋め込み深さ(mm)標準37/深埋込57本体長さ(mm)アンカー本体:37ねじの呼びM10穿孔径(mm)15穿孔深さ(mm)標準42/深埋込67施工トルク(N・m)20六角レンチ径(Φmm)10