絞り込み
頭部形状

なべ(44)

トラス(33)

低頭(4)

六角(1)

平(3)

皿(85)
長さ(mm)
- 10(76)
- 13(154)
- 14(4)
- 16(169)
- 19(146)
- 25(127)
- 28(3)
- 30(84)
- 35(77)
- 40(48)
- 45(35)
- 50(49)
- 55(8)
- 60(13)
- 65(17)
- 70(12)
- 75(16)
- 90(9)
- 100(9)
- 115(6)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(139)
- SUS304(5)
- SUS305(8)
- SUS310S(1)
- SUS410(11)
- SUSXM7(3)
- 樹脂すべて(14)
- ABS(11)
- 鉄すべて(86)
- SWCH(1)
ねじの呼び
- M4
- 3mm(7)
- 3.5mm(20)
- 4mm(232)
- 4.0mm(6)
- 4.2mm(57)
- 4.5mm(5)
- 4.8mm(25)
- 5mm(208)
- 6mm(105)
- M3(13)
- M3.5(33)
- M3.8(11)
- M4.2(38)
- M4.3(18)
- M4.5(18)
- M4.8(9)
- M5(214)
- M5.5(7)
- M6(98)
- ねじの呼びをもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ステンコート(11)
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(36)
- 3価ユニクロ(16)
- その他(7)
- つや消し黒(2)
- カラー(22)
- クロメート(2)
- サテン仕上(1)
- スズメッキ(13)
- ステンコート(5)
- パシペート(5)
- ブロンズ(2)
- ユニクロ(6)
- ラスパート(2)
- 生地/未処理(12)
- 茶ブロンズ(15)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(23)
- 表面処理をもっと見る
取付穴形状

十字穴(12)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(1)
- 0.79(32山)(1)
- 0.8(1)
0.7(36山)・0.79(32山)・0.8
ねじ穴寸法
- No.2(94)
No.2
ブランド
- 大阪魂(193)
- 九飛勢螺(92)
- 若井産業(25)
- ヤマヒロ(7)
- 日本パワーファスニング(6)
- ウイング(4)
- OHSATO(大里)(3)
- エスコ(2)
- 八幡ねじ(2)
- サンコーテクノ(1)
- MIYAGAWA(1)
大阪魂・九飛勢螺・若井産業・ヤマヒロ・日本パワーファスニング・ウイング・OHSATO(大里)・エスコ・八幡ねじ・サンコーテクノ・MIYAGAWA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
バイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
「頭部形状」から絞り込む

トラス(33)

なべ(44)

低頭(4)

六角(1)

平(3)

皿(85)

ナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)
エスコ(1件のレビュー)¥1,100税込¥1,2101袋(180本)ほか当日出荷先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。ねじ径M4材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭
ステンレスドリルビス低頭
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1袋(50本)当日出荷4mm径の低頭ドリビス。 頭部高さは1.2mmと低頭設計。 鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。用途鉄部への締結に。材質ステンレス(SUS410)適合板厚(mm)3.2頭部形状低頭頭部径(Φmm)7.8頭部高さ(mm)1.2穴の形状十字穴ねじの呼び4mm頭部皿RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)
エスコ(2件のレビュー)¥1,100税込¥1,2101袋(125本)ほか当日出荷先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。ねじの呼びM4材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状皿頭
FRXナベ 細目 (SUS410)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)ほか当日出荷ねじの呼びM4適合板厚(mm)1.5~2.8材質SUS410種類FRXナベ寸法H(mm)3頭部形状ナベ寸法dk(mm)8
ピアス皿小頭 D=6(鉄/三価ホワイト)(小箱)
九飛勢螺(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(500個)ほか当日出荷表面処理三価ホワイト材質鉄十字穴番号#2頭部形状皿小頭寸法d(Φmm)4.2寸法h(mm)1.7ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)6
ピアストラス 細目 (SUS410)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)ほか当日出荷ねじの呼びM4材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状トラス寸法d3(mm)3.4寸法h(mm)2.3寸法y(mm)4.5寸法dk(mm)9
ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)
九飛勢螺(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)ほか当日出荷ねじの呼びM4材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状皿小頭寸法h(mm)1.7寸法dk(mm)6
ユニクロドリルビス低頭
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1袋(50本)当日出荷4mm径の低頭ドリビス。 頭部高さは1.2mmと低頭設計。 鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。用途鉄部への締結に。材質鉄/ユニクロメッキ適合板厚(mm)3.2表面処理ユニクロ頭部形状低頭頭部径(Φmm)7.8頭部高さ(mm)1.2穴の形状十字穴ねじの呼び4mm頭部皿
FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SUS410種類FRXシンワッシャー適合板厚(mm)1.5~3.2
薄板専用薄バインド頭ドリルねじ バリスター
MIYAGAWA¥1,098税込¥1,2081袋(25本)ほか当日出荷SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。 薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。 ねじ頭の頭高を低くしたい時に適しています。用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。材質特殊ステンレス(MRX(R))、表面処理:パシベイト頭部厚(mm)1.6頭部径(Φmm)8適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
ビスデコ ドリルビス
OHSATO(大里)¥349~税込¥384~1パック(50本)当日出荷普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコドリルビスは下穴無しで金属部に打ちこめるドリルビスの使い勝手を保持したまま、頭部装飾を簡単に行える商品です。材質SWCH18A(鉄)表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ピアス皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)
九飛勢螺(3件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(9個)ほか当日出荷十字穴番号2ねじの呼びM4材質SUS410寸法d(mm)4.2頭部形状皿小頭寸法h(mm)1.7寸法dk(mm)6
ダンバゼロパッキン付(ステンレス)
若井産業(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(500本)当日出荷ねじ打ち込み時、切り粉がでにくい。 薄鋼板同士接合に最適。 折版の水切面戸に最適。 勘合式縦平葺き棟及びケラバ部分仕舞に最適。 化粧エプロンに最適。 たて平葺きの桟鼻止めに最適。用途薄鋼板(厚さ0.6mmまでの2枚重ね計1.2mm内)ねじの呼びM4寸法・サイズ(mm)4.0×16仕様パッキン付材質ステンレスSUS410適合板厚(mm)0.5表面処理パシペート頭径(mm)10
ピアス皿小頭 D=6 (SUS410/ブラック)(パック品)
九飛勢螺¥409~税込¥450~1パック(13個)ほか当日出荷から翌々日出荷十字穴番号2寸法d(mm)4.2寸法h(mm)1.7寸法dk(mm)6
SUS410 ピアス(ウスト(ホソメ
九飛勢螺¥667税込¥7341袋(29個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SUS410十字穴番号#2ピッチ(mm)0.8山数32表面処理パシペート板厚(mm)削孔板厚:3.2頭部形状薄頭寸法h(mm)1.5最小素地厚(mm)1.6穴の形状十字穴ねじの呼び4寸法dk(Φmm)10ねじ部長さ(mm)全ねじねじ径d(Φmm)4.2
AZワッシャー(ステンレス/SUS304)(パック品)
ヤマヒロ¥1,828税込¥2,0111袋(100本)翌々日出荷座金とパッキンが密着一体化したシール材です。斜打ちしてもパッキンがはみ出すことなく安定した防水効果があります。用途防水効果に最適。材質座金:ステンレスSUS304、ワッシャー:EPDM厚さ(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
ピアストラス(細目)(SUS410/ラフレ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(600個)当日出荷ねじの呼びM4材質SUS410表面処理ラフレ十字穴番号2適合板厚(mm)1.2~3.6ねじの種類全ねじ頭部形状トラス寸法d(Φmm)4.2寸法d3(mm)3.4寸法h(mm)2.3寸法y(mm)4.5寸法dk(Φmm)9
SUS410 ピアス(ウスト(パック
大阪魂¥2,967税込¥3,2641袋(130個)ほか翌々日出荷材質SUS410十字穴番号#2板厚(mm)穿孔板厚:3.2寸法h(mm)1.5最小素地厚(mm)1.6ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)10ねじ径d(Φmm)4.2